JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力10K
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力5K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
仕様JIS B2220規格品
材質SUS F304
形状ねじ込みフランジ
種類ステンレス製管フランジ
スミ肉の丸み(最大)r(mm)4
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力10K
外ねじ/各機種ともジスクは入念な表面仕上げを施すとともに圧力変化や低圧範囲でも十分な機能を発揮するように設計されています。ボデー、ジスクともすき間の小さい十分な長さのガイドを設けており、垂直、水平いずれの配管にも適しています。
接続フランジ JIS B2220 10K
材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート
材質(ステム)A182 Gr.F6a
材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄
材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB
材質(パッキン)膨張黒鉛
鋳鋼 20K フランジ形,外ねじ 仕切弁API 600 クラス 300
材質【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr
接続フランジ JIS B2220 20K
材質(ガスケット)膨張黒鉛渦巻形
材質(ステム)A182 Gr.F6a
材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄
材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB
材質(パッキン)膨張黒鉛
仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。
ねじ込み式(TR)です。
用途配管接続用
材質SUS F304
形状フランジ
ねじの種類PTネジ
呼び圧力10K
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力5K
材質ステンレス(SCS13A)
形状フランジ
種類ねじ込み継手
寸法r(mm)4
ねじの種類Rc
呼び圧力10K
材質ステンレス(SCS13A)
形状フランジ
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
仕様JIS B2220規格品
材質SUS F304
形状閉止フランジ
種類ステンレス製管フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)
形状フランジ
流体蒸気、空気、ガス、油など
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠
最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0
表面処理溶融亜鉛めっき(白)
適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管
呼び圧力10K
静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/面間寸法:ASME B16.10クラス150
仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)
方式フルボア
接続フランジ JIS B2220 10K
静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/面間寸法: ASME B16.10クラス150
仕様【操作機】FA型(複作動)
方式フルボア
接続フランジ JIS B2220 10K
仕様ガスケット座径(g):49mm
材質SUSF304
質量(g)約360
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)85
最高使用圧力(MPa)0.4
厚さt(mm)10
ガスケット座厚(f)(mm)1
ボルト穴中心径(C)(Φmm)65
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)12
適合管外径(Φmm)27.2
内径do(Φmm)27.7
1個
¥995
税込¥1,095
翌日出荷
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
材質SUS F304
形状差込み溶接フランジ
種類ステンレス製管フランジ
鋳鋼 10K フランジ形 スイング逆止め弁
材質【ボンネット/キャップ/カバー】A105/A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr、【ヒンジピン】A276TYPE403
接続フランジ JIS B2220 10K
材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート
材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB
静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造
仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)
作動方式AIR TO OPEN(逆動作)
方式フルボア
接続フランジ JIS B2220 10K
静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造
仕様【操作機】FA型(複作動)
方式フルボア
接続フランジ JIS B2220 10K
静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方四面シート:Tポート
仕様【操作機】FA型(複作動)
材質【ボディ/ハウジング】SCS13A、【パッキン/ガスケット】PTFE
方式フルボア
接続フランジ JIS B2220 10K
静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方四面シート:Lポート
仕様【操作機】FA型(複作動)
材質【ボディ/ハウジング】SCS13A、【パッキン/ガスケット】PTFE
方式フルボア
接続フランジ JIS B2220 10K
静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート
仕様【操作機】FA型(複作動)
材質【ボディ/ハウジング】SCS13A、【パッキン/ガスケット】PTFE
方式フルボア
接続フランジ JIS B2220 10K
仕様ガスケット座径(g):96mm
材質SUSF304
質量(g)約1860
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)155
最高使用圧力(MPa)0.98
厚さt(mm)16
ガスケット座厚(f)(mm)2
ボルト穴中心径(C)(Φmm)120
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)19
適合管外径(Φmm)60.5
内径do(Φmm)61.1
1個
¥4,070
税込¥4,477
翌日出荷
エスコ品番EA469AK-6A
形状フランジ
規格JIS B 2220
ボルト穴数4
呼び圧力10K
1個
¥3,980
税込¥4,378
翌日出荷
軽量化を図りました。
強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状フランジ
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
ねじの種類PTネジ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]
表面処理溶融亜鉛めっき
適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K(並形)
ステム飛出防止
仕様【操作機】FA型(複作動)
方式フルボア
エスコ品番EA469AK-20A
形状フランジ
規格JIS B 2220
ボルト穴数4
呼び圧力10K
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
種類ねじ込み継手
規格JIS B 2220 JISB 0203
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
エスコ品番EA469AK-10A
形状フランジ
規格JIS B 2220
ボルト穴数4
呼び圧力10K
1個
¥5,710
税込¥6,281
翌日出荷
グランドパッキンは広い適用範囲をもつ膨張黒鉛をベースとしたパッキンで、電食防止処理がしてあります。
材質【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 Gr.CA15/A216 Gr.WCB+13Cr/A105+13Cr
接続フランジ JIS B2220 10K
材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート
材質(ステム)A182 Gr.F6a
材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄
材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB
材質(パッキン)膨張黒鉛
仕様ガスケット座径(g):67mm
材質SUSF304
質量(g)約1220
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)125
最高使用圧力(MPa)0.4
厚さt(mm)14
ガスケット座厚(f)(mm)1
ボルト穴中心径(C)(Φmm)90
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)19
適合管外径(Φmm)34.0
1個
¥3,210
税込¥3,531
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):85mm
材質SUSF304
質量(g)約1380
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)130
最高使用圧力(MPa)0.4
厚さt(mm)14
ガスケット座厚(f)(mm)2
ボルト穴中心径(C)(Φmm)105
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)15
適合管外径(Φmm)60.5
1個
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
エスコ品番EA469AK-15A
形状フランジ
規格JIS B 2220
ボルト穴数4
呼び圧力10K
1個
¥7,570
税込¥8,327
翌日出荷
エスコ品番EA469AK-12A
形状フランジ
規格JIS B 2220
ボルト穴数4
呼び圧力10K
1個
¥6,960
税込¥7,656
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):126mm
材質SUSF304
質量(g)約3480
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)185
最高使用圧力(MPa)0.4
厚さt(mm)18
ガスケット座厚(f)(mm)2
ボルト穴中心径(C)(Φmm)150
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)19
適合管外径(Φmm)89.1
1個
¥8,190
税込¥9,009
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):121mm
材質SUSF304
質量(g)約2670
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)180
最高使用圧力(MPa)0.4
厚さt(mm)14
ガスケット座厚(f)(mm)2
ボルト穴中心径(C)(Φmm)145
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)19
適合管外径(Φmm)89.1
1個
¥6,450
税込¥7,095
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):67mm
材質SUSF304
質量(g)約1120
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)125
最高使用圧力(MPa)0.98
厚さt(mm)14
ガスケット座厚(f)(mm)1
ボルト穴中心径(C)(Φmm)90
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)19
適合管外径(Φmm)34.0
内径do(Φmm)34.5
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):96mm
材質SUSF304
質量(g)約2230
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)155
最高使用圧力(MPa)0.4
厚さt(mm)16
ガスケット座厚(f)(mm)2
ボルト穴中心径(C)(Φmm)120
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)19
適合管外径(Φmm)60.5
1個
¥5,250
税込¥5,775
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):59mm
材質SUSF304
質量(g)約450
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)95
最高使用圧力(MPa)0.4
厚さt(mm)10
ガスケット座厚(f)(mm)1
ボルト穴中心径(C)(Φmm)75
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)12
適合管外径(Φmm)34.0
内径do(Φmm)34.5
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):56mm
材質SUSF304
質量(g)約720
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)100
最高使用圧力(MPa)0.98
厚さt(mm)14
ガスケット座厚(f)(mm)1
ボルト穴中心径(C)(Φmm)75
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)15
適合管外径(Φmm)27.2
内径do(Φmm)27.7
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ