二重管内管のフランジをカバーします。透明なので内管の液漏れを早期に発見できます。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。
形状フランジカバー
色透明
フランジタイプカバー(ブラインドタイプ)
材質(Oリング)EPDM
材質(フランジ)分離:PVC
材質(ボルト)六角:SUS304
材質(ナット)PVC
材質(リング)PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(50本)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
種別フランジ
穴形状に差し込んで使用します。
材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ装着・取り外し簡単。対候性・耐薬品性・耐寒性に優れている。
用途フランジ付き鋼管の保護キャップ(フランジ面も保護)
材質PE(ポリエチレン)
形状キャップ
関連資料1(1MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)
熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。
トラスコ品番257-1777
材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール
長さ(mm)95
幅(mm)543
厚さ(mm)16
色シルバー
質量(g)240
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。
高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。
燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。
軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。
国内製造で高品質。
食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温
適合フランジ
圧力10K
ツバが広く設計されており、穴内部に押し込まれるのを防ぐ効果があり、防塵効果も確実です。
材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。
トラスコ品番257-1781
材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール
長さ(mm)95
幅(mm)532
厚さ(mm)16
色シルバー
質量(g)231
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様JIS10K
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状フランジ
規格JIS
最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)
最高使用温度(℃)50
呼び圧力10K
こんなお得な商品も!

VU キャップ
モノタロウ
¥68~
税込¥75~
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状キャップ
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体排水
熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。
トラスコ品番257-1771
材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール
長さ(mm)95
幅(mm)491
厚さ(mm)16
色シルバー
質量(g)217
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
60A・100Aのフランジインレットに取り付けることによって、
未使用時にインレット部のホコリの侵入を防ぐことが出来ます。(非防水仕様)。
取り外し用ボールチェーンが付属しています。
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(1MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(1.01MB)
図解NoMSA413R2TS-K-1 エンジン クランクシャフト、マフラ部品_No.35、MS410ESL-2K ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.39、MS410ESR-2K 1990ネン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.19、MS310EW-2K ピストン,クランクシャフト,マフラ部品_No.41、MS410EC-2K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.39、MS253EC-2K フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.41、MBW35GP-K フューエルタンク,マフラ部品_No.27、MS410RC-2K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ、ガバナ部品_No.7、MSA513R2TS-K-1 エンジン クランクシャフト、マフラ部品_No.35、MK41EA フューエルタンク、ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.39、MS310ESL-2K フューエルタンク、ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.41、MS410RC-K3 エンジン クランクシャフト部品_No.7など
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(0.89MB)
図解NoMP2500EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.9、MS160EMK エンジン(マフラ,フィルタ,フューエルタンク)部品_No.10、MP2530EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.48、MSW-70-K マフラ,フィルタ,フューエルタンク部品_No.10、KP-252 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 マフラフランジカバー_No.9、MS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.117、MP2500E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 マフラフランジカバー_No.9、MP2520EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.9、MP2500E-M332155 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 マフラフランジカバー_No.9、KP-250 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 マフラフランジカバー_No.9、MP2520E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 マフラフランジカバー_No.9
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
部品名称マフラフランジカバー
関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.93MB)
図解NoMS511ENR-K クランクシャフト部品_No.26、MSA613R2T-K-1 ピストン、マフラ部品_No.25、MS510RC-2K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ、ガバナ部品_No.13、MSA613R2TS-K-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.66、MS510RC-5K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ、ガバナ部品_No.13、MS510RC-6K エンジン クランクケース部品_No.69、MSA613-K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.26、MS511RC-K エンジン クランクケース部品_No.69、MS613EFR-K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.26、MS511R4T-K エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー、マフラ部品_No.69、MS510ESR-2K ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.25、MS510ENR-2K 1994ネン クランクシャフト部品_No.26、MS613R4T-K エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー、マフラ部品_No.69、MS510ENR-2K 1990ネン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.25、VSA-310M 走行用エンジン(マフラ)部品_No.13、MSA613R2T-K ピストン部品_No.25、MS511R2-K エンジン ピストン部品_No.25
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
ArmaFlex Class 1を使用50mm厚を加工した製品。共板ダクト面25mm保温施工後に使うフランジカバー。高い水蒸気耐性、低い熱伝導率、かつ最適な結露抑制を備えたクローズドセル構造の柔軟弾性発泡ゴム保温材
材質ニトリルゴム (NBR) を基にした柔軟弾性発泡ゴム
幅(mm)125
色黒
使用温度(℃)-50~105
寿命自己粘着シート、チューブ、テープ:1年
熱伝導率(W/mk)0.032(-20℃)、0.034(0℃)、0.036(25℃)
係数水蒸気拡散抵抗係数:μ ≧ 10000
吸水率(%)≦ 0.2 by volume (真空:0.5)
反撥弾性(%)≧ 70
保管環境正常な相対湿度(50%-70%) 及び周囲温度(0℃-35℃)下の乾燥した清潔な場所で保管してください。
クラスClass 1
各種認証FM 認証
関連資料(3MB)
防火性能燃焼性:滴下が起こりません/その他:製品は、シンガポール消防安全局の規定による建築資材の要求事項に準拠
透湿係数(ng/m2sPa)≦ 1.87(13mm厚)
燃焼性V-0(プラスチック材料)
燃焼挙動熱硬化性プラスチック一般試験方法にて試験実施のうえ不燃性
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状フランジ
呼び圧力5K
呼びM16
寸法A(mm)22
寸法H(mm)15
材質樹脂
表面処理白
1箱(40個)
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。
トラスコ品番257-1789
材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール
長さ(mm)95
幅(mm)416
厚さ(mm)16
色シルバー
質量(g)186
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用します。
色ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)
材質ASA樹脂
取付壁面
種類ウォールカバー
使用温度範囲(℃)-20~60
設置場所室内用
ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用します。
材質ASA樹脂
付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本
取付壁面
使用温度範囲(℃)-20~60
ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用します。
材質ASA樹脂
付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×2本
取付壁面
種類ウォールカバー
使用温度範囲(℃)-20~60
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
1個
¥11,651
税込¥12,816
7日以内出荷
1個
¥2,565
税込¥2,822
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ