配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。
材質SUS304
配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。
材質ユニクロメッキ
ナット2個付(1種ナット)
使用圧力10(K)
平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用。
材質SUS304
種類Uバンド
平板とボルトの結合部は「40A~100Aはかしめ」「125A~150Aは溶接」になります。
用途耐火二層管(FDP)用Uバンド。
仕上電気亜鉛メッキ
横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用締め付け金具に。
付属品3/8ナット×2個
材質ステンレス(SUS304)
寸法d(mm)W3/8
寸法t(mm)2.0
横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用振れ止め金具に。
付属品3/8ナット×2個
材質スチール(溶融亜鉛メッキ)
寸法d(mm)W3/8
寸法t(mm)2.3
ヘッダー固定用
仕様ヘッダー固定用
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具
材質SUS304
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。
常時使用温度-110℃~+100℃。
配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。
材質(金具)ユニクロ
種類スリーパー+Uバンド
連続使用温度(℃)-110~+100
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質/仕上鉄/ユニクロ
種類丸サドル
SGP管用のUボルト
用途SGP管一般用
平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途SGP管用。
種類Uバンド
表面処理電気亜鉛めっき仕上
耐火二層管(FDP)用のUバンド。SUS304製。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理ユニクロームメッキ
ねじ山種類メートル並目
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具
材質ユニクロメッキ
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具
材質ドブメッキ
SGP管用のUバンド。150AまでのVP管にもご使用できます。溶融亜鉛めっき仕上げ。
材質溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用のUバンド。150AまでのVP管にもご使用できます。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード