20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
からだのリズムに大きな影響を与える疲労の程度を知ることによって、どのような生活のリズムであったらよいのかなどを考える教材として役立ちます。
仕様(フリッカー変化方法)自動型 質量(g)800 電源ACアダプタ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×355×135 照度(Lx)チラツキ視野/500(±10%)、周辺視野/100(±40%) 可変範囲20~60Hz(±10%) 松吉医科器械コード19-2420-00
1個
144,880 税込159,368
7日以内出荷

波長分布・色温度・演色評価を「測れる」、「見れる」 操作が簡単で測光分析力が高く、様々な照明設置場所でお使い頂けます。又、エクセルデータやカラー画像(BMP)での出力が可能です。
仕様【最大ファイル】250000件(2GB SDカードの場合) セット内容本体、化粧ケース、リチウムイオン電池(充電用)、操作マニュアル、製品保証書、モニター保護シート、ミニUSBケーブル、電源アダプター、受光部カバー結束紐、ネックストラップ、簡易収納ケース 寸法(mm)144.2(H)×78(W)×24(D) 測定範囲1~70000Lx 質量(g)250±20(バッテリー含む) バッテリー2500mAh/充電タイプLi‐ion battery 繰返し性± 0.0005 in CIE 1931 x、y 測定波長360~750nm 解像度12nm 測定モード基本モード/スペクトル・グラフ・モード/CIE 1931色度図モード/CIE 1976 UCS色度図モード フォーマット形式Office Excel Date and BMP File(カラー)
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゆらめく光(仏壇に最適)。 炎がゆらめく様な光で、仏壇や装飾用照明に最適です。
電球の種類白熱電球 電球形状フリッカーランプ 定格消費電力(W)2~3 定格電圧(V)100 クリア 定格寿命(時間)約500
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表示ランドルト氏(国際標準) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00206000005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルカラーLEDを好みの色で点灯・点滅できる、LED点灯基板キットです。 ボリュームを回して25色の発光色から好きな色を選んで点灯させることができ、さらに、常時点灯と0.25~60秒の間の9段階(※)の点滅間隔を選べます。 (※点滅間隔は0.25・0.5・1・2・3・5・10・30・60秒の9段階から選択。2~60秒を選んだ場合のLED点灯時間は1秒です。)
種類工作キット 基板寸法(mm)25×35 消費電流(mA)約30 電源電圧(V)DC3.5-5(要安定化) 入力感度約2V(min) 再生紙使用マーク適合
1個
949 税込1,044
当日出荷

仕様突起部の数:100(10×10)、四辺に取付用の穴(約Φ6mm)32ケ有り(4隅の穴は使用不可) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大:300×37×300(突起部含む)
1枚
1,298 税込1,428
4日以内出荷

セコニック分光色彩照度計
LED照明を始めとする様々な光源測定が可能。 照度、演色評価指数R、色度座標や分光データー出力機能などを追加した上位機種として発売。
測定範囲定常光:1~200000Lx/フラッシュ光:20~20500Lx・s 厚さ(mm)(最大)40 質量(g)230(電池含まず) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単三電池(1.5V)×2本、USBバスパワー 精度照度:指示値の±5%±1digit/色温度:±4MK-1(標準イルミナントA、800Lx) 測定時間定常光最長:15秒、定常光最短:0.5秒、フラッシュ光:1秒 ~ 1/500秒(1、1/2、1/3ステップ切替可能)、他に1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400秒も選択可能 センサーCMOSリニアイメージセンサー 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)183×73×27(光学部含まず) その他の機能メモリ機能99、プリセット機能、オートパワーオフ、自動減光 インターフェースUSB 2.0 波長範囲(nm)380~780 繰返し性照度:指示値の±5% ±1digit(30~200000Lx)、5%+1digit(1~30Lx)xy:0.0001(A光源、500~100000Lx)xy:0.0002(A光源、100~500Lx)xy:0.0004(A光源、30~100Lx)xy:0.0008(A光源、5~3Lx)色温度:2MK-1(500~100000Lx)色温度:4MK-1(100~500Lx)色温度:8MK-1(30~100Lx)色温度:17MK-1(5~30Lx) 表示モードテキストモード、スペクトロモード、スペクトロ比較モード、演色評価モード、色度座標xyモード、色度座標u’v’モード 言語表示英語、日本語 保管温度範囲(℃)-10~60 特性【可視域相対分光応答性能(f1’)】9%以下、【斜入射光特性(f2)】6%以下、【温度特性(fT)】EV:指示値の±5% JIS C1609-1:2006(一般型A級照度形に準拠)、xy:±0.006、色温度±12MK-1(A光源、1,000Lx)、【湿度特性(fH)】照度:指示値の±3% JIS C1609-1:2006(一般型A級照度形に準拠)、xy:±0.006、色温度±12MK-1(A光源、1,000Lx) 波長間隔(nm)1
1台ほか
289,800 税込318,780
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4段階(A・B・C・D)のランクによる簡易型測定器です。表示板を回転させ、Cの方向を読み取ります。
仕様組み立て式(要工具) 材質PMMA(アクリル)(マグネット付き) サイズ170×400×18mm 取付け方法マグネットまたはネジ止め 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000007 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
41日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本医療器研究所両眼視機能検査装置MIEZO
長時間のパソコン、タブレットなどで疲労した目の状態を検査、リラックスモードでは目の筋肉の疲労をほぐします。 検査モード(立体視検査)と(眼位検査)が可能。リラックスモードは目のピント調節を行う毛様体筋の疲労をほぐす。 雲霧法でVDT症候群や眼精疲労などの症状軽減を図ります。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:44B2X00001000005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
339,800 税込373,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)ハンディタイプLCRメータ
エコ商品
タッチパネルLCD搭載!50,000カウントハンディタイプLCRメータ。モデルに応じて6つまたは8つの選択可能なテスト周波数。15種類の測定組み合わせが可能。選択可能なテストレベル: AC 0.3V/0.7V/1Vrms および DC +/- 1V。選択可能な測定速度 : Fast10回/秒、Slow2.5回/秒。リモート制御用の USB-VCOM インタフェース。ソフトウェアを使用しパラメータ設定、データロギングが可能
質量(g)約380g (バッテリーを含む) 電源リチウムイオン電池、USB バスパワー (Type C) の2方式をサポート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×195×41 機能自動コンポーネントタイプの識別と測定のAUTO LCZ モード、データホールド RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.36MB) 取扱説明書(1.3MB) 基本確度0.002
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片手で扱え、最大測定値ホールド(MAXホールド)機能付なので、見やすく便利です。消し忘れに便利なオートパワーオフ機能付です。
用途環境調査・建築現場での照度測定。非常灯の照度測定。 トラスコ品番402-7108 材質ABS樹脂 質量(g)190 電源積層型9V乾電池×1本(別売) 精度±(5%rdg+4digit) 測定方式シリコンフォトダイオード 分解能0.1Lx 連続使用時間(時間)約260(アルカリ電池使用時) 測定範囲(Lux)0~200000 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)55×38×170
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

本質安全防爆構造、ガス検知器 リモートケーブルにより遠隔測定可能!作業者の安全確保に・・・有害物質取扱者の安全確保に。
仕様【検知範囲(1デジット)】0~6ppm(0.05ppm)【警報動作】ガス警報時:ランプ点滅、ブザー断続、ガス濃度値フリッカ、振動 故障警報:ランプ点滅、ブザー断続、故障内容表示 セット内容本体(単3電池×2)、アリゲータクリップ(本体装着済み)、リモートケーブル(3m) 寸法(mm)77(W)×131(H)×40(D)(突起物を除く) 質量(g)240 電源単3アルカリ乾電池 2本(連続使用250時間、無警報・バックライト消灯時) 精度1st:2.00ppm、2nd:5.00ppm、TWA:5.00ppm、STEL:2.00ppm 検知原理定電位電解式 警報方式自己保持(正常復帰後、RESET操作で解除) 検知方式拡散式 検知対象ガス二酸化硫黄(SO2)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通常の誘導棒、重さ140gに比べ86gと軽量で長時間の作業でも疲れない。 発光はしませんが、再帰反射素材を使用しているので目立ちます。 昼間の誘導におすすめです。
全長(mm)530 材質(本体)塩化ビニール、ポリエチレン、(グリップ部)エチレン一酢酸ビニル共重合樹脂 直径(Φmm)40 質量(g)86
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ATP測定器(ルミノメーター) 本体
製造ラインや作業現場の洗浄確認・衛生指導に適しています。タッチパネルは操作性に優れ、見やすいカラーディスプレイです。AQT200を使用することで水中のATPも測定できます。専用のソフトウェアを使用することで結果の分析が容易に行えます。
付属品台座・ACアダプター・USBケーブル・専用ソフトウェア 寸法(mm)88.5×59.3×268.2 質量(g)518 電源リチウム充電池(付属) 対応OSWindows(R)7/8/8.1/10 感度検出感度:0.5×10^-15molATP インターフェースWi-Fi・USB・Bluetooth 測定時間(秒)10 アズワン品番2-3672-21 商品タイプ本体
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

付属品専用スイッチ付コード(3.5m) 材質ボンデ鋼板(メラミン塗装) 質量(kg)8.2 電源AC100V、50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×140×650 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10272000002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDの明るさや点滅間隔を簡単に調節できる、LED点灯基板キットです。 赤色LED(Φ5mm)が1個付属しています。 組み込みしやすい小型基板です。 同じ型番のLEDを最大3個まで取り付けられます。 調光・点滅A・点滅B・ランダム点滅の4つのモードから好みの1つを選んで組み立てます。 調光:ボリュームで明るさを調節 点滅A:ピカッピカッっと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 点滅B:ジワージワーと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 ランダム点滅:キャンドルの炎のゆらぎのように明暗が不規則に変化
種類工作キット 基板寸法(mm)25×35 消費電流(mA)約15(最大) 電源電圧(V)DC3-4.5(要安定化) 再生紙使用マーク適合
1個
949 税込1,044
当日出荷

AC100~240Vフリー電源。 セラミック振動子発振計数式の採用で高精度を実現。 見やすい動作表示灯完備。 DIN48mm 角アダプタで埋込形に変更可能。 海外主要安全規格の適合品。U L、c -UL認証品。E N 規格適合品。
計数方式セラミック振動子発振計数方式 動作時間のばらつき±0.2%、±10ms セット誤差±10% 標高(m)0~2000(使用時)、0~3000(輸送時) 汚染度(使用環境)2(IEC60664-1) 耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向、6方向 各3回 過電圧保護Ⅲ(IEC60664-1)
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100枚)
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)