折りたたみができ、保管時も場所を取りません。非常に軽量です。ホワイトボードに直接書き込むこともできます。クリップで用紙を取り付けできます。
色(本体)ホワイト
材質板面:ホワイト
2018年トラスコ掲載ページ10 0628
専用のフリップチャート本体の交換用用紙として使用できます。
2018年トラスコ掲載ページ10 0628
強力な磁石でフリップペーパーを保持できます。脚は高さ調整が可能です。ロック機能付きのキャスターで簡単に移動できます。
2018年トラスコ掲載ページ10 0628
材質板面:ホワイト
自在ノブでフリップペーパを保持できます。ロック機能付きのキャスターで簡単に移動できます。
トラスコ品番836-9236
材質板面:ホワイト
質量(kg)8.3
2018年トラスコ掲載ページ10 0628
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
伸縮バーで記入済みのフリップペーパーを保持できます。ロック機能付きのキャスターで簡単に移動できます。
材質板面:ホワイト
質量(kg)22
2018年トラスコ掲載ページ10 0628
画板サイズの台紙つきパッド。ボードのように大きく書き込むことが出来、1枚ずつはがして自由に掲示できます。会議やディスカッションの必需品です
どこにでも持ち込んですぐに書き込めます
壁やクロスに長時間貼ることができ、下地を傷めずきれいにはがせます
特殊コーティングで、インクが裏移りしにくくなっています
市販のイーゼルに立てかけて使えます。
MB-2専用のミーティング用ボード替紙です。穴があいているので、切り取ってそのままアームに掛けられます。タテ・ヨコ・斜めの暗線入り(24mmピッチ)で、レイアウト・立体図が書きやすくなっています。
1冊
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
折畳式で収納、持ち運びに便利です。折畳式で板面に傷をつけません。耐久性の高いアルミフレームを採用。
用途現場記録、写真撮影用の黒板
本体寸法(mm)470×600×15
付属品ホワイトボードマーカー(黒)×1、黒板消し×1
材質(板面)スチール、(フレーム・スタンド)アルミ、(取っ手)ABS樹脂
質量(g)1660
RoHS指令(10物質対応)対応
案内板や掲示板にも使うことができる、縦型片面ホワイトボードです。
キャスター4個にはストッパー付き、ボード面はスチール製で両面にマグネットが使用できます。
マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
用途ホワイトボードとして
設置方式脚付
材質(表面)スチール
付属品粉受け1個
種別片面
材質ボード:カラー鋼板、板枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+紛体塗装、キャスター:PP
質量(kg)8.5
種類脚付き・無地
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)600×1200
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×560×1700
取扱説明書(1.5MB)
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
用紙サイズ = A1。用紙タイプ = プレーン。枚数 = 40。。RS PROフリップチャートパッド - A1. RS PROフリップチャートパッドを使えば、プロジェクトの整理整頓とモニタリングが簡単にできます。プレゼンテーション、会議、ワークショップ、教育環境に最適なこの文房具は、インクのにじみを防ぐ特殊コーティングが施されたA1サイズ40枚入り。位置決め穴が付いているので、頑丈なプレゼンテーションボードに簡単に取り付けることができます。このフリップチャートパッドなら、ページをめくるのもはがすのも、シームレスで使いやすい。. 特長. ;ul> ;li>最高品質のA1フリップチャートパッド ;/li> ;li>特別コート紙40 ;/li> ;li>枚 切り離しやすいミシン目入り ;/li> ;li>サイズ:A1 813 x 584 mm ;/li> ;/ul>. 用途. ;li> ;li>プレゼンテーションオフィスコラボレーションプロジェクトレトロス ;/li> ;/li> ;ul> ;li> ;/li> ;li> ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
トラスコ品番128-0172
質量(kg)7.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×553×1606
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
仕様マグネット使用可能使いやすい高さに自由に変更できます。★持ち運びに便利な取っ手と後脚にキャスターが付いています。
付属品マーカー赤黒各1本、板消し、ポケット
材質板面:スチールホワイトフレーム:鉄
質量(kg)5.8
寸法(幅W×高さH)(mm)(スクリーン)858×604
折りたたみ寸法(mm)604×85×1110(H)
1個
¥51,800
税込¥56,980
当日出荷
用途が広がる無地。
取り出しやすいプル式。
色ホワイト
紙厚(g/m2)81.4
グリーン購入法適合
寸法(幅W×長さL)(mm)788×1085
折りたたみ式の両面A型メニューボードです!マグネットが使えるので掲示物もとめられます!両端にある金具でロックして転倒防止!
用途飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。
板面(縦×横)(mm)835×380
材質(フレーム)木、(盤面)スチール、(フック)スチール
質量(kg)約4.15
色ホワイト
種類ホワイトボードマーカー用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(折りたたみ時)450×40×1030
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)450×385×1015
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
省スペースなのにグラつかず、移動もラクラク。
スタンドにボードを固定したまま収納できる省スペース設計。キャスター付きだから軽い力で移動もスムーズ。重さ5kgまで固定できます。
材質(表面)スチールホワイト鋼板
仕様キャスター付
付属品マーカーペン・イレーザー1個付・カラーマグネット38Φ/30Φ/13Φ各1個
材質枠/粉受:ABS樹脂、(スタンド)スチール
寸法(mm)(ボード縦型セット使用時)H1605×W600×D520、(ボード縦型セット収納時)H1705×W600×D55、(ボード)900×600×67.5
質量(kg)5.5(ボード含む)
日本緑十字社品番327110
1台
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
ガラス面に貼って、ホワイトボードマーカーで表面に筆記消去することができます。限られた空間をコミュニケーションスペースへ手軽に変えることができます。限られた空間をコミュニケーションスペースに手軽に変えることができます。
用途ガラスに貼るホワイトボード。
仕様内貼り
材質ポリエステルフィルム
色白
2018年トラスコ掲載ページ10 0602
ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転!
素早く両面を使い分け出来る、スチール脚の両面ホワイトボードです。
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。
価格と使い勝手にこだわりぬいた、オフィス・会議室に必備の脚付両面ホワイトボードです!
マグネット対応可能。
用途ホワイトボードとして
設置方式脚付
材質(表面)スチール
付属品粉受け
種別両面
材質枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装、粉受け:アルミ合金+粉体塗装、キャスター:PP
種類脚付き・無地
取扱説明書(2.2MB)
こんなお得な商品も!

ホワイトボード 脚付片面 縦型小
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
案内板にもぴったりの縦型スリムな片面ホワイトボード。キャスター4個にはストッパー付き、ボード面はスチール製で両面にマグネットが使用できます。マグネット式のペントレーが付属しています。マーカー、イレイザーは付属しておりません。
種類脚付き・無地
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)600×1200
表示内容無地
材質(表面)スチール、ペーパーコア
材質板面フレーム・ペントレー:合成樹脂、脚部:スチール(粉体塗装)
材質(キャスター)ウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)644×535×1699
付属品六角レンチ
質量(kg)約10
色ホワイト
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
大きく広げればワイドにたっぷり書き込みが可能。シーンにあわせて多彩に使える連結型ホワイトボードです。
空間を仕切ってちょっとした会議スペースを作りたいときや、ゆるく視線を遮って打ち合わせしたいときなどシーンに合わせた使い方が可能。
ボード間がすき間なく連結しているので、板面をワイドに使ってたっぷりと書き込むことが可能です。
使用したいときにすぐ移動できるキャスター付き。簡単操作で折りたたんでコンパクトに収納できます。
材質脚:アルミダイキャスト(粉体塗装)、板面:水性塗装鋼板(両面スチール/無地)、芯材:段ボール、フレーム・支柱:アルミ(粉体塗装)、トレイ:ABS マグネット式
奥行(mm)589
キャスターストッパー付(全個)
脚の種類キャスター付き
<キャスト性能>95mmのボディを自重30gまで高めた「高比重ボディ」と「直列レイアウト」リップにより、空気抵抗や横風のストレスを軽減。ビギナー、エキスパート問わずメタルジグに迫る安定感のある飛距離をもたらします。 <アクションレスポンス>扁平デザインボディのより、高比重ながらリトリーブスピード範囲内に有効なアクションを集約。リトリーブスピードで3段階の基本アクションを持ち合わせます。スローではシンペンの「テールフリップ」、ミディアムはボディを振るわせるような「微波動アクション」、ハイスピードではヘビーミノーらしい力強い「ヒラ打ちアクション」。フォールはややテールを下げた水平姿勢で「バイブラフォール」。多彩なレスポンスでリトリーブからジャークまで広く対応し、プレッシャーにより大きな動きを嫌うヒラメや、日中の活性が下がったヒラメの捕食を誘発します。 <リップデザイン>フェイス部と一体化した「直列レイアウト」を採用。「衝撃」や「底ズリ」に対しての耐久性を確保し、シンペンでは把握しにくい「潮流」をアングラーへ敏感に伝えます。この程よい巻き抵抗が「釣れるレンジ」をキープ。また、ラインのはらみが補正されルアーの位置が把握しやすい1ランク上の攻めが可能になりもう1枚、2枚の追加を引き出す原動力を秘めています。
用途<ハイプレッシャーを制するゆらめきスラローム>「ヒラメハンター」こと堀田光哉氏の持つノウハウを、デュオのモールドテクノロジーで具現化したコンセプトSペンシル・ビーチウォーカー「アクシオン」。圧倒的なキャスト性能と泳ぎ過ぎないナチュラルなアクション、釣れるレンジを外さない水絡みの良さが、年々シビアとなるフィールドから、確実にヒラメをひきだします。
タイプ固定重心・ヘビーシンキング
レンジ0.6~1.5(m)
フック4(#)
レングスL(mm)95
リングタイプ【フックアイ】3(#)
アクション可変アクション
ウエイト30g
耐久性がアップしたベースマテリアルに、ソルトの配合量を少し増やしたNEWマテリアル。耐久性がアップしたことで、スキッピング時のフックズレやフックポイントが飛び出しカバーに引っかかるトラブルが軽減。ソルトの含有量を少し増やしたことで自重が増えキャスタビリティーが向上。よりタイトに、よりテンポ良くカバーを撃つことができるようになりました。 さらにシュリンプ、イカ、ベイトフィッシュの成分を濃厚にミックスしたNEWスペシャルフォーミュラを配合。タフコンディション下においてより多くの、より深いバイトを得られるようになりました。
用途霞で生まれた究極の落ちパク系。 浅く、濁った霞でのフリップ&ピッチで落ちる距離と時間が短い中でいかにアピールさせ気付かせバイトさせるか!! バタバタと激しく水をかき回すハンドとダブルカーリーのアクションのどちらも最大限に活かした究極の落ちパク系クローが遂に完成しました。 テキサスリグやゼロダン(ジカリグ)での接近戦での威力は凄まじいものがあります。さらに濁ったシャローカバーでのジグトレーラーとして、あるいはディープのフットボールジグトレーラーとしてもテストでは抜群の結果を残しました。
全長3.6
入数(本)8
プラグ並みのアピール力、よりスローなリトリーブ!
用途従来のフリッパー40gよりサイズアップし、程よいサイズ感になって新登場。求めたのは、従来のジグでは達成できなかったプラグ並みのアピール力の確保と、よりスローなリトリーブ速度。ボディ素材に亜鉛を使用することで、表面積の拡大とそれに伴うアクションの増大を実現しました。また比重の低さ(軽さ)ゆえに沈み込まず、より遅いスローリトリーブにも対応。シンキングペンシルと遜色ない性能を実現しました。自重は重すぎず、軽すぎない36g。しっかり振り切って遠投できる自重です。
レンジフリー
フック【フロント】6(#)【リア】6(#)
レングスL(mm)85
リングタイプラインアイー・フックアイ#3
ウエイト36g
スリムシェイプファットボディ・分散型、低重心固定ウエイト(サイレント仕様)・ティアドロップ型リップ・トレブルマジック(フッ素コート)・ハイバランス&ハンティングモーション
用途ストレスフリーのキャスタビリティ。フィッシュイーターの本能を刺激するバイト誘発波動。クランクxシャッドのハイブリッド型ムービングベイト。 強すぎないバイト誘発波動のサイレントタイプ・スリムシェイプクランクベイト、ベルカント。
タイプフローティング
全長(cm)6.3
自重(g)10
リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#2、<フックアイ>フロント:#2・リア:#2
フックサイズ<EGトレブルマジック(フッ素コート)>フロント#6・リア:#6
推奨タックルRod:ライト~ミディアム6’0”~7’0”ベイトロッド Line:8~14lb.
潜行レンジ(m)1.0~1.4
関連キーワード