「フリーサイズ網戸 外付け用」の検索結果
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!(26-94T・26-60T除く)
用途外付アルミサッシ用
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!
用途アルミサッシ用
種別2枚建て用
枠の色ブロンズ
色網:グレー
手作りで組立てカンタン。どんな寸法の窓にも取付OK。
網戸幅(cm)約12
付属品網張りローラー、金ノコ、網押え
取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ
取付可能幅(mm)950
取付可能高さ(mm)1870
手作りで組立てカンタン。どんな寸法の窓にも取付OK。
付属品網張りローラー、金ノコ、網押え
取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ
取付可能幅(mm)950
取付可能高さ(mm)960
種別2枚建て用
色網:ブラック
枠の色ホワイト
関連資料取付説明書 品番リスト(0.44MB)
枠の色ブロンズ
色網:ブラック
関連資料取付説明書 品番リスト(0.44MB)
種別2枚建て用
つっぱりレールと粘着テープで取付け。木枠にキズをつけないので賃貸住宅やマンションなどにオススメ。
つっぱりレールと強力磁石で住まいをキズつけない安心設計。
マンションの玄関ドア、アルミ製の玄関ドアにもOK。
動かすタテ桟はアルミ製。
取付可能幅(mm)680~940、(フック掛けの取付け 530~940)
取付可能高さ(mm)1650~2050
付属品ノコ刃
材質(ネット)ポリエステル、(つっぱりレール)スチールパイプ、(フック)ABS樹脂、(タテ桟)アルミ、(リングランナー)ポリエチレン
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
細かい網目ながら風通しとのバランスがよく、張り替え用防虫網としては一番人気の製品です。
一般の網戸(18メッシュ)と比べアミ目の面積は約48%こまかい。
用途網戸用張替ネット
メッシュ24×24
材質ポリプロピレン
マグネット効果でアミドが自然に閉まります。プッシュピンとワンタッチテープで簡単に取付け、取外しができます。
用途玄関ドアの虫よけ、ホコリよけに!
適合外開きドア
セット内容マグネット付アミ戸/2枚、上部用化粧レース/1枚、ワンタッチテープ(約12cm)/14枚、プッシュピン(押しピン)/20本
本体寸法(mm)約500×2200
適合寸法(cm)ドア高さ215×幅95まで
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
幅せま網戸でちょこっと換気。
高さ大きく調整できるから細かい寸法なんできにしない。
コンパクトサイズだから保管や持ち運びもラクラク。
網戸レールがなくてもサッシレールに取り付けできる。
工具はメジャーとハサミがあれば取り付け可能です。
幅(mm)340
材質(フレーム)アルミニウム、(虫止め)ASA+エラストマー、(スキマ隠し・網押え)エラストマー、(キャップ)ナイロン、(モヘア)ナイロン、(ネット)ポリプロピレン
窓の内側に付けるアミドです。アミドは丁番式で内側に開きます。
取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ
取付可能幅(mm)660
手作りで組立てカンタン。どんな寸法の窓にも取付OK。
取付可能高さ(mm)1420
取付可能幅(mm)950
付属品網張りローラー、金ノコ、網押え
取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ
種別2枚建て用
色網:グレー
枠の色シルバー
張替用ネットとしては網目が大きい方で、風通しを重視される方へおすすめです。
用途網戸用張替ネット
メッシュ20×20
材質ポリプロピレン
簡単に誰でも、玄関に簡易網戸がつけられます。取り外しも簡単です。
いやな蚊、蝿、アブなどを気にすることなく、玄関戸を開けられます。
汚れたら、手洗いで洗濯もできます。開放時の土ほこりよけにもなります。
使わないときはコンパクトにたたんでしまっておけます。
仕様網戸2枚組、テープ2牧組、ゴム磁石2枚付、間口の高さ2m以下
材質ナイロン100%、ポリエステル
質量(g)約350
1巻長さ(m)約2.6
寸法(cm)200×50
1セット(2枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
取付け簡単!お手軽操作!
風によるネットのふくらみをおさえるあおり止めストッパー付き!
ワンタッチオープン!チョンとツマミを上げるだけ網戸が自動オープン!
ネットは上品なタテシマ模様!
取付可能幅(mm)500~850
取付可能高さ(mm)1650~1870
材質(枠材)アルミニウム、(ネット)ポリエステル
色(枠材)ブロンズ、(ネット)グレー
1台
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
丈夫で長持ち、オールアルミ製。網戸本体のカット不要。
ドアクローザよけ部品で高さ調整、取付簡単。
中軸付きで強風でもたわみにくい。
チョッと押すだけの自動巻き。スピード調整もOK。静かな静音タイプ。
下レール取り外し可能。お掃除ラクラク。
網戸ストッパー。室内側に取付可能(別売品)
ブラックネットのスッキリタイプ。ネットの張り替えもOK。
部屋の中からネットだけはずして洗え、落下の心配もなく安心です。
枠が柔らかいのでお風呂場でも洗えます。
ネットが破れても簡単に外し、新しいカートリッジに交換するだけの簡単に張替えができます。
交換用網戸もご用意しています。
3種類のカラーバリエーションをご用意しています。
用途掃除のたびに外すのが大変な方や、2階で落下が心配な方、メンテナンスが大変な方、掃除する場所がない場合に。
色シルバー、ブロンズ、ステンカラー
寸法H(mm)網戸レール間:200~1600
寸法W(mm)サッシ障子幅:330~1015
サービス分類オーダー・加工