フリーズボックスは極低温に耐えられる非常に強い特殊な板紙で作られています。1.2、2mlチューブ用は25/50/81/100本立、4mlチューブ用は81/100本立、5mlチューブ用は100本立があります。
液体窒素使用時に便利なドレイン付きです。超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインが有りますので、開封時に手間がかかりません。
適合チューブ径:最大Φ12.5mm
材質紙(表面は耐水紙仕上げ)
-190℃での保存やオートクレーブ(121℃)が可能なラックです。 フタが透明で中身の確認が容易です。 チューブの整理・確認が容易に行える座標番号付です。
材質PC
滅菌オートクレーブ可能
マグネット付CryoVialストレージラック。25本立、1.0/2.0/3.0mlチューブ用。マグネットでフタとラック本体がしっかり付くのでフリーザーへのラック出し入れを片手で行えます。耐久性と優れたポリカーボネイト製でラックの反りがありません。急速凍結、排水に対応するために通気性を持たせています。ラック底面にウェルナンバリングがあり、サンプル
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(WxDxH):76x76x52mm●ウェル直径:Φ11.5mm●材質:ポリカーボネイト●色:オレンジ●温度耐性:-196℃~121℃
アズワン品番65-3808-76
1パック(8個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
耐冷・耐水紙製でディープフリーザーで使用可能です。
フリーザーボックス25穴セット。1.5ml・2.0mlチューブx25本用。BMFB-1は、空ラックです。別売りのディバイダー(BMFB-D25-1)が必要。BMFB-D25-1は25穴用空ラック専用ディバイダー。未滅菌。※セット:ボックス&ディバイダー
仕様●オートクレーブ不可●サイズ(WxDxH):75x75x50mm●穴径:11.5mm●材 質:耐冷紙●色:白●温度耐性:-196℃~室温
アズワン品番65-3810-92
1セット(4パック×20個)
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
フリーズボックスの引出し用シールが付いています。超低温での保存でも劣化のない耐水紙を使用しています。内部の仕切は2重式で、確実な保持ができます。
適合チューブサイズ(ml)1.5~2.0
付属品引出用シール×10枚
材質耐水紙
チューブ径(Φmm)10~12
5.0mlチューブ用25穴タイプ。紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)。紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書込みができます。
材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙
穴径(Φmm)17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×135×68
耐冷温度(℃)-80
1個(5個)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。
底部にはドレインがありますので、開封時に手間がかかりません。
滅菌タイプをラインナップ!
材質紙(表面は耐水紙仕上げ)
滅菌済
適合チューブ径(Φmm)最大12
厚紙により高い強度を持つ、フリーズボックスです。霜や氷が付着して吸水しても強度が落ちにくいタイプです。
穴サイズ(mm)12×12
適合チューブ(mL)1.2~2.0
紙箱(完全防水耐冷紙)・プラスチック(PP)仕切、24穴タイプ。紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書込みができます。
材質中仕切:PP、箱:耐冷紙
穴径(Φmm)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×123×50
耐冷温度(℃)-80
1個(10個)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
‐196℃の凍結保存に対応可能なボックス。外側は撥水加工され、結露も滲みこみません
耐久性に優れたポリカーポネート製低温貯蔵ボックスです。カバーは透明のため、ボックスの中を確認することが可能です。番号が振られた方眼が印刷されているため、チューブの管理に適しています。ボックスは積み重ねて保管が可能です。
用途オートクレーブ可(120℃・20分)
試料整理に便利な格子模様と番号がフタの上に印刷され、内部格子枠にも一致する番号が刻印されています。
耐冷・耐水紙製でディープフリーザーで使用可能です。
寸法(mm)穴の大きさ:13×13
適合チューブ(mL)4
1.5mLチューブやクライオバイアルが収納可能です。 フタに座標番号が付いています。
材質PC
滅菌オートクレーブ可
耐熱温度(℃)-196~121
ディープフリーザー、液体窒素内で使用可能、クライオチューブ、凍結保存チューブなどを保管するのに便利、耐水効果により長く使用可能、油性ペン・各種マーカー使用可能、汚れに強く、霜もとれやすい仕様、底面番号付き、ドレイン(排出口)はなし
超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインがありますので、開封時に手間がかかりません。液体窒素使用時に便利なドレイン付き
材質紙(表面は耐水紙仕上げ)
極低温に耐える非常に強い特殊な板紙で作られています。
クライオチューブ、凍結保存チューブなどを保管するのに便利、フタはスライド式のため、フタごと持ち上げても大丈夫、かぶせ式フタのフリーズボックスでよくある、フタを持ち上げた際に中のチューブがバラバラと落下してしまうというトラブルを回避、ディープフリーザー、液体窒素内で使用可能、耐水効果により長くお使い頂けます。油性ペン・各種マーカー使用可能、汚れに強く、霜もとれやすい仕様、底面番号付き、ドレイン(排出口)はございません。
0.5/1.5/2.0mlマイクロチューブおよびクライオチューブ用フリーザーボックス。耐アルコール性。25本用。結露を最少に抑える孔付。フタにはナンバリングがされているのでサンプルの識別が容易。未滅菌
仕様●外寸:75x75x52mm●材質:ポリカーボネート●色:アソート(白・黄・赤・青・緑)●温度耐性:-196℃~121℃
アズワン品番65-3795-03
1パック(30個)
¥24,980
税込¥27,478
48日以内出荷
1.5/2.0mLマイクロチューブの凍結保存用ラックです。 液体窒素中で使用可能です。ラックとフタにはドレーン用の穴があり、取り出した時にラック内に液体窒素が残りません。 チューブの整理、確認が容易にできる座標番号付です。
滅菌オートクレーブ可能
保存ボックス 5mlチューブ用。スナップキャップもしくはスクリューキャップチューブ 5ml用の保存ボックスで重ねることができます。透明なフタは内容物の識別がしやすく、1-25までのナンバリングもされています。また、フタと本体を間違えないように2箇所の角がカットされています。透明なフタにはサンプルの識別が容易なナンバリング付。ボックス表面は
仕様●サイズ(WxDxH):133x133x65.5mm●材質:ポリスチレン(本体・フタ)●色(ベース:ホワイト):ブルー・グリーン・イエロー・ピンク●温度耐性:ー90℃~80℃
保存ボックス 5mlチューブ用。スナップキャップもしくはスクリューキャップチューブ 5ml用の保存ボックスで重ねることができます。透明なフタは内容物の識別がしやすく、1-25までのナンバリングもされています。また、フタと本体を間違えないように2箇所の角がカットされています。透明なフタにはサンプルの識別が容易なナンバリング付。ボックス表面は
仕様●サイズ(WxDxH):133x133x65.5mm●材質:ポリスチレン(本体・フタ)●色(ベース:ホワイト):ブルー・グリーン・イエロー・ピンク●温度耐性:ー90℃~80℃
保存ボックス 5mlチューブ用。スナップキャップもしくはスクリューキャップチューブ 5ml用の保存ボックスで重ねることができます。透明なフタは内容物の識別がしやすく、1-25までのナンバリングもされています。また、フタと本体を間違えないように2箇所の角がカットされています。透明なフタにはサンプルの識別が容易なナンバリング付。ボックス表面は
仕様●サイズ(WxDxH):133x133x65.5mm●材質:ポリスチレン(本体・フタ)●色(ベース:ホワイト):ブルー・グリーン・イエロー・ピンク●温度耐性:ー90℃~80℃
蓋と中格子に個々の番号付きで、管理が容易です。蓋のかぶせ間違い防止が可能です(蓋は一定方向のみかぶせることができます)。4色入りですので、サンプルの識別に便利です。
材質PC(ポリカーボネート)
使用温度範囲(℃)-196~121
保存ボックス 5mlチューブ用。スナップキャップもしくはスクリューキャップチューブ 5ml用の保存ボックスで重ねることができます。透明なフタは内容物の識別がしやすく、1-25までのナンバリングもされています。また、フタと本体を間違えないように2箇所の角がカットされています。透明なフタにはサンプルの識別が容易なナンバリング付。ボックス表面は
仕様●サイズ(WxDxH):133x133x65.5mm●材質:ポリスチレン(本体・フタ)●色(ベース:ホワイト):ブルー・グリーン・イエロー・ピンク●温度耐性:ー90℃~80℃
SureSealALCryoSealingFilms,Sterile。低温でのサンプル保存に最適。滅菌済
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):82.6x132.6mm●シール厚:50μm●材質:アルミニウム●温度耐性:-80℃~120℃
アズワン品番65-3811-11
1セット(4個×50枚)
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
SureSeal AL Cryo Sealing Films, Sterile。低温でのサンプル保存に最適。滅菌済
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):82.6x132.6mm●シール厚:50μm●材質:アルミニウム●温度耐性:-80℃~120℃
アズワン品番65-3811-10
1個(50枚)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
仕様●材質:ポリカーボネート●縦×横×高さ(mm):76×76×52●穴寸法(mm):12.7×12.7●使用温度:-196~121℃※液体窒素での保存が可能●オートクレーブ可
国際サイズですので多くのラックシステムに適合します。
超低温下でも耐久性があります。
材質ワックス紙
適合チューブΦ10~12mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×134×47
アズワン品番65-3811-24
1個(20ラック)
¥13,980
税込¥15,378
18日以内出荷
マグネット付CryoVialストレージラック。25本立、1.0/2.0/3.0mlチューブ用。マグネットでフタとラック本体がしっかり付くのでフリーザーへのラック出し入れを片手で行えます。耐久性と優れたポリカーボネイト製でラックの反りがありません。急速凍結、排水に対応するために通気性を持たせています。ラック底面にウェルナンバリングがあり、サンプル管理が容易
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(WxDxH):76x76x52mm●ウェル直径:Φ11.5mm●材質:ポリカーボネイト●色:オレンジ●温度耐性:-196℃~121℃
アズワン品番65-3808-77
1セット(4パック×8個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
1Dバーコード付CryoVialストレージラック。25本立、1.0/2.0/3.0mlチューブ用。耐久性に優れたポリカーボネイト製でラックの反りがありません。急速凍結排水に対応するために通気性を持たせています(穴またはスロットあり)。フタはグリッドのズレを防止する設計
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(WxDxH):77x77x69mm●ウェル直径:Φ12.5mm●材質:ポリカーボネイト●温度耐性:-196℃~121℃
アズワン品番65-3808-75
1セット(4パック×4個)
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
1Dバーコード付CryoVialストレージラック。25本立、1.0/2.0/3.0mlチューブ用。耐久性に優れたポリカーボネイト製でラックの反りがありません。急速凍結排水に対応するために通気性を持たせています(穴またはスロットあり)。フタはグリッドのズレを防止する設計
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(WxDxH):77x77x69mm●ウェル直径:Φ12.5mm●材質:ポリカーボネイト●温度耐性:-196℃~121℃
アズワン品番65-3808-74
1パック(4個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
DOT、IATAに適合しており、発送用の容器として使用可能です。
1マス毎にナンバリングされています。
材質紙(コーティング済)
寸法(mm)130×130×26
収納数25本
適合温度(℃)-180
容量(L)9
フリーザーボックス196穴。0.2mlPCRチューブx196本。8連・12連の0.2mlPCRチューブにも対応。未滅菌。※セット=ボックス&ディバイダー
仕様●オートクレーブ不可●寸法(W×D×H):133×133×25mm●ウェル径:Φ8.0mm●材質:耐冷紙●温度耐性:-196℃~室温
アズワン品番65-3810-90
1セット(4パック×20個)
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
蓋付
容量(L)4.5
関連キーワード
1
2
次へ