3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合。新規格適合フルハーネス・フリーサイズ。 接続箇所の制約が少ないタイプ2ランヤード。 クイックコネクトバックル:簡単かつ素早い着脱が可能。 軽量:快適な付け心地により作業負担を軽減。 5点調整式:様々な体型にしっかりとフィット。 ラベル保護カバー:長期間にわたり製造年月などの重要情報を保持。 明瞭なカラーベルト:上下の色分により簡単で迅速な装着が可能。 縫い込み式フォールインジケータ:容易な点検をサポート。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用に 仕様最小空間距離:6.2m 材質肩・胸・股ベルト:ポリエステル、D環:鋼材、胸・腿部バックル:アルミニウム 黄・黒 サイズフリー 種類フルハーネス型 使用温度範囲(℃)-10~50 質量(kg/セット)約2.3 フック質量(g)約260 ランヤード(長さ)(mm)1700 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第2種 背タイプX型 ランヤード(長さ)(m)1.7 自由落下距離(m)4 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ ランヤード2丁掛け
1セット
35,980 税込39,578
8日以内出荷

新規格適合品。軽量で装着が容易。前面にD環を標準装備。2種ショックアブソーバー対応品。
仕様胴ベルト無し 質量(kg)3 ベルト幅(mm)45 種類ロープ式 バックルプレート型 最大使用荷重(kg)150 ショックアブソーバの種類第二種
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新規格適合品。軽量で装着が容易。前面にD環を標準装備。2種ショックアブソーバー対応品。
仕様胴ベルト無し 質量(kg)3.5 ベルト幅(mm)45 種類ロープ式 バックルワンタッチ型 最大使用荷重(kg)150 ショックアブソーバの種類第二種
1セット
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)