タイプフルカラー用
アズワン品番64-8908-14
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
材質ABS樹脂
使用周囲温度(℃)-10~+40
材質鋼板
プレートホテル用プレート専用取付枠
1個
¥64
税込¥70
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~+40
C型
用途石膏ボード用
材質耐食アルミニウム合金
取付プラマイ両用ねじ採用
表面処理フルコート加工
プレート標準プレート(取付枠なし)
材質鋼板(t=1.4)
用途住宅、事務所などの屋内
適合WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列
耐熱性80℃(1時間)
強度(Nm)ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと)
使用周囲温度(℃)-10~+40
耐荷重(N)100(1分間)
材質鋼板
タイプミニ埋込取付枠
1個
¥60
税込¥66
当日出荷
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
用途継枠
厚さ(mm)11
適合プレートフルカラーモダンプレート
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
コンセント形状2P 15A 125V
コンセントプレート
用途※取付枠は付いておりません。※クロスが半乾きの場合錆びる恐れがあります。
材質ステンレス鋼板
プレートコンセントプレート
用途標準プレート
仕様取付枠なし
材質ステンレス鋼板
プレート標準プレート
材質耐食アルミニウム合金
表面処理フルコート加工
材質鋼板
タイプフルカラー ホテル用新金属丸型プレート専用取付枠
表面処理亜鉛メッキ
1個
¥63
税込¥69
当日出荷
プレートコンセントプレート
厚さ(mm)26.4
寸法(mm)75×132
プレートガードプレート(カギ付)
開き角度(度)135
用途カバープレート
用途カバープレート
種別プレート・取付枠
プレート形状1連3コ用
1セット(10個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
用途標準プレート
材質耐食アルミニウム合金
表面処理フルコート加工
プレート標準プレート(取付枠なし)
用途電話線プレート
仕様取付枠付
材質耐食アルミニウム合金
形状角型
表面処理フルコート加工
種別プレート・取付枠
プレート形状1連1コ用
1セット(10個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
種別プレート・取付枠
プレート形状1連2コ用
1セット(10個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
用途電話線プレート
材質耐食アルミニウム合金
用途大穴電話線プレート
1個
¥57
税込¥63
3日以内出荷
極数2
定格15A/125 V
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上
使用周囲温度(℃)‐10~40
引張強度(N)100/分
結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式
使用場所住宅、事務所等の屋内
保持力(N)10~60
耐電圧(V/min)1250
1個
¥439
税込¥483
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ