仕様モダンプレート付
長さ(mm)120
幅(mm)70
厚さ(mm)32.5
色ミルキーホワイト
定格15A 300V AC
仕様埋込スイッチC(3路)
色ミルキーホワイト
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
回路方式B(片切)
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
結線方式ねじなし端子式
1セット(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ほたるのように光で位置表示
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
回路方式E(4路)
色ミルキーホワイト
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
回路方式D(両切)
色ミルキーホワイト
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
回路方式片切
仕様モダンプレート付
トラスコ品番763-2363
寸法(mm)180×90×45
色ミルキーホワイト
質量(g)111
定格15A 300V AC
結線方式片切
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
回路方式B(片切)
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
耐熱性100℃±3℃ 1時間
絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上
耐電圧(V)1600(1分間)
回路方式B(片切)
仕様15A 300V
結線方式ねじなし端子式
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
回路方式片切
仕様10A 100V AC
結線方式ねじなし端子
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
色ミルキーホワイト
定格電圧(V)300
定格電流(A)4
負荷容量0.1~4A100Vの場合:10~400W200Vの場合:20~800W
色ブラック
回路方式3路
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
回路方式半導体制御方式
使用電圧範囲(V)AC 90 V ~AC 110
定格0.5A 100V AC
温度上昇端子部 45 ℃ 以下
引張強度100 N 1 分間
耐熱性70 ℃±3 ℃ 24時間放置
JIS規格JISC8304(屋内用小形スイッチ類)による
絶縁抵抗(MΩ)100以上
使用周囲温度(℃)-10 ℃ ~ +40 ℃
適合負荷5W~50W(最大0.5Aまで)換気扇専用
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6、Φ2mmCu(銅)単線専用
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
耐電圧(V/min)1200
回路方式片切
仕様15A 300V AC
タイプ埋込キースイッチC
結線方式ねじなし端子式
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
1セット(10個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
回路方式C(3路)
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
結線方式ねじなし端子式
回路方式a接点
その他負荷名表示ができます。
種別常開形
定格電圧(V)300
定格電流(A)10
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式B(片切)
仕様ネーム無し
定格電圧(V)100
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
材質ポリカーボネイト
色透明
仕様15A 300V AC
タイプ埋込キースイッチC
回路方式C(3路)
結線方式ねじなし端子式
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
用途パイプファン用
回路方式片切
定格電圧(V)300
定格電流(A)0.5
適合負荷(電流値)0.01A~0.5A用
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式C(3路)
仕様ネーム無し
定格電圧(V)100
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
ランプは橙色に光ります。
回路方式B(片切)3線式
定格電流(A)15
結線方式ねじなし端子式
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
回路方式E(4路)
色ミルキーホワイト
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
結線方式ねじなし端子式
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
片切。ネーム付。
定格電圧(V)300 AC(表示ランプは100V用)
定格電流(A)15
1セット(10個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
3路。ネーム付。15A-300V AC(表示ランプは100V用)
1セット(10個)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
1個
¥749
税込¥824
欠品中
スイッチOFF後照明は即消え換気扇は約3分遅れて切れます。
ほたる機能…換気扇停止後点灯します。
1個
¥649
税込¥714
3日以内出荷
1個
¥759
税込¥835
3日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
仕様3A 110V AC
回路方式半導体制御方式
結線方式ねじなし端子、Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
パイプファン等の低容量型換気扇(2~50W)用スイッチ
仕様0.5A 110V AC
回路方式半導体制御方式
結線方式ねじなし端子
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
回路方式片切
トラスコ品番763-2321
色ミルキーホワイト
質量(g)89
タイプフルカラー埋込パイロットスイッチB(片切)(ネームカバー付)
定格4A 300V AC
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
負荷容量0.1~4A100Vの場合:10~400W200Vの場合:20~800W
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ