【本体仕様】。・マップソフト容量:8GB内蔵メモリー(マップソフト専用)。・microSDスロット:32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカードに対応。・LEDバックライト液晶:7.0インチTFT(WVGA)、解像度:800×480pixelタッチパネル・内蔵スピーカー:モノラル(1W×1)。・イヤホン:Φ3.5mmステレオミニジャック。・シガー電源:DC12V/24V車対応。・動作温度:0~60℃。【マップソフト】。・地図データ:住友電工システムソリューション社製2024年度春版。・住所登録データ:約4,142万件。・電話番号データ:約445万件。・周辺検索データ:約56万件。・施設検索データ(名称検索データ):約541万件。・レーンガイド:一般道路/約14.5万件。・方面案内:一般道路/約11.7万件。・レーン看板イラスト:ETC/約1,240件、サービスエリア・パーキングエリア/約685件。・分岐イラスト:都市高速入口/約690件、高速分岐・出口/約5,300件、一般道側道分岐/約6,400件。・交差点表示:2画面高速拡大表示。・詳細地図:1,401都市。・地図縮尺レベル:14段階。・ジャンクションビュー:対応。・レーン表示:対応。2024年1月末までの地図データ(春版)を採用(一部道路、施設等のデータを除く)。全国の新規開通・開設情報が収録。住所登録データ約4,142万件を収録し、多くの施設データを利用可能。日本全国1,401都市の詳細地図を収録。建物名や建物の形状、高さ、細かい道路を詳しく表示するため、初めて通る道路でもカーナビの画面上で確認可能。本体にフルセグチューナーを内蔵。フルセグ圏内でより鮮明にテレビ番組を視聴可能。受信状況に応じてフルセグ⇔ワンセグを自動で切り替えるので、途中で映像が消えることなく快適にテレビ視聴が楽しめる。1つのロッドアンテナを搭載し、さらに別売の専用フィルムアンテナを使えばフルセグの受信感度が向上。番組と番組内容を確認できる電子番組ガイド(EPG)対応。大規模災害時に自動で切り替わる緊急警報放送(EWS)対応。車のエンジンON/OFFに合わせて、カーナビの電源もON/OFF連動。目的地を記憶しルート走行を再スタート可能。パソコンに保存されている音楽/動画/画像データファイルを、市販のmicroSDカードに保存して、再生・表示可能。山間部やビルの間でGPS信号を受信しづらい場所でも、準天頂衛星「みちびき」を受信することで、より正確な自車位置を測位
用途ドライブに。カーナビ カーナビゲーション ナビ ナビゲーション ポータブル ポータブルナビ コンパクト 小型 軽量 GPS ワンセグ フルセグ TV 音楽 動画
付属品専用シガー電源アダプター(DC12/24V)、専用取付スタンド、miniB-CASカード、スタンド固定シート、取扱説明書兼保証書
適合メディアファイル:対応フォーマット(拡張子)・動画ファイル:AVI, MP4(※解像度800×480pixel以下)・音楽ファイル:MP3・画像ファイル:JPG, BMP, PNG(※解像度800×480pixel以下)
質量(kg)0.325
サイズ7インチ
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.4×2×11.2
記録メディア32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカード
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
運転時に死角を作らないローポジションオンダッシュタイプのTVスタンドです
用途ポータブルナビゲーション用カーTVスタンド
寸法(mm)(スタンドべース)幅85×長さ95、(モニター取付ステー)幅45×奥行き41×高さ104
質量(g)220
タイプカーTVスタンド
耐荷重(kg)1
メーカー汎用
組立寸法(mm)幅85×奥行き270×高さ35(標準・L型ステー取付時)
取付け方法接着テープによる貼付/タッピングビスによるネジ止め
再生紙使用マーク適合
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナセット。コードクランプ3個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz)470~770
受信チャンネル(ch)UHF13~62
液晶モニターへの日射しをカットし、見やすい画面をキープ。
使用しない時はコンパクトに折りたたみ可能。
【本体仕様】。・マップソフト容量:8GB内蔵メモリー(マップソフト専用)。・microSDスロット:32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカードに対応。・LEDバックライト液晶:7.0インチTFT(WVGA)、解像度800×480pixelタッチパネル。・内蔵スピーカー:モノラル(1.5W×1)。・イヤホン:Φ2.5mmステレオミニジャック。・シガー電源:DC12V/24V車対応。・動作温度:0~60℃※本体仕様は予告なく変更する場合があります。【マップソフト】。・地図データ:住友電工システムソリューション社製2024年度春版。・住所登録データ:約4,142万件。・電話番号データ:約445万件。・周辺検索データ:約56万件・施設検索データ(名称検索データ):約541万件。・レーンガイド:一般道路/約14.5万件。・方面案内:一般道路/約11.7万件。・レーン看板イラスト:ETC/約 1,240件、サービスエリア・パーキングエリア/約685件・分岐イラスト:都市高速入口/約690件、高速分岐・出口/約5,300件、一般道側道分岐/約6,400件。・交差点表示:2画面高速拡大表示。・詳細地図:1,401都市。・地図縮尺レベル:14段階。・ジャンクションビュー:対応。・レーン表示:対応。2024年1月末までの地図データ(春版)を採用(一部道路、施設等のデータを除く)。全国の新規開通・開設情報が収録。住所登録データ約4,142万件を収録し、多くの施設データを利用可能。日本全国1,401都市の詳細地図を収録。建物名や建物の形状、高さ、細かい道路を詳しく表示するため初めて通る道路でもカーナビの画面上で確認可能。車のエンジンON/OFFに合わせてカーナビの電源もON/OFF連動し、目的地を記憶してルート走行を再スタート可能
用途ドライブに。カーナビ カーナビゲーション ナビ ナビゲーション ポータブル ポータブルナビ コンパクト 小型 軽量 GPS ワンセグ
付属品専用取付スタンド、スタンド固定皿、スイッチ付専用シガー電源アダプター(DC12V/24V)、取扱説明書兼保証書
質量(kg)0.285
サイズ7インチ
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.2×2.6×11.4
記録メディア32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカード
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ポータブルナビゲーションやPSP等を挟むだけの簡単取り付け。
やわらかいシリコーンクッションの採用で、やさしくホールドして傷付きを防止。
上下逆向きにして取り付け可能。(PSPのオプションパーツ装着時等)
各種取付基台対応。
質量(g)約120
耐荷重(g)500以下
対応寸法(mm)高さ/70~110、幅/80~200、厚み/10~27
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
高度化光ビーコン対応 従来の光ビーコンサービスに加え、一般道の信号情報を活用した「信号情報活用運転支援システム」に対応。安全、スムーズな走行やエコなドライブをサポート。
新セキュリティ対応 セキュリティ規格変更後も安心して使用可能。。
ETC2.0 対応 高速道路での運転支援情報サービス、ETC2.0限定割引、道の駅への一時退出などにより快適なドライブをサポート。ドライバーや同乗者を傷つけないよう保安基準に準拠した部品形状。CY-ET2500VD/CY-ET2010Dのご使用には、対応カーナビとの接続が必要です。 ※1接続可能なカーナビの品番は、お近くの販売店またはメーカーホームページ『カーナビ連動対応表(ETC2.0/ETC車載器)』をご確認ください。
CY-ET2500VDはRX/RSシリーズ(2014年発売)以前のETC2.0(DSRC)対応カーナビとの接続は可能ですが、光ビーコンサービスは対応していません。
タイプアンテナ分離型
横幅(mm)本体106
縦幅(mm)本体19
本体寸法(mm)奥行106
年式2018
音声告知音:カーナビから出力
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
アナログアンテナ3.5mm端子をデジタル対応端子へ変換。
当商品は電波の送信所近くの、強電界地域向けの製品となります。
電波の送信所から遠いエリアや、高い建物に囲まれたエリアでは受信できない可能性があります。
また、網入りガラスを使用している場合にも電波の受信が困難となります。
このような場所では、屋外アンテナをご利用ください。
受信チャンネル(ch)13~52(UHF放送)
受信方式地上デジタル
ほとんどのメーカーのコネクターに対応。
寸法(mm)(フィルム)114×101
1セット(2枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
【2023年度春版地図データ】2023年1月末までの地図データ(春版)を採用しています。(一部道路、施設等のデータを除きます。)全国の新規開通・開設情報が収録されています。住所登録データ 約4116万件を収録し、多くの施設データが利用できます。【全国1401都市の詳細地図】日本全国1401都市の詳細地図を収録しています。 建物名や建物の形状、高さ、細かい道路を詳しく表示するので、初めて通る道路でも、カーナビの画面上で確認することができます。(詳細地図は10m、25m、50mのスケールで表示されます。すべての都市を100%網羅している訳ではありません。)。【専用リアカメラ搭載】カーナビに専用リアカメラが付属されています。カーナビに専用リアカメラを取り付け、シガー電源アダプターの切替スイッチをオンにすることでリアカメラの映像をカーナビのモニターに表示することができます。【エンジンキー電源連動】車のエンジンON/OFFに合わせて、カーナビの電源もON/OFF連動します。目的地を記憶して、ルート走行を再スタートすることができます。
用途DC12V / 24V車対応カーナビ。ワンセグ搭載/TV/テレビ/タッチパネル/簡単取り付け/2023年度版地図/microSD/地図データ/動画/音楽/写真/MP3/3電源/車/クルマ/ドライブ/軽量/バックカメラ/高速道路/地図/施設データ/距離を詳しく表示/見やすい液晶
仕様●地図データ:住友電工システムソリューション社製 2023年度春版、住所登録データ:約 4,116 万件、電話番号データ:約 465 万件、周辺検索データ:約 56 万件、施設検索データ(名称検索データ):約 561 万件、レーンガイド:一般道路/約 14.4 万件、方面案内:一般道路/約 11.7 万件、レーン看板イラスト:ETC/約 1230 件、サービスエリア、パーキングエリア/約 680 件、分岐イラスト:都市高速入口/約 690 件、高速分岐、出口/約 5300 件、一般道側道分岐/約 6400 件、交差点表示:2画面高速拡大表示、詳細地図:1401都市、地図縮尺レベル:14段階、ジャンクションビュー:対応、レーン表示:対応●LEDバックライト液晶:7.0インチTFT(WVGA)、解像度:800×480 pixelタッチパネル●イヤホン:Φ2.5mm ステレオミニジャック●シガー電源:DC 12V / 24 V 車対応●マップソフト容量:8GB内蔵メモリー(マップソフト専用)
付属品専用取付スタンド、スタンド固定皿、スイッチ付専用シガー電源アダプター(DC12V / 24V)、専用ホルダー、専用リアカメラ、ケーブル固定クランプ(8個入、リアカメラ配線用)、タッチペン、取扱説明書兼保証書
サイズ7インチ
質量(g)285
スピーカー(内蔵)モノラル(1.5W×1)
動作温度(℃)0~60
記録メディア32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカードに対応
取扱説明書(5.59MB) (5.59MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)184×13.5×114
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
2025年版最新地図搭載。トラックモード搭載の9インチポータブルワンセグナビです。下北半島縱貫道路:むつ南バイパス むつIC~むつ尻屋崎IC、東北縦貫自動車道:菅生スマートICなど新規開設道路も収録、ガイドブック約196冊に相当するるるぶDATE。データ検索56053件、画像検索43409件を収録。詳細な交通規制データ、安全運転支援情報表示で快適なドライブをサポートします。トラックが走行できる道路を優先して案内するトラックモードを搭載。SDカードに保存した動画や音楽などのメディア再生も可能です。
仕様(ハードウエア)【地図】全国道路地図:OpenStreetMap製 2025年度リリース、昼夜画面切り替え:昼:夜手動/自動切替、縮尺切り替え:12段階(25m~100km)、ルート検索機能:推奨ルート 複数ルート・一般道路優先・高速道路優先・最短距離・ウォーキング 表示、リルート機能(自動・手動)、トンネルアシスト(ナビ走行時)、右左折案内、一方通行表示、到着予想時刻表示、目的地までの距離表示、高速道路表示、ノースアップ/ヘッドアップ切替(北方向上/自車方向上)、スマートインターチェンジ対応、アプローチチャイム機能、デモ走行機能、ラックモード機能、交通安全案内 表示機能(画面表示 on-off/音声案内 on-off 切替付):ゾーン30 駐車禁止取締エリア・事故多発エリア・速度取締エリア Nシステム・オービス機能
その他エンジンON/OFF連動
適合TV受信:ワンセグ(470-770MHz)、ワンセグ録画機能(録画はワンセグのみ)、液晶画面:9インチTFT液晶、バックライトLED、解像度:800×480Pixel、輝度:200cd/m2、視野角:上35°下45°左45°右45°、静電容量式タッチパネル、CPU:MSB2531 ARM Cortex-A7 800MHz、内蔵メモリ:128MB(DDR SDRAM) Flash 8GB、OS:Microsoft WindowsCE 6.0、音声出力:2W
セット内容車載用DCアダプター(ケーブル長1.4m)、車載用吸盤スタンド一式、吸盤ベース板、2.5mmミニジャックAVケーブル、取扱説明書(保証書付き)
寸法(mm)幅225×高さ140×奥行23
質量(g)約430
消費電力(W)5(待機時20mW以下)
電源DC5V (miniUSBタイプ入力端子) リチウムポリマーバッテリー2000mAh内蔵、駆動時間:1時間、充電時間:約4時間
機能(ハードウエア)【検索】'電話番号検索:438万件、住所検索:3356万件、施設名検索:67万件、周辺施設検索:67万件、コンビニ・GS優先表示、るるぶ DATA※ガイドブック196冊相当:観光/飲食:約42173件/画像35827件・宿泊:約12066件/画像6031件・温泉:約1814件/画像1551件 【登録】検索地点履歴:100ヶ所、地点登録:1200ヶ所、自宅登録、簡単自宅検索機能
入出力端子入力:イヤホン端子(Φ3.5mm)、AV-IN(Φ2.5mm)、外部アンテナ(MMCX)
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
オンラインで楽しく自由な楽ナビが「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」に対応。使い慣れたスマホアプリが手軽に使えて、車内の楽しみがさらに増えました。また、楽ナビの分かりやすいインターフェースによって、今までにないスムーズな使い心地を実現。楽ナビはクルマに乗るすべての人がもっと楽しく、もっと使いやすいカーナビへ。
付属品保証書、GPSアンテナ(置型)/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/音声入力用マイク/カメラ端子変換コネクター/汎用ステアリングリモコンケーブル/電源ケーブル/AVケーブル/取付部品一式
質量(kg)2
出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm
適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ)
最大出力(W)50×4
アンテナサイズ(mm)地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:58 (W)×100 (H)×0.3 (D)
画面サイズ7V型HD
セキュリティWPA/WPA2/WPA3
画素数2 764 800 画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]
受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11
バックライトLED
放送方式地上デジタル放送方式(日本)
BluetoothBluetooth 5.2 +EDR
最大消費電流(A)10
受信チャンネル(MHz)地上デジタルTVチューナー部:470 ~710
供給電流(A)最大:2.1(type-A)
USB規格USB2.0 High Speed
2025年度版 ワンセグテレビ付きカーナビが登場!。1台6役!カーナビ、ワンセグTV、TV録画、音楽再生、動画再生、写真アルバム。ドライブ中にTVが見られて録画もできる魅力的な機能を備えています。トンネルアシスト機能、オートリルート機能搭載。運転中でも簡単に操作できる静電式タッチパネルを採用しており、直感的な操作性が魅力です。デモ走行機能、目的地の設定や地図の閲覧もスムーズに行えるため、安全なドライブをサポートします。多彩な機能を駆使して、快適なカーライフをお楽しみください。2電源対応!車用/内蔵充電池。オービス情報地点件数約385件。その他の便利な機能:最短ルート検索機能・電子書籍・ワンセグ録画機能・スマートIC対応。検索データ/電話番号検索:約420万件、住所検索:約3,560万件、施設名検索:約67万件、駅・IC・空港検索:約1万8千件。1年間保証書付き
セット内容本体、車載用DCアダプター、車載用吸盤スタンド一式、吸盤ベース板、取扱説明書
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)約265(充電バッテリー含む)
電源(入力)DC5V・(内蔵充電池)リチウムポリマー1,000mAh/3.7V
連続使用時間(時間)約1
解像度800×480pxl
充電時間(時間)約4
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)17.8×1.4×11.3
画面サイズ7インチ
縮尺12段階(10m-50km)
TVチューナーワンセグ
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
オンラインで楽しく自由な楽ナビが「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」に対応。使い慣れたスマホアプリが手軽に使えて、車内の楽しみがさらに増えました。また、楽ナビの分かりやすいインターフェースによって、今までにないスムーズな使い心地を実現。楽ナビはクルマに乗るすべての人がもっと楽しく、もっと使いやすいカーナビへ。
質量(kg)1.4
出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm
適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ)
最大出力(W)50×4
画面サイズ7V型HD
セキュリティWPA/WPA2/WPA3
画素数2 764 800 画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]
受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11
バックライトLED
BluetoothBluetooth 5.2 +EDR
最大消費電流(A)10
供給電流(A)最大:2.1(type-A)
USB規格USB2.0 High Speed
モニターの回転機能でタブレットのようにタテとヨコでの表示が可能です。 ナビゲーション時には、地図の確認が早くでき、案内を見落としません。高精度なタッチ操作を可能にする日本国内メーカー開発の新メッキ方式センサーガラスを採用で、ビュンビュン動く高速スクロール。
走行エリアの受信レベルに応じて、フルセグ/ワンセグがシームレスに自動で切り替わる為、映像が途切れることなくストレスフリーでテレビ番組を視聴できます。アンテナの取り付け作業のいらない背面ロッドアンテナタイプです。2チューナー×2アンテナで、安定した受信が行えるようにチューニングした高感度ロッドアンテナを使用しています。
建造物をリアルに再現する「3D施設オブジェクト」表示により、目印となる周辺の建物を容易に把握できます。 立体オブジェクトは360°回転させて見ることができます。
米国のGPSに加え、「みちびき」「グロナス」にも対応。トリプル受信で測位率がアップ! 真上から電波を送る「みちびき」により、受信の難しいビルの谷間や山間部などで測位率が向上。
信頼のゼンリン16GBマップ搭載。無駄のないシンプルな地図フォーマットを採用したことにより、適切なルート案内や一目で分かる交差点案内などドライバーに必要な情報を瞬時に把握できます。観光名所・建造物を細部まで忠実に再現した3Dオブジェクト地図データは信頼のゼンリン地図を使用。視認性が向上した地図で、運転をサポートします。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)122×200×24
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。
2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。
液晶モニター7インチTFT LCD
付属品フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付)
寸法(mm)モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40
質量(g)350
配線接続赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続
信号形式NTSC 2入力
動作電圧12V~24V
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(1.6MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
【本体仕様】。・マップソフト容量:8GB内蔵メモリー(マップソフト専用)。・microSDスロット:32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカードに対応。・LEDバックライト液晶:7.0インチTFT(WVGA)、解像度/800×480pixelタッチパネル。・内蔵スピーカー:モノラル(1.5W×1)。・イヤホン:Φ2.5mmステレオミニジャック。・シガー電源:DC12V/24V車対応。・動作温度:0~60℃。【マップソフト】。・地図データ:住友電工システムソリューション社製2024年度春版。・住所登録データ:約4,142万件。・電話番号データ:約445万件。・周辺検索データ:約56万件。・施設検索データ(名称検索データ):約541万件。・レーンガイド:一般道路/約14.5万件。・方面案内:一般道路/約11.7万件。・レーン看板イラスト:ETC/約1,240件、サービスエリア・パーキングエリア/約685件。・分岐イラスト:都市高速入口/約690件、高速分岐・出口/約5,300件、一般道側道分岐/約6,400件。・交差点表示:2画面高速拡大表示。・詳細地図:1,401都市。・地図縮尺レベル:14段階。・ジャンクションビュー:対応。・レーン表示:対応。2024年1月末までの地図データ(春版)を採用(一部道路、施設等のデータを除く)。全国の新規開通・開設情報が収録。住所登録データ約4,142万件を収録し、多くの施設データを利用可能。日本全国1,401都市の詳細地図を収録。建物名や建物の形状、高さ、細かい道路を詳しく表示するため、初めて通る道路でもカーナビの画面上で確認可能。カーナビに専用リアカメラが付属。カーナビに専用リアカメラを取り付け、シガー電源アダプターの切替スイッチをオンにすることでリアカメラの映像をカーナビのモニターに表示。車のエンジンON/OFFに合わせて、カーナビの電源もON/OFF連動。目的地を記憶してルート走行の再スタートが可能
用途ドライブに。カーナビ カーナビゲーション ナビ ナビゲーション ポータブル ポータブルナビ コンパクト 小型 軽量 GPS ワンセグ リアカメラ搭載
付属品専用取付スタンド、スタンド固定皿、スイッチ付専用シガー電源アダプター(DC12V/24V)、専用ホルダー、専用リアカメラ、ケーブル固定クランプ(8個入、リアカメラ配線用)、タッチペン、取扱説明書兼保証書
質量(kg)0.285
サイズ7インチ
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.4×1.3×11.4
記録メディア32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカード
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー
適合710VD、510VD、410D
コード長さ(m)4.9
接続端子MCX
1個
特価
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
関連キーワード