ほとんどのメーカーのコネクターに対応。
寸法(mm)(フィルム)114×101
1セット(2枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ワンセグ/フルセグ用補修アンテナ。
ほとんどのメーカーのコネクターに対応。
ワンセグ・フルセグに対応。受信周波数に合わせてアンテナの長さ調整ができる、スマートフォン用テレビアンテナ(ロッドアンテナタイプ)。
コネクタ形状Φ3.5mm 4極ミニプラグ-Φ3.5mm 4極ミニジャック
ケーブル長(cm)3(コネクタ含まず)
色ブラック
対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のワンセグ・フルセグ対応スマートフォンおよびΦ3.5mmステレオミニプラグ搭載のイヤホン・ヘッドホンなど
メッキ(プラグ)金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
フルセグ+GPS用補修アンテナ。パイオニア・富士通テン・トヨタ純正ナビに対応。コネクター貼付テープ付
フィルム寸法(mm)114×101(L型)、122×78(GPS)
1個(4枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナセット。コードクランプ3個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz)470~770
受信チャンネル(ch)UHF13~62
ロッドアンテナMCXタイプ新登場!!
用途電装パーツ
仕様5m
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
省スペース設計のスマートで丸みのあるデザインのブースター内蔵型室内アンテナ(強電界地域用)ブラックモデル。
地上デジタル放送用 ブースター内蔵室内アンテナです。。「お部屋のアンテナも美しく」すっきりデザインの、ブースター内蔵室内アンテナ 。スマートで丸みのあるすっきりしたデザインは、お部屋の空間を損ねません。新設計のローノイズブースターを採用、従来機種に比べ、受信性能がアップしました。
仕様UHF(ブースター内蔵)
ケーブル長(m)1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×85×85
受信チャンネル(ch)13~52
DNK-76F 専用フィルムアンテナ左用。クランプ3個入。
フルセグの受信感度を向上させます。フロントガラスに貼り付けて使用します。
色ブラック
ケーブル長(m)3.5
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナ左右2本セット。コードクランプ6個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz)470~770
受信チャンネル(ch)UHF13~62
4チューナー用ブースター内蔵フィルムアンテナ4本セット。コードクランプ12個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz)470~770
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー
適合700FVD、600FVD
取付場所フロントガラス
寸法(高さH×幅W)(mm)50×250
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ワンセグ・フルセグに対応。イヤホン接続用端子がついた、スマートフォン用テレビアンテナケーブル。
色ブラック
対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のワンセグ・フルセグ対応スマートフォンおよびΦ3.5mmステレオミニプラグ搭載のイヤホン・ヘッドホンなど
メッキ(プラグ)金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類ストレート
アナログアンテナ3.5mm端子をデジタル対応端子へ変換。
モニターの回転機能でタブレットのようにタテとヨコでの表示が可能です。 ナビゲーション時には、地図の確認が早くでき、案内を見落としません。高精度なタッチ操作を可能にする日本国内メーカー開発の新メッキ方式センサーガラスを採用で、ビュンビュン動く高速スクロール。
走行エリアの受信レベルに応じて、フルセグ/ワンセグがシームレスに自動で切り替わる為、映像が途切れることなくストレスフリーでテレビ番組を視聴できます。アンテナの取り付け作業のいらない背面ロッドアンテナタイプです。2チューナー×2アンテナで、安定した受信が行えるようにチューニングした高感度ロッドアンテナを使用しています。
建造物をリアルに再現する「3D施設オブジェクト」表示により、目印となる周辺の建物を容易に把握できます。 立体オブジェクトは360°回転させて見ることができます。
米国のGPSに加え、「みちびき」「グロナス」にも対応。トリプル受信で測位率がアップ! 真上から電波を送る「みちびき」により、受信の難しいビルの谷間や山間部などで測位率が向上。
信頼のゼンリン16GBマップ搭載。無駄のないシンプルな地図フォーマットを採用したことにより、適切なルート案内や一目で分かる交差点案内などドライバーに必要な情報を瞬時に把握できます。観光名所・建造物を細部まで忠実に再現した3Dオブジェクト地図データは信頼のゼンリン地図を使用。視認性が向上した地図で、運転をサポートします。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)122×200×24
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
テレビ、DVD、CD、映像、音楽データを再生できる便利な10.1インチフルセグポータブルDVDプレーヤーです。電波状況によって地デジとワンセグを自動切換え。ドライブやアウトドアでも便利に視聴できる内蔵充電・AC・カー電源(DC)の3電源に対応。昔の名画や旧TVの画面比4:3をリモコンボタンワンプッシュでCUTなしで再生します。USB端子に接続できるSDカードリーダーが付属。パソコンなしで音楽データのコピーもできます。多機能でコストパフォーマンスの高いモデルです。
付属品スリムリモコン(テスト電池入り)、ACアダプター、車載用DCアダプター、イヤホン、車載用バッグ、AVケーブル(RCA)、簡易アンテナ(ワンセグ用)、miniB-CASカード、microSDカードリーダーUSBタイプ、クイックスタートガイド、取扱説明書(保証書付き)
寸法(mm)幅264×奥行192×高さ45
質量(g)940(内蔵充電池含む)
消費電力(W)18
電源AC100-240V50/60Hz DC12V2A(AC)
液晶パネル10.1インチ液晶/TFT/LEDバックライト/解像度1024×600RGB/アスペクト比16:9/視野角度:上15°下35°左45°右45°
対応メディアDVD-R、DVD-RW※CPRM-VR含む、CD-R、CR-RW、USB、microSD
スピーカー2+2W(ステレオ)
出入力端子入力:電源・AV・アンテナ・miniB-CAS・USB2.0(~16GB) 出力:AV・イヤホン※USB端子から充電はできません
受信チャンネル(ch)TV:地デジ13~62(フルセグワンセグ自動切換え)EPG番組録画8日
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
当商品は電波の送信所近くの、強電界地域向けの製品となります。
電波の送信所から遠いエリアや、高い建物に囲まれたエリアでは受信できない可能性があります。
また、網入りガラスを使用している場合にも電波の受信が困難となります。
このような場所では、屋外アンテナをご利用ください。
受信チャンネル(ch)13~52(UHF放送)
受信方式地上デジタル
テレビ、DVD、CD、映像・音楽データを再生可能な10.1インチポータブルフルセグDVDプレーヤーです。家庭用AC・車用DC・内蔵バッテリーの3電源に対応し、地デジに対応。電波状況に応じて地デジ⇔ワンセグを自動切替するので好きな場所で自由にテレビを楽しむことができます。USBメモリやmicroSDカードにテレビ番組を録画したり、CDの音源をパソコンに繋ぐことなコピーすることも可能。車載用バッグ&カーアダプター付属なのでドライブのお供にもおすすめです。
仕様TV受信:地デジ (UHF470-770MHz 13 ~ 62chフルセグ&ワンセグ自動切換え)※BS/CS/データ放送/インターネット回線を利用した地デジ受信放送には非対応です
付属品スリムリモコン(テスト電池含む)、ACアダプター、車載用DCアダプター、イヤホン、車載用バッグ、AVケーブル(RCA)、簡易アンテナ(ワンセグ用)、miniB-CASカード、microSDカードリーダーUSBタイプ、クイックスタートガイド、取扱説明書(保証書添付)
質量(g)約940(内蔵充電池含む)
出力(W)スピーカー:2+2
電源DC12V2.0A、ACアダプター:AC100-240V 50/60Hz
バッテリー内蔵:LIPO 7.4V 2000mAh 14.8Wh (充電時間約3.5時間、再生時間約2時間)
液晶パネル10.1インチTFT(LEDバックライト)、解像度1024×600RGB、アスペクト比16:9、視覚(°):上15下35左45右45
対応メディアDVD:DVD video/-R/-RW ※CPRM/VR モード対応、CD:CD DA/-R/-RW、その他:microSD&SDHC(要USBリーダーアダプター)、USB
対応フォーマットMP3、WMA、AC3、JPEG、MPEG1、MPEG2、AVI ※解像度720×480以下のみ対応(対応形式でも再生できない場合があり、全ての再生の保証はしておりません)
動作温度(℃)推奨:0~40
出入力端子入力:電源・AV・アンテナ・miniB-CAS・USB2.0(~16GB推奨)、出力:AV・イヤホン※USB端子からは充電できません
サイズ(mm)幅264×奥行192×高さ45
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
【本体仕様】。・マップソフト容量:8GB内蔵メモリー(マップソフト専用)。・microSDスロット:32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカードに対応。・LEDバックライト液晶:7.0インチTFT(WVGA)、解像度:800×480pixelタッチパネル・内蔵スピーカー:モノラル(1W×1)。・イヤホン:Φ3.5mmステレオミニジャック。・シガー電源:DC12V/24V車対応。・動作温度:0~60℃。【マップソフト】。・地図データ:住友電工システムソリューション社製2024年度春版。・住所登録データ:約4,142万件。・電話番号データ:約445万件。・周辺検索データ:約56万件。・施設検索データ(名称検索データ):約541万件。・レーンガイド:一般道路/約14.5万件。・方面案内:一般道路/約11.7万件。・レーン看板イラスト:ETC/約1,240件、サービスエリア・パーキングエリア/約685件。・分岐イラスト:都市高速入口/約690件、高速分岐・出口/約5,300件、一般道側道分岐/約6,400件。・交差点表示:2画面高速拡大表示。・詳細地図:1,401都市。・地図縮尺レベル:14段階。・ジャンクションビュー:対応。・レーン表示:対応。2024年1月末までの地図データ(春版)を採用(一部道路、施設等のデータを除く)。全国の新規開通・開設情報が収録。住所登録データ約4,142万件を収録し、多くの施設データを利用可能。日本全国1,401都市の詳細地図を収録。建物名や建物の形状、高さ、細かい道路を詳しく表示するため、初めて通る道路でもカーナビの画面上で確認可能。本体にフルセグチューナーを内蔵。フルセグ圏内でより鮮明にテレビ番組を視聴可能。受信状況に応じてフルセグ⇔ワンセグを自動で切り替えるので、途中で映像が消えることなく快適にテレビ視聴が楽しめる。1つのロッドアンテナを搭載し、さらに別売の専用フィルムアンテナを使えばフルセグの受信感度が向上。番組と番組内容を確認できる電子番組ガイド(EPG)対応。大規模災害時に自動で切り替わる緊急警報放送(EWS)対応。車のエンジンON/OFFに合わせて、カーナビの電源もON/OFF連動。目的地を記憶しルート走行を再スタート可能。パソコンに保存されている音楽/動画/画像データファイルを、市販のmicroSDカードに保存して、再生・表示可能。山間部やビルの間でGPS信号を受信しづらい場所でも、準天頂衛星「みちびき」を受信することで、より正確な自車位置を測位
用途ドライブに。カーナビ カーナビゲーション ナビ ナビゲーション ポータブル ポータブルナビ コンパクト 小型 軽量 GPS ワンセグ フルセグ TV 音楽 動画
付属品専用シガー電源アダプター(DC12/24V)、専用取付スタンド、miniB-CASカード、スタンド固定シート、取扱説明書兼保証書
適合メディアファイル:対応フォーマット(拡張子)・動画ファイル:AVI, MP4(※解像度800×480pixel以下)・音楽ファイル:MP3・画像ファイル:JPG, BMP, PNG(※解像度800×480pixel以下)
質量(kg)0.325
サイズ7インチ
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.4×2×11.2
記録メディア32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカード
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
国内生産回帰による地産地消と生産から販売までのリードタイムの短縮。生産技術機能の増強と高度化を推進し、国内自動車メーカーからも認められた長野工場(JVCケンウッド長野)の組立・調整・検査自動化システムで生産しています。先進のディスプレイオーディオ機能との融合。「Apple CarPlay」「Android Auto」のワイヤレス接続に対応!!。迫力の大画面9V型フローティングモデル。「高画質」と「高速レスポンス」を追求する彩速テクノロジー。ハンドルから手を離さず、話して操作。安心・便利な音声操作に対応!!「ハイ彩速」と声をかけて候補ワードを発話すればナビに触らずに操作できます!。安心・安全とエンターテインメントが見やすく融合。TYPE Mに新搭載の「オーガニックGUI PLUS」。モード切替ボタンをタッチすることで、ドライバーが必要とするナビ情報画面を表示しながらAV画面を特大サイズで表示できるようになりました。ワイヤレスでもHDMI接続でも高画質な映像を楽しめる。快適なドライブを演出する多彩なAV機能を搭載。溢れる臨場感、 ハイレゾサウンド 彩速最高峰 高音質。スマートフォン連携で より便利に快適に高度なナビゲーション機能をさらに拡張。
仕様●VICS:FM多重、 VICS WIDE●受信衛星:GPS、GLONASS、QZSS(準天頂衛星)、 Galileo、BeiDou
付属品GPSアンテナ、Bluetooth(R)用マイク、テレビアンテナエレメント、テレビアンテナケーブル、電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブル、ネジ類セット、取扱/取付説明書
適合iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone SE (3rd generation)、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、 iPhone 12 mini、iPhone SE (2nd generation)、 iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、 iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7
質量(kg)本体部:2.2、パネル部:1.2
形式測位:3D/DGPS
使用温度範囲(℃)-10~+60
最大出力(W)50×4
表面処理グレア処理
表示方式透過型広視野角液晶
定格出力(W)29×4(4Ω、1kHz、10%THD)
センサー6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)
電源電圧(V)14.4(10.5~16)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体部:178×100×158(突起物は除く)、パネル部:251×137×22、GPSアンテナ:36×12.8×33
ディスク対応:DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA(リニアPCM)、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmディスク非対応)
周波数範囲【受信】FM部:76.0MHz ~ 99.0MHz、AM部:522kHz ~ 1629kHz
対応メディア【ディスク】(Audio)MP3/ AAC/ WMA/ WAV/FLAC/ Vorbis/ MQA、【USB/ SD】(Audio)MP3/ AAC/ WMA/ WAV/ FLAC/ Vorbis/ MQA/ DSD、(Video)MPEG-4 Video/MPEG-4 AVC(H.264)/WMV
駆動方式TFTアクティブマトリクス
外部端子HDMI入力:TYPE-D ×1系統、HDMI出力:TYPE-D ×1系統、リアビューカメラ入力(専用端子):オリジナルコネクタ (8pin) 1系統、ドライブレコーダー映像入力: オリジナルコネクタ (24pin) 1系統、AV映像入力:オリジナルコネクタ (24pin) 1系統、映像出力:オリジナルコネクタ (24pin) 1系統、外部機器通信端子:オリジナルコネクタ (7pin)
受信周波数L1、L1S(SLASのみ対応)
画面サイズ9V型HDパネル(1280×720)
画素数2764800画素/水平1280×垂直720×3(RGB)
埋め込み寸法(mm)本体部 (W×H×D):178×100×155
受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)
スピーカー部インピーダンス(Ω)4~8
記録メディアSDカード/SDHCカード/SDXCカード
タッチパネル方式静電容量式タッチパネル
受信チャンネル(ch)UHF 13~52
色数表示方式:1677万色 (Real 8bit)
バックライトLED光源(カスタム)
BluetoothBluetooth Ver. 5.2準拠、デバイスタイプ:BR/EDR、対応プロファイル:HFP/PBAP/A2DP/AVRCP/SPP/PAN、音声コーデック:LDAC/ SBC/ AAC、マイク入力端子:3.5Φ Mini-Jack、著作権保護規格:SCMS-T
最大消費電流(A)15
Wi-Fi無線LAN規格:802.11 b/g/n/ac、周波数帯:2.4GHz/5.2GHz、対応チャンネル:Auto(1-11ch) Auto(36-48ch)
TVチューナーフルセグ
対応SDカードファイルシステム:FAT16/FAT32/exFAT
USBUSB2.0 High Speed、最大供給電流:DC 5V=3A、急速充電:USB BC1.2、ファイルシステム:FAT16/ FAT32/ NTFS/ exFAT
1台
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
国内生産回帰による地産地消と生産から販売までのリードタイムの短縮。生産技術機能の増強と高度化を推進し、国内自動車メーカーからも認められた長野工場(JVCケンウッド長野)の組立・調整・検査自動化システムで生産しています。先進のディスプレイオーディオ機能との融合。「Apple CarPlay」「Android Auto」のワイヤレス接続に対応!!。ルーミー/RAV4/ヴォクシー/ノア/プリウスなど人気のトヨタ車のナビ装着スペースへぴったりフラットに取付可能。彩速ナビ大画面9Ⅴ型モデル。「高画質」と「高速レスポンス」を追求する彩速テクノロジー。ハンドルから手を離さず、話して操作。安心・便利な音声操作に対応!!「ハイ彩速」と声をかけて候補ワードを発話すればナビに触らずに操作できます!。安心・安全とエンターテインメントが見やすく融合。TYPE Mに新搭載の「オーガニックGUI PLUS」。モード切替ボタンをタッチすることで、ドライバーが必要とするナビ情報画面を表示しながらAV画面を特大サイズで表示できるようになりました。ワイヤレスでもHDMI接続でも高画質な映像を楽しめる。快適なドライブを演出する多彩なAV機能を搭載。溢れる臨場感、 ハイレゾサウンド 彩速最高峰 高音質。スマートフォン連携で より便利に快適に高度なナビゲーション機能をさらに拡張。
仕様●VICS:FM多重、 VICS WIDE●受信衛星:GPS、GLONASS、QZSS(準天頂衛星)、 Galileo、BeiDou
付属品GPSアンテナ、Bluetooth(R)用マイク、テレビアンテナエレメント、テレビアンテナケーブル、電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブル、ネジ類セット、取扱/取付説明書
適合iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone SE (3rd generation)、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、 iPhone 12 mini、iPhone SE (2nd generation)、 iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、 iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7
質量(kg)本体部:2.6
形式測位:3D/DGPS
使用温度範囲(℃)-10~+60
最大出力(W)50×4
表面処理グレア処理
表示方式透過型広視野角液晶
定格出力(W)29×4(4Ω、1kHz、10%THD)
センサー6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)
電源電圧(V)14.4(10.5~16)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体部:234×134×190(突起物は除く)、GPSアンテナ:36×12.8×33
ディスク対応:DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA(リニアPCM)、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmディスク非対応)
周波数範囲【受信】FM部:76.0MHz ~ 99.0MHz、AM部:522kHz ~ 1629kHz
対応メディア【ディスク】(Audio)MP3/ AAC/ WMA/ WAV/FLAC/ Vorbis/ MQA、【USB/ SD】(Audio)MP3/ AAC/ WMA/ WAV/ FLAC/ Vorbis/ MQA/ DSD、(Video)MPEG-4 Video/MPEG-4 AVC(H.264)/WMV
駆動方式TFTアクティブマトリクス
外部端子HDMI入力:TYPE-D ×1系統、HDMI出力:TYPE-D ×1系統、リアビューカメラ入力(専用端子):オリジナルコネクタ (8pin) 1系統、ドライブレコーダー映像入力: オリジナルコネクタ (24pin) 1系統、AV映像入力:オリジナルコネクタ (24pin) 1系統、映像出力:オリジナルコネクタ (24pin) 1系統、外部機器通信端子:オリジナルコネクタ (7pin)
受信周波数L1、L1S(SLASのみ対応)
画面サイズ9V型HDパネル(1280×720)
画素数2764800画素/水平1280×垂直720×3(RGB)
埋め込み寸法(mm)本体部 (W×H×D):178×100×160
受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)
スピーカー部インピーダンス(Ω)4~8
記録メディアSDカード/SDHCカード/SDXCカード
タッチパネル方式静電容量式タッチパネル
受信チャンネル(ch)UHF 13~52
色数表示方式:1677万色 (Real 8bit)
バックライトLED光源(カスタム)
BluetoothBluetooth Ver. 5.2準拠、デバイスタイプ:BR/EDR、対応プロファイル:HFP/PBAP/A2DP/AVRCP/SPP/PAN、音声コーデック:LDAC/ SBC/ AAC、マイク入力端子:3.5Φ Mini-Jack、著作権保護規格:SCMS-T
最大消費電流(A)15
Wi-Fi無線LAN規格:802.11 b/g/n/ac、周波数帯:2.4GHz/5.2GHz、対応チャンネル:Auto(1-11ch) Auto(36-48ch)
TVチューナーフルセグ
対応SDカードファイルシステム:FAT16/FAT32/exFAT
USBUSB2.0 High Speed、最大供給電流:DC 5V=3A、急速充電:USB BC1.2、ファイルシステム:FAT16/ FAT32/ NTFS/ exFAT
お風呂やキッチンなどの水回りでも使えるフルセグテレビです。日常のシーンにはもちろん、アウトドアや避難の際にも使用できます。番組録画機能も搭載しており、予約録画も可能です。
用途日々の生活や防災の備蓄に。
画面サイズ5インチ TFT液晶パネル(画素854×480)
防水性IPX6
対応メディアmicroSDカード(64GBまで対応)
対応フォーマットTS
出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
入力端子Type-C 充電端子/Φ3.5mmアンテナ端子/miniB-CASカードスロット/microSDカードスロット(64GBまで対応)
バッテリー3.7V 3000mAh 内蔵充電バッテリー(リチウムイオン)
録画時間フルセグTV:約10時間、ワンセグTV:約400時間
寸法(mm)168×92×22.5
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
液晶サイズ9インチ
再生可能ファイル形式DVD/DVD-R/DVD-RW/CD/CD-R/CD-RW
付属品リモコン、離顧問動作テスト用電池(CR2025)、専用ACアダプタ、保証書、専用カーアダプタ、車載用カバー、AV接続コード(RCA)、取扱説明書
質量(kg)約1
消費電力(W)10(ACアダプタ使用時)
電源【ACアダプタ】入力AC100~240(50/60Hz)、出力:DC9/1.5A、【カーアダプタ】入力:DC12、出力:DC12/1.5A
連続使用時間(時間)(DVD再生)約3、(地上デジタル放送視聴)約2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×186×43
液晶パネル9型パネル
解像度800×480
到達距離(m)(本体リモコン受光部正面から)3以内
バッテリー電圧(V)7.4
充電時間(時間)約3(電源切状態で)
接続端子アンテナ入力端子、イヤホン端子、外部入力端子、外部出力端子、USB端子、SDカードスロット、miniB-CASカードスロット、microSDカードスロット(アップデート用/本器では使用しません)
対応フォーマットDVD-VIDEO/DVD-VR(CPRM)/CD-DA、MP3/WMA/JPEG
バッテリー容量(mAh)1500
記憶容量(GB)(USB2.0)最大32、(SDカード)最大32
使用環境条件5~35℃、20~80%
信号方式NTSC
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
BD/DVDプレーヤーとして映像を楽しむだけでなく、地デジテレビを楽しむことも可能なフルセグ対応DVDプレーヤーです。スタンドで自立するので場所を選ばずご使用いただけます。またHDMI端子を搭載しているので、ゲーム機などの外部機器と接続してモニターとしてご使用いただいたり、ご家庭のテレビに繋いで大画面で映画を楽しむプレーヤーとしてもご使用いただけるため、様々なシーンに対応、ご活用いただけます。
付属品取扱説明書、ACアダプター、DCアダプター、イヤホン、リモコン(動作確認用単4電池付属)、miniB-CASカード、ワンセグ用簡易ロッドアンテナ、スチールプレート
質量(g)1300
消費電力(W)24
電源AC100V50/60Hz DC12V2.0A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×233×33
バッテリーリチウムイオン充電池4000mAh
入力端子HDMI×1、USBポート×1(USB2.0メモリ32GBまで)、SDカードスロット×1(最大32GB)、電源入力端子
充電時間(時間)4
受信周波数UHF放送13~62ch ワンセグ放送対応
画面サイズ14インチTFT液晶 16:9 解像度1920×1080
対応ファイルMPEG-1/MPEG-2/MPEG-4/H.264/MP3/AAC/JPEG/GIF/PNG
再生可能ファイル形式BDMV/BDAV/AVCHD(1.0)/AVCREC/DVD-VIDEO/DVD-VR(CPRM対応)/CD-DA/データDVD/データCD
再生時間(時間)2
1台
¥51,636
税込¥56,800
8日以内出荷
DVDもテレビもこれ1台。録画機能付15.6インチフルセグポータブルDVDプレーヤーです。家庭用AC、車用DC、内蔵バッテリーを搭載し3電源に対応。さらに車載用バッグも付属しているから、いつでもどこでもお楽しみいただけます。パソコン不要CDリッピング録音機能搭載で、音楽CDから外部メモリーにMP3形式でダイレクト録音が可能です。CPRM VR対応、他の録音機器で録画した地デジ番組を本機でも視聴可能です。アンテナ受信レベルに応じて受信サービス(1seg/Fullseg)の自動切換を行うTVチューナーを内蔵。別途録画用メモリー(microSDカード)のご利用で、テレビ番組の録画もできます。
付属品リモコン・イヤホン・ACアダプター・シガーソケットアダプター・車載用バッグ・AVケーブル・miniB-CASカード・TV受信用簡易アンテナ・取扱説明書・製品保証書
質量(kg)1.8
消費電力(W)18
定格(本体)DC12V 2.0A (ACアダプター)AC100-240V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×267×305
バッテリーLi-PO 7.4V 2500mAh 18.5Wh、充電時間約4時間(駆動約1.5時間)
ディスプレイ15.6型TFT(TN)/LEDバックライト/1366×768RGB
スピーカー2W×2(ステレオ)
対応フォーマットDVD-R/RW(CPRM対応/VR対応)、オーディオCD・CD-R/R、MPEG1,MPEG2,AVI(720×480)、MP3,AC3,WMA、JPEG
出入力端子電源入力・AV出力・AV入力・イヤホン出力・USBポート・SDカードスロット・microSDカードスロット・miniB-CASスロット・アンテナ入力
受信チャンネル(ch)地上デジタル放送(UHF/物理CH:13~62ch)※CATV:同一周波数パススルー方式のみ、EPG番組ガイド:8日
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
世界初!ブルーレイ×地デジ一体型のプロジェクターです。最大120インチの大画面、高画質フルハイビジョン画質でブルーレイの視聴はもちろん、テレビ放送もお楽しみください。
セット内容本体、電源アダプター、電源コード、リモコン、リモコン用単4電池(動作確認用)、miniB-CASカード、ワンセグ用簡易ロッドアンテナ、スチールプレート、取扱説明書
質量(g)2100
消費電力(W)120
電源DC19V6.3A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×175×212
騒音値(dB)43
光源LED
コントラスト比1000:1
解像度1920×1080
輝度(ANSI lm)300
主な用途スクール用・ビジネス用・家庭用
入力端子USB2.0、HDMI、TVアンテナ、miniB-CASカードスロット、電源
設置方式置き型
光源寿命30000時間
スピーカー5W×2
受信周波数UHF13~62ch
出力端子3.5mmオーディオ
補正機能自動/マニュアル(4コーナー台形補正)
アスペクト比16:9/4:3
投影方式LCD
1台
¥54,364
税込¥59,800
8日以内出荷
ドライブや屋外でも使える3電源対応(AC、DC、内蔵バッテリー)14型ポータブルテレビです。DVDプレーヤー、USBスロット、HDMIを搭載、DVDを楽しんだりノートパソコンのサブモニターやゲーム機のモニターなど様々なシーンで活躍します。USBメモリーや外付けハードディスクをご用意いただくことで、TV視聴だけでなくTV番組の録画にも対応します。AV出力端子を搭載し、本機をプレーヤーとしてTVへ出力することも可能です。
付属品ACアダプタ、カーアダプタ、リモコン(動作テスト用電池含む)、AVケーブル、車載用バック、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書
質量(kg)約1.0
色ブラック
備考録画用ハードディスクは500GBまでを推奨。2TBまで動作確認済みですが、容量が大きくなるほどリスト表示が遅くなります。データ再生用USBは32GBまでを推奨します。
形式DVDプレーヤー:DVD VIDEO、DVD-R/RW(CPRM/VRモード含む)、オーディオCD、CD-R/RW
消費電力(W)18(待機時1以下)
電源入力:AC100-240V50/60Hz、DC12V1.5A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×35×207
機能地上デジタルUHF、フルセグ/ワンセグ放送自動切換え、テレビ録画機能:USBメモリー、外付けHDD(別売り)
バッテリー2000mAh 7.4V 満充電時間約3~4時間 連続使用時間約2時間
スピーカー2W+2W(ステレオ)
端子入力:アンテナ、DC電源、USB×2(番組録画・メディア再生)、AVイン、HDMI、miniB-CASカードスロット、出力:AVアウト、イヤホン(ステレオミニ)
再生可能ファイル形式音声:MP3/WMA/WAV/AAC 動画:MPEG4/WMV/AVI/3GP 画像:JPEG/BMP テキスト:TXT
取扱説明書(55.57MB)
パネル14インチ TFT-LCD 1366×768px
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
15.6インチの大画面!ドライブや屋外でも使える3電源対応(AC/DC/内蔵バッテリー)でDVDだけではなくオーディオCDやUSBメモリーなど多彩なメディアに対応。さらにHDMI端子を搭載し、ゲーム機やパソコンのモニターとしての利用も可能。AV出力端子を使うことで本機をプレーヤーとしてテレビに出力し大画面の映像を楽しむこともできます。車載バッグ付属、本機はスタンドを利用した自立・壁掛け・車載と様々なシーンで活躍します。
仕様DVDプレーヤー:MTK Solution + Sanyo Lens、DVDビデオディスク・DVD-R/RW(CPRM/VRモード含む)、オーディオCD・CD-R/RW
質量(kg)約1.17
消費電力(W)約18(待機消費電力1以下)
電源AC100-240V 50/60Hz(出力DC12V1.5A)、DC12V(出力DC12V1.5A)
対応テレビ:地デジUHF(13-62ch)、フルセグ/ワンセグ自動切換え※インターネット回線を利用した地デジ環境には非対応
液晶サイズ15.6インチTFT-LCD、コントラスト比:600:1、フレームレート:60Hz、応答速度:8s、アスペクト比16:9、解像度1366×768画素
バッテリー2000mAh7.4V(満充電3~4時間、連続使用約2時間)
入力端子アンテナ、DC電源、USB×2(番組録画・メディア再生)、AVイン、HDMI、miniB-CASカードスロット
スピーカー2+2(ステレオ)(W)
対応フォーマット音声:MP3/WMA/WAV/AAC、動画:MPEG4/WMV/AVI/3GP、画像:JPEG、テキスト:TXT※全ての再生の保証はしていません
出力端子AVアウト、イヤホン(ステレオミニピンΦ3.5mm)
サイズ(mm)幅380×奥行35.2×高さ231
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
本商品の画面でスマホの映像を見られるミラーリング機能の付いたポータブルテレビです。
スタンド・壁掛・車載と3スタイルに対応、様々な場所でテレビをお楽しみいただけます。
録画機能も搭載、ケーブルやDCアダプターなど付属品付でお買い上げ直ぐにご使用いただけます。
質量(g)1080(内蔵バッテリー含む)
消費電力(W)約18(待機時約1)
電源AC100-240V、DC12V2A、内蔵充電式バッテリー(Lipo7.4V2500mAh)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)335×207×25
対応機種Android5.0以降、iOS9.0以降
機能ワイヤレス:ミラキャスト
充電時間(時間)3~3.5
対応フォーマットMP3、WMA、WAV、AAC、MP4、WMV、AVI、3GP、RMVB/MVB、JPEG、BMP
画面サイズ14
RoHS指令(10物質対応)対応
受信チャンネル(ch)UHF(13~62)、CATV(C13~63) インターネットを介した地デジ受信環境には非対応
入出力端子HDMI、AV入力、イヤホン出力、アンテナ入力、DC電源、miniB-CAS、USB2.0×2、スピーカー
再生時間(時間)約2
録画方式推奨/ハードディスク~500GB、USB~256GB、2TBまで動作確認済みですが容量が大きくなるほどリスト表示は遅くなります)
発売年2022年
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平・垂直
質量(g)約170(スタンド含む)
タイプ強電界地域用
出力インピーダンス(Ω)75
プラグF型ブッシュ式
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×105×71(スタンド取付時・水平偏波受信時)
テレビもDVDも楽しめる10.1型液晶搭載ポータブルDVDプレーヤー
用途大画面10.1型ワイド液晶(1024×600)搭載のポータブルDVDプレーヤー
10.1型ワイド液晶を搭載したポータブルDVDプレーヤーです。
地デジやワンセグも楽しめる
地上デジタル放送とワンセグ放送も受信できるポータブルDVDプレーヤーです。
電波状況にあわせて地デジとワンセグが自動で切り替わり、いつでもどこでも楽しめます。
内蔵バッテリーで最長2時間のDVD再生が可能
本体に内蔵されたバッテリーにより、屋外など電源がない場所でも約2時間の再生が可能です。
液晶が180度回転して折りたためてコンパクトに視聴
液晶が回転して見やすい角度に調節でき、液晶を折りたたんでコンパクトに視聴することも可能です。
地デジを録画したDVDも楽しめるCPRM(VRモード)対応
デジタル映像の著作権保護技術「CPRM」方式に対応しているので、デジタル放送の番組を録画したDVDも楽しむことができます。
。
前回の続きから再生できるラストメモリ(レジューム)機能対応
DVDを見ている途中で電源を切っても、再度その続きから見ることができます。
※1件のみ記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。
SD/SDHC/USBメモリー対応
SD/SDHCメモリーカードやUSBメモリーに保存した、動画や静止画、音楽などを再生することができます。
ビデオカメラやテレビと接続できる映像入力・出力端子を搭載
ビデオカメラで撮影した動画をその場で見れる映像入力端子と、DVDを家庭の大画面テレビで楽しめる映像出力端子を搭載しています。
車内で楽しめるヘッドレスト取り付けキット&シガーソケットアダプタ付属
後部座席で楽しめるヘッドレスト取り付けキットとシガレットライターソケットから電源を供給できるシガーソケットアダプタを付属しているので、旅行用、車内でのお子様用など様々なシーンで活躍します。
便利なリモコンが付属
手元で操作が行えて便利なリモコンを付属しています。
仕様内蔵チューナー:フルセグ
付属品専用リモコン(テスト用電池取付済)、専用AVケーブル(約110cm)、専用ACアダプタ(約140cm)、専用シガーソケットアダプタ(約130cm)、専用ヘッドレスト取り付けキット、地上デジタル/ワンセグ用ロッドアンテナ、地上デジタル専用 miniB-CASカード、取扱説明書、保証書
連続使用時間約2時間15分(DVD再生時)/約1時間30分(TV視聴時) ※バッテリー時
充電時間(時間)バッテリー:約3
寸法(高さH×幅W)(mm)43×260
画素数1024×600ピクセル(16:9)
受信チャンネル(ch)地上デジタル放送 / ワンセグ放送 (自動切替機能付き) UHF13~62
対応ファイルMPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG
再生可能ファイル形式DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW
モニターサイズ10.1V型ワイド
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
スリムでコンパクトな、強電界地域向け地上デジタル放送用室内アンテナです。
8色のカラーバリエーションがあるため、個性に合ったものをお選びいただけます。
本体に付いているケーブルの先端にはストレートプッシュ形金メッキプラグを採用しています。
お部屋にテレビコンセントがなくても地デジ受信が可能です。
環境に配慮した、RoHS指令対応品です。
IDA-7CBはUSB接続または付属の電源で内蔵ブースタへの電源供給が可能です。
用途屋内用
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平
仕様出力プッシュプラグ
付属品ACアダプタ(1個)、電源供給用USBケーブル(1本)
種別ホーム用
質量(g)370
タイプブースタ内蔵
電源ACアダプタ使用時:AC100V(50/60Hz)0.2W、USB受電時:DC5V20mA
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×149×90
電圧定在波比3.0以下
動作利得(dB)13~17
インピーダンス(Ω)75(F形)
パイオニア・富士通テン・トヨタ純正ナビに対応。コネクター貼付テープ付。
寸法(mm)(フィルム)122×78
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
マグネット固定式の便利なテレビ用アンテナです
長さ(m)5
1本
¥969
税込¥1,066
当日出荷
【4×4チューナーアンテナ】目立ちにくい4×4アンテナでより安定した地デジ放送を楽しめる。【おでかけモード搭載】ホームポジションのチャンネル情報を記憶し、遠隔地でチャンネルスキャンを行った後にスムーズにホームポジションに復帰できます。【フルセグワンセグ自動切り替え】弱電界環境でフルセグ受けができない場合でも自動的にワンセグ受信に切り替わります。【EPG(電子番組表)対応】フルセグ受下では番組表を取得可能。【リモコン付き】付属のリモコンで操作が可能。【HDMI RCA】HDMI RCA×2搭載。【自動中継局サーチ】中継局の切り替わり地点で自動にスムーズに切り替わる。
用途【車載用地上デジタルチューナー】純正モニターやディスプレイオーディオ、HDMI入力搭載機器に接続するだけで地デジデジタル放送を高画質で見られます。
形式車載用地上デジタルテレビチューナー
電源電圧DC12V(動作範囲:9V~13.8V)
受信周波数470MHz~770MHz
音声出力ステレオRCA(2Vp-p) HDMI 付属の電源オーディオビデオ一体型コード使用時
映像出力RCA(1Vp-p/75)HDMI 付属の電源オーディオビデオ一体型コード使用時
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
ディスプレイ画面を自動で16分割し、地上・BS・110度CSデジタル放送を同時に16チャンネル表示させ視聴することができます。
8チューナーを内蔵しており、複数の地上・BS・110度CSデジタル放送を同時に表示することができます。
見たかった番組を見逃がしたり、重要なニュース・情報を見逃すことがありません。
気になった番組はリモコンで全画面表示にすることができ、通常のテレビ放送と変わらない高精細なフルセグ/1080P画質で楽しむことが可能です。
16分割表示だけでなく10分割表示、8分割表示にも対応し、状況に合わせたテレビ視聴が可能になります。
HDMI出力ポートを搭載していますので外部入力を持つテレビや、テレビチューナーを持たないパソコン用ディスプレイなどでも地上・BS・110度CSデジタル放送を楽しむことができます。
HDMI入力を2ポート搭載しており、パソコンやHDDレコーダーなど各種HDMI機器映像を表示させることも可能です。(分割表示/全画面表示対応)
仕様電子番組表(EPG):G-GUIDE
セット内容本体×1、HDMIケーブル(約1m)×1ワイヤードリモコン受光部×1、リモコン×1(単4乾電池×2個使用・別売り)、ACアダプタ×1、mini B-CASカード×4
質量(kg)約5
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×230×85
適合機器(入力)HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、(出力)HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
対応(音声フォーマット)HDMI入力側・出力側 LPCM2.0(ステレオ)32K/44.1K/48K
インターフェースmini B-CASカードスロット×4HDMI タイプA(19pin)メス×1(出力用)HDMI タイプA(19pin)メス×2(入力用)アンテナ入出力端子(地上デジタル専用/BS・110度CSデジタル専用)ワイヤードリモコン接続コネクタ×1DCジャック(電源用)
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)20~80結露なきこと
アンテナF型コネクタ(入力×2、出力×2)
保管温度(℃)0~45
受信チャンネル(ch)地上デジタル:VHF1~12、UHF13~62、CATV C13~C63(CATVパススルー対応)BSデジタル:○110度CSデジタル:○
放送方式地上デジタルテレビジョン放送方式(日本方式)衛星デジタルテレビジョン放送方式(日本方式)
音声(テレビ)ステレオ・音声多重
対応解像度入力側:1920×1080p (30/50/60Hz)出力側:3840×2160p(30Hz)、1920×1080p (30/50/60Hz)
HDMI規格入力側:HDMI Ver1.3a対応 、HDCP非対応 出力側:HDMI Ver2.0対応 、HDCP非対応
チューナー数三波チューナー×16
湿度範囲(%)(保管)20%~80%結露なきこと
映像・音声MPEG2/H.264/AAC
1個
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
クリアで聞き取りやすい全面スピーカー。USBメモリをつなげれば、画像、音楽、動画の再生ができます。画像フォルダと同じフォルダに入っている音楽ファイルをバックグラウンドで再生することも可能です。ワンセグ・フルセグ受信対応。室内用のアンテナを使用すればアンテナ端子がない部屋や外でも、テレビをお楽しみ頂けます。
付属品ACアダプター、リモコン、リモコン用単4形乾電池×2(動作確認用)、スタンド、スタンド取付ネジ4本、miniB-CSAカード
消費電力(W)15(待機時:0.5)
電源ACアダプター:AC100V50/60HZ 入力 12V/2.0A出力
本体質量(kg)約1.31(スタンド含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約357.5×284×130(スタンド含む)
対応フォーマットUSBマルチメディア:画像:JPEG、音楽:MP3、WMA、動画:AVI (最大対応解像度 720×480)
動作温度(℃)推奨:約0~35、相対湿度:20%~80%(結露のないこと)
画面サイズ15.4インチ/331.2(H)×207(V)mm
画素数1280×800
チャネル数【受信】フルセグ(地上デジタル放送・ワンセグ放送対応)UHF13~62ch CATV/パススルー方式C13~C62
音声出力2W ×2
入出力端子アンテナ入力:地上デジタルアンテナ端子×1系統、HDMI入力:HDMI Ver.1.4×2系統、映像入力:コンポジット映像端子×1系統、音声入力:音声入力(右、左)端子×1系統、ヘッドホン出力:3.5mmステレオミニジャック×1系統、USB2.0端子:1系統(最大64GBまで・マルチメディア対応)・1系統(ソフトウェアの更新)
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
どこでも持ち運べる自分専用薄型テレビ。ベッドサイドやテーブル、キッチンなどシーンに合わせてどこでも使えます。高画質12.1インチ、地デジ番組録画機能付き、番組ガイド表示。3電源方式:家庭用/車用/内蔵充電池。フルセグチューナー内蔵で、電波状況によりワンセグとフルセグの自動切替が可能。付属の車載用バッグを使えば車の後部座席で視聴が可能です。便利なリモコン付き。ロットアンテナ付き。2通りの使い方ができる便利なスライド式フック。スタンド⇔壁掛け。USBスロット搭載:音楽や映像ファイルを確認でき、番組録画も可能。1年間保証書付き
付属品車載用バッグ、リモコン、ロットアンテナ、AC・DCアダプター、AVケーブル、miniB-CASカード、取扱説明書
材質ABS樹脂、他
質量(g)(約)700
タイプEPG番組ガイド:8日
形式再生対応ファイル形式:(音楽)MP3/WMA/WAV/AAC・(動画)MP4/MPEG-PS/WMV/AVI/3GP・(画像)JPEG/BMP・(テキスト)TXT
電源(V)AC100(50/60Hz)・DC12・内蔵充電池(リチウムイオンポリマー)
消費電力(W)11
機能テレビ受信チャンネル:地上デジタルUHF(13~62ch)/ワンセグ・フルセグ(インターネット回線は非対応)
充電時間約4時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)29.3×3.35×19.1(突起部除く)
連続再生時間約2時間(環境により異なる)
スロットminiB-CASスロット・USB2.0スロット×2(録画用/データ再生用)
端子AV入力端子・HDMI入力端子・イヤホン出力端子付き
画面サイズ12.1インチTFT液晶
1台
¥19,980
税込¥21,978
12日以内出荷
部屋でも外でもテレビが楽しめる!mini B-CASカード付属ポータブルテレビ。パソコンのサブモニターとしても使用できる!(※別売HDMIコードにて接続)。ワンセグフルセグ自動切換。番組表搭載
用途ポータブルテレビ、パソコンのサブモニターとして。
ドライブ/行楽/お出かけ/ギフト/父の日/旅行/パソコン/リモコン/USB/車内/HDMI/充電/録画/キッチン/持ち運び
ACアダプタ(定格出力)出力DC12V/1.5A
ACアダプタ(定格入力)入力AC100V(50/60HZ)
スピーカー2W+2W
通常車載アンテナより受信感度大幅アップ。強力マグネット内蔵で簡単ワンタッチ固定。
RFアンプで構成する増幅回路によって、信号エネルギーを増幅させより高出力を実現。
用途電装パーツ
TV(地上デジタル)用
付属品電源基板付延長コード(5m)、両面テープ、車体保護シート
消費電力(W)3
定格電圧(V)DC12/DC24(瞬間最大28)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×152×72
受信周波数470MHz~770MHz(UHF13~UHF62)
容量(60,000mAh)バッテリー搭載
スマートフォンのフル充電が約20回可能(機種により変動します)。
AC100V出力
コンセント2口を搭載・最大合計150Wの家電製品が使用できます。
地デジチューナー搭載
地上デジタル波受信用アンテナ2種を同梱。フルセグ/ワンセグ切替可能。
ワイドFM受信機能
FM放送でAMラジオも聴ける。ロッドアンテナ・外部アンテナ端子付き。
防災ラジオ受信機能
緊急地震速報・緊急警報放送・防災行政無線に対応(アナログ方式)。
女性でも持ち運びが楽にできる5.8kgの軽量設計。
キャンプ場や屋外での作業、DIYにとても便利。
P44相当の防塵・防水対応。屋外で天候が変わっても安心して使用できます。
リチウムイオン電池は高品質で安全なコバルト系を採用し、
本体ケースも燃えにくく安心な難燃性素材[VO]を使用しています。
また本製品は正弦波タイプです。
(一般の家庭に供給されている電気(家庭用コンセント)と同じ波形で多くの家電製品にご使用いただけます)。
バッテリー容量(mAh)60000
防塵防水性能IP44
接続端子【外部電源】充電用USB端子(Type-A 充電電流出力用 2系統※最大合計4.2A)、DC 電源入力/出力コネクタ(Type-C PD 18W)、AC 出力(AC100V/50Hz)※出力最大 150W
充電時間(時間)10
定格電源DC12V/3.0A 入力範囲(DC10~22V)専用ACアダプタ:AC100V 50/60Hz
モニターサイズ10.1型 ワイド
受信周波数54.830~65.990MHz / 68.205~69.765MHz(アナログ防災無線)
セット内容本体、ACアダプタ、地上デジタル用アンテナ、地上デジタル用アンプ付きアンテナ、地上デジタル専用 mini B-CASカード、リモコン(本体専用)、単4電池:2本(試供品―リモコン用)、シガーライターソケットアダプタ、取扱説明書(保証書)
入出力USB Type-C(PD18W 対応 )×1USB Type-A 充電用 ×2ファイル再生用 ×1HDMI×1
仕様【ライト点灯】3W、【外部アンテナ入力】地上デジタル用1系統/FMラジオ用1系統
付属品ACアダプタ、地上デジタル用アンテナ、地上デジタル用アンプ付きアンテナ、地上デジタル専用 mini B-CASカード、リモコン(本体専用)、単4電池:2本(試供品―リモコン用)、シガーライターソケットアダプタ、取扱説明書(保証書)
幅(mm)320
質量(kg)5.8
高さ(mm)261
使用温度範囲(℃)0~40(放電-10~40)
奥行(mm)196
定格出力(W)150
連続使用時間(時間)TV視聴:最大3、FMラジオ聴取:約120、LEDライト:約72
バッテリーリチウムイオン
波形正弦波
保管温度範囲(℃)-20~50
バッテリー容量(Wh)222
入力ポートUSB Type-C(PD18W 対応 )×1、USB Type-A 充電用 ×2、ファイル再生用 ×1、HDMI×1
出力ポート充電用USB端子(Type-A 充電電流出力用 2系統※最大合計4.2A)、DC 電源入力/出力コネクタ(Type-C PD 18W)、AC 出力(AC100V/50Hz)※出力最大 150W
1台
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ