有圧換気扇用安全ガード
用途有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合は、ご使用下さい。
仕様ガードのみ
材質軟鋼線
付属品結束バンド×4本
ターボ型電動送風機は、大風量・高風圧を目的に新開発されたターボラジアルファンを採用し、1クラス上の仕様をそなえています。高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型となります。(モータ周囲は常温)
用途焼却炉、粉砕機、乾燥機、集塵機、印刷機械、クリーニング機械、製菓機械、製茶機械、木工機械、プラスチック押出機、ダンボール機械、包装機械、熱風発生機、物体輸送、吸塵用、一般送排風
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
構造(羽根車)ターボファン
産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。
吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
吸気・排気のどちらにも使用できます。
本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。
本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。
材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金
周波数(Hz)50/60
コード長さ(m)3
電源電圧(V)AC100
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.8MB)
洗浄後の水切りなどは断然省エネです。廃油の発生が無く、環境にも優しいです。インバーター制御で風量制御が容易です。
用途押出成形ラインや乾燥ラインでの連続低圧エアブローに。
加工ラインや洗浄ラインの断続低圧エアブローに。
仕様50/60Hz兼用
トラスコ品番114-7880
質量(kg)85
出力(kW)1.5
使用温度範囲(℃)-10~40
電源(V)三相200
吐出口径(mm)50
使用周囲標高(m)1000以下
使用環境湿度(%)90以下
適合ホースTB-5062-5(別売)
標準消費電力料金(50Hz)23.6円/h
1台
¥507,998
税込¥558,798
10日以内出荷
高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。
用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。
用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
こんなお得な商品も!
電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
小型のシロッコ型電動送風機です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
構造(羽根車)シロッコファン
こんなお得な商品も!
電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。
両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。
吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。
マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。
タンク内の送排風用。
電源(V)単相200
電源コード(m)1.8(アースクリップ付)
材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)
材質(取手)アルミダイカスト
広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径100cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など
仕様PL保険:加入
質量(kg)約38.5
電流(A)3.70/4.10
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)329/385
風量(m3/min)658/678
電源コード(m)約2.4
騒音値(dB)75/76
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×380×1220
風速(m/min)189/192
保証期間1年
ハネ径(mm)100
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
強風に強い構造で、強風対策にもご利用できます。独自のマグネットキャッチャー構造により、気密性が向上しました。バタつきがなくなり、シャッタ騒音を大幅に低減しました。シャッタ部の出っ張りを抑えて、フィルム張替えにも配慮しました。過酷な環境下(高温・多湿・紫外線・塩害)でも長く使える専用構造です。200W、400Wモータには、単相仕様をラインアップし、発電機での利用も可能です。内部被覆の邪魔にならないように、換気扇の厚みを薄型化しました。メンテナンス性を考慮して、脱着方式のベルトカバーを採用しております。
用途施設園芸専用ベルト駆動換気扇です。
極数(P)4
産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
高圧ターボ型電動送風機は、羽根車に高効率ターボファンを採用し、大風量・高静圧を目的に開発されたシリーズです。燃焼用や粉体・個体の空気輸送用など、高風圧を必要とする機器に最適です。材質には軽合金を採用し、大幅な軽量化・低騒音化を実現しています。
用途焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、洗浄機、紡織機械、クリーニング機械、集塵機、吸塵用、バーナー、印刷機械、ダンボール機械、発泡攪拌、圧送・空気輸送
こんなお得な商品も!
電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップする安全設計です。
ボディ本体のケーシングは耐久性に優れ、把手にあるスイッチは操作性がよく衝撃に強い設計です。
樹脂製の把手は手にフィットし、持ち運びもラクラクです。
用途煙・粉塵や有毒ガス・熱気の排気に、地下工事等の換気、酸欠防止に
電圧(V)100
最大風量(m3/min)24.1/28.3
トラスコ品番828-0568
周波数(Hz)50/60
口径(Φmm)(大口径)243、(小口径)233
羽根枚数7
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×250×350
電動機出力(W)156/243
電動機の極数2P
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数4
電動機の極数2P
適合場所倉庫、作業場、工場
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
高性能、省エネルギー:業界TOPクラスの到達距離、送風性能と、省エネルギー性能を全機種で両立しました。直進性が高く、強い風の広がりも小さいので、カーテンなどのバタつきによる傷みを抑えます。高耐久性:施設園芸ハウス専用設計の循環扇として長い実績を誇ります。モーターなどの部材に、耐候性、耐食性に優れる部品を採用する長寿命設計です。低騒音:全機種低騒音を達成。運転音が気にならないので、作業の邪魔になりません。騒音を気にせず運転できます。設置場所不問:付属の標準取付金具と豊富なオプション金具で、ハウス内のあらゆる取付ベースに設置できます。高い安全性:全機種とも細目ピッチの後部ガードを採用し、安全性が高いです。
用途ハウス内で水平方向の気流をつくる循環線です。
CPUクーラー用ファンなどのPWM 4ピンコネクタケーブルを延長します。
ケーブルがマザーボード上のコネクタに届かない時に。
3ピンコネクタのファンを4ピンコネクタに変換することもできます。
マザーボードの3ピンコネクタに接続することもできます。
フルタワー、サーバーケースに最適です。
ケーブル長(cm)30
コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
フィルターホルダーに使用するファンネルのオプションパーツです。ろ紙との接触部分がPTFEコーティングされいるので、ろ紙が貼り付き難くく取り外しもしやすくなります。PTFEコートガラスフィルターベース(オプション)と組み合わせて使用します。
用途容量:20mL、Φ25mm用、PTFEコート
材質PTFEコート
純銀の糸「ミューファン」の銀イオンが、生乾きのイヤな臭いを防ぐので、厨房の清潔キープを助けます。乾きやすく、毛羽が立ちにくいワッフルタイプのふきんです。抗菌・防臭加工は半永久的。漂白剤は、塩素系、酸素系どちらもご使用いただけます
材質綿100%スリット糸「ミューファン」使用
純銀の糸「ミューファン(R)」の銀イオンが、生乾きのイヤな臭いも防ぎます。拭きやすく、毛羽が立ちにくいワッフルタイプのふきんです。抗菌・防臭機能は半永久的。漂白剤も使用可能です。
材質綿100%・スリット糸「ミューファン(R)」使用
ファンで風を送る、呼吸が楽なエアーマスク。ファンバッテリー一体型で連続使用時間約6時間。クリーンな風をマスク内へ送り、息が楽に吸えるエアーマスク。マスク・高性能モーター・エアーフィルターのフルセットですぐに使えます。風漏れ防止対策でマスク内涼風爽快。マスクは立体FIT形状で、耳が痛くなりにくく、シワがよりにくいです。また、高い伸縮性と耐久性で手洗い可能。PM2.5対応の特殊フィルターを採用。PM0.1(PM2.5の1/25の大きさ)の超微小粒子の捕集効率75.5%。
仕様●セット内容:専用ファン×1台・フィルター×3枚・専用マスク×2枚・充電用microUSBケーブル×1本・マスク調整ストッパー×2個・マスク調整ワイヤー×1本●サイズ:縦76mm×横40mm×奥行27mm●重さ:約38g(マスク装着時)●バッテリー充電時間:約2時間、連続使用可能時間:約6時間(弱モード時)●風量切替:3段階(強・中・弱)●素材:マスク/ポリウレタン100%、フィルター/ポリエステル60%・レーヨン40%●バッテリー:リチウムイオンバッテリ(ファン・バッテリー一体型)
アズワン品番65-8965-03
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
純銀の糸「ミューファン~R」の銀イオンが、生乾きの嫌な臭いも防ぎます。
拭きやすく、毛羽立ちにくいワッフルタイプのふきんです。
抗菌・防臭機能は半永久的。漂白剤も使用可能です。
自然の抗菌力で安全・安心、しかも繰り返し洗濯できて経済的です。
純銀の糸「ミューファン~R」を使用した商品です。
材質綿100%・スリット糸「ミューファン(R)」
大風量で床を乾かします。連結用コンセント付きです。床置きの角度を3段階に切り替え可能です。
用途床塗装の乾燥や店舗の清掃に
トラスコ品番209-4689
電圧AC100V
電源(V)100
電源コード(m)3.1
消費電力(W)(50/60Hz)247/284
風量調整3段階
アズワン品番64-8900-65
1台
¥28,900
税込¥31,790
12日以内出荷
使いやすい押しボタンタイプ 大きな40cm羽根で広い範囲にパワフル送風!
用途リビングダイニング、事務所、倉庫など
質量(kg)5.6
色ホワイト
羽根枚数5枚
モーターACモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×1150~1350
消費電力(W)(50/60Hz)41/51
機能風量3段階、首振り
風量3段階
羽根径(Φmm)400
左右首振○
切タイマー2時間
1台
¥6,990
税込¥7,689
4日以内出荷
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ろ過作業に適したスタンダードタイプです。PTFEフィルターですので溶剤等のろ過に適しています。
仕様ろ過瓶(mL):1000、ファンネル容量(mL):300、適用フィルター径(mm):FΦ50、Φ14mm(付属の接続キャップ(mm):Φ8)、付属品(mm):接続キャップ、シリコンチューブ(長さ/約0.8m、内径/Φ7)
穴径(μm)20
アズワン品番4-457-02
1個
¥30,900
税込¥33,990
当日出荷
フィルターディスク(PTFE製)はろ紙とガラスフィルターをセットすることが可能です。
複数のセット済みフィルターディスクを準備しておくことで、素早くフィルター交換を行うことができます。
セット内容ろ過瓶、ヘッド、フィルターファンネル、孔径2μmガラスフィルター、フィルターディスク、クランプ
材質ろ過瓶・ヘッド・フィルターファンネル・ガラスフィルター/硼珪酸ガラス、フィルターディスク/PTFE、クランプ/アルミニウム、(接液部)硼珪酸ガラス、PTFE
タイプ本体セット
径(Φmm)(適合フィルター)47
チューブ内径(Φmm)8
1台
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
1台
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷
1台
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
ハンディ掃除機としても使える!パソコンのホコリやキーボードの隙間のゴミをパワフルに吹き飛ばし、吸引もできる電動エアダスターです。洗えるフィルターで清潔をキープし、6種類のノズルと3種類のブラシで幅広いシーンに対応。ライト付きで、狭い隙間や暗い場所の掃除もラクラクこなせます。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付きです。
用途パソコンの画面やキーボードの隙間にあるホコリやゴミなどを強力な風で吹き飛ばし、パソコン周りをきれいに掃除できる電動エアダスターです。 。アタッチメントを付け換えるだけで、ハンディ掃除機としても使える2WAY仕様です。車内のエアコンなどの掃除にも便利です。 。ダストボックス内のフィルターは水で洗えるため、いつでも清潔に使用できます。 。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付きです。 。用途に合わせて使い分けられる6種類のノズルと、3種類のブラシが付属しています。 。ホコリを照らすライト付き。キーボードの隙間など見えにくいところの掃除がしやすいです。 。狭い隙間や少し暗い場所での使用に便利で、家の中から車内までさまざまなシーンで活躍します。 。エアコン・掃除機などのフィルターや網戸のホコリを取り除けます。 。小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。 。※屋外では使用しないでください。故障の原因になります。 。ラグ・カーペットに入り込んだゴミなども吹き飛ばせて、楽に掃除ができます。 。洗車後の車のサイドミラーや、傘についた水滴も素早く吹き飛ばせます。 。通常のエアーノズルはビニールプールなどの空気入れに、極細エアーノズルはボールの空気入れやパソコン内部の繊細な箇所の掃除に活躍します。 。付属のブラシを使い分けることで、座面などの広い面の掃除から扇風機のホコリなど細い隙間の汚れまで、しっかり取り除けます。 。逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 。使用場所に合わせて風力を3段階に調節できます。 。握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能。手軽にホコリを吹き飛ばせます。 。連続作動時間は約35分。長時間使用できるのでパソコン全体の掃除に便利です。 ※満充電で弱モードでの使用時 。LEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 。USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 。※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容電動エアダスター本体、ダストボックス、噴射ノズル、極細ノズル、ブラシ付きノズル、クリーナーノズル、極細エアーノズル、エアーノズル、平型ブラシ、極細ブラシ、スリムブラシ、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)約380(ノズル除く)
回転数(min-1[r.p.m])弱:37000、中:44000、強:50000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×60×180(ノズル除く)
風速(m/s)弱:15、中:18、強:22
バッテリーリチウムイオン電池(2000mAh×3本)
吸引能力弱:3,500Pa、中:5,000Pa、強:6,200Pa
保証期間1年間
風量調整3段階(弱・中・強) ※使用環境によって変化します。また、バッテリーやモーターの異常を感知すると、動作時間内でも動作が停止することがありますが、これは故障ではありません。
充電時間(時間)約3※使用環境によって変化します。
連続動作時間弱:約35分、中:約24分、強:約18分
作動音(dB)弱:約43、中:約62、強:約82
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
SPCフィルターホルダーにセットして使用するオプションパーツです。ろ紙との接触部分がPTFEコーティングされているので、ろ紙が貼り付きにくく取り外しもしやすくなります。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。PTFEコートファンネル(オプション)と組み合わせて使用します。
材質PTFEコート
摺合せSPC-29
・交換可能なトップカバーとフロントパネルにより、最大風量またはほとんど聞こえない操作のいずれかを実現。・前面と上面にファンハブ内蔵のファンとラジエーターブラケットを装備し、取り付けが簡単。・3つのSilent Wings 4 PWMファンにより、ほとんど聞こえない動作と高性能を実現。・タッチセンサー式I/Oパネルによる最先端の操作性。・E-ATXマザーボードと最大420mmまでのラジエーターに対応するゆとりあるサイズ。・使いやすさを追求したシステム。・フレキシブルなマザーボードトレイで倒立レイアウトにも対応。・フロントとPSUシュラウドにARGBライティングを採用
その他USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C:なし / 4 / 1、シャドウベイ:3.5インチ×2、2.5インチ×6
適合ファン数:3x Silent Wings 4 140mm (Black)、ラジエーター (mm):フロント:120/140/240/280/360/420トップ:120/240/360サイド:120/240/360リア:120/140
寸法(mm)604×275×569(スタンド含む)
ケース形状タワー
色黒
シリーズDARK BASE PRO 901
型番BGW50
対応ライティング:ARGB
ファン回転数 (rpm) (100% PWM):1900
素材ABS, アルミニウム, スチール, 4mm 強化ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
総質量(kg)17.8
対応マザーボードXL-ATX, E-ATX, ATX, M-ATX, Mini-ITX
拡張スロット数8
ドライブベイ5.25インチ×1
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
減圧ろ過に最適です。フッ素樹脂製のフィルターホルダーですので、耐薬品性に優れています。セッティングはねじ込み式ですので、簡単です。ファンネルパイプの交換だけで容量の変更が可能です。本体は分解できますので、お手入れが簡単です。
ガラスフィルターベースタイプのフィルターホルダーセットです。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですので、ステンレス製との接触をきらう金属分析などのろ過に適しています。シリコン栓仕様です。ファンネルとガラスフィルターベースの外縁にPTFEコーティングをしたタイプもあります(オプション)。
CPSブランドのCybenetics PlatinumとLAMBDA STANDARD++を取得したATX3.1 PCI-E 5.1対応の1200Wフルプラグイン電源です。 Intel ATX3.1規格に基づいて設計され、ネイティブ12V-2x6 PCIe5.1電源コネクタを備え、ピーク電力の2倍、GPU過渡電力の3倍に耐えることができ、安定した効率的な電源供給が可能です。 16AWG銅線と高電流耐性銅合金端子を備え、GPUに最大600Wの電力を供給可能です。 50%負荷で93%以上の変換効率を実現し、優れた省エネを実現しました。 フルブリッジLLC共振コンバーターとDC-DCコンバーター最高の性能と安定性です。 フルレンジ電圧入力(100~240V)に対応し、OVP、OCP、OPP、OTP、UVP、SCP、SPDなどの豊富な回路保護設計で、各種国際基準による安全性と信頼性の認証です。 135mm FDBベアリングファンを搭載し、FDB(流体軸受))技術を搭載し、高負荷時でも最適な冷却と静音動作を実現しました。 スマートデジタルIC技術がファンと回転と停止を制御し、温度と負荷状況をリアルタイムに監視し、ファンの回転数を制御します。 高品質な表面処理を施したエンボスケーブル、フルモジュラー設計により、スッキリとしたケーブルマネージメントが可能です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様内部構成:Active PFC + Full bridge SRC LLC + DC to DC
寸法(mm)150×150×86
質量(kg)3.2
ベアリングFDB(Fluid Dynamic Bearimg)
最大静圧(mmH2O)2.16
風量89.79FM
保護回路OVP/UVP/OCP/SCP/OTP/OPP/SPD
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×25
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CB/CE/EAC/UKCA/CCC/FCC/CAN ICES(B)/NMB(B)/TUV/cTUVus、Cybenetics PLATINUM & Cybenetics Lambda STANDARD++
入力範囲100-240V AC Full Range※日本国内での保証は100Vのみ
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ