20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
仕様(胴ベルト)スライドバックル 質量(g)約2740(ハーネス:約1490・ランヤード:約1250) 種類ロープ式 ロープ径(Φmm)12 フック口開き(mm)53(大口径フック) ランヤード(長さ)(mm)1650 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm) 材質(胴ベルト)ナイロン 肩ベルト幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ロープ)三ツ打ちナイロン 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け 反射板あり
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 もしもの墜落時の衝撃が胴ベルト型墜落制止用器具と異なり、体全体に分散されるため作業者のダメージをより軽減されます。 ショックアブソーバ機能付きのランヤードが付いていますので、より衝撃荷重が緩和されます。 腿部の金具色を変えることで、脚部への左右着け間違いや左右金具の着け間違いを防止しています。
ランヤード(有効長)(mm)1700 仕様使用可能質量100kg/落下距離4.2m/最大自由落下距離2.3m ネイビーブルー 質量(g)約1800 タイプ3ツ打 ベルト幅(mm)45 種類ロープ式 規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 フックNo.57F ランヤード(直径)(Φmm)10 適応身長(cm)160~180(標準的な体重の方) 材質(ランヤード)ナイロン 取扱説明書(2.2MB) ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル 必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色) 仕様【ハーネス部】胴ベルト無し、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】主:フックFS-99、副:フックFS-99+ショックアブソーバ 質量(g)約1950 ベルト幅(mm)45 種類ロープ式 ランヤード(直径)(Φmm)主/副:11 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100 ランヤード(長さ)(mm)1650 ランヤード1丁掛け 仕様(胴ベルト)スライドバックル 質量(g)約2280(ハーネス:約1490・ランヤード:約790) 種類ロープ式 フック口開き(mm)53(大口径フック) 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm) 材質(胴ベルト)ナイロン 肩ベルト幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様三ツ打ちナイロン12mm径ロープ ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト 反射板あり
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)フルハーネス
新規格対応!リーズナブルながら、必要な機能はしっかり備えた「エントリーモデル」 ランヤード付オールラウンドフルハーネス エントリーモデル 2019年2月制定の「墜落制止用器具の規格」に基づくフルハーネス
材質肩バックル:スチール・胸クリップ:プレートタイプ(スチール)・腿バックル:プレートバックル(スチール)・D環:スチール・休止フック掛け(2個),ベルト保持版,尻当て,ベルト止め:樹脂・丸リング:スチール 質量(g)約1370(ランヤード含む) 種類ロープ式 フックNo.57(スチール) ランヤード(直径)(Φmm)10 ランヤード(長さ)(mm)1700 適応身長(cm)160~180(標準的な体型を目安にしたものです。) 材質(ランヤード)3ッ打ナイロン 肩・腿部ベルト幅(mm)45 材質(肩・腿部ベルト)ポリエステル ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 胸ベルト幅(mm)25(ナイロン) 脚部構造V型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 ER150ダブルL2セット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
ER150 ダブルランヤードのハーネスセット
用途新規格対応SEGハーネスセット 材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール タイプフルハーネス型 種類ロープ式 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690) 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 平ロープ ダブルL1セット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット
用途新規格対応SEGハーネスセット 使用範囲(kg)100以下 ランヤード(長さ)(mm)1500 仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+平ロープダブルランヤード 種別第一種(4kN) タイプフルハーネス型 ベルト幅(mm)46 種類ロープ式 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) 材質(フック)スチール 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新規格適合品。軽量で装着が容易。前面にD環を標準装備。
最大使用荷重(kg)150 仕様胴ベルト無し 質量(kg)1.2 ベルト幅(mm)45 種類ロープ式 バックルプレート型
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体+シングルランヤード付き,シンプルな軽量タイプ
用途高所作業 サイズ45 仕様本体+シングルランヤード付き、D環:スチール、休止フック掛け(2コ) ブルー 質量(g)1370 ベルト幅(mm)【肩・腿】45、【胸】25 種類ロープ 材質(ベルト)【肩・腿】ポリエステル、【胸】ナイロン アズワン品番65-0556-92 メーカー商品コード7030043 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

新規格適合品。軽量で装着が容易。前面にD環を標準装備。
仕様胴ベルト無し 質量(kg)1.7 ベルト幅(mm)45 種類ロープ式 バックルワンタッチ型 最大使用荷重(kg)150
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新規格適合品。軽量で装着が容易。前面にD環を標準装備。2種ショックアブソーバー対応品。
仕様胴ベルト無し 質量(kg)3 ベルト幅(mm)45 種類ロープ式 バックルプレート型 最大使用荷重(kg)150 ショックアブソーバの種類第二種
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新規格適合品。軽量で装着が容易。前面にD環を標準装備。2種ショックアブソーバー対応品。
仕様胴ベルト無し 質量(kg)3.5 ベルト幅(mm)45 種類ロープ式 バックルワンタッチ型 最大使用荷重(kg)150 ショックアブソーバの種類第二種
1セット
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル。 表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。 腰部の公差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。 骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、 ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。
ランヤード(長さ)(mm)1600 タイプレヴォハーネス 種類ロープ式 フックFS-99、ショックアブソーバ、ランヤードホルダー付 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル。 表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。 腰部の公差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。 骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、 ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。
ランヤード(長さ)(mm)1600 質量(g)約2200 タイプレヴォハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能) 種類ロープ式 方式Gブレード フックFS-99×2、ショックアブソーバ、ランヤードホルダー2個付 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)11 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
DG(ダークグレー) 質量(g)約2130 タイプ飛燕ハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル) 種類ロープ式 ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー) バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量) 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 肩ベルト幅(mm)45 ランヤード(ストラップ)【Gブレードロープ】直径11mm×長さ1600mm、【フック】FS-99、ショックアブソーバ、ランヤードホルダー付 ショックアブソーバの種類第一種 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1セット
32,980 税込36,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
質量(g)約2610 タイプ飛燕ハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル) DG(ダークグレー) ランヤード(ストラップ)【Gブレードロープ:直径11mm×長さ1600mm、フック:FS-99】×2+ショックアブソーバ、ランヤードホルダー2個付 種類ロープ式 バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量) 肩ベルト幅(mm)45 背タイプY型 ショックアブソーバの種類第一種 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ ランヤード2丁掛け 胴ベルト ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー) 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
1セット
36,980 税込40,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。 腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。 付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ダークグレー 質量(g)約1705 タイプ黒影ハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能) 種類ロープ式 バックルワンタッチバックル 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 肩ベルト幅(mm)45 ランヤード(ストラップ)【Gブレードロープ】直径11mm×長さ1600mm、【フック】FS-99、ショックアブソーバ、ランヤードホルダー付 ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1セット
25,980 税込28,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適なスタンダードモデルです。V型腿ベルトで墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用でスムーズに装着できます。
用途墜落制止用器具フルハーネス型 オレンジ 質量(g)約2560 タイプコアハーネス ツインランヤード付 ベルト幅(mm)45 種類ロープ式 方式ロープ式2丁掛けランヤード+ショックアブソーバ、フックハンガー2個付 ベルト腿:V型 バックル腿:ワンタッチバックル ランヤード(長さ)(mm)(主)ロープ式/直径11×長さ1600、フック/FS-99 胴ベルト幅(mm)50(スチール製スライドバックル) 副ランヤード長さ(mm)(副)ロープ式/直径11×長さ1200、フック/FS-99 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 胸ベルト幅(mm)30 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルハーネス本体のみ+タイプ1ランヤード
ランヤード(長さ)(mm)1700 材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(胸クリップ・腿バックル・D環・丸リング・フック)スチール、(休止フック掛け×2コ・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂 ブルー系 質量(g)約1370(ランヤード含む) ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25 種類ロープ式 クリップ胸クリップ:プレートタイプ バックル腿バックル:プレートバックル フックNo.57 ランヤード(直径)(Φmm)10 肩ベルト幅(mm)45 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

胴ベルト型墜落制止器具です。第一種ショックアブソーバー付です。バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型のロープ式安全帯です。軽量型です。
用途フルハーネスが使えない落下高さの場合にご使用ください。 質量(kg)1.1 サイズM ベルト幅(mm)50 種類ロープ式 フック口開き(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード1丁掛け
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)