腕上げ作業アシストスーツ GS-ARMイノフィス6日以内出荷
腕上げ作業が楽になるマッスルスーツです。腕を下から支えてくれるような補助力で重さや疲れを感じることなく、しっかりと作業に集中することができます。広い稼働域による自由な動作とさまざまな作業ツールとの併用も実現、電力不要で屋内外を問わず活躍します。カバーは着脱式で洗濯もOK。利用シーン例・農業:果樹栽培(ぶどう・梨など)の摘粒/摘果・収穫・剪定に・建築・土木:蛍光灯や天井パネルなどの取り付け、施工・塗装作業に・検査・管理:打音検査や建物、施設の点検、空調機器等のメンテナンスに・製造:自動車の下回りの組み立てなど、高さのあるラインでの作業に6つの特長1.電力不要:電力不要なガススプリング駆動使う場所、稼働時間に制限なし2.多様な動作に対応:上下だけでなく左右、斜めにもスムーズに動く広い可動域3.しっかりアシスト:最大補助力は約4.5kgf(片腕)ガススプリング交換でよりやさしいアシストにも調節可能4.装備品併用OK:フルハーネス、道具入れ、ファン付き作業着など作業ツールとの併用も意識した設計5.簡単装着&軽量:簡単15秒装着で手間なく使える&重量 3.2kg(カバー含む)と軽量6.防塵・防水:屋外での利用や雨天に左右されることなく使用可能
用途マッスルスーツ、アシストスーツとして。腕上げ作業/着用型ロボット/補助/肉体労働/農作業/家庭菜園/重労働/雪かき/災害/被災地/復旧作業/災害廃棄物/介護/職場改善/物流/倉庫/荷物運搬/作業支援/高齢者/男性/女性/軽量保証期間1年使用環境温度(℃)-20~50