新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。
墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。
フックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。
用途高所作業での墜落防止対策
材質樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ)
厚さ(mm)1.35(ストラップ)
タイプフルハーネス/胴ベルト兼用
種類フルハーネス型胴ベルト型兼用、巻取式
ストラップ幅(mm)18.5
落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0
フックNo.56A(軽量タイプ)
ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660)
コネクタアルミ製軽量カラビナ(人体取付側)
最大使用質量(kg)130
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー
自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
肩パッド・ワンタッチバックルを装備のイージーハーネスシリーズの上位モデル。
最大使用質量(kg)130
材質【肩・腿部ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン、【肩バックル・D環】スチール、【胸クリップ・腿バックル】アルミ合金、【休止フック掛(2個)・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め】樹脂、【簡易肩パッド(DP型)】ポリエステル
色黄色
質量(g)約1000
タイプ胸クリップ:ワンタッチタイプ、腿バックル:ワンタッチバックル
ベルト幅(mm)【肩・腿部】45、【胸】25
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード無し
フルハーネス本体のみ
材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・胸クリップ・腿バックル・D環)スチール、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂
色レッド系
質量(g)約1090
ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25
クリップ胸クリップ:プレートタイプ
バックル腿バックル:プレートバックル
肩ベルト幅(mm)45
最大使用質量(kg)130
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード無し
回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100
ランヤード(長さ)(mm)1650
仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能)
材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル
色黒
質量(g)約3290(ハーネス:約1590・ランヤード:約850×2本)
種類巻取式(小型)
フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)
調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
材質(胴ベルト)ナイロン
肩ベルト幅(mm)45
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード2丁掛け
反射板あり
1本
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
フルハーネス本体のみ+タイプ1ランヤード
ランヤード(長さ)(mm)1700
材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(胸クリップ・腿バックル・D環・丸リング・フック)スチール、(休止フック掛け×2コ・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂
色ブルー系
質量(g)約1370(ランヤード含む)
ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25
種類ロープ式
クリップ胸クリップ:プレートタイプ
バックル腿バックル:プレートバックル
フックNo.57
ランヤード(直径)(Φmm)10
肩ベルト幅(mm)45
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード1丁掛け
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用
軽量穴あきフック採用
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種
材質(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り)
型X型フルハーネス
質量(g)約3350(ハーネス約1590 、ランヤード約880×2本)
タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きダブルランヤード
種類巻取式
適合規格墜落制止用器具の規格
JIS規格JIS TB 165規格品
落下距離(m)3.1~4.1
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
肩ベルト幅(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
自由落下距離(m)2.1
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード2丁掛け
1本
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル
必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色)
仕様【ハーネス部】胴ベルト無し、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】主:フックFS-99、副:フックFS-99+ショックアブソーバ
質量(g)約1950
ベルト幅(mm)45
種類ロープ式
ランヤード(直径)(Φmm)主/副:11
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
メインベルトに形状保持素材採用で着やすい。フロントD環は、梯子昇降時の安全ブロック併用時に効果を発揮します。
用途墜落制止用器具
材質肩ベルト:樹脂製芯材内包ナイロン
色ブラック
質量(g)1270
ベルト幅(mm)45
種類フルハーネス
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)130
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルトなし
ランヤード2丁掛け
フルハーネスにも着る楽しさを
手にしただけでわかる「軽さ」
交換が可能なチェストベルト
ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ
フルハーネス本体のみ
材質(肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン
色ブラック系
質量(g)本体:約990、ショルダーパット:約110
ベルト幅(mm)肩・腿・骨盤:40、胸:25
クリップ胸クリップ:ワンタッチ
バックル腿バックル:ワンタッチ
肩ベルト幅(mm)40
最大使用質量(kg)130
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード無し
フルハーネスにも着る楽しさを
手にしただけでわかる「軽さ」
交換が可能なチェストベルト
ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ
フルハーネス本体のみ
色シルバー系
材質(肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン
質量(g)本体:約990、ショルダーパット:約110
ベルト幅(mm)肩・腿・骨盤:40、胸:25
クリップ胸クリップ:ワンタッチ
バックル腿バックル:ワンタッチ
見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。
付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。
多くの工具を使う作業時にも使える仕様。
水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550
色グレー
質量(g)約3035
タイプ黒影ハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)32
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無(取付可)
ランヤード2丁掛け
新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。巻取器のフックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。製品重量を軽量化するために掛け替え用には軽量な伸縮ストラップを採用。
用途高所作業での墜落制止を目的とする製品
仕様人体取付側:アルミ製ミニカラビナ
長さ(mm)巻取器:約1550(収納時:約660)、伸縮ストラップ:約1290(収縮時:約1000)
幅(mm)伸縮ストラップ:28
質量(g)約1140
タイプフルハーネス/胴ベルト兼用
ストラップ幅(mm)18.5(巻取式)
落下距離(m)巻取式:フルハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0、伸縮ストラップ式:フルハーネス型4.0/胴ベルト型2.5
フックNo.56A(軽量タイプ)、回転環付
最大使用質量(kg)130
ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー
1本
¥21,980
税込¥24,178
13日以内出荷
ソフトなベルトと肩パッドを装備しています。。両腿にワンタッチバックルを採用した「Easy Harness Neo」の上位モデルです。胴ベルト付。
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどに。
トラスコ品番195-1973
材質メインベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ合金、腿バックル:アルミ合金
色イエロー/ブラック
サイズLL
ベルト幅(mm)45
胴ベルト(W×L)(mm)50×1400
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)130
胸ベルト幅(mm)25
腿バックルワンタッチ
胴ベルト【バックル】アルミスライド
1本
¥24,980
税込¥27,478
33日以内出荷
ランヤード付オールラウンドハーネスです。リーズナブルでありながら必要な機能はしっかり備えたエントリーモデルです。簡単なベルトの調整だけで身体にフィットします。
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント、その他。
トラスコ品番195-1978
色ブルー
サイズLL
ベルト幅(mm)45
フック口開き(mm)51
ランヤード(長さ)(mm)1700
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)100
ランヤード(幅)(mm)10
胸ベルト幅(mm)25
腿バックルプレート
胴ベルト【幅】25mm
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
フルハーネス(UXV-02A)+ランヤード(5701-2TRG)のセット商品です。肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)伸縮性のあるランヤードが二股に分かれる二丁掛です。
仕様国内専用
色ブラック
サイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290)
質量(g)2360(本体1280、ランヤード1080)
種類伸縮式
ベルト腿:ワンタッチバックル
最大使用質量(kg)110
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
1組
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100
ランヤード(長さ)(mm)1650
ランヤード1丁掛け
仕様(胴ベルト)スライドバックル
色黒
質量(g)約2280(ハーネス:約1490・ランヤード:約790)
種類ロープ式
フック口開き(mm)53(大口径フック)
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)
材質(胴ベルト)ナイロン
肩ベルト幅(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様三ツ打ちナイロン12mm径ロープ
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト有
反射板あり
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
腿ベルトが水平タイプのベーシックモデル。
最大使用質量(kg)130
材質【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン、【肩バックル・D環・胸クリップ・腿バックル】スチール、【休止フック掛(2個)・D環固定板・ベルト止め】樹脂
色ネイビー
質量(g)約1030
タイプ胸クリップ・腿バックル:プレートタイプ
ベルト幅(mm)【肩・腿・骨盤】45、【胸】25・
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード無し
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプツイン
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1700
仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー2個付
色黒
質量(g)約1265
タイプフルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)32
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット
用途新規格対応SEGハーネスセット
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960)
仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+蛇腹ダブルランヤード
ベルト幅(mm)46
種類伸縮式
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
材質(フック)スチール
肩ベルト幅(mm)46
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
人気の背中Y型形状とすっきりと快適な使用感を実現。
肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。
突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。
背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140
仕様腿ベルト:ワンタッチバックル
適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290
質量(g)1350
最大使用質量(kg)140
ショックアブソーバの種類無し
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード無し
新規格【墜落制止用器具の規格】フルハーネス型用 ランヤード。一丁掛け用シングルと、二丁掛け用のツインがあります
【超軽量】アルミ合金パーツを使用!毎日着用するものだから…フックとカラビナには身体への負担を軽減する軽量アルミ合金素材を採用!
【動きをジャマしない】伸縮式蛇腹ロープを採用!通常時:約110cm、伸長時:約160cm
【タイプ1&タイプ2 両方に対応!】タイプ1(第一種)、タイプ2(第二種)両方の落下試験にて合格しています。
ランヤード(長さ)(mm)約1100~1600
タイプフルハーネス型用
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種・第二種 兼用
関連キーワード