33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)フルハーネス
新規格対応!リーズナブルながら、必要な機能はしっかり備えた「エントリーモデル」 ランヤード付オールラウンドフルハーネス エントリーモデル 2019年2月制定の「墜落制止用器具の規格」に基づくフルハーネス
材質肩バックル:スチール・胸クリップ:プレートタイプ(スチール)・腿バックル:プレートバックル(スチール)・D環:スチール・休止フック掛け(2個),ベルト保持版,尻当て,ベルト止め:樹脂・丸リング:スチール 質量(g)約1370(ランヤード含む) 種類ロープ式 フックNo.57(スチール) ランヤード(直径)(Φmm)10 ランヤード(長さ)(mm)1700 適応身長(cm)160~180(標準的な体型を目安にしたものです。) 材質(ランヤード)3ッ打ナイロン 肩・腿部ベルト幅(mm)45 材質(肩・腿部ベルト)ポリエステル ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 胸ベルト幅(mm)25(ナイロン) 脚部構造V型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス 使用範囲(kg)100以下 仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル タイプフルハーネス型 ベルト幅(mm)46 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード無し
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フルハーネス本体のみ+タイプ1ランヤード
ランヤード(長さ)(mm)1700 材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(胸クリップ・腿バックル・D環・丸リング・フック)スチール、(休止フック掛け×2コ・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂 ブルー系 質量(g)約1370(ランヤード含む) ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25 種類ロープ式 クリップ胸クリップ:プレートタイプ バックル腿バックル:プレートバックル フックNo.57 ランヤード(直径)(Φmm)10 肩ベルト幅(mm)45 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZS 黒 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス 使用範囲(kg)100以下 仕様SEGハーネスZS/スチール製バックル タイプフルハーネス型 ベルト幅(mm)46 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)フルハーネス
新規格対応!全てのユーザーにオススメの「スタンダードモデル」 様々なシーンにマッチするフルハーネス スタンダードモデル 2019年2月制定の「墜落制止用器具の規格」に基づくフルハーネス
材質肩バックル:スチール・胸クリップ:プレートタイプ(スチール)・腿バックル:プレートバックル(スチール)・柱上安全帯用接続ベルト(フックタイプ)・D環:スチール・休止フック掛け(2個),ベルト保持版,尻当て,ベルト止め:樹脂 質量(g)約1090 適応身長(cm)160~180(標準的な体型を目安にしたものです。) 肩・腿部ベルト幅(mm)45 材質(肩・腿部ベルト)ポリエステル ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 胸ベルト幅(mm)25(ナイロン) 脚部構造V型 腿バックルパススルー 胴ベルト
1個
24,980 税込27,478
28日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)フルハーネス
新規格品130kgタイプフルハーネス。ソフトなベルトと肩パッドを装備。全ての接続部に軽量ワンタッチバックルを採用したハイグレードモデル。ワークポジショニング用器具接続ベルト付。墜落制止用器具の規格「新規格品」
材質肩、腿ベルト:(幅45mm)ポリエステル、胸ベルト:(幅25mm)ナイロン、肩バックル:スチール、胸クリップ(ワンタッチタイプ):アルミ合金、腿バックル(ワンタッチバックル):アルミ合金、ワークポジショニング用器具接続ベルト(ワンタッチタイプ):アルミ合金、D環:スチール、肩パッド/休止フック掛け(2個)/ベルト保持板/尻当て/ベルト止め:樹脂 質量(g)約1090 種類フルハーネス型 適応身長(cm)160~180 関連資料(1.48MB) 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ式 胴ベルト無し ランヤード無し
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

新規格【墜落制止用器具の規格】フルハーネス型用 ランヤード。一丁掛け用シングルと、二丁掛け用のツインがあります 【超軽量】アルミ合金パーツを使用!毎日着用するものだから…フックとカラビナには身体への負担を軽減する軽量アルミ合金素材を採用! 【動きをジャマしない】伸縮式蛇腹ロープを採用!通常時:約110cm、伸長時:約160cm 【タイプ1&タイプ2 両方に対応!】タイプ1(第一種)、タイプ2(第二種)両方の落下試験にて合格しています。
ランヤード(長さ)(mm)約1100~1600 タイプフルハーネス型用 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種・第二種 兼用
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)フルハーネス
フロントD環付フルハーネスLサイズ ソフトなベルトと肩パッドを装備 胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用 ワークポジショニング用器具接続ベルト付(着脱式) 墜落制止用器具の規格「新規格品」
最大使用質量(kg)130 サイズL 質量(kg)1.33 材質肩・腿ベルト:ポリエステル(幅45mm)/胸ベルト:ナイロン(幅25mm)/肩バックル:スチール/胸クリップ:アルミ合金(ワンタッチタイプ)/腿バックル:アルミ合金(ワンタッチバックル)/D環:スチール/肩パッド・休止フック掛け(2個)・ベルト保持板・尻当て・ベルト止め:樹脂 関連資料(0.72MB) 取扱説明書(3.4MB)
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)フルハーネス
ソフトなベルトと肩パッドを装備 墜落制止用器具の規格「新規格品」
サイズM 取扱説明書(3.4MB) 最大使用質量(kg)130
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)フルハーネス
フロントD環付フルハーネスMサイズ ソフトなベルトと肩パッドを装備 胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用 ワークポジショニング用器具接続ベルト付(着脱式) 墜落制止用器具の規格「新規格品」
最大使用質量(kg)130 サイズM 質量(kg)1.33 材質肩・腿ベルト:ポリエステル(幅45mm)/胸ベルト:ナイロン(幅25mm)/肩バックル:スチール/胸クリップ:アルミ合金(ワンタッチタイプ)/腿バックル:アルミ合金(ワンタッチバックル)/D環:スチール/肩パッド・休止フック掛け(2個)・ベルト保持板・尻当て・ベルト止め:樹脂 関連資料(0.72MB) 取扱説明書(3.4MB)
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。 墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。 フックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。
用途高所作業での墜落防止対策 材質樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ) 厚さ(mm)1.35(ストラップ) タイプフルハーネス/胴ベルト兼用 種類フルハーネス型胴ベルト型兼用、巻取式 ストラップ幅(mm)18.5 落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0 フックNo.56A(軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660) コネクタアルミ製軽量カラビナ(人体取付側) 最大使用質量(kg)130 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー 自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)フルハーネス用ランヤード
新規格品フルハーネス用ランヤードに、使用可能質量130kgタイプ登場
商品タイプダブル ランヤード(長さ)(mm)1600(ストラップ収縮時:約1100) タイプフルハーネス型用 ロープ仕様巻取式 質量(g)1130 幅(mm)27 材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆 ストラップ色ブラック/レッド フックNo.56(軽量タイプ) コネクタDJMR環(回転機能付) 関連資料(0.33MB)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)フルハーネス用ランヤード
墜落制止用器具の規格 新規格品。コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる。伸縮式ランヤード(1100~1600mm)。1ロックフック。ショックアブソーバ。フックより戻し
用途伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード ランヤード(長さ)(mm)1100~1600 材質伸縮式ランヤード(芯体):アラミド繊維、伸縮式ランヤード(外部):ナイロン繊維、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、フック:スチール タイプフルハーネス型用 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)フルハーネス用ランヤード
ダブルランヤード 墜落制止用器具の規格「新規格品」 ロック装置付巻取器・墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付 伸縮ストラップ・通常はコンパクトな長さ、作業中は体の動きに合わせて伸びる
用途コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる、ロック装置付巻取器+伸縮ストラップタイプ1ランヤード 材質巻取式ストラップ:アラミド芯入りテトロン、伸縮ストラップ:ゴム芯入りポリエステル被覆、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、ロック装置付巻取器:樹脂、接続(SRE)環・フック:スチール、フックカバー:アルミ合金 長さ(mm)約1600/収納時:約700(巻取式)、約1280/収納時:約1000(伸縮) 質量(g)約1280 フック口開き(mm)50 ストラップ幅(mm)17(巻取式)、28(伸縮) フックNo.56A(軽量タイプ) コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付) 関連資料(1.14MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZA タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス 使用範囲(kg)100以下 仕様SEGハーネスZA/アルミ製バックル タイプフルハーネス型 ベルト幅(mm)46 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)フルハーネス DB-HN-17PGY
墜落制止用器具の規格 新規格品。胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用。腿ベルトが水平型で圧迫感が少なく、作業性がよい。Y型背中ベルト:装着時の締め付けが少なく、蒸れを抑える。電動ファン内蔵上着の上から装着しても送風のじゃまにならない
用途万一の墜落時に体にかかる衝撃を分散させるフルハーネス 材質ベルト:ナイロン、前ベルト連結調節環:スチール、バックル:アルミ、D環:スチール、フックハンガー:合成樹脂 質量(g)約1050 適応身長(cm)160~180(標準的な体型を目安にしたものです。) ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)フルハーネス DB-HN-17PG
墜落制止用器具の規格 新規格品。胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用。腿ベルトが水平型で圧迫感が少なく、作業性がよい
用途万一の墜落時に体にかかる衝撃を分散させるフルハーネス 材質ベルト:ナイロン、前ベルト連結調節環:スチール、バックル:アルミ、D環:スチール、フックハンガー:合成樹脂 質量(g)約1130 適応身長(cm)160~180(標準的な体型を目安にしたものです。) ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

新規格適合品。軽量で装着が容易。前面にD環を標準装備。
最大使用荷重(kg)150 仕様胴ベルト無し 質量(kg)1.2 ベルト幅(mm)45 種類ロープ式 バックルプレート型
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。ツインランヤードモデルも各種ラインナップ!
商品タイプツイン タイプフルハーネス型用 ロープ仕様巻取式 ロック機構ロック式
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

腰に道具を付けたまま、ハーネスがすぐ着れる!すぐ脱げる!。130kg対応ハーネス。快適性と装着性、軽さにとことんこだわったハイスペックモデル。腰道具を付けたまま脱ぎ着ができます。ハーネスを使う時に胴ベルトを外す必要がありません。軽い!本体重量1,000g(付属パッド重量250g)。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。形が崩れず脱ぎ着しやすい肩パッド/腿パッドを標準装備
用途新規格対応ハーネス 付属品肩パッド ソフト Y型2(KSPS-F2)、腿パッド ソフト(MPS-F2)、ハーネス用フックハンガー2(ADFH-HN2) トラスコ品番682-9939 サイズL 質量(g)1250 ベルト幅(mm)41 種類フルハーネス型 最大使用質量(kg)130 胸ベルト幅(mm)26 脚部構造水平型 腿バックルワンタッチ式
1着
27,980 税込30,778
5日以内出荷

A1FR150-WL1BK 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード 平ロープ ダブルL1 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
丈夫でしなやかな平ロープランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 商品タイプダブル 仕様平綱ランヤード/L1:スチールフック(より戻しなし) 質量(g)1430 タイプフルハーネス型用 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) ランヤード(長さ)(mm)1500 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様ロープ式 ショックアブソーバの種類第一種
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

A1JR150-L2BK 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード 蛇腹 シングルL2 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
短くなるので邪魔にならない蛇腹式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 商品タイプシングル 仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き) 質量(g)1010 タイプフルハーネス型用 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) 材質(フック)スチール ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:1050) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。巻取器のフックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。製品重量を軽量化するために掛け替え用には軽量な伸縮ストラップを採用。
用途高所作業での墜落制止を目的とする製品 仕様人体取付側:アルミ製ミニカラビナ 長さ(mm)巻取器:約1550(収納時:約660)、伸縮ストラップ:約1290(収縮時:約1000) 幅(mm)伸縮ストラップ:28 質量(g)約1140 タイプフルハーネス/胴ベルト兼用 ストラップ幅(mm)18.5(巻取式) 落下距離(m)巻取式:フルハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0、伸縮ストラップ式:フルハーネス型4.0/胴ベルト型2.5 フックNo.56A(軽量タイプ)、回転環付 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー
1本
21,980 税込24,178
13日以内出荷

付属の胴ベルト固定具を胴ベルトにセットして、お手持ちの胴ベルトに簡単に取り付け可能 束縛感が少なく、動きやすい水平型腿ベルト
ベルト幅(mm)45 ベルト色ダークグレー バックルワンタッチ ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 胸ベルト幅(mm)30 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト無(50mm幅取付可) ランヤード無し
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

B1VR150-TL2 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード VR150縦型L2 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
腰周りスペース広々!縦型胴ベルト用ランヤード ロック装置付き
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード 材質SAケース:ABS、ナイロン、ロープ:ポリエステル+ケブラー、フック:スチール 質量(g)1280 タイプ胴ベルト型用 落下距離(m)3.1 ランヤード(長さ)(mm)1500 最大使用荷重(kg)100 アズワン品番65-1975-53 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 商品タイプシングル 自由落下距離(m)最大:1.8
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

機能と価格のバランスに優れたスタンダードセット。すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス。 軽い本体重量1200g。着脱が容易な硬質スチール製腿ワンタッチバックル フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット 肩・背中パッド付。フィット性に優れたソフトクッション採用 ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード 超小型リール[KR] 巻取、ロック装置なし 軽量スチールフックL5フック ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット サイズ(ハールハーネスHS)フリーサイズ 質量(g)1200 種類フルハーネス 型 タイプ1 落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1 ロック機構なし 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 背タイプX型 ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8 脚部構造平行型 胴ベルト ランヤード二丁掛
1セット
45,980 税込50,578
欠品中

A1JR150-WL8BK 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤード蛇腹ダブルL8 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
蛇腹ダブルランヤード、軽量フック採用
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 材質蛇腹:ナイロン、フック:アルミ、接続環:スチール 質量(g)1230 タイプフルハーネス型用 落下距離(m)4.1 ランヤード(長さ)(mm)1500 最大使用荷重(kg)100以下 アズワン品番65-1966-64 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプダブル 自由落下距離(m)最大:2.3
1本
26,980 税込29,678
5日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)ハーネス用ランヤードKR150F ダブルL8
腰周りに干渉しない小型ハーネス用ランヤード 超軽量 1230g ハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構 驚くほど小さい直径55mmのリール ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付 新軽量アルミ鍛造フック。とにかく軽い!より戻し付アルミ鍛造フック
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 質量(g)1230 種類フルハーネス型タイプ1 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 商品タイプダブル ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.55) 自由落下距離(m)最大2.3
1本
31,980 税込35,178
5日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)ハーネス用ランヤードKR150F ダブルL5
腰周りに干渉しない小型ハーネス用ランヤード ハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構 ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付 驚くほど小さい直径55mmの超小型リール 背中固定で手元が軽い ロープの分岐が上側にあるため腰袋にランヤードが干渉しない 新軽量スチールフック※従来品と比較し約20%の軽量化を実現 より戻し付
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 質量(g)1480 種類フルハーネス型タイプ1 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 商品タイプダブル ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.55) 自由落下距離(m)最大2.3
1本
27,980 税込30,778
5日以内出荷

A4CR150F-WL8 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用巻取式ランヤードCR タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。業界最軽量 1,160g(製品重量) ※2024年10月時点(L8フック仕様)。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量アルミ鍛造フックL8フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途高所作業時の落下防止 質量(g)1160 種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし) 規格新規格適合品 シリーズCR 内容フルハーネス用ダブルランヤード フック軽量アルミ鍛造フックL8 最大使用質量(kg)130以下 ランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.72) 巻取形式両側巻取
1本
23,980 税込26,378
当日出荷

A4CR150F-WL5 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用巻取式ランヤードCR タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量スチールフックL5フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途高所作業時の落下防止 質量(g)1280 タイプフルハーネス型用 種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし) 規格新規格適合品 シリーズCR 内容フルハーネス用ダブルランヤード フック軽量スチールフックL5 最大使用質量(kg)130以下 ロープ仕様巻取り式 商品タイプダブル ランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.71) 巻取形式両側巻取
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷

現場監督などの確認作業や軽作業時に最適!。新規格対応SEGハーネス。セフで道具を着脱!セフホルダーを標準装備。セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリ。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。使用可能質量:130kg以下。腰のセフホルダーに胴ベルトを通せるので普段の腰周りも装着可能
用途高所作業時の落下防止 その他【セフホルダー】胸2ヵ所・腰2ヵ所 サイズフリーサイズ 種類なし 規格新規格適合品 シリーズセフハーネス 内容フルハーネス本体のみ 最大使用質量(kg)130以下 ショックアブソーバの種類なし 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルアルミ製ワンタッチバックル 胴ベルト無し ランヤードなし
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

現場監督などの確認作業や軽作業時に最適!。新規格対応SEGハーネス。セフで道具を着脱!セフホルダーを標準装備。セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリ。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。使用可能質量:130kg以下
用途高所作業時の落下防止 その他【セフホルダー】胸2ヵ所 付属品樹脂セフホルダー2個・フックハンガー※フルハーネスに装着済み サイズフリーサイズ 質量(g)1050 規格新規格適合品 シリーズセフハーネス 内容フルハーネス本体のみ 最大使用質量(kg)130以下 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルスチール製・パススルー
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷