胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。ノビロンランヤードは、使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛りを防げます。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。軽量自在型回転機能付きフック付です。ノビロンランヤード1本付です。
トラスコ品番167-8475
質量(kg)2.1
色ダークグレー
サイズLL
ベルト幅(mm)45
フック口開き(mm)50
商品タイプシングル
腿バックルワンタッチ
胴ベルトアルミスライドバックル
ランヤードタイプ1
1本
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
フルハーネス本体のみ
材質(肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め)樹脂
色ブラック系
質量(g)約1180
ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25
クリップ胸クリップ:ワンタッチ
バックル腿バックル:ワンタッチ
肩ベルト幅(mm)45
最大使用質量(kg)130
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード無し
見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。
付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。
多くの工具を使う作業時にも使える仕様。
水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550
色グレー
質量(g)約3035
タイプ黒影ハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)32
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無(取付可)
ランヤード2丁掛け
付属の胴ベルト固定具を胴ベルトにセットして、お手持ちの胴ベルトに簡単に取り付け可能
束縛感が少なく、動きやすい水平型腿ベルト
ベルト幅(mm)45
ベルト色ダークグレー
バックルワンタッチ
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
胸ベルト幅(mm)30
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無(50mm幅取付可)
ランヤード無し
ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル
必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
質量(g)約830
ベルト幅(mm)45
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード無し
ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル
必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色)
仕様【ハーネス部】胴ベルト無し、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】主:フックFS-99、副:フックFS-99+ショックアブソーバ
質量(g)約1950
ベルト幅(mm)45
種類ロープ式
ランヤード(直径)(Φmm)主/副:11
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
フルハーネス本体のみ
材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・胸クリップ・腿バックル・D環)スチール、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂
色レッド系
質量(g)約1090
ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25
クリップ胸クリップ:プレートタイプ
バックル腿バックル:プレートバックル
肩ベルト幅(mm)45
最大使用質量(kg)130
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード無し
回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100
ランヤード(長さ)(mm)1650
仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能)
材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル
色黒
質量(g)約3290(ハーネス:約1590・ランヤード:約850×2本)
種類巻取式(小型)
フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)
調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
材質(胴ベルト)ナイロン
肩ベルト幅(mm)45
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード2丁掛け
反射板あり
1本
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。ノビロンランヤードは、使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛りを防げます。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。軽量自在型回転機能付きフック付です。ノビロンランヤード2本付です。ショックアブソーバーは1つでどちらのランヤードでも働くようになっております。
色ダークグレー
ベルト幅(mm)45
フック口開き(mm)50
バックル腰:アルミスライドバックル
商品タイプダブル
腿バックルワンタッチ
ランヤードタイプ1
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100
ランヤード(長さ)(mm)1650
ランヤード1丁掛け
仕様(胴ベルト)スライドバックル
色黒
質量(g)約2280(ハーネス:約1490・ランヤード:約790)
種類ロープ式
フック口開き(mm)53(大口径フック)
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)
材質(胴ベルト)ナイロン
肩ベルト幅(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様三ツ打ちナイロン12mm径ロープ
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト有
反射板あり
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用
軽量穴あきフック採用
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種
材質(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り)
型X型フルハーネス
質量(g)約3350(ハーネス約1590 、ランヤード約880×2本)
タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きダブルランヤード
種類巻取式
適合規格墜落制止用器具の規格
JIS規格JIS TB 165規格品
落下距離(m)3.1~4.1
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
肩ベルト幅(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
自由落下距離(m)2.1
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード2丁掛け
1本
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
腿ベルトが水平タイプのベーシックモデル。
最大使用質量(kg)130
材質【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン、【肩バックル・D環・胸クリップ・腿バックル】スチール、【休止フック掛(2個)・D環固定板・ベルト止め】樹脂
色ネイビー
質量(g)約1030
タイプ胸クリップ・腿バックル:プレートタイプ
ベルト幅(mm)【肩・腿・骨盤】45、【胸】25・
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード無し
フルハーネス本体のみ+タイプ1ランヤード
ランヤード(長さ)(mm)1700
材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(胸クリップ・腿バックル・D環・丸リング・フック)スチール、(休止フック掛け×2コ・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂
色ブルー系
質量(g)約1370(ランヤード含む)
ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25
種類ロープ式
クリップ胸クリップ:プレートタイプ
バックル腿バックル:プレートバックル
フックNo.57
ランヤード(直径)(Φmm)10
肩ベルト幅(mm)45
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード1丁掛け
特許取得の形状保持ベルトがベルトの形崩れ・もつれを防ぎ素早い着脱を可能に。
最大使用質量(kg)130
材質【肩・背・腰部ベルト】樹脂製芯材内包ナイロン、【胸ベルト】ナイロン、【腹・腿部ベルト】ポリエステル、【肩バックル・D環】スチール、【胸クリップ・腿バックル】アルミ合金、【休止フック掛(2個)・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め】樹脂、【簡易肩パッド(DP型)】ポリエステル
色ブラック
質量(g)約1030
タイプ胸クリップ:ワンタッチタイプ、腿バックル:ワンタッチバックル
ベルト幅(mm)【肩・背・腰部】45、【胸】25、【腹・腿】25
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード無し
墜落制止用器具の規格に適合しています。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
肩パッド・ワンタッチバックルを装備のイージーハーネスシリーズの上位モデル。
最大使用質量(kg)130
材質【肩・腿部ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン、【肩バックル・D環】スチール、【胸クリップ・腿バックル】アルミ合金、【休止フック掛(2個)・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め】樹脂、【簡易肩パッド(DP型)】ポリエステル
色黄色
質量(g)約1000
タイプ胸クリップ:ワンタッチタイプ、腿バックル:ワンタッチバックル
ベルト幅(mm)【肩・腿部】45、【胸】25
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード無し
墜落制止用器具の規格に適合しています。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
墜落制止用器具の規格に適合しています。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
質量(kg)1.9
裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上
骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い
屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減
ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める
装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付
バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる
質量(g)約1050
通気性パッドの通風最適化により熱・湿気を放出します。Miller DuraFlex伸縮性ストラップによる柔軟性と快適性を実現します。肩、背中および腿部の通気性バッドが装着中の快適性を向上します。
用途建設、工場、プラント、鉱山、橋梁、造船、土木、その他
規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
最大使用質量(kg)140
材質ポリエステル(腿及び肩ベルト)、ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン・ポリプロピレン(パッド)、アルミニウム(各部バックル連結調整具及びD環)
付属品キャリーバッグ
色黒/緑
脚部構造V型
背タイプX型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
質量(g)1800
反射板無し
胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
長さ(mm)ランヤード寸法:1500
幅(mm)ランヤード寸法:18
色ダークグレー
ベルト幅(mm)45
フック口開き(mm)50
胸ベルト幅(mm)30
腿バックルワンタッチ
形状を維持するパッドを背面部に採用し、裏返りやベルトの絡まりを防ぎ、装着しやすい設計です。クッション性に優れたパッドを標準装備し、肩・腿部ベルトの食い込みを軽減します。反射材付きで視認性が高いため、夜間作業時の安全性を確保します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
トラスコ品番662-4982
色青
サイズLL
ベルト幅(mm)45
最大使用質量(kg)130
胸ベルト幅(mm)30
腿バックルワンタッチ
1本
¥22,980
税込¥25,278
25日以内出荷
遮熱率47%のチタンコーティング生地を使用した、墜落制止用器具(フルハーネス型)に対応の空調服(R) です。直射日光にさらされる屋外でも生地の温度上昇を抑え、快適に作業を行うことができます。動きやすいベストタイプです。
混率(%)ポリエステル100
セット内容服のみ
機能遮熱/チタンコーティング/反射/撥水
形状を維持するパッドを背面部に採用し、裏返りやベルトの絡まりを防ぎ、装着しやすい設計です。クッション性に優れたパッドを標準装備し、肩・腿部ベルトの食い込みを軽減します。反射材付きで視認性が高いため、夜間作業時の安全性を確保します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
質量(kg)最大使用可能:130
ベルト幅(mm)45
胸ベルト幅(mm)30
腿バックルワンタッチ
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。胴ベルトはワンタッチバックル付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
質量(kg)最大使用可能:130
ベルト幅(mm)45
バックル胴ベルト:ワンタッチバックル
胸ベルト幅(mm)30
腿バックルワンタッチ
TITAN製最軽量のフルハーネスです。作業者の身体の負担を軽減できる製品となり、重量が約720gを実現しました。バックルは着脱しやすいワンタッチバックルを採用しています。ベルトは汚れが目立たない黒色を採用しました。腰部のベルト構造は余分な部品がなく、腰道具の装着時に邪魔をしない仕様のため、腰道具との併用におすすめな製品です。
用途高所での墜落対策に使用します。
材質【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル【胸ベルト】ナイロン
幅(mm)【肩・腿・骨盤ベルト】45
規格墜落制止用器具の規格
構造【腿部】V字
ベルト【背中】X型
ベルト色黒
製品質量(g)720
バックル【胸クリップ/腿バックル】ワンタッチバックル
最大使用質量(kg)130
胸ベルト幅(mm)25
胴ベルト無
胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスで、多くの工具類を必要とする作業に最適です。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。胴ベルトは3点支持なので腰の道具取付スペースが大きく、バランスが良いです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
色ダークグレー
ベルト幅(mm)45
胴ベルト幅(mm)50(アルミスライドバックル付)
腿バックルワンタッチ
胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスで、多くの工具類を必要とする作業に最適です。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。胴ベルトは3点支持なので腰の道具取付スペースが大きく、バランスが良いです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。
色ダークグレー
ベルト幅(mm)45
フック口開き(mm)50
胸ベルト幅(mm)30
腿バックルワンタッチ
水平に配置された腿ベルトが左右で独立した構造なので、足を大きく開く等の大きな動きでもストレスはありません。専用のアルミ固定版が胴ベルトをしっかりキープします。胴ベルト付。
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどに。
トラスコ品番195-2004
材質メインベルト:ポリエステル、胸バックル:スチール、腿バックル:スチール
色ネイビー/ブラック
サイズLL
ベルト幅(mm)45
胴ベルト(W×L)(mm)50×1400
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)130
胸ベルト幅(mm)25
腿バックルプレート
胴ベルト【バックル】アルミスライド
1本
¥19,980
税込¥21,978
33日以内出荷
胴ベルト付なので腰つり道具も取り付け可能です。
用途建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラントなどに。
トラスコ品番195-1980
色ブラック
サイズLL
ベルト幅(mm)45
胴ベルト(W×L)(mm)50×1400
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)130
胸ベルト幅(mm)25
腿バックルワンタッチ
胴ベルト【バックル】アルミスライド
1本
¥27,980
税込¥30,778
33日以内出荷
ハーネス前面胸部にD環を配したイージーハーネス。安全ブロックなどの外部墜落阻止器具へのアクセスを容易にするフロントD環モデルです。
色ブラック/レッド
質量(g)約1220
ベルト幅(mm)45
種類フルハーネス型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)130
背タイプX型
胸ベルト幅(mm)25
脚部構造V型
腿バックルプレート
便利な草刈り用ベルト取り出し口を装備、フルハーネス対応のファン取付可能ベスト
セット内容服のみ
材質【生地】綿100%(サマーツイル)、【ファスナー・ボタン】金属
新規格適合品。軽量で装着が容易。前面にD環を標準装備。
最大使用荷重(kg)150
仕様胴ベルト無し
色青
質量(kg)1.2
ベルト幅(mm)45
種類ロープ式
バックルプレート型
ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることが可能。ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内部にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシスト。フルハーネス対応
用途幅広い業界での現場作業に
セット内容フルハーネス対応空調ベスト、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル
容量電池:3350mAh/24.32Wh
充電時間約3
充電可能回数約500
素材ポリエステル100%
入力電圧8.4V/1500mA
稼働時間(時間)(連続)高:約6、低:約12
2024年GOOD DESIGN賞を受賞したフルハーネス型の墜落制止用器具となります。普段の使いやすさと万一の時の安全を両立した製品です。首回りを広くした、パッドが顔に擦れない大きめのパッドが標準装備しています。腰部のクロス構造のため、作業時のつっぱり感がなく、ストレスなく作業できます。腿バックルと肩バックルには作業中のベルトの緩みを大幅に抑えることに成功した緩み止め付きです。ベルトの交換時期が一目でわかるライン付きで異常がすぐにわかります。持ち運びに便利なジッパーバッグ付きです。
用途高所での墜落対策に使用します。
仕様背部パッド、ジッパーバッグ標準装備
材質【胸クリップ】アルミ合金【胸ベルト】ナイロン【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル【緩み止め付きベルト調整金具(肩バックル)】スチール、樹脂製カバー【緩み止め付きワンタッチバックル(腿バックル)】アルミ合金、樹脂製カバー
質量(g)1220
ベルト幅(mm)【肩・腿・骨盤】45
規格墜落制止用器具の規格
バックル【胸クリップ、腿】ワンタッチバックル
最大使用質量(kg)130
胸ベルト幅(mm)25
胴ベルト無
ソフトなベルトと肩パッドを装備しています。。両腿にワンタッチバックルを採用した「Easy Harness Neo」の上位モデルです。胴ベルト付。
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどに。
トラスコ品番195-1973
材質メインベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ合金、腿バックル:アルミ合金
色イエロー/ブラック
サイズLL
ベルト幅(mm)45
胴ベルト(W×L)(mm)50×1400
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)130
胸ベルト幅(mm)25
腿バックルワンタッチ
胴ベルト【バックル】アルミスライド
1本
¥24,980
税込¥27,478
33日以内出荷
樹脂製の芯材入り形状保持ベルトがベルト同士のもつれや形崩れを阻止。よりスムーズな着脱が可能になったTITANだけの特許構造。胴ベルト付。
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどに。
トラスコ品番195-1976
材質3Dベルト:ナイロン、メインベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ合金、腿バックル:アルミ合金
色ブラック
サイズLL
ベルト幅(mm)45
胴ベルト(W×L)(mm)50×1400
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)130
胸ベルト幅(mm)25
腿バックルワンタッチ
胴ベルト【バックル】アルミスライド
1本
¥26,980
税込¥29,678
33日以内出荷
●フルハーネスの上に着用するため、ハーネス本体が濡れることなく快適に作業ができます。●胸部にランヤード先のフックを固定するためのD環があります。●背面のベンチレーション部分にランヤード取り出し口があります。(実用新案登録、意匠登録)●着用時でフルハーネスが効果を発揮する際も、首が閉まらない設計です。●本商品は、FS-6000安全レインにフルハーネス専用加工をしたものになります。
用途フルハーネスを着用する高所作業に。
耐水圧(mmH2O)10000
材質(表)ポリエステル
材質(裏)PUコーティング
透湿性(g/m2・24hr以上)2000
必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
材質ポリエステル
質量(kg)最大使用可能:130
ベルト幅(mm)45
胸ベルト幅(mm)30
腿バックルワンタッチ
必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードランヤード付きです。デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用 。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です
長さ(mm)ランヤード寸法:1600
幅(mm)ランヤード寸法:11
ベルト幅(mm)45
フック口開き(mm)50
胸ベルト幅(mm)30
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ