胸部と背部の2箇所にD環を備えているため、作業環境・内容に応じた柔軟な使い分けや救助用として使用できます。
はしご昇降や閉鎖空間内作業に有用な胸部D環を備えています。
明瞭な蛍光オレンジのベルトと縫糸のため、点検が容易です。
容易な点検をサポートするフォールインジケータを備えています。
用途建設、工場、プラント、鉱山、橋梁、造船、土木、その他
仕様D環位置:背面・前面
材質肩・胸・股ベルト:ポリエステル、各部バックル連結調整具及びD環:鋼材
色オレンジ・黒
タイプ水平股ベルト
ベルト幅(mm)40
適合規格CE 認証(EN361)、厚生労働省「墜落制止用器具の規格」
背タイプH型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード無し
H型フルハーネスです。サスペンダー効果で腰への負担を軽減します。大型肩パッドを標準装備しています。長さ調節金具はステンレス製です。脚部はパラレル型です。トリプルロック式バックルを採用しています。フックハンガーとゆるみ止め環を装備しています。胸部ベルトワンタッチバックルを採用しました。
用途2m以上の高所作業者。
バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式
適応身長(cm)165~185
肩ベルト幅(mm)45
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類無し
背タイプH型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード無し
フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。ハーネスはH型です。
用途2m以上の高所作業者。
バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式
適応身長(cm)165~185
肩ベルト幅(mm)45
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプH型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
関連キーワード