32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100 ランヤード(長さ)(mm)1650 ランヤード1丁掛け 仕様(胴ベルト)スライドバックル 質量(g)約2280(ハーネス:約1490・ランヤード:約790) 種類ロープ式 フック口開き(mm)53(大口径フック) 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm) 材質(胴ベルト)ナイロン 肩ベルト幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様三ツ打ちナイロン12mm径ロープ ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト 反射板あり
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

現場での動きやすさを重視。 安全性にも優れた最軽量モデル。 必要最小限のベルト構成のシンプル設計。 装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。 安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550 質量(g)約2050 タイプライトハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能) 種類伸縮式 方式伸縮自在ストラップ フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)32 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ランヤード2丁掛けタイプで、高所での移動時に必ずどちらか一方が接続された状態になりますので、より安全性が保てます。 もしもの墜落時の衝撃が胴ベルト型墜落制止用器具と異なり、体全体に分散されるため作業者のダメージをより軽減されます。 ショックアブソーバ機能付きのランヤードが付いていますので、より衝撃荷重が緩和されます。 腿部の金具色を変えることで、脚部への左右着け間違いや左右金具の着け間違いを防止しています。 ランヤードは2本共メイン・補助に対応できるよう同じ長さになっており、絡みあった場合も判別しやすいよう色を変えた仕様になっております。 ★選びにくいフルハーネスについて特集ページを設けております。ぜひご覧ください。
仕様使用可能重量100kg/自由落下距離2.3m/落下距離4.2m ネイビーブルー 質量(g)約2260 タイプ3ツ打 ベルト幅(mm)45 規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 フックNo.57F ランヤード(有効長)(mm)1700 ランヤード(直径)(Φmm)10 適応身長(cm)160~180(標準的な体重の方) 材質(ランヤード)ナイロン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.2MB) ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)フルハーネス型墜落制止用器具 FGH-144
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。 反射テープ織り込み(ステッチ入)ベルト使用。 軽量穴あきフック採用。
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種/使用可能質量(kg):100 材質(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り) X型フルハーネス 質量(g)約2470(ハーネス:約1590/ランヤード:約880) タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きシングルランヤード ベルト幅(mm)45 種類巻取式 適合規格墜落制止用器具の規格 JIS規格JIS T 8166規格品 落下距離(m)3.1~4.1 ランヤード(長さ)(mm)巻取式 1500 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 自由落下距離(m)2.1 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)フルハーネス型墜落制止用器具 伸縮式シングルランヤード
エコ商品
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入)ベルト使用。軽量穴あきフック採用。
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック、(背中)D環スチール、水平型 パススルー スチール、スライドバックル、第一種 材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム、(肩ベルト)ナイロン製ベルト、(反射テープ入り)、(胴ベルト)ナイロン製ベルト X型フルハーネス 質量(g)約2200(ハーネス:約1490/ランヤード:約710) タイプタイプ1・伸縮式シングルランヤード 種類伸縮式 適合規格墜落制止用器具の規格 JIS規格JIS T 8165規格品 落下距離(m)4.2 ランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1560/(収縮時)1130 胴ベルト幅(mm)50 肩ベルト幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)100 伸長(cm)適応:160~185 ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 自由落下距離(m)最大:2.2 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷

あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル。 表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。 腰部の公差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。 骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、 ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550 質量(g)約2280 タイプレヴォハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能) 種類伸縮式 方式伸縮自在ストラップ フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)32 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1セット
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル。 表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。 腰部の公差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。 骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、 ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。
トラスコ品番163-1876 サイズL 質量(g)約2280 タイプレヴォハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能) 種類伸縮式 方式伸縮自在ストラップ フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付 ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)32 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
34,980 税込38,478
当日出荷

多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
DG(ダークグレー) 質量(g)約2180 タイプ飛燕ハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル) 種類伸縮式 ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー) バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量) 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 肩ベルト幅(mm)45 ランヤード(ストラップ)【伸縮自在ストラップ】幅32mm×長さ(収縮時1100~1200mm、伸長時1550mm)、【フック】FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付 ショックアブソーバの種類第一種 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1セット
32,980 税込36,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォールアレスト(墜落制止)およびワークポジショニング(U字つり)兼用フルハーネス『ボルト』は、簡単に解除可能なファスト LT プラスバックルを採用しているため、レッグループに足を通すことなく容易に装着可能です。 幅が広いセミリジッド構造のウエストベルトとレッグループはサポート性に優れています。また、軽量で通気性の高い構造により、蒸れを抑えます。 繊維製背部アタッチメントポイントはリトラクタ式墜落阻止器具と連結するためにデザインされています。 フォールアレスト用ランヤードに連結したコネクター『エムジーオー』を両肩の専用ラックにかけておくことができ、このラックにランヤード先端のコネクターをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。
材質ナイロン、ポリエステル、アルミニウム、スチール 規格「墜落制止用器具の規格」(フルハーネス) 各種認証墜落制止用器具の規格(フルハーネス)、CE EN 361、CE EN 358、ANSI Z359.11、CSA Z259.10 最大使用質量(kg)150 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1個
45,980 税込50,578
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550 質量(g)約2150 タイプコアハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能) 種類伸縮式 方式伸縮自在ストラップ ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー) バックル(胴ベルト)ワンタッチバックル フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)32 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1セット
28,980 税込31,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル。 表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。 腰部の公差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。 骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、 ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。
質量(g)約2015 タイプレヴォハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能) 種類巻取式 方式織ロープ巻取式 フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付 ランヤード(長さ)(mm)1600 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)15 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1本
32,980 税込36,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォールアレスト(墜落制止)およびワークポジショニング(U字つり)兼用フルハーネス『ボルト ウィンド』は、風力発電業のためにデザインされています。タワー内の移動によるハーネスの摩耗を抑えるため、ハーネスのウエストベルトと背面にプロテクターが付いています。 簡単に解除可能なファスト LT プラスバックルを採用しているため、レッグループに足を通すことなく容易に装着可能です。 幅が広いセミリジッド構造のウエストベルトとレッグループはサポート性に優れています。また、軽量で通気性の高い構造により、蒸れを抑えます。 繊維製背部アタッチメントポイントはリトラクタ式墜落阻止器具と連結するためにデザインされています。 フォールアレスト用ランヤードに連結したコネクター『エムジーオー』を両肩の専用ラックにかけておくことができ、このラックにランヤード先端のコネクターをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。
材質ナイロン、ポリエステル、アルミニウム、スチール 規格「墜落制止用器具の規格」(フルハーネス) 各種認証墜落制止用器具の規格(フルハーネス)、CE EN 361、CE EN 358、ANSI Z359.11、CSA Z259.10 最大使用質量(kg)150 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1個
52,980 税込58,278
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル。 表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。 腰部の公差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。 骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、 ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。
ランヤード(長さ)(mm)1600 質量(g)約2200 タイプレヴォハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能) 種類ロープ式 方式Gブレード フックFS-99×2、ショックアブソーバ、ランヤードホルダー2個付 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)11 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1セット
28,980 税込31,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
DG(ダークグレー) 質量(g)約2425 タイプ飛燕ハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル) 種類巻取式 ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー) バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量) 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 肩ベルト幅(mm)45 ランヤード(ストラップ)【織ロープ巻取式】幅15mm×長さ1600mm、【フック】FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付 ロック機構 ショックアブソーバの種類第一種 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1セット
36,980 税込40,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスXV型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽) 動画あり
フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。ハーネスはXV型です。
用途2m以上の高所作業者。 バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式 適応身長(cm)165~185 肩ベルト幅(mm)45 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1セット
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業ベルトが標準装備。 長時間作業を快適にするスタンダードモデル。 作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適。 墜落防止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。 庄着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で装着がスムーズ。
ランヤード(長さ)(mm)1600 質量(g)約2395 タイプコアハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能) 種類巻取式 方式織ロープ巻取式 フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付 肩ベルト幅(mm)45 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)15 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1セット
32,980 税込36,278
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
DG(ダークグレー) 質量(g)約2130 タイプ飛燕ハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル) 種類ロープ式 ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー) バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量) 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 肩ベルト幅(mm)45 ランヤード(ストラップ)【Gブレードロープ】直径11mm×長さ1600mm、【フック】FS-99、ショックアブソーバ、ランヤードホルダー付 ショックアブソーバの種類第一種 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1セット
32,980 税込36,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
DG(ダークグレー) 質量(g)約2460 タイプ飛燕ハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル) 種類巻取式 ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー) バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量) 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 肩ベルト幅(mm)45 ランヤード(ストラップ)【織ロープ巻取式】幅15mm×長さ1600mm、【フック】FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付 ロック機構 ショックアブソーバの種類第一種 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1セット
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。 腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。 付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。 多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm)1600 グレー 質量(g)約2035 タイプ黒影ハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能) 種類巻取式 方式織ロープ巻取式 フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)15 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト無(取付可) ランヤード1丁掛け
1セット
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業ベルトが標準装備。 長時間作業を快適にするスタンダードモデル。 作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適。 墜落防止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。 庄着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で装着がスムーズ。
ランヤード(長さ)(mm)1600 質量(g)約2430 タイプコアハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能) 種類巻取式 方式織ロープ巻取式 ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー) バックル(胴ベルト)ワンタッチバックル フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 肩ベルト幅(mm)45 ロック機構 ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)15 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1セット
32,980 税込36,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

装備体重100kgまでの方用です。 第一種ショックアブソーバー付きです。 ロック巻きです。 取り式ワンハンドリトラ1個、ノビロンランヤード1本付きです。 万一の墜落時、自由落下距離が1.8mで墜落を制止した時の衝撃荷重は4KN以下に抑えます。
種類巻取式/伸縮式 肩ベルト幅(mm)45 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全性とデザイン性を両立した、スマートなフルハーネス。 形状を維持するパッドを背面部に採用。 裏返りや絡まりを防止した装着しやすい設計。 クッション性に優れたパッドを標準装備。 肩・腿部ベルトの食い込みを軽減します。 光が反射する「反射材」付きのハーネス。 視認性が高いため、夜間作業時の安全性を確保。
ランヤード(長さ)(mm)1600 質量(g)約2135 タイプスマートハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能) 種類巻取式 方式織ロープ巻取式 フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)15 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1セット
29,980 税込32,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル。 表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。 腰部の公差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。 骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、 ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。
ランヤード(長さ)(mm)1600 質量(g)約2050 タイプレヴォハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能) 種類巻取式 方式織ロープ巻取式 フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付 肩ベルト幅(mm)45 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)15 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)フルハーネス型 墜落制止用器具
墜落時に身体に与える衝撃を分散させ緩和する反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使用しています。ランヤード、ショックアブソーバー付きです。
質量(kg)(使用可能)130 バックルワンタッチバックル フック回転式軽量53mm大口径フック ランヤード(長さ)(mm)1560(収納時:1130) 肩ベルト幅(mm)45/ナイロンベルト(反射テープ入り) 胴ベルト50mm幅ナイロンベルト(帯電防止糸入り)/サイズ調節可能(最大調節可能寸法:1450mm)
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100 ランヤード(長さ)(mm)1650 仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能) 材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル 質量(g)約2440(ハーネス:約1590・ランヤード:約850) 種類巻取式(小型) フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック) 調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250 ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 材質(胴ベルト)ナイロン 肩ベルト幅(mm)45 ランヤード(ストラップ)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け 反射板あり
1本
27,980 税込30,778
当日出荷

装着しやすい!表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。 動きやすい!腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。 落下時も安心安全!骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。
タイプレヴォハーネス、腿ベルト:V型 ベルト幅(mm)45 種類巻き取り式 ベルト色(表)黒、(裏)赤 ランヤード(長さ)(mm)1500 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)18 胸ベルト幅(mm)30 脚部構造V型 腿バックルワンタッチバックル 胴ベルトなし
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抜群の動きやすさ!必要最小限のベルト構成のシンプル設計。装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。 軽くて疲れない!安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。 腿バックル!シリーズ共通の軽いアルミ製ワンタッチバックルを採用し装着が簡単。
タイプライトハーネス、腿ベルト:V型 ベルト幅(mm)45 種類巻き取り式 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)18 胸ベルト幅(mm)30 脚部構造V型 腿バックルワンタッチバックル 胴ベルトなし
1セット
24,980 税込27,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

広い道具取付けスペース!胴ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。3点で胴ベルトを支えるので多くの道具を吊り下げても安定感がある。 束縛感がない!腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 身体に合わせてフィット!ベルト長さの調節範囲が広くとってあるので、夏服・冬服にもぴったりフィット。ファン付き作業服にも対応。
DG(ダークグレー) タイプ飛燕ハーネス、腿ベルト:水平型 ベルト幅(mm)45 種類巻き取り式 ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー) バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量) ランヤード(長さ)(mm)1500 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 胴ベルト(mm)幅50(アルミスライドバックル) 背タイプY型 ランヤード(幅)(mm)18 胸ベルト幅(mm)30 脚部構造水平型 腿バックルワンタッチバックル 胴ベルト
1セット
37,980 税込41,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業ベルト付!作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適。 V型腿ベルト!墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。 装着しやすい!装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で装着がスムーズです。
タイプコアハーネス、腿ベルト:V型 ベルト幅(mm)45 種類巻き取り式 ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー) バックル(胴ベルト)ワンタッチバックル 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 胴ベルト(mm)50(ワンタッチバックル) 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)18 胸ベルト幅(mm)30 脚部構造V型 腿バックルワンタッチバックル 胴ベルト
1セット
32,980 税込36,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

束縛感がない!腿ベルトは左右が独立した水平型なので、束縛感が少なく建設業界で人気のモデル。 胴ベルトの着脱可!付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取付けられます。多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 スムーズな装着感!なめらかな素材のベルトで身体に馴染みやすい。
タイプ黒影ハーネス、腿ベルト:水平型 ベルト幅(mm)45 種類巻き取り式 ベルト色ダークグレー ランヤード(長さ)(mm)1500 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 胴ベルト(mm)50ベルト着脱可能 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)18 胸ベルト幅(mm)30 脚部構造水平型 腿バックルワンタッチバックル 胴ベルト有り
1セット
29,980 税込32,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 平ロープ ダブルL1セット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット
用途新規格対応SEGハーネスセット 使用範囲(kg)100以下 ランヤード(長さ)(mm)1500 仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+平ロープダブルランヤード 種別第一種(4kN) タイプフルハーネス型 ベルト幅(mm)46 種類ロープ式 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) 材質(フック)スチール 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 蛇腹ダブルL8セット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
蛇腹ダブルランヤードのハーネスセット、軽量フック採用
用途新規格対応SEGハーネスセット 材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、蛇腹:ナイロン、フック:アルミ タイプフルハーネス型 種類伸縮式 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960) 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)