ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル
必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色)
仕様【ハーネス部】胴ベルト無し、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】主:フックFS-99、副:フックFS-99+ショックアブソーバ
質量(g)約1950
ベルト幅(mm)45
種類ロープ式
ランヤード(直径)(Φmm)主/副:11
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上
骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い
屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減
ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める
装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付
バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる
質量(g)約1050
見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。
付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。
多くの工具を使う作業時にも使える仕様。
水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550
色グレー
質量(g)約3035
タイプ黒影ハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)32
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無(取付可)
ランヤード2丁掛け
多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。
胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。
腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。
ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
色ダークグレー
質量(g)約2690
タイプ飛燕ハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)
種類伸縮式
バックルワンタッチバックル
肩ベルト幅(mm)45
ランヤード(ストラップ)【伸縮自在ストラップ:幅32mm×長さ(収縮時1100~1200mm、伸長時1550mm)、フック:FS-93SV(軽量・SV回転)】×2+ショックアブソーバ、フックハンガー2個付
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード2丁掛け
ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル
必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
質量(g)約830
ベルト幅(mm)45
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード無し
安全性とデザイン性を両立した、スマートなフルハーネス。
形状を維持するパッドを背面部に採用。
裏返りや絡まりを防止した装着しやすい設計。
クッション性に優れたパッドを標準装備。
肩・腿部ベルトの食い込みを軽減します。
光が反射する「反射材」付きのハーネス。
視認性が高いため、夜間作業時の安全性を確保。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550
色黒
質量(g)約1855
タイプスマートハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)32
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード1丁掛け
現場での動きやすさを重視。
安全性にも優れた最軽量モデル。
必要最小限のベルト構成のシンプル設計。
装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。
安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550
質量(g)約2050
タイプライトハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)32
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
現場での動きやすさを重視。
安全性にも優れた最軽量モデル。
必要最小限のベルト構成のシンプル設計。
装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。
安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550
質量(g)約1540
タイプライトハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)32
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード1丁掛け
墜落制止用器具の規格に適合しています。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
付属の胴ベルト固定具を胴ベルトにセットして、お手持ちの胴ベルトに簡単に取り付け可能
束縛感が少なく、動きやすい水平型腿ベルト
ベルト幅(mm)45
ベルト色ダークグレー
バックルワンタッチ
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
胸ベルト幅(mm)30
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無(50mm幅取付可)
ランヤード無し
作業ベルトを標準装備したスタンダードフルハーネス
骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ベルト幅(mm)45
胴ベルト幅(mm)50
肩ベルト幅(mm)45
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード無し
見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。
付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。
多くの工具を使う作業時にも使える仕様。
水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550
色グレー
質量(g)約1755
タイプ黒影ハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)32
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無(取付可)
ランヤード1丁掛け
墜落制止用器具の規格に適合しています。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
身体に合わせて調整できる、安全と快適を実現した女性専用ハーネス。
胸ベルトの位置が上下調節可能。身体に無理なくフィットするので快適に装着できます。
骨盤ベルトはでん部に沿いやすく湾曲し、腰部の交差部が可動するので屈んだときの突っ張り感を軽減。
安全性と快適性を確保しつつ、軽量化を実現。
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、胴ベルトなし
バックルワンタッチバックル
肩ベルト幅(mm)45
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード無し
墜落制止用器具の規格に適合しています。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
質量(kg)1.9
胸部と背部の2箇所にD環を備えているため、作業環境・内容に応じた柔軟な使い分けや救助用として使用できます。
はしご昇降や閉鎖空間内作業に有用な胸部D環を備えています。
明瞭な蛍光オレンジのベルトと縫糸のため、点検が容易です。
容易な点検をサポートするフォールインジケータを備えています。
用途建設、工場、プラント、鉱山、橋梁、造船、土木、その他
仕様D環位置:背面・前面
材質肩・胸・股ベルト:ポリエステル、各部バックル連結調整具及びD環:鋼材
色オレンジ・黒
タイプ水平股ベルト
ベルト幅(mm)40
適合規格CE 認証(EN361)、厚生労働省「墜落制止用器具の規格」
背タイプH型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード無し
ER150 ダブルランヤードのハーネスセット
用途新規格対応SEGハーネスセット
材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール
色黒
タイプフルハーネス型
種類ロープ式
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690)
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
人間工学に基づいてデザインされた軽量なフォールアレスト(墜落制止)用フルハーネスです。
ストラップが上下で色分けされており向きが確認できるため、装着が容易です。
ギアバッグ『ツールバッグ』を取り付けるためのスロットとギアループがあるため、工具の素早い出し入れが可能です。
繊維製胸部アタッチメントポイント、金属製および繊維製背部アタッチメントポイントにより、高い汎用性を発揮します。
フォールアレスト用ランヤードに連結したコネクター『エムジーオー』を両肩の専用ラックにかけておくことができます。このラックにランヤード先端のコネクターをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。
フォールインジケータがあります。墜落を止めると、フルハーネスが以後使用できないことを示す赤いストラップが胸部または背部アタッチメント部分に現れます。
規格「墜落制止用器具の規格」(フルハーネス)
各種認証墜落制止用器具の規格(フルハーネス)、CE EN 361、EAC、ANSI Z359.11、CSA Z259.10
最大使用質量(kg)140
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード無し
多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。
胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。
腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。
ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
色DG(ダークグレー)
質量(g)約1460
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)
ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)
バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量)
最大使用荷重(kg)130まで(装備込み/ランヤードと組み合わせる場合はフルハーネスとランヤードの最小値が最大使用可能質量となります)
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類無し
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード無し
2024年GOOD DESIGN賞を受賞したフルハーネス型の墜落制止用器具となります。普段の使いやすさと万一の時の安全を両立した製品です。首回りを広くした、パッドが顔に擦れない大きめのパッドが標準装備しています。腰部のクロス構造のため、作業時のつっぱり感がなく、ストレスなく作業できます。腿部バックルと胸部ベルト調整金具には作業中のベルトの緩みを大幅に抑えることに成功した緩み止め付きです。ベルトの交換時期が一目でわかるライン付きで異常がすぐにわかります。持ち運びに便利なジッパーバッグ付きです。
用途高所での墜落対策に使用します。
仕様背部パッド、ジッパーバッグ標準装備
材質【胸クリップ】アルミ合金【胸ベルト】ナイロン【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル【緩み止め付きベルト調整金具(肩バックル)】スチール、樹脂製カバー【緩み止め付きワンタッチバックル(腿バックル)】アルミ合金、樹脂製カバー
質量(g)1430
ベルト幅(mm)【肩・腿・骨盤】45
規格墜落制止用器具の規格
バックル【胸クリップ、腿】ワンタッチバックル
胴ベルト長さ(mm)1200
最大使用質量(kg)130
背タイプX型
胸ベルト幅(mm)25
脚部構造V字
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
2024年GOOD DESIGN賞を受賞したフルハーネス型の墜落制止用器具となります。普段の使いやすさと万一の時の安全を両立した製品です。首回りを広くした、パッドが顔に擦れない大きめのパッドが標準装備しています。腰部のクロス構造のため、作業時のつっぱり感がなく、ストレスなく作業できます。腿バックルと肩バックルには作業中のベルトの緩みを大幅に抑えることに成功した緩み止め付きです。ベルトの交換時期が一目でわかるライン付きで異常がすぐにわかります。持ち運びに便利なジッパーバッグ付きです。
用途高所での墜落対策に使用します。
仕様背部パッド、ジッパーバッグ標準装備
材質【胸クリップ】アルミ合金【胸ベルト】ナイロン【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル【緩み止め付きベルト調整金具(肩バックル)】スチール、樹脂製カバー【緩み止め付きワンタッチバックル(腿バックル)】アルミ合金、樹脂製カバー
質量(g)1220
ベルト幅(mm)【肩・腿・骨盤】45
規格墜落制止用器具の規格
バックル【胸クリップ、腿】ワンタッチバックル
最大使用質量(kg)130
胸ベルト幅(mm)25
胴ベルト無
回転式ベルトアジャスターでサイズを調整しやすい構造です。複数の方の共用にもお勧めです。しゃがみ作業時の突っ張りが少ないデザインです。軽快なクリック感と共にワンタッチ着脱が可能で頑丈な設計のクイックコネクトバックルを採用しています。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外れるので安全です。道具ベルト用に余裕を持った大きなループを採用しています。ハーネス上下の色が違い、装着時に見分けやすくなっています。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。墜落の履歴が一目でわかるインパクトインジケーターが付いています。
用途建設や産業などの高所作業用。
色ブラック/グレー
質量(kg)1.3
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
ランヤードなし
質量(g)約1250
ベルト幅(mm)45
種類フルハーネス型
ベルト色表:黒、裏:赤、BKR
RoHS指令(10物質対応)対応
胸ベルト幅(mm)45(胸D環付)
脚部構造V型
腿バックルワンタッチバックル
墜落制止用器具の規格に適合しています。回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます。ベルトの端を巻き取るため、余ったベルトが邪魔になりません。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。背中部のDリングにランヤードを接続して墜落防止対策をおこなうことができる他、胸部のDリングを垂直親綱に接続することによっても、墜落防止対策が可能です。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
質量(kg)1.7
種類なし
最大使用質量(kg)128
ショックアブソーバの種類なし
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ(クイックコネクトバックル)
胴ベルト無し
ランヤードなし
墜落制止用器具の規格に適合しています。パラシュート式ベルトアジャスターにより、ベルトを上部に引っ張るだけで、簡単にベルト長を調整することができます。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
質量(kg)1.4
裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上
骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い
屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減
ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める
装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付
バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1700
仕様【ハーネス部】胴ベルト50mm幅着脱可能、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】フックFS-93V(軽量・SV回転)+ショックアブソーバ
色黒/赤
質量(g)約1690
ベルト幅(mm)45、胸:30
種類伸縮式
ランヤード(ストラップ幅)(mm)32
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード1丁掛け
作業ベルトが標準装備。
長時間作業を快適にするスタンダードモデル。
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適。
墜落防止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。
庄着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で装着がスムーズ。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550
質量(g)約2660
タイプコアハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付
肩ベルト幅(mm)45
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)32
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード2丁掛け
TITAN最軽量フルハーネス、実績のある超軽量の巻取式ランヤード「リーロックmini」のセット品をMonotaRO限定で用意。購入後すぐに使えるセット品。なんとセット品の重量は約2,000g。フルハーネスは着脱しやすいワンタッチバックルを採用。ランヤードは安心の2丁掛け且つ巻取式ロック付き。
用途高所での墜落対策に使用。
材質【肩・腿ベルト】ポリエステル【胸ベルト】ナイロン【休止フック掛け・尻当て・ベルト止め・D環止め】樹脂
色【フルハーネスベルト】黒
質量(g)【フルハーネス・ランヤード】2000
タイプタイプ1ランヤード
ベルト幅(mm)【肩・腿】45
規格墜落制止用器具の規格
落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0
フック軽量タイプ
ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660)
コネクタ【人体側】アルミ製軽量カラビナ
材質(ランヤード)樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ)
最大使用質量(kg)130
胸ベルト幅(mm)25
自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
胴ベルト無
多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。
胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。
腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。
ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
色DG(ダークグレー)
質量(g)約2180
タイプ飛燕ハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)
種類伸縮式
ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)
バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量)
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
肩ベルト幅(mm)45
ランヤード(ストラップ)【伸縮自在ストラップ】幅32mm×長さ(収縮時1100~1200mm、伸長時1550mm)、【フック】FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード1丁掛け
多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。
胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。
腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。
ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
質量(g)約3460
タイプ飛燕ハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)
種類巻取式
肩ベルト幅(mm)45
ランヤード(ストラップ)【織ロープ巻取式:幅15mm×長さ1600mm、フック:FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ】×2、フックハンガー2個付
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード2丁掛け
現場での動きやすさを重視。
安全性にも優れた最軽量モデル。
必要最小限のベルト構成のシンプル設計。
装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。
安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)1600
質量(g)約2820
タイプライトハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)
種類巻取式
方式織ロープ巻取式
フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ×2、フックハンガー2個付
肩ベルト幅(mm)45
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)15
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
作業ベルトが標準装備。
長時間作業を快適にするスタンダードモデル。
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適。
墜落防止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。
装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で装着がスムーズ。
ランヤード(長さ)(mm)1600
質量(g)約3430
タイプコアハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)
種類巻取式
方式織ロープ巻取式
フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ×2、フックハンガー2個付
肩ベルト幅(mm)45
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)15
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード2丁掛け
現場での動きやすさを重視。
安全性にも優れた最軽量モデル。
必要最小限のベルト構成のシンプル設計。
装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。
安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)1600
質量(g)約2750
タイプライトハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)
種類巻取式
方式織ロープ巻取式
フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ×2、フックハンガー2個付
肩ベルト幅(mm)45
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)15
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。
胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。
腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。
ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
色DG(ダークグレー)
質量(g)約3390
タイプ飛燕ハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)
種類巻取式
ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)
バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量)
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
肩ベルト幅(mm)45
ランヤード(ストラップ)【織ロープ巻取式:幅15mm×長さ1600mm、フック:FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ】×2、フックハンガー2個付
ロック機構有
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード2丁掛け
見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。
付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。
多くの工具を使う作業時にも使える仕様。
水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm)1600
色グレー
質量(g)約3035
タイプ黒影ハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)
種類巻取式
方式織ロープ巻取式
フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ×2、フックハンガー2個付
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)15
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無(取付可)
ランヤード2丁掛け
見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。
付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。
多くの工具を使う作業時にも使える仕様。
水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm)1600
色グレー
質量(g)約2035
タイプ黒影ハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)
種類巻取式
方式織ロープ巻取式
フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)15
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無(取付可)
ランヤード1丁掛け
墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。
墜落防止後の吊り下げ状態の時に、股部へのうっ血を防ぐためのストラップを標準装備しています。
簡単かつスムーズにベルトの長さ調整が可能な調整機構(胴部・腿部)を採用しています。
軽量で通気性に優れた快適なパッドを採用しています。
墜落の履歴が一目でわかるインパクトインジケーターが付いています。
ランヤードの付け替えが容易なアルミ製自立式Dリングが付いています。
種別一本吊り専用
質量(kg)1.9
規格墜落制止用器具の規格適合品
人間工学に基づいてデザインされた軽量で素早く装着可能なフォールアレスト(墜落制止)用フルハーネスです。
ショルダーストラップにはフォームパッドが付いており、またレッグループの「ファストLTプラス」オートマチックバックルは簡単に解除可能なため、足を通さずに素早く装着できます。
ギアバッグ『ツールバッグ』を取り付けるためのスロットとギアループがあるため、工具の素早い出し入れが可能です。
繊維製胸部アタッチメントポイント、金属製および繊維製背部アタッチメントポイントにより、高い汎用性を発揮します。
フォールアレスト用ランヤードに連結したコネクター『エムジーオー』を両肩の専用ラックにかけておくことができます。このラックにランヤード先端のコネクターをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。
フォールインジケータがあります。墜落を止めると、フルハーネスが以後使用できないことを示す赤いストラップが胸部または背部アタッチメント部分に現れます。
規格「墜落制止用器具の規格」(フルハーネス)
各種認証墜落制止用器具の規格(フルハーネス)、CE EN 361、EAC、ANSI Z359.11、CSA Z259.10
最大使用質量(kg)140
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード無し
現場での動きやすさを重視。
安全性にも優れた最軽量モデル。
必要最小限のベルト構成のシンプル設計。
装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。
安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)1600
質量(g)約1785
タイプライトハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)
種類巻取式
方式織ロープ巻取式
フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付
肩ベルト幅(mm)45
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)15
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード1丁掛け
現場での動きやすさを重視。
安全性にも優れた最軽量モデル。
必要最小限のベルト構成のシンプル設計。
装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。
安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)1600
質量(g)約1820
タイプライトハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)
種類巻取式
方式織ロープ巻取式
フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付
肩ベルト幅(mm)45
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)15
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード1丁掛け
関連キーワード
1
2
3
次へ