49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルハーネス(UXV-02A)+ランヤード(5701-2TRG)のセット商品です。肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)伸縮性のあるランヤードが二股に分かれる二丁掛です。
仕様国内専用 ブラック サイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290) 質量(g)2360(本体1280、ランヤード1080) 種類伸縮式 ベルト腿:ワンタッチバックル 最大使用質量(kg)110 ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1組
29,980 税込32,978
当日出荷

ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル 必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色) 仕様【ハーネス部】胴ベルト無し、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】主:フックFS-99、副:フックFS-99+ショックアブソーバ 質量(g)約1950 ベルト幅(mm)45 種類ロープ式 ランヤード(直径)(Φmm)主/副:11 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。 腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。 付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。 多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550 グレー 質量(g)約3035 タイプ黒影ハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能) 種類伸縮式 方式伸縮自在ストラップ 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)32 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト無(取付可) ランヤード2丁掛け
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルハーネス本体のみ+タイプ1ランヤード
ランヤード(長さ)(mm)1700 材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(胸クリップ・腿バックル・D環・丸リング・フック)スチール、(休止フック掛け×2コ・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂 ブルー系 質量(g)約1370(ランヤード含む) ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25 種類ロープ式 クリップ胸クリップ:プレートタイプ バックル腿バックル:プレートバックル フックNo.57 ランヤード(直径)(Φmm)10 肩ベルト幅(mm)45 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100 ランヤード(長さ)(mm)1650 ランヤード1丁掛け 仕様(胴ベルト)スライドバックル 質量(g)約2280(ハーネス:約1490・ランヤード:約790) 種類ロープ式 フック口開き(mm)53(大口径フック) 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm) 材質(胴ベルト)ナイロン 肩ベルト幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様三ツ打ちナイロン12mm径ロープ ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト 反射板あり
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。ハーネスはX型です。
用途2m以上の高所作業者。 バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式 適応身長(cm)165~185 肩ベルト幅(mm)45 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい 肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用 軽量穴あきフック採用
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種 材質(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り) X型フルハーネス 質量(g)約3350(ハーネス約1590 、ランヤード約880×2本) タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きダブルランヤード 種類巻取式 適合規格墜落制止用器具の規格 JIS規格JIS TB 165規格品 落下距離(m)3.1~4.1 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 肩ベルト幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 自由落下距離(m)2.1 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
43,980 税込48,378
当日出荷

見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。 腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。 付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。 多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550 グレー 質量(g)約1755 タイプ黒影ハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能) 種類伸縮式 方式伸縮自在ストラップ フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)32 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト無(取付可) ランヤード1丁掛け
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」 谷沢製作所 動画あり
安定感のある背中X型形状とV型腿ベルト採用。 肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。 突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。 背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140 仕様腿ベルト:ワンタッチバックル 適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290 質量(g)1240 最大使用質量(kg)140 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。 腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。 付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。 多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm)1600 グレー 質量(g)約2035 タイプ黒影ハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能) 種類巻取式 方式織ロープ巻取式 フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)15 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト無(取付可) ランヤード1丁掛け
1セット
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)
仕様国内専用 ブラック サイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290) 質量(g)1280 種類なし ベルト腿:ワンタッチバックル 最大使用質量(kg)110 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
仕様(胴ベルト)スライドバックル 質量(g)約2740(ハーネス:約1490・ランヤード:約1250) 種類ロープ式 ロープ径(Φmm)12 フック口開き(mm)53(大口径フック) ランヤード(長さ)(mm)1650 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm) 材質(胴ベルト)ナイロン 肩ベルト幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ロープ)三ツ打ちナイロン 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け 反射板あり
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 ER150ダブルL2セット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
ER150 ダブルランヤードのハーネスセット
用途新規格対応SEGハーネスセット 材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール タイプフルハーネス型 種類ロープ式 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690) 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ST572A-SK+5701-TRG 墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」伸縮ランヤードセット 谷沢製作所 動画あり
安定感のある背中X型形状とV型腿ベルト採用。肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
最大使用質量(kg)110 ブラック 質量(g)1950(本体1240、ランヤード710) 種類伸縮式 ベルト腿:ワンタッチバックル ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1組
36,980 税込40,678
当日出荷

回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100 ランヤード(長さ)(mm)1650 仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能) 材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル 質量(g)約3290(ハーネス:約1590・ランヤード:約850×2本) 種類巻取式(小型) フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック) 調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250 ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 材質(胴ベルト)ナイロン 肩ベルト幅(mm)45 ランヤード(ストラップ)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け 反射板あり
1本
38,980 税込42,878
欠品中

付属の胴ベルト固定具を胴ベルトにセットして、お手持ちの胴ベルトに簡単に取り付け可能 束縛感が少なく、動きやすい水平型腿ベルト
ベルト幅(mm)45 ベルト色ダークグレー バックルワンタッチ ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 胸ベルト幅(mm)30 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト無(50mm幅取付可) ランヤード無し
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル 必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
質量(g)約830 ベルト幅(mm)45 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業所の整理整頓に。 フルハーネス型安全帯をかけて保管すれば、着用しやすい状態を保持できます。 二丁掛けフックにも対応。上部にヘルメットを掛ける小型のフック付。 会社名・氏名が記入できるステッカー付属。収納時にはスタッキングが可能ですので余計なスペースは取りません。
材質ポリエチレン 厚さ(mm)30 寸法(mm)348×450
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

フルハーネス(UXV-02A)+ランヤード(5701-TRG)のセット商品です。肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)伸縮性のあるランヤード付きです。
仕様国内専用 ブラック サイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290) 質量(g)1990(本体1280、ランヤード710) 種類伸縮式 ベルト腿:ワンタッチバックル 最大使用質量(kg)110 ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1組
25,980 税込28,578
8日以内出荷

フルハーネス本体のみ
材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・胸クリップ・腿バックル・D環)スチール、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂 レッド系 質量(g)約1090 ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25 クリップ胸クリップ:プレートタイプ バックル腿バックル:プレートバックル 肩ベルト幅(mm)45 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード無し
1本
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルハーネス型 墜落制止用器具(安全帯) セグネス 501 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
これさえ買えば間違いなし!ベーシック蛇腹セット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット 種類フルハーネス 型用タイプ1 落下距離(m)4.1 肩ベルト幅(mm)46 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 背タイプY型 ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)2.3 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルハーネス型 墜落制止用器具(安全帯) セグネス 301 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
必要機能に絞り、低価格を実現したエントリーセット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット 種類フルハーネス 型用タイプ1 落下距離(m)4.1 肩ベルト幅(mm)46 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 背タイプY型 ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)2.3 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 セグネス 701 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
使いやすさにとことん拘ったハイスペックリールセット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット タイプフルハーネス型 種類フルハーネス 型用タイプ1 落下距離(m)4.1 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 背タイプY型 ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)2.3 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス 使用範囲(kg)100以下 仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル タイプフルハーネス型 ベルト幅(mm)46 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード無し
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZA タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス 使用範囲(kg)100以下 仕様SEGハーネスZA/アルミ製バックル タイプフルハーネス型 ベルト幅(mm)46 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 セグネス 702 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
使いやすさにとことん拘ったハイスペック蛇腹セット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット タイプフルハーネス型 種類フルハーネス 型用タイプ1 落下距離(m)4.1 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 背タイプY型 ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)2.3 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 平ロープ ダブルL1セット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット
用途新規格対応SEGハーネスセット 使用範囲(kg)100以下 ランヤード(長さ)(mm)1500 仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+平ロープダブルランヤード 種別第一種(4kN) タイプフルハーネス型 ベルト幅(mm)46 種類ロープ式 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) 材質(フック)スチール 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZS 黒 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス 使用範囲(kg)100以下 仕様SEGハーネスZS/スチール製バックル タイプフルハーネス型 ベルト幅(mm)46 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

反射板のついたフルハーネス型安全帯用肩パッド。 重い腰道具を吊った際に、肩への負担を減らします。
種別肩パッド トラスコ品番818-6274 質量(g)約40
1組(2枚)
4,498 税込4,948
当日出荷

Rakuda(ラクダ/清水製作所)ハーネスフック
フルハーネス型安全帯の縦ベルトに取付けできるカラビナフックです。スマホポーチや工具ケース(小物ケース)等をカラビナ無しで引っ掛ける事ができます。ミニ水平器、小径のラチェット等の軽量工具も引っ掛ける事が出来ます。ランヤード掛けとしても使用でき、純正のランヤードホルダーよりも大きいのでランヤードの取り外しがスムーズにできます。ハーネスフックのズレ防止の為、ベルトを通す部分はダブルフック式を採用しています(純正ランヤードフックのすべり止めにもなります)。落下防止用コード取付け穴が大きいのでシャックル等なしで直接取り付けができます。本体はグラスファイバー入り強化樹脂を使用しているので強靭です。本体は薄いので、ハーネスベルトに添うようになっています。
用途フルハーネス型安全帯の縦ベルトに取り付けて、スマホポーチや軽量工具をぶら下げる為のフックです。 型式A型 ブラック 材質(本体)グラスファイバー入り強化樹脂
1個
819 税込901
当日出荷

ランヤードを束ねて収納するホルダー。 簡単にランヤードを束ねて収納することができ、未作業時邪魔になりにくくなります。 フルハーネス型安全帯でも胴ベルトがあれば使用することができます。
仕様ランヤードホルダー トラスコ品番818-6272 質量(g)約35
1個
989 税込1,088
当日出荷

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 蛇腹ダブルL8セット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
蛇腹ダブルランヤードのハーネスセット、軽量フック採用
用途新規格対応SEGハーネスセット 材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、蛇腹:ナイロン、フック:アルミ タイプフルハーネス型 種類伸縮式 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960) 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 蛇腹 ダブルL2セット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット
用途新規格対応SEGハーネスセット ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960) 仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+蛇腹ダブルランヤード ベルト幅(mm)46 種類伸縮式 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) 材質(フック)スチール 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」 谷沢製作所 動画あり
自然な装着感がさらに進化したスタンダードモデル。 肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。 突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。 背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140 仕様腿ベルト:ワンタッチバックル 適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290 質量(g)1330 最大使用質量(kg)140 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腰に道具を付けたまま、ハーネスがすぐ着れる!すぐ脱げる!。130kg対応ハーネス。装着性と価格バランスに優れたスタンダードモデル。腰道具を付けたまま脱ぎ着ができます。ハーネスを使う時に胴ベルトを外す必要がありません。軽い!本体重量1,200g(付属パッド重量150g)。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。形が崩れず脱ぎ着しやすい肩パッドを標準装備
用途新規格対応ハーネス 付属品肩パッド ソフト Y型2(KSPS-F2)、ハーネス用フックハンガー2(ADFH-HN2) サイズフリーサイズ ベルト幅(mm)41 種類フルハーネス型 製品質量(g)1350 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類なし 背タイプX型 脚部構造水平 腿バックルワンタッチ式 胴ベルトあり ランヤードなし
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

A1ER150-WL2 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード ER150 ダブルL2 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
超小型の巻取り式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 商品タイプダブル 仕様巻取式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き) 質量(g)1750 タイプフルハーネス型用 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現したハーネス。130kg対応ハーネス。体の動きを妨げないアクティブフィット構造。肩に食い込まない46mm幅広ベルト。ベルトズレを防止するシリコンストッパー付。ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使える。装着しやすい軽量アルミワンタッチ腿バックル。ハーネス用フックハンガー付。アルミ製肩バックル。背中部に安全ロープが取り付けれるAR環を採用【1.0kg以下】
用途新規格対応ハーネス 付属品ハーネス用フックハンガー(ADFH-HN) 質量(kg)使用可能130以下 サイズL ベルト幅(mm)41 種類フルハーネス型 製品質量(g)1150 最大使用質量(kg)130 腿バックルワンタッチ式
1本
25,980 税込28,578
当日出荷

A1JR150-WL2BK 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード 蛇腹 ダブルL2 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
短くなるので邪魔にならない蛇腹式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 商品タイプダブル 仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き) 質量(g)1700 タイプフルハーネス型用 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) 材質(フック)スチール ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:1000) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

A1JR150-L2BK 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード 蛇腹 シングルL2 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
短くなるので邪魔にならない蛇腹式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 商品タイプシングル 仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き) 質量(g)1010 タイプフルハーネス型用 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) 材質(フック)スチール ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:1050) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

腰に道具を付けたまま、ハーネスがすぐ着れる!すぐ脱げる!。130kg対応ハーネス。快適性と装着性、軽さにとことんこだわったハイスペックモデル。腰道具を付けたまま脱ぎ着ができます。ハーネスを使う時に胴ベルトを外す必要がありません。軽い!本体重量1,000g(付属パッド重量250g)。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。形が崩れず脱ぎ着しやすい肩パッド/腿パッドを標準装備
用途新規格対応ハーネス 付属品肩パッド ソフト Y型2(KSPS-F2)、腿パッド ソフト(MPS-F2)、ハーネス用フックハンガー2(ADFH-HN2) トラスコ品番682-9939 サイズL 質量(g)1250 ベルト幅(mm)41 種類フルハーネス型 最大使用質量(kg)130 胸ベルト幅(mm)26 脚部構造水平型 腿バックルワンタッチ式
1着
27,980 税込30,778
5日以内出荷