5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100 ランヤード(長さ)(mm)1650 ランヤード1丁掛け 仕様(胴ベルト)スライドバックル 質量(g)約2280(ハーネス:約1490・ランヤード:約790) 種類ロープ式 フック口開き(mm)53(大口径フック) 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm) 材質(胴ベルト)ナイロン 肩ベルト幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様三ツ打ちナイロン12mm径ロープ ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト 反射板あり
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

フルハーネス本体のみ+タイプ1ランヤード
ランヤード(長さ)(mm)1700 材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(胸クリップ・腿バックル・D環・丸リング・フック)スチール、(休止フック掛け×2コ・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂 ブルー系 質量(g)約1370(ランヤード含む) ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25 種類ロープ式 クリップ胸クリップ:プレートタイプ バックル腿バックル:プレートバックル フックNo.57 ランヤード(直径)(Φmm)10 肩ベルト幅(mm)45 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)フルハーネス型墜落制止用器具 FGH-144
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。 反射テープ織り込み(ステッチ入)ベルト使用。 軽量穴あきフック採用。
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種/使用可能質量(kg):100 材質(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り) X型フルハーネス 質量(g)約2470(ハーネス:約1590/ランヤード:約880) タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きシングルランヤード ベルト幅(mm)45 種類巻取式 適合規格墜落制止用器具の規格 JIS規格JIS T 8166規格品 落下距離(m)3.1~4.1 ランヤード(長さ)(mm)巻取式 1500 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 自由落下距離(m)2.1 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100 ランヤード(長さ)(mm)1650 仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能) 材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル 質量(g)約2440(ハーネス:約1590・ランヤード:約850) 種類巻取式(小型) フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック) 調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250 ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 材質(胴ベルト)ナイロン 肩ベルト幅(mm)45 ランヤード(ストラップ)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け 反射板あり
1本
27,980 税込30,778
当日出荷

見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。 腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。 付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。 多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550 グレー 質量(g)約1755 タイプ黒影ハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能) 種類伸縮式 方式伸縮自在ストラップ フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)32 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト無(取付可) ランヤード1丁掛け
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)