使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1600
仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付
質量(g)約765
タイプフルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)32
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
フルハーネス型 取替え用ランヤード シングル
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)1650
質量(g)約790
タイプフルハーネス型用
ロープ径(Φmm)12
フック口開き(mm)53(大口径フック)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ロープ)三ツ打ちナイロン
ロープ仕様ロープ式
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
簡易タイプの巻取器を備えたランヤード。
ストラップ長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
商品タイプシングル
ランヤード(有効長)(mm)1700
仕様構造物側:フックFS-93(軽量)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付
質量(g)約900
タイプフルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)15
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
ロック機構ロック式
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプツイン
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1700
仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー2個付
色黒
質量(g)約1265
タイプフルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)32
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
使わない時には短く縮んでいるので、邪魔にならず引っかかりも防止できます。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプダブル
ランヤード(長さ)(mm)1000~1600
質量(g)1080
タイプフルハーネス型用
最大使用荷重(kg)110
ショックアブソーバの種類第1種
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ワン・ハンド巻取機構により織ロープの繰出しから収納までを片手で操作できる業界初の巻取式ランヤードです。
ランヤード(長さ)(mm)1650
質量(g)約1125
タイプフルハーネス型用
方式巻取式
フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックFS-33
アズワン品番64-9308-71
ロック機構ロック式
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
ランヤード(幅)(mm)15
1本
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
気になる余分な垂れ下がり、引っ掛かりを排除、必要時には機能発揮する伸縮式ランヤード。
用途高所作業
商品タイプシングル
全長(mm)約1600(ストラップ収納時約1100)
色黒
質量(g)670
タイプフルハーネス型用
フック軽量タイプ
アズワン品番65-0556-93
メーカー商品コード7030046
ショックアブソーバの種類第1種(対応100kg)
1本
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
フルハーネス型 取替え用ランヤード 伸縮式シングル
材質ナイロン繊維+織りゴム
質量(g)710
タイプフルハーネス型用
フック回転式軽量穴あきフック
ランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1560/(収縮時)1130
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様伸縮式
商品タイプシングル
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
気になる余分な垂れ下がり、引っ掛かりを排除、必要時には機能発揮する伸縮式ダブルランヤード。
用途高所作業
商品タイプダブル
全長(mm)約1600(ストラップ収納時約1100)
色黒/赤
質量(g)1130
タイプフルハーネス型用
フック軽量タイプ
アズワン品番65-0556-94
メーカー商品コード7030048
ショックアブソーバの種類第1種(対応100kg)
1本
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
フルハーネス型 取替え用ランヤード 巻取式(小型)
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)1650
質量(g)約850
タイプフルハーネス型用
種類巻取式(小型)
フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様巻取式
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
墜落制止用器具の規格 新規格品。コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる。伸縮式ランヤード(1100~1600mm)。1ロックフック。ショックアブソーバ。フックより戻し
用途伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード
ランヤード(長さ)(mm)1100~1600
材質伸縮式ランヤード(芯体):アラミド繊維、伸縮式ランヤード(外部):ナイロン繊維、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、フック:スチール
タイプフルハーネス型用
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。ツインランヤードモデルも各種ラインナップ!
商品タイプツイン
タイプフルハーネス型用
ロープ仕様巻取式
ロック機構ロック式
オーソドックスな三つ打ちロープを採用。
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)1700
仕様構造物側:フックFS-93(軽量)、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー付
質量(g)約680
タイプフルハーネス型用
ランヤード(直径)(Φmm)11
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
ロープ仕様ロープ式
ショックアブソーバの種類第一種
1セット
¥9,998
税込¥10,998
15日以内出荷
副ランヤードには識別しやすいように赤色染色をしています。
商品タイプツイン
ランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色)
仕様構造物側:フックFS-93×2、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー2個付
質量(g)約1235
タイプフルハーネス型用
ランヤード(直径)(Φmm)主/副:11
アズワン品番64-9308-56
ロープ仕様ロープ式
ショックアブソーバの種類第一種
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
使わない時には短く縮んでいるので、邪魔にならず引っかかりも防止できます。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)1000~1600
質量(g)710
タイプフルハーネス型用
最大使用荷重(kg)110
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ロック装置付き巻取式ランヤード。
用途高所作業
商品タイプシングル
全長(mm)約1700(ストラップ収納時約730)
色黒
質量(g)920
タイプフルハーネス型用
フック軽量タイプ
アズワン品番65-0556-54
メーカー商品コード7030047
ショックアブソーバの種類第1種(対応100kg)
1本
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
セット内容縦ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2+ショックアブソーバ(第一種)
質量(g)約1570
タイプフルハーネス型用
ランヤード(長さ)(mm)1600
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプツイン
ランヤード(幅)(mm)18
1本
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
新規格【墜落制止用器具の規格】フルハーネス型用 ランヤード。一丁掛け用シングルと、二丁掛け用のツインがあります
【超軽量】アルミ合金パーツを使用!毎日着用するものだから…フックとカラビナには身体への負担を軽減する軽量アルミ合金素材を採用!
【動きをジャマしない】伸縮式蛇腹ロープを採用!通常時:約110cm、伸長時:約160cm
【タイプ1&タイプ2 両方に対応!】タイプ1(第一種)、タイプ2(第二種)両方の落下試験にて合格しています。
ランヤード(長さ)(mm)約1100~1600
タイプフルハーネス型用
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種・第二種 兼用
使用可能質量110kg以下の伸縮式ランヤード2本タイプです。
トラスコ品番160-5481
質量(g)1100
タイプフルハーネス型用
フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:8
ランヤード(長さ)(mm)1000~1600
最大使用荷重(kg)110
ロープ仕様伸縮式
商品タイプシングル
1本
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
使用可能質量110kg以下の伸縮式のランヤードです。
トラスコ品番160-5413
質量(g)710
タイプフルハーネス型用
フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:8
ランヤード(長さ)(mm)1000~1600
最大使用荷重(kg)110
ロープ仕様伸縮式
商品タイプシングル
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる 伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード
ダブルランヤード
2019年2月制定の「墜落制止用器具の規格」に基づくフルハーネス対応のランヤード
質量(g)約1130
タイプフルハーネス型用
ストラップ幅(mm)27
フックNo.56(軽量タイプ)
ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収縮時 約1100)
コネクタDJMR環(回転機能付)
材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆(ブラック)
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプダブル
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
ダブルランヤード
墜落制止用器具の規格「新規格品」
ロック装置付巻取器・墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付
伸縮ストラップ・通常はコンパクトな長さ、作業中は体の動きに合わせて伸びる
用途コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる、ロック装置付巻取器+伸縮ストラップタイプ1ランヤード
材質巻取式ストラップ:アラミド芯入りテトロン、伸縮ストラップ:ゴム芯入りポリエステル被覆、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、ロック装置付巻取器:樹脂、接続(SRE)環・フック:スチール、フックカバー:アルミ合金
長さ(mm)約1600/収納時:約700(巻取式)、約1280/収納時:約1000(伸縮)
質量(g)約1280
フック口開き(mm)50
ストラップ幅(mm)17(巻取式)、28(伸縮)
フックNo.56A(軽量タイプ)
コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付)
関連資料(1.14MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
新規格品フルハーネス用ランヤードに、使用可能質量130kgタイプ登場
商品タイプダブル
ランヤード(長さ)(mm)1600(ストラップ収縮時:約1100)
タイプフルハーネス型用
ロープ仕様巻取式
質量(g)1130
幅(mm)27
材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆
ストラップ色ブラック/レッド
フックNo.56(軽量タイプ)
コネクタDJMR環(回転機能付)
関連資料(0.33MB)
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード。墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付。小型巻取器を使用、ダブルでも省スペースを維持。ミニカラビナ付。ダブルランヤード。墜落制止用器具の規格。ストラップのねじれを防ぐ回転環
材質ストラップ:超高分量ポリエチレン、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、ロック装置付小型巻取器:樹脂、フック:スチール、フックカバー:アルミ合金、カラビナ:アルミ
タイプフルハーネス用
本体寸法(mm)690×220×45
本体質量(kg)1.28
ストラップ幅(mm)18.5
フックNo.56A(回転環付軽量タイプ)
ストラップ長(mm)約1550(ストラップ収納時:約660)
口開き(mm)50
関連資料(0.41MB)
ロック機構ロック式
取扱説明書(1.5MB)
最大使用質量(kg)130
ショックアブソーバの種類第一種
コネクタDアルミ製軽量ミニカラビナ(ASC型)
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
使用可能質量110kg以下の帯ロープ式のランヤードです。
トラスコ品番160-5414
質量(g)690
タイプフルハーネス型用
フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:8
ランヤード(長さ)(mm)1600
最大使用荷重(kg)110
ロープ仕様ロープ式
商品タイプシングル
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
使用可能質量110kg以下の帯ロープ式ランヤード2本タイプです。
トラスコ品番160-5480
質量(g)1040
タイプフルハーネス型用
フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:8
ランヤード(長さ)(mm)1600
最大使用荷重(kg)110
ロープ仕様ロープ式
商品タイプダブル
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
特殊な織り構造を持つ強靭なナイロン製帯ロープのランヤード。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)1600
質量(g)690
タイプフルハーネス型用
最大使用荷重(kg)110
1本
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
幅広の反射材で抜群の視認性があります。面ファスナーで簡単に装着することが可能です。全メーカー対応です。
用途フルハーネスランヤード用として。職務や役職などの識別に。
材質/仕上反射面:PVC、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿
質量(g)20
本体サイズ(mm)高さ130×上部幅145×下部幅115
伸縮自在で、作業性が良い!
使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防ぐ
軽量 軽量アルミ合金パーツを使用
フックハンガー標準付属 ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。
仕様伸縮自在
付属品フックハンガー
材質スチール・アルミ合金
質量(g)780
タイプフルハーネス型用
フック口開き(mm)50
ランヤード(長さ)(mm)(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600
口開き(mm)カラビナ:9
商品タイプシングル
ランヤード(幅)(mm)32
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
構造物側フックに小型で軽量なフックを採用。柱上作業に適したフルハーネス用ランヤード
質量(g)710
フック口開き(mm)【人体側】13【構造物側】18
最大使用質量(kg)~100
ランヤードナイロン三つ打ち 直径Φ11mm×長さ1,550mm
1個
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
特殊な織り構造を持つ強靭なナイロン製帯ロープのランヤード(2丁掛け用)。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプダブル
ランヤード(長さ)(mm)1600
質量(g)1040
タイプフルハーネス型用
最大使用荷重(kg)110
1本
特価
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
仕様腿形状:V型背中形状:X型使用可能質量:本体:140kg以下(体重+装備質量)、ランヤード:110kg以下
付属品デュアルホルダー×2、エンドクリップ:×4、フック掛け×2
材質フルハーネス:ポリエステル、ランヤード:ナイロン
寸法(mm)肩ベルト:幅47、胴ベルト:幅50
色ブルー
サイズフリーサイズ
質量(g)フルハーネス:1240、ランヤード:690
ロープ幅W×長さL(mm)幅18×1600
バックル作業ベルト:軽量バックル、腿バックル:ワンタッチ式
落下距離(m)4.4
適応身長(cm)身長+体重=190~290(例):身長170+体重70kg=240
アズワン品番64-7993-95
自由落下距離(m)最大2.3
ランヤード帯ロープ式シングル
1セット
¥35,300
税込¥38,830
翌日出荷
巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。
付属品フックハンガーR-23
トラスコ品番627-7265
長さ(mm)ランヤード寸法:1600
幅(mm)ランヤード寸法:18
質量(kg)最大使用可能:130
色グレー
タイプツインランヤード
フック口開き(mm)50、人体側:9、構造物側:50
フック軽量大口径SV回転フック
径(mm)18
1本
¥27,980
税込¥30,778
15日以内出荷
足元など腰より低い位置にフックを掛けることができます。
墜落阻止時に落下距離が長くなるので、作業環境を充分考慮した上でご使用ください。(フルハーネス本体と組み合わせて使用)
商品タイプダブル
ランヤード(長さ)(mm)1600
質量(g)1040
タイプフルハーネス型用
最大使用荷重(kg)110
1本
¥21,980
税込¥24,178
13日以内出荷
軽量穴あきフックを採用しています。フックについているマーカーで遠くからでも安全確認が可能です。
質量(g)850
タイプフルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
ランヤード(長さ)(mm)1650
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
ロック機構付き
墜落阻止時にロープ式や伸縮式に比べ、最短の落下距離で停止するので低床での作業にも安全に使用可能。
常時巻取タイプ
引き出した織ロープには常に巻取力がかかり、短く保たれるので作業の邪魔にならない。
軽量・コンパクト
材質人体側フック:軽量アルミ合金、構造物側フック:スチール・軽量アルミ合金
質量(g)880
種類巻取式
フック口開き(mm)人体側:9、構造物側:50
ロープ幅W×長さL(mm)18×1550
最大使用質量(kg)100
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
装着しやすい!表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。
動きやすい!腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。
落下時も安心安全!骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。
タイプレヴォハーネス、腿ベルト:V型
ベルト幅(mm)45
種類巻き取り式
ベルト色(表)黒、(裏)赤
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)18
胸ベルト幅(mm)30
脚部構造V型
腿バックルワンタッチバックル
胴ベルトなし
抜群の動きやすさ!必要最小限のベルト構成のシンプル設計。装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。
軽くて疲れない!安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
腿バックル!シリーズ共通の軽いアルミ製ワンタッチバックルを採用し装着が簡単。
タイプライトハーネス、腿ベルト:V型
ベルト幅(mm)45
種類巻き取り式
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)18
胸ベルト幅(mm)30
脚部構造V型
腿バックルワンタッチバックル
胴ベルトなし
束縛感がない!腿ベルトは左右が独立した水平型なので、束縛感が少なく建設業界で人気のモデル。
胴ベルトの着脱可!付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取付けられます。多くの工具を使う作業時にも使える仕様。
スムーズな装着感!なめらかな素材のベルトで身体に馴染みやすい。
タイプ黒影ハーネス、腿ベルト:水平型
ベルト幅(mm)45
種類巻き取り式
ベルト色ダークグレー
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
胴ベルト(mm)50ベルト着脱可能
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)18
胸ベルト幅(mm)30
脚部構造水平型
腿バックルワンタッチバックル
胴ベルト有り
広い道具取付けスペース!胴ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。3点で胴ベルトを支えるので多くの道具を吊り下げても安定感がある。
束縛感がない!腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。
身体に合わせてフィット!ベルト長さの調節範囲が広くとってあるので、夏服・冬服にもぴったりフィット。ファン付き作業服にも対応。
色DG(ダークグレー)
タイプ飛燕ハーネス、腿ベルト:水平型
ベルト幅(mm)45
種類巻き取り式
ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)
バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量)
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
胴ベルト(mm)幅50(アルミスライドバックル)
背タイプY型
ランヤード(幅)(mm)18
胸ベルト幅(mm)30
脚部構造水平型
腿バックルワンタッチバックル
胴ベルト有
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ