ホースが動くので本体を傾けても、逆さにしても噴霧出来ます。
ホース先端の吸入口が瓶のコーナーに密着するので、液がムダなく噴霧出来ます。
容量(mL)500
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
寸法(mm)Φ95×203
1目盛(mL)50
使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。
容量(mL)500
質量(g)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×270×240
危険物の類別非危険物
容量(mL)500
材質ポリプロピレン、PET
高さ(mm)232
ノズル長(mm)180
使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液
底径(Φmm)94
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(mL)500
仕様透明ボトル
材質(ビン)PE/(本体)PP/(ノズル)樹脂
色アイボリー
高さ(mm)212
1目盛(mL)100
底径(Φmm)95
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
容量(mL)1000
材質ポリプロピレン、PET
高さ(mm)300
ノズル長(mm)180
使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液
底径(Φmm)104
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(mL)300
材質(ビン)PET/(本体)PP/(ノズル)ニッケルメッキ、真鍮
仕様透明ボトル
色レッド
高さ(mm)176
1目盛(mL)100
底径(Φmm)90
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
キレの良い細かい霧で、ホルモン剤散布に最適です。紫外線防止剤入のタンクになります。
用途家庭園芸など。野菜・果実・草花などへのホルモン剤散布
トラスコ品番126-0155
材質タンク:ポリエチレン、ノズルパイプ:ガラス繊維強化ポリプロピレン、ノズル:真鍮、ホース:ポリ塩化ビニル
幅(mm)140
高さ(mm)350
奥行(mm)145
容量(L)1
最高圧力(MPa)0.4
ホース長さ(m)1.2
ノズル長(mm)500
ノズル一頭口
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
長く支持されているプレッシャー式噴霧器のロングセラー商品です。
用途家庭園芸など。
付属品スポイト
トラスコ品番126-3231
材質本体:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、ノズル:真鍮
幅(mm)120
高さ(mm)320
奥行(mm)330
容量(L)1000
最高圧力(MPa)1
ノズル長(mm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ショーとノズルのスタンダードなモデル。
瞬間噴霧・連続噴霧に便利なレバー式バルブです。
ホースも掛けられるノズルホルダー付。
ハンドルロック式でポンプの着脱・持ち運びに便利です。
安全装置つきで安全です。(最高圧力約4kgf/cm2)
霧の角度が約80°から直射まで変えられます。直射OK!
加圧が軽く耐久性のあるポンプです。
タンクの色は白く内部の液が見えます。
種類蓄圧式
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.5
ノズル長(mm)450
タンク寸法(mm)径:180
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード