噴霧器 No.8241、8740、8744用ホース部セットです。
長さ(m)1.5
適合本体No.8241、No.8740、No.8744
アズワン品番64-6731-93
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ガーデンスプレー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
ステンレス製ショートノズルは丈夫で長持ち。
トラスコ品番335-3346
型式肩掛式
質量(kg)2.71
種類蓄圧式
タンク容量(L)7
材質(ホース)エラストマー(TP)
ホース長さ(m)2
ノズル長(mm)390
ノズル一頭口
材質(ノズル)真鍮
材質(タンク)ポリエチレン(PE)
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
より多くの散布ができる2頭式。
使いやすさと耐久性に優れます。
円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。
用途園芸用
種類蓄圧式
型式肩掛式
材質(タンク)ポリエチレン(PE)
材質(ノズル)ステンレス(SUS304)
材質(ホース)エラストマー(TP)
サビずに丈夫なステンレス製。
除草剤が散布できるプレッシャー式噴霧器。
No.7550、7560用のホース部セットです。
長さ(m)5
適合本体No.7550、No.7560
アズワン品番64-6731-89
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ショーとノズルのスタンダードなモデル。
瞬間噴霧・連続噴霧に便利なレバー式バルブです。
ホースも掛けられるノズルホルダー付。
ハンドルロック式でポンプの着脱・持ち運びに便利です。
安全装置つきで安全です。(最高圧力約4kgf/cm2)
霧の角度が約80°から直射まで変えられます。直射OK!
加圧が軽く耐久性のあるポンプです。
タンクの色は白く内部の液が見えます。
種類蓄圧式
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.5
ノズル長(mm)450
タンク寸法(mm)径:180
RoHS指令(10物質対応)対応
No.7400用のホース部セットです。
長さ(m)2
適合本体No.7400
アズワン品番64-6731-86
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
高いところの噴霧には、丈夫なステンレス製の伸縮ノズル。
型式肩掛式
種類蓄圧式
材質(ホース)エラストマー(TP)
材質(タンク)ポリエチレン(PE)
ノズル一頭口
No.5701、7700用のホース部セットです。
長さ(m)2
適合本体No.5701、No.7700
アズワン品番64-6731-90
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
噴霧器 No.8261、8760、8766用ホース部セットです。
長さ(m)1.5
適合本体No.8261、No.8760、No.8766
アズワン品番64-6731-94
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
No.7710、7720、7750、7760用のホース部セットです。
長さ(m)5
適合本体No.7710、No.7720、No.7750、No.7760
アズワン品番64-6731-91
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
No.8655用のホース部セットです。
長さ(m)1.5
適合本体No.8655
アズワン品番64-6732-39
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
種類蓄圧式
タンク容量(L)4
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.5
ノズル長(cm)45
ノズル扇状噴霧ノズル霧が適度の荒さで扇状に広がります。ご使用に応じて扇状の霧がタテ噴霧・ヨコ噴霧になります。
全高(cm)46
質量(kg)1.64
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
キレの良い細かい霧で、ホルモン剤散布に最適です。紫外線防止剤入のタンクになります。
用途家庭園芸など。野菜・果実・草花などへのホルモン剤散布
トラスコ品番126-0155
材質タンク:ポリエチレン、ノズルパイプ:ガラス繊維強化ポリプロピレン、ノズル:真鍮、ホース:ポリ塩化ビニル
幅(mm)140
高さ(mm)350
奥行(mm)145
容量(L)1
最高圧力(MPa)0.4
ホース長さ(m)1.2
ノズル長(mm)500
ノズル一頭口
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
扇状噴霧ノズルで効率良く散布できます。
エンプラ製のショートノズルは、軽くて丈夫。
用途除草剤用。
種類蓄圧式
タンク容量(L)6
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.5
ノズル長(mm)450
ノズル扇状噴霧ノズル、霧が適度の荒さで扇状に広がります。ご使用に応じて扇状の霧がタテ噴霧・ヨコ噴霧になります。
全高(cm)56
質量(kg)1.79
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
エンプラ製の伸縮ノズルの自重はわずか145gで軽くて丈夫。
霧の角度が調整できます。直射OK!
ハンドルとタンクは使いやすく洗練されたデザイン。
瞬間噴霧・連続噴霧に便利なレバー式バルブです。
ホースも掛けられるノズルホルダー付。
ハンドルロック式でポンプの脱着・持ち運びに便利です。
安全弁装置つきで安全です。(最高圧力約4kgf/cm2) ・霧の角度が約80°から直射まで変えられます。
加圧が軽く耐久性のあるポンプです。
タンクの色は白く内部の液が見えます。
用途園芸用、観賞植物の殺虫殺菌剤・消毒剤の散布、潅水に。
高い庭木や手の届かない所の殺虫、消毒に最適!!
石灰硫黄合剤・マシン油剤にも使えます。
ノズル長(cm)最長150(3段式)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

電池式噴霧器
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
霧の広がりを自由に調節できます。ポンプは耐久性に優れたカーボンギアを内蔵したパワフル性能です。容器の底が傾斜になっているので少なくなった液も無駄なく使えます。三段伸縮ノズルプラス延長ジョイントパイプで高い所や離れた場所にも無理なく噴霧できます。
用途庭木の殺虫、消毒に。
種類電池式
ホース長さ(m)1.6
噴霧能力(mL/min)240
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤
ノズル一頭口
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(パイプ)グラスファイバー
電源単1乾電池×4(別売り)
No.5200、5501、5701、7000・8000シリーズ用のホース継ぎ手です。
適合本体No.5200、No.5501、No.5701、No.7000シリーズ、No.8000シリーズ
1個
¥459
税込¥505
3日以内出荷
柔軟性があり操作性に優れております。
耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。
耐久性に優れています。
用途農業噴霧用
色ヤマブキ
仕様ISO金具付
材質軟質ポリ塩化ビニル
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)14.6
破壊圧力(MPa)16
金具両端オスメス金具付(PF1/4)
材料塩化ビニール
使用流体農薬、薬品
許容圧力(MPa)3.5
工進噴霧器GT-H・HD用 吐出ホースクミ (2m)
用途交換・補修用として
適合機種GT-HDシリーズ
関連資料(34.52MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ダイヤスプレー 噴霧器 No.8744、8766の先端部ノズル部品のセットです。
適合本体No.8744、No.8766
アズワン品番64-6732-05
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。
4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です
柔軟性を有したソフトタイプのホースです
ホース内径(Φmm)8.5
ねじPF1/4
仕様金具付
材質ホース:塩化ビニル樹脂補強層:高弾性ポリエステル繊維
噴霧器 No.1200用のロングノズルセット部品です。
全長(cm)18
適合本体No.1200
アズワン品番64-6732-04
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
関連キーワード