8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
グリーン 材質(本体)黄銅 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

面間寸法が短くコンパクト設計のため、省スペースの配管が可能。 肉厚設計で耐圧性能UP、フルボアで大流量配管に最適です。 Rc1/2~2インチまでサイズラインナップを取り揃えています。
材質(本体)黄銅 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
オレンジ 材質(本体)黄銅 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

T型樹脂ハンドル
材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE 接続(管)ねじ込み 使用流体水・油・空気 最高許容圧力(MPa)常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7 ハンドル形状T形ハンドル 呼び圧力400型 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1台
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉛カット T型樹脂ハンドル
材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE 接続(管)ねじ込み 使用流体水・油・空気 最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0、120℃以下の静流水:0.7 ハンドル形状T形ハンドル 呼び圧力10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1台
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅 寸法L(mm)119 接続ねじRc 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス 材質(キャップ)ポリエチレン 最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・空気:1.0 ハンドル形状Tハンドル 材質(Oリング)FKM(ふっ素ゴム) 材質(ハンドル)強化ナイロン クラス10K 材質(弁棒)C 3604 BD ニッケルめっき ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途塩化ビニル管対応 形状ストレート 材質(本体)青銅 寸法L(mm)123 寸法H(mm)73 寸法D(mm)38.5 接続方式差込み(ソケット形) 寸法D1(mm)80 材質(シート)PTFE 材質(ボール)SUS304 使用流体水道水・清水 寸法d1(mm)26.45 最高許容圧力(MPa)0~45°の水道水・清水:1.0 ハンドル形状Tハンドル 材質(Oリング)NBR・EPDM 材質(ハンドル)SUS430 材質(フタ)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒) 材質(ソケット)HIPVC(耐衝撃性硬質塩化ビニル) クラス10K 材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物) 材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

材質(本体)CAC911 使用温度範囲(℃)-20~60 材質(ボール)SCS13A 使用流体 材質(キャップ)ポリプロピレン 最高許容圧力(MPa)1.4(85℃以下の静流水)、1(85℃以下の脈動水) ハンドル形状T形 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)強化ナイロン 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)CAC911 クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
8,898 税込9,788
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)