5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブの流路と配管の内径がほぼ同じなので圧力損失が小さいバルブです。
用途主な用途:空気・水・油の設備、および装置配管。※蒸気には使用できません。※可燃性、腐食性および毒性のある流体には使用できません。 最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の冷温水・油・空気) バルブ種類ボールバルブ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バルブの流路と配管の内径がほぼ同じなので圧力損失が小さいバルブです。
用途主な用途:空気・水・油の設備、および装置配管。※蒸気には使用できません。※可燃性、腐食性および毒性のある流体には使用できません。 トラスコ品番473-2736 材質本体:黄銅(C3771B)、ボール部:黄銅(C3771B)+メッキ、ボールシート:フッ素樹脂(PTFE) 全長(mm)110 高さ(mm)72 呼び径(B)2 呼び径(A)50 最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の冷温水・油・空気) ハンドル長D(mm)150
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

レバーハンドル
材質(本体)C3771B、(蓋)C3771B、(スピンドル)SUS304、(弁体)C3604B:15A以下、C3771B:20A以上、(シート)PTFE 接続(管)ねじ込み形 使用流体水・油・空気 最高許容圧力(MPa)常温の水・油:4.2、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7 ※蒸気には使用できません。 ハンドル形状レバー式 呼び圧力600型 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1台
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蝶ハンドル
材質(本体)C3771B、(蓋)C3771B、(スピンドル)SUS304、(弁体)C3604B:15A以下、C3771B:20A,25A、(シート)PTFE 接続(管)ねじ込み形 使用流体水・油・空気 最高許容圧力(MPa)常温の水・油:4.2、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7 ※蒸気には使用できません。 ハンドル形状蝶ハンドル 呼び圧力600型 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1台
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状ストレート 材質(シート)PTFE 接続Rc 使用流体油・空気・水 口径タイプフルボア 最高許容圧力(MPa)(常温の水・油) 4.2、(常温の空気) 1.0、(120℃以下の冷温水・油・空気) 0.7 ハンドル形状レバー式 材質(フタ)C3771BE 材質(弁体)C3604BD 材質(スピンドル)C3604BD 呼び圧力600型
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)