仕様光アドレス設定式、フルカラー形
スイッチ3コ用
消費電流(mA)(信号)7
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
仕様光アドレス設定式、フルカラー型
スイッチ1コ用
消費電流(mA)(信号)6
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂
色【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A
耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間
適合電線(mm2)0.5~1.25
構成本体、リモコントランス、リモコンリレー
絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上
LED色【オフ表示】緑【オン表示】赤
スイッチ数6個
適合電線径(Φmm)0.8~1.4
動作電圧(V)AC18V~AC30V
端子強度(N)0.8N・m以上
1個
¥7,998
税込¥8,798
32日以内出荷
セット内容本体、リモコントランス、リモコンリレー
材質スイッチ本体:ABS樹脂(ホワイト・ブルー)、プレート:アルミ板(ホワイトブロンズ)フルコート加工、取付枠:鋼板/亜鉛めっきクリメート(三価)、オン表示ランプ:LED(赤)、オフ表示:LED(緑)
タイプ12回路(横型)(新金属プレート付)
定格電圧(V)AC24
定格電流(A)1.5
スイッチ数12
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂
色【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A
耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間
適合電線(mm2)0.5~1.25
構成本体、リモコントランス、リモコンリレー
絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上
LED色【オフ表示】緑【オン表示】赤
スイッチ数12個
適合電線径(Φmm)0.8~1.4
動作電圧(V)AC18V~AC30V
端子強度(N)0.8N・m以上
1個
¥17,980
税込¥19,778
32日以内出荷
温度上昇外郭部:10℃以下
周波数(kHz)信号発信:10±1
定格入力電圧(V)信号:±24
消費電流(mA)信号:12
形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号
使用周囲温度(℃)-10~40
接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)[フル2線信号線側]
配線方式信号:2線無極性
スイッチ数4
伝送方法信号:割り込み式時分割多重
動作電圧(V)範囲:±20~±30(信号)
接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6(フル2線信号線側)
電気的寿命(万回)3以上
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
温度上昇外郭部:10℃以下
周波数(kHz)信号発信:10±1
定格入力電圧(V)信号:±24
消費電流(mA)信号:8
形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号
使用周囲温度(℃)-10~40
接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)[フル2線信号線側]
配線方式信号:2線無極性
スイッチ数2
伝送方法信号:割り込み式時分割多重
動作電圧(V)範囲:±20~±30(信号)
接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6(フル2線信号線側)
電気的寿命(万回)3以上
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
定格AC24V 1.5A
構成本体、リモコントランス、リモコンリレー
仕様2線式リモコンスイッチ
構成本体、リモコントランス、リモコンリレー
定格電流(A)1.5
使用可能電線範囲(最大)Φ1.6mm
温度上昇外郭部:10℃以下
周波数(kHz)信号発信:10±1
定格入力電圧(V)信号:±24
消費電流(mA)信号:6
形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号
使用周囲温度(℃)-10~40
接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)[フル2線信号線側]
配線方式信号:2線無極性
スイッチ数1
伝送方法信号:割り込み式時分割多重
動作電圧(V)範囲:±20~±30(信号)
接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6(フル2線信号線側)
電気的寿命(万回)3以上
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
温度上昇外郭部:10℃以下
周波数(kHz)信号発信:10±1
定格入力電圧(V)信号:±24
消費電流(mA)信号:10
形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号
使用周囲温度(℃)-10~40
接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)[フル2線信号線側]
配線方式信号:2線無極性
スイッチ数3
伝送方法信号:割り込み式時分割多重
動作電圧(V)範囲:±20~±30(信号)
接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6(フル2線信号線側)
電気的寿命(万回)3以上
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【カバー】ABS樹脂【ボディ】ABS樹脂
色【カバー】ミルキーホワイト【ボディ】ブルー
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A
耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間
端子ねじ白赤
適合電線(mm2)0.5~1.25
構成本体、リモコントランス、リモコンリレー
絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上
LED色緑赤
寿命【スイッチ】10000回以上
スイッチ数1個
適合電線径(Φmm)0.8~1.4
動作電圧(V)AC18V~AC30V
端子強度(N)0.8N・m以上
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【カバー】ABS樹脂【ボディ】ABS樹脂
色【カバー】ミルキーホワイト【ボディ】ブルー
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A
耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間
端子ねじ白赤
適合電線(mm2)0.5~1.25
構成本体、リモコントランス、リモコンリレー
絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上
LED色緑赤
寿命【スイッチ】10000回以上
スイッチ数3個
適合電線径(Φmm)0.8~1.4
動作電圧(V)AC18V~AC30V
端子強度(N)0.8N・m以上
1個
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
定格入力電圧(V)DC6(単3乾電池4個使用)
機能ワイヤレスアドレス設定機能
配線方式2線無極性配線方式
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂
色【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A
耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間
適合電線(mm2)0.5~1.25
構成本体、リモコントランス、リモコンリレー
絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上
LED色【オフ表示】緑【オン表示】赤
スイッチ数9個
適合電線径(Φmm)0.8~1.4
動作電圧(V)AC18V~AC30V
端子強度(N)0.8N・m以上
1個
¥12,980
税込¥14,278
32日以内出荷
色ブラック
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
定格電流(A)1.5
定格入力電圧(V)AC24(リモコンリレー操作専用)
定格出力リモコンリレー操作専用
絶縁抵抗(MΩ)10以上(充電部-非充電金属部間)
使用周囲温度(℃)-10~40
接続可能電線(mm2)0.5~1.25
スイッチ数4
強度(端子)0.8N・m以上
耐電圧(V/min)500(充電部-非充電金属部間)
動作電圧(V)範囲:AC18~30
接続可能電線 単線(Φmm)0.8~1.4
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
温度上昇外郭部:10℃以下
周波数(kHz)信号発信:10±1
定格入力電圧(V)信号:±24
消費電流(mA)信号:10
形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号
使用周囲温度(℃)-10~40
接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)
配線方式信号:2線無極性
スイッチ数1
伝送方法信号:割り込み式時分割多重
接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6
電気的寿命(万回)3以上
用途分電盤用
仕様ソーラー機能付
種類フル2線信号出力形
定格入力電圧(V)AC24
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
明るさセンサ制御 無線調光システム「WiLIA」対応。無線調光通信方式「WiLIA」専用照明器具を、調光信号線なしで調光制御が可能。調光信号線が不要のため、配線工事なしでレイアウト変更が可能。外光に合わせた目標照度への自動制御による省エネ。年間プログラムタイマを併用し、スケジュール連動が可能。リニューアル・新築とも、導入後でも柔軟な運用変更が可能です
用途照度の設定に必要なフル2線式リモコンスマート設定器です
仕様データ保存件数:1システム分(調光T/U付明るさセンサ最大28台分)、適合調光T/U付明るさセンサ:WRT1700、WRT1701
適合照明器具:パナソニック製WiLIA対応照明器具(起動方式RX、RY)
質量(g)約100
使用温度範囲-10℃から+40℃
寸法(幅W×高さH)(mm)43×191
定格入力電圧(V)DC3(単3アルカリ乾電池×2本 ※乾電池は付属されていません)
機能設定機能:無線ペアリング設定、調光T/U付明るさセンサのフル2線アドレス設定、調光T/U付明るさセンサの自動調光制御設定
通信方式Bluetooth:2.4GHz Bound FHSS
到達距離(m)赤外線(スマート設定器~照明器具、明るさセンサ):14
オートパワーオフ5分±10秒
電池寿命連続動作11時間または赤外線設定回数2、500回
電波到達距離(m)無線通信(920MHz帯)電波到達距離(スマート設定器~明るさセンサ):障害物のない場所での水平見通し距離35(周囲環境により異なります)
BluetoothBluetoothVer4.2(Bluetooth Low Energy対応)Class2
通信距離(m)(スマート設定器~スマートフォン)障害物のない場所での水平見通し距離5(周囲環境により異なります)
使用周波数(MHz)無線通信(920MHz帯):923.8~927.8(全11波中の1波を使用。1システムあたり1つの無線チャンネルを使用)
遠赤外線機能副搬送波:36.7kHz±5kHz
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
用途天井用
仕様フル端子ジョイント形
定格入力電圧(V)AC100
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(V)AC100
消費電力(W)0.1
定格電流(A)2
定格周波数(Hz)50/60
チャンネル数3チャンネル(A・B・C)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
色ブラック
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
色グレー
スイッチ数4個
アドレス設定方式光アドレス設定式
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
用途天井用
仕様フル端子ジョイント形
定格入力電圧(V)AC200
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
色ブラック
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
オフィスや工場などさまざまな建物での省エネや省コスト、快適性をアップする照明制御システム「多重伝送 フル2線式リモコン」。天井取付センサ用の露出取付カバーです。ボックス工事を行う場合に必要です。
用途天井取付センサ用
種別露出取付カバー
サイズ(mm)Φ120
入数(個)1
色ブラック
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
回路方式3路
色ブラック
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
色ブラック
1個
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ