1,700件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,298 税込1,428
欠品中

隠蔽配管工事等の際に室内機を持ち上げた状態をキープして作業スペースを確保するエアコン取付けホルダーと、フレア加工が適切なサイズかどうかをチェックするフレアサイズゲージを一体化! エアコン設置の現場に1個2役のスグレモノです。
用途隠蔽配管工事等の際に室内機を持ち上げた状態をキープして作業スペースを確保する。フレア加工が適切なサイズかどうかを判定する。 ブラック 質量(g)98
1個
799 税込879
当日出荷





用途なまし銅管用 エスコ品番EA206C 寸法(mm)190×75×140(H) 質量(g)1000 タイプインチ 適合サイズ3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
1個
4,220 税込4,642
当日出荷


ロングソケットなので奥深い箇所での作業が可能。力が掛けやすく、手にフィットする波型形状のグリップ。作業現場で目を引くグリーン、しかも樹脂製で軽量。
送り角度(°)20 仕様パワーフィット 寸法h3(mm)15
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来、新冷媒用のフレア加工ができます。ショートサイズなので狭い場所でも作業が楽にできます。
仕様新規格(R410A)対応 タイプインチ 適合サイズ1/4"、3/8"、1/2"
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

フレアーナット アソー CADデータあり
種類銅管用継手 形状その他 使用流体水、空気、油 材質C3604BD 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150
1個
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷

お得な5本10サイズセットです。
用途板ラチェットレンチは薄い構造で締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能で狭い場所で活躍します。 セット内容6×8mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷

4サイズのラチェットとして使用できます。
用途狭い場所でのねじ締め作業に 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1丁で4サイズ。4サイズをひとつにしたことで腰回りすっきり。疲労を軽減します。 軽量化と握りやすさを追求し、際立つ軽さの強化プラスチックを採用しました。 爪とソケット部は完全な熱処理を施してあり、耐久性に優れ、本締めができます。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1丁で4サイズ。 アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4サイズラチェットレンチ ショートタイプ スーパーツール 動画あり
1丁で4サイズのアイテム アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。 軽量・短小
用途配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管・電路支持金具の取り付けなど設備工事に幅広く対応した多機能レンチです。72山ギア採用で細やかな動きで狭い場所で威力を発揮、本締め可能な高トルクプロ仕様です。両面各ポジションに切り替えレバーがあるため、回転方向の切り替えの操作性は抜群です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 ギア数72山(送り角度5度)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) スーパーツール 動画あり
正逆は切り替え爪式です。 1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。 アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。 本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。 安全ロープ取り付け穴付です。
材質アルミ製
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工 トラスコ品番125-6441 質量(kg)1 タイプミリ用 寸法適合管外径(mm):4、6、8、10、12、14、16
1セット
8,698 税込9,568
当日出荷

発泡ポリエチレン構造がカセッテの端をカバーし、当たりによる痛みを緩和します。アルコール清拭可能で、いつも清潔に使用できます。
材質発泡ポリエチレン、軟質ポリオレフィン サイズ大角判 タイプクッションタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)430×440 松吉医科器械コード24-6243-02
1パック(5枚)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

発泡ポリエチレン構造がカセッテの端をカバーし、当たりによる痛みを緩和します。アルコール清拭可能で、いつも清潔に使用できます。
材質発泡ポリエチレン、軟質ポリオレフィン サイズ17×17判 タイプクッションタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)500×500 松吉医科器械コード24-6243-00
1パック(5枚)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に 形状オフセット 寸法(mm)8×10(139)、10×12(162)、11×13(187)、14×17(217)、17×19(252)、22×24(294) セット内容8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24 材質クロムバナジウム鋼 対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24 表面処理クロームメッキ、マット仕上げ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(6本)
1,798 税込1,978
当日出荷

トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット 仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1丁で5サイズのボルト・ナットの締め付けが可能です。配管バンド、各種ラックの締め付けに最適です。安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。スパナ部(12mm)もラチェット機構です。
用途電設・設備作業に最適。 全長(mm)166 材質/仕上クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ 対辺(mm)スパナ部:12
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正逆は切り替え爪式です。1丁で5サイズのボルト・ナットの締め付けが可能です。配管バンド、各種ラックの締め付けに最適です。安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。
用途電設・設備作業に最適。 材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ 全長(mm)185 シルバー
1丁
3,698 税込4,068
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
セット内容本体(TA550Y)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2) タイプインチ 適合サイズ1/4"・3/8"・1/2"
1セット
28,980 税込31,878
5日以内出荷

3本組セット 12ポイント 工具袋付 ストレートタイプ
仕様●サイズ(mm):5.5×6.0・7.0×8.010×12・13×1417×19・21×24(3本組)●全長(mm):115~240●材質:SUS402J2+クロムバナジウム鋼 アズワン品番65-2153-28
1組(3本)
14,600 税込16,060
翌日出荷

切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。 注油にて使用。 全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。(17×19・17×21・19×21は、2ヶ所)
送り角度(°)11.25 材質/仕上特殊合金鋼/カチオン電着塗装 ソケット種別両口ソケット
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)打撃メガネレンチ(インチサイズ)
エコ商品
豊富なサイズ展開 全15サイズ インチサイズ追加
使用方法スパナの柄穴にロープを通し、締付け方向に引っ張りながら叩部をハンマーで叩いて使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

発泡ポリエチレン構造がカセッテの端をカバーし、当たりによる痛みを緩和します。アルコール清拭可能で、いつも清潔に使用できます。
材質発泡ポリエチレン、軟質ポリオレフィン サイズ半切判 タイプクッションタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)430×490 松吉医科器械コード24-6243-01
1パック(5枚)
11,980 税込13,178
当日出荷

4サイズ板ラチェットレンチ(ケース付) 軽量化と握り易さを追及。本体プレート部は強度と耐久性の高い素材を使用しています。 ギア数18で20°でラチェットが駆動します。 ラチェット部は本締め出来る強度があります。 1丁で4サイズ使えます。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。 仕様工具袋 セット内容PRW-1(5.5×6×7×8)、PRW-4(10×12×13×14)、PRW-7S(17×19×21×24) 質量(g)650 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
12,980 税込14,278
翌日出荷

スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押えながら、強いトルクでボルトを回すことができます。 スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、舐めたり錆びたボルトを回すことができます。 ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。 30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
ラチェット機構あり
1丁
特価
4,190 税込4,609
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

立ち上がり角は狭い場所でも使いやすい45°×6°を採用。オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト・ナットに効率よく力を伝えます。柄は、しなりに強く、軽量化も図れるI形断面形状です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット 仕様インチサイズ21世紀バージョンツール
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

複雑な場所や平面でも作業がしやすい。1丁で4サイズに対応。
材質(ヘッドカバー)スチール、(リベット)ステンレス 材質(本体)炭素鋼 材質(グリップ)ABS樹脂 材質(ソケット)クロームモリブデン鋼
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

正逆は切り替え爪式です。仮設足場・住宅施行などに最適なショートタイプです。1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。ニッケルクロムメッキ仕上げです。安全ロープ取り付けスライド穴付です。
用途配管・電設・ダクト・住宅など、各種設備工事。 トラスコ品番601-5033 材質炭素鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ 厚さ(mm)55 全長(mm)196 シルバー 対辺寸法(mm)8×10、13×14
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

1セット(3個)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)