ビニールケース付。
厚さ(mm)1.0、0.5×各1
寸法(mm)12×72
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
フレアサイズの良否判定が可能
寸法(mm)50×112
穴数5穴
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
隠蔽配管工事等の際に室内機を持ち上げた状態をキープして作業スペースを確保するエアコン取付けホルダーと、フレア加工が適切なサイズかどうかをチェックするフレアサイズゲージを一体化!
エアコン設置の現場に1個2役のスグレモノです。
用途隠蔽配管工事等の際に室内機を持ち上げた状態をキープして作業スペースを確保する。フレア加工が適切なサイズかどうかを判定する。
色ブラック
質量(g)98
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
フレアをゲージ穴に差し込むだけで、フレア寸法をカンタン確認。
フレア寸法の良否を判定。
質量(g)48
タイプインチタイプ
フレアサイズ(inch)1/4・3/8・1/2・5/8・3/4
アズワン品番64-6748-34
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
圧力範囲(MPa)0~6
接続口1/4"フレアオス
寸法(Φmm)60
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質黄銅
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
メタルタッチで圧力もれがありません。
フレア部に1.8mm厚の銅管を使用し、くり返し締め込んでもフレアが切れません。
フレアゲージ用。
接続口径ゲージ:1/4"フレアオスポート:1/4"フレアオス(ムシ付)、1/4"フレアメス(ムシ押付)
タイプチッソ用
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
見えにくい場所や、作業しにくい場所でも銅管の出しシロを一定に保てる便利工具!
適合新冷媒2種対応フレアツール
サイズ(mm)40×37×25
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途なまし銅管用
エスコ品番EA206C
寸法(mm)190×75×140(H)
質量(g)1000
タイプインチ
適合サイズ3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
1個
¥4,220
税込¥4,642
当日出荷
形状ユニオン
新冷2種対応ナット。
付属品ナット付
取付ネジ径(ゲージ)1/4フレア
仕様つば付後ろ出し
ゲージ径(Φmm)60
FNシリーズ専用ゲージバーです。(700-FN除く)
トラスコ品番833-8658
全長(mm)180
質量(g)570
タイプインチ
適合サイズ6穴(1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4)
1個
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。
信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。
用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用
全長(mm)178
角度(°)45 フレア
取付ネジ径(ゲージ)1/4フレア
仕様つば付
ゲージ径(Φmm)75
取付ネジ径(ゲージ)1/4フレア
仕様つば付
ゲージ径(Φmm)100
仕様文字盤75Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア
種別多目的ゲージ
タイプフレアタイプ
材質黄銅
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
5MPaまで計測可能な圧力検査用のフレアタイプ圧力計です。
表示圧力範囲(MPa)0~5.0
質量(g)120
ゲージ径(Φmm)60
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
仕様文字盤75Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア
種別多目的ゲージ
タイプフレアタイプ
表示圧力範囲(MPa)0~5.0
仕様文字盤100Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア
種別多目的ゲージ
タイプフレアタイプ
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
仕様文字盤100Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア
種別多目的ゲージ
タイプフレアタイプ
フレアゲージを接続します。
仕様フレアゲージ用、チェーン付シールキャップ付
接続口径ゲージ:1/4"フレアメスポート:1/4"フレアオス×1/4"フレアオス(ムシ付)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
フレアーゲージタイプ。気密試験用、チッソブロー用。
ねじサイズオスねじ(フレアー)1/4”、メス:(フレアー)5/16”、フレアーねじ:1/4”
1個
¥4,610
税込¥5,071
翌日出荷
メタルタッチで圧力もれがありません。フレア部に2mm厚の銅管を使用し、くり返し締め込んでもフレアが切れません。
種別フレアゲージ用
タイプチッソ用
接続口径(inch)(ゲージ)1/4フレアメス、(ポート)1/4フレアオス(ムシ付)、5/16フレアメス(ムシ押付)
使用冷媒R410A/R32
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
取付ネジ径(ゲージ)1/4フレア
仕様つば付
ゲージ径(Φmm)60
取付ネジ径(ゲージ)1/4インチフレア
ゲージ径(Φmm)60
ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。
用途適合品番はEA200BK-1、-2、-3。
全長(mm)182
質量(g)220
適合サイズ1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"(5穴)
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。※ラインより大きくしたい、小さくしたいはご自身でご判断ください。あくまで、JIS規格の大きさでラインにしてあります。
トラスコ品番836-8112
質量(g)700
タイプインチ
適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8(4穴)
適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)
フレア角度(°)45
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
取付ネジ径(ゲージ)1/4インチ
ゲージ径(Φmm)75
取付ネジ径(ゲージ)1/4インチ
ゲージ径(Φmm)100
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。
タイプインチ
●重量900gと超軽量(アルミ製)
●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能
●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止
(実用新案登録第3196796号)
●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号)
●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号)
●アルミ合金の4穴バー
●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。
トラスコ品番162-4837
セット内容クランプハンドル、六角→四角変換アダプター
材質アルミ
全長(mm)153
高さ(mm)106~138
質量(g)900
タイプインチ
奥行(mm)32
差込角(mm)六角6.35
角度(°)【フレアリング】45
本体寸法(mm)153×32×106~138
サイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8
適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)
対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A、R32等
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
●超軽量フレア第5弾 待望の内蔵ラチェット仕様
●重量995gと超軽量(アルミ製)
●フォレックリング(正逆回転切替ノブ)を採用
●切替ノブはハンドル下に搭載、誤作動を確実に防止
●スライド式プランジャー位置決め構造により、従来は目視での確認が必要だった、本体(ヨーク部)の固定位置を、スライドした際に適切な位置で止まる構造となりました(実用新案登録第3181779号)
●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、だれでも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号)
●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号)
●アルミ合金の4穴バー
●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。※ラインより大きくしたい、小さくしたいはご自身でご判断ください。あくまで、JIS規格の大きさでラインにしてあります。
トラスコ品番120-8643
材質アルミ
質量(g)995
タイプインチ用
角度(°)フレアリング角度:45
適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)
対応冷媒種別R22、R404A、R407C、R410A、R32他
適合管外径(インチ)1/4、3/8、1/2、5/8
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
フレアタイプ圧力計をセットすることにより、ゲージマニホールドなしでも簡単に圧力が測れます。
その他、いろいろな用途に使用でき、とても便利なホースです。
用途R22、R12、R502用
長さ(cm)30
常用圧力(MPa)5.5
接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)
対応冷媒種別R22、R12、R502用
関連キーワード
1
2
3
4
次へ