カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(74)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 空調・電設資材(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 住設機器(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 農業・園芸資材(1)

「フレアーエルボ」の検索結果

129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレアーエルボ アソーフレアーエルボアソー(5件のレビュー)
629税込692特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途エルボタイプのフレアージョイントです。材質C3771B形状エルボ材質(本体)C3771B種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604BD
両口フレアーエルボ アソー両口フレアーエルボアソー(1件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途エルボタイプの銅管と銅管をつなぐフレアージョイントです。材質C3771B形状エルボ材質(本体)C3771B種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604BD
フレアジョイント(おねじエルボコネクタ) コーヨーフレアジョイント(おねじエルボコネクタ)コーヨー(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から25日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
フレアー式片ネジエルボ 新冷媒 ノーブランドフレアー式片ネジエルボ 新冷媒ノーブランド
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
形状エルボ
中間フレアエルボー イチネンTASCO中間フレアエルボーイチネンTASCO(3件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から5日以内出荷
新冷媒2種対応ナット
PT3/8xF1/4インチ フレアーエルボ エスコPT3/8xF1/4インチ フレアーエルボエスコ
4,620税込5,082
1袋(5個)
翌日出荷
形状フレアーエルボエスコ品番EA442AH-32
1/4インチ 雄雌 フレアーエルボ エスコ1/4インチ 雄雌 フレアーエルボエスコ
1,410税込1,551
1個
翌々日出荷
仕様銅パッキン付エスコ品番EA443EB-2材質真鍮形状フレアーエルボ
フレアー式エルボ 新冷媒 ノーブランドフレアー式エルボ 新冷媒ノーブランド(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
形状エルボ
フレアージョイント アソーフレアージョイントアソー(28件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途専用工具でラッパ状に広げた銅管を、機器・装置に接続する為のジョイントです。材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
PT1/8xF1/4インチ フレアーエルボ エスコPT1/8xF1/4インチ フレアーエルボエスコ
3,960税込4,356
1袋(5個)
翌日出荷
形状フレアーエルボエスコ品番EA442AH-12
SR33異径アダプタ 清水製作所[継手]SR33異径アダプタ清水製作所[継手](3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フレアーエルボ LF型 シンコー[継手]フレアーエルボ LF型シンコー[継手](1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から6日以内出荷
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。関連資料(0.5MB) (0.5MB)
リングエルボ アソーリングエルボアソー(15件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質黄銅(C3771B)形状エルボ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
3/8インチ 中間フレアーエルボ エスコ3/8インチ 中間フレアーエルボエスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
形状フレアーエルボエスコ品番EA442AJ-3
スイベルエルボ イチネンTASCOスイベルエルボイチネンTASCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スイベル式にて狭い配管場所や自由の利きにくい配管に最適です。
異径フレアエルボ イチネンTASCO異径フレアエルボイチネンTASCO
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
新冷媒2種対応ナット。 配管のサイズ変更時に使用します。
仕様異径タイプ
PT1/4xF1/4インチ フレアーエルボ エスコPT1/4xF1/4インチ フレアーエルボエスコ
3,960税込4,356
1袋(5個)
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA442AH-22
1/4インチ 中間フレアーエルボ エスコ1/4インチ 中間フレアーエルボエスコ
770税込847
1個
翌日出荷
形状フレアーエルボエスコ品番EA442AJ-2
フレアエルボ イチネンTASCOフレアエルボイチネンTASCO(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(6個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
新冷媒2種対応ナット
PT3/8xF3/8インチ フレアーエルボ エスコPT3/8xF3/8インチ フレアーエルボエスコ
4,730税込5,203
1袋(5個)
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA442AH-33
フレアエルボアダプター イチネンTASCOフレアエルボアダプターイチネンTASCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
狭い場所のホース接続に便利です。 90°のエルボー型。
寸法(inch)1/4"フレアオス×1/4"フレアメス(ムシ押し付)
中間フレアーエルボ LUF型 シンコー[継手]中間フレアーエルボ LUF型シンコー[継手](1件のレビュー)
799税込879
1個
6日以内出荷
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。関連資料(0.5MB) (0.5MB)
フレアー式エルボ ミヤコフレアー式エルボミヤコ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 水・エアー・油等の配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅形状エルボ
フレアー式エルボ ミヤコフレアー式エルボミヤコ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
冷媒対応品。 銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅形状エルボ
中間フレアエルボ BBKテクノロジーズ中間フレアエルボBBKテクノロジーズ
5,698税込6,268
1パック(2個)ほか
翌々日出荷
1/2インチ 中間フレアーエルボ エスコ1/2インチ 中間フレアーエルボエスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
形状フレアーエルボエスコ品番EA442AJ-4
5/8インチ 中間フレアーエルボ エスコ5/8インチ 中間フレアーエルボエスコ
3,630税込3,993
1個
翌日出荷
形状フレアーエルボエスコ品番EA442AJ-5
フレアアダプター(エルボタイプ) イチネンTASCOフレアアダプター(エルボタイプ)イチネンTASCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
90°のエルボ型
対応冷媒種別R410A/R32寸法(inch)5/16フレアメス(ムシ押付)×1/4フレアオス(ムシ付)
R410Aフレアエルボアダプタ A-Gas Japan(旧:FUSO)R410AフレアエルボアダプタA-Gas Japan(旧:FUSO)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
R410A/R32機器の気密試験に最適です。 六角ナット締めなので作業性抜群です。 シール部分がメタルタッチなのでガス漏れの心配がありません。
対応冷媒種別R410A/R32付属品シールキャップ接続口径(inch)5/16Fメス(ムシ押付)×1/4Fオス(ムシ付)
NPT1/8xF1/4インチ フレアーエルボ エスコNPT1/8xF1/4インチ フレアーエルボエスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
形状フレアーエルボエスコ品番EA442AP-12
NPT1/4xF1/4インチ メス NPT フレアーエルボ エスコNPT1/4xF1/4インチ メス NPT フレアーエルボエスコ
3,530税込3,883
1個
翌日出荷
形状フレアーエルボエスコ品番EA442AP-22
G1/4"xR1/4" フレアーエルボ(Φ8銅管接続用) エスコG1/4"xR1/4" フレアーエルボ(Φ8銅管接続用)エスコ
490税込539
1個
当日出荷
仕様適用フレアーナット:EA426AW-53フレアーねじ:G1/4"材質真鍮使用温度範囲(℃)-20~120適合流体冷温水・不凍液・油・エアーアズワン品番64-7849-10ねじサイズR1/4"
G1/4"xR1/8" フレアーエルボ(Φ8銅管接続用) エスコG1/4"xR1/8" フレアーエルボ(Φ8銅管接続用)エスコ
465税込512
1個
翌日出荷
仕様適合フレアーナット:EA426AW-53フレアーねじ:G1/4"材質真鍮使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアーアズワン品番64-7849-11ねじ径R1/8”
R410A/R32用PTフレアエルボ  5/16フレアX1/4PT イチネンTASCOR410A/R32用PTフレアエルボ 5/16フレアX1/4PTイチネンTASCO
3,998税込4,398
1セット(3個)
4日以内出荷
対応冷媒種別R410A/R32寸法(inch)(フレア)5/16"、(R(PT))1/4"
黄銅製 フレア継手 エルボユニオン 群協製作所黄銅製 フレア継手 エルボユニオン群協製作所
560税込616
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
フレアジョイント(ユニオンエルボ) コーヨーフレアジョイント(ユニオンエルボ)コーヨー
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
フレアー式片ネジエルボ ミヤコフレアー式片ネジエルボミヤコ
779税込857
1個
3日以内出荷
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 水・エアー・油等の配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅形状エルボ
フレアー式片ネジエルボ ミヤコフレアー式片ネジエルボミヤコ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
冷媒対応品。 銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅形状エルボ
フレアジョイント(めねじエルボコネクタ) コーヨーフレアジョイント(めねじエルボコネクタ)コーヨー
879税込967
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
黄銅製管継手 フレアージョイント FE ハーフエルボ フジトク黄銅製管継手 フレアージョイント FE ハーフエルボフジトク
579税込637
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら