281件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途なまし銅管用 エスコ品番EA206C 寸法(mm)190×75×140(H) 質量(g)1000 タイプインチ 適合サイズ3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
1個
4,220 税込4,642
当日出荷

従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。
タイプインチ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。 信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。
用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用 全長(mm)178 角度(°)45 フレア
1台
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。専用アダプター付属。お手持ちのドライバードリルで電動作業もできます。白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
タイプインチ
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプインチ 使用範囲1/8~1-1/8 テーパー3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

従来、新冷媒用のフレア加工ができます。ショートサイズなので狭い場所でも作業が楽にできます。
仕様新規格(R410A)対応 タイプインチ 適合サイズ1/4"、3/8"、1/2"
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

●重量900gと超軽量(アルミ製) ●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能 ●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止 (実用新案登録第3196796号) ●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号) ●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号) ●アルミ合金の4穴バー ●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。
トラスコ品番162-4837 セット内容クランプハンドル、六角→四角変換アダプター 材質アルミ 全長(mm)153 高さ(mm)106~138 質量(g)900 タイプインチ 奥行(mm)32 差込角(mm)六角6.35 角度(°)【フレアリング】45 本体寸法(mm)153×32×106~138 サイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8 適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管) 対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A、R32等
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

1個
3,980 税込4,378
当日出荷

フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断 セット内容フレアリングツール/チューブカッター(GFC-111)/プラスチックケース 質量(kg)1.6
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。ラチェット式なので往復動作でフレア加工ができます。白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
タイプインチ
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合なまし銅管 質量(g)1500 タイプインチタイプ 適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8、3/4インチ
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体がアルミ合金製で驚くほどの軽量化を実現しています。 偏芯式で新冷媒に対応しています。
用途銅管フレア加工に。銅管フレア加工 トラスコ品番818-3237 種別インチ用 質量(g)810 適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管) フレア角度(°)45 適合管外径(インチ)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

パイプフレアー&パイプカッターセット モノタロウ 動画あり
フレアリングツールとパイプカッターのセット品です。 収納ケース付きなので、保管に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断 質量(kg)約1.37 タイプインチ 使用範囲(inch)【カッター】1/8~1-1/8、【フレアツール】3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

用途適合配管:軟質銅管 適合機種GFW-154 質量(g/セット)50 トラスコ品番327-2851 質量(g)50 適合配管軟質銅管
1セット(5個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 フレア加工が完了するとクラッチが働きハンドルがカラ回りして必要以上の負荷がかかりません。 新規格対応、なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。 タスコブランドフレアツールは全タイプ偏心式できれいな加工。 フレア加工完了時の過負荷防止機構付。 赤い帯:3/4銅管(内厚1.2mm)新規格対応を示します。 白ライン:白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。 ピンクの帯:R410A対応を示します。(新冷媒) クランプバー:1/4~3/4まで対応。1/4~1/2までのショートサイズもあります。 偏心式加工:偏心して回転し、ムラなく確実にフレア加工できます。
タイプインチ 適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)247×133×198
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
1,298 税込1,428
3日以内出荷

アルミ製の超軽量タイプフレアツールです。 軽いので手への負担が少なくすみます。 R410A、R32第2種フレア加工規格対応品。
材質(本体部・バー)アルミニウム 質量(kg)0.75 タイプインチ 適合規格第2種フレア加工規格(JIS B8607) 機構クラッチ式(フレア仕上がり時ハンドル空回り機能) 適合管径(Φinch)(なまし銅管第1種2種)1/4、3/8、1/2、5/8 本体寸法(長さL×高さH)(mm)135×135
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

従来、新冷媒用のフレア加工ができます。ショートサイズなので狭い場所でも作業が楽にできます。クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。
仕様新規格(R410A)対応 タイプインチ 適合サイズ1/4"、3/8"、1/2"
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1個
特価
8,798 税込9,678
当日出荷

軽量・小型のフレアツールケースです。
仕様内部ウレタン張 材質アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×133×198
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。 フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。 手首を疲れさせないクイックハンドル方式を採用。 ハンドルを左右に動かすだけでフレア加工が出来ます。 特殊ベアリング採用のため滑らかなハンドル操作。耐久性にも優れています。 ハンドル中央部にノブがなく、手のひらにジャストフィットします。 赤い帯:3/4銅管(内厚1.2mm)新規格対応を示します。 ピンクの帯:R410A対応を示します。(新冷媒) 白ライン:白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。 クイックハンドル:クイックハンドルとは、ハンドルを上下に動かす事により右回り(加工)、左回り(もどす)が切り替わるラチェットアクションハンドルです。ハンドル動作だけで切り替わるラチェットアクションの為、場所もとらず、手の疲れも少なくなり、スムーズな加工作業ができます。 新規格対応、なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。
セット内容フレアツール(TA550HB)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2) タイプインチ 適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)247×133×198
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

エアコン施工時の銅管フレア加工にご使用いただけます。アルミ製で軽量。スライド式プランジャー位置決め機構で、確実な作業を実現。一般冷媒管用銅管4サイズに対応(1/4 、3/8 、1/2 、5/8 )。新規格対応。ゲージバーにツラ出しアタッチメントを標準装備。ラチェット仕様で作業性アップ。フォレックリング(正逆回転切替ノブ)をハンドル下に搭載、誤操作を防止。アルミ製で軽量!。簡単・確実・きれいなフレア加工を実現!
材質(クランプハンドル)鉄、(ゲージバー)アルミニウム、(コーン)スチール合金 材質(本体)アルミ合金 質量(g)995 適合銅管径1/4、3/8、1/2、5/8
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

700-RPA ラチェット式軽量フレアツール BBKテクノロジーズ 動画あり
●超軽量フレア第5弾 待望の内蔵ラチェット仕様 ●重量995gと超軽量(アルミ製) ●フォレックリング(正逆回転切替ノブ)を採用 ●切替ノブはハンドル下に搭載、誤作動を確実に防止 ●スライド式プランジャー位置決め構造により、従来は目視での確認が必要だった、本体(ヨーク部)の固定位置を、スライドした際に適切な位置で止まる構造となりました(実用新案登録第3181779号) ●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、だれでも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号) ●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号) ●アルミ合金の4穴バー ●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。※ラインより大きくしたい、小さくしたいはご自身でご判断ください。あくまで、JIS規格の大きさでラインにしてあります。
トラスコ品番120-8643 材質アルミ 質量(g)995 タイプインチ用 角度(°)フレアリング角度:45 適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管) 対応冷媒種別R22、R404A、R407C、R410A、R32他 適合管外径(インチ)1/4、3/8、1/2、5/8
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

アルミ製の超軽量タイプフレアツールです。軽いので手への負担が少なくすみます。R410A、R32第2種フレア加工規格対応品
適合なまし銅管(第1種2種) 長さ(mm)135 幅(mm)135 適合規格第2種フレア加工規格(JIS B8607) 適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8 機構クラッチ式(フレア仕上がり時ハンドル空回り機能)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1個
59,980 税込65,978
当日出荷

●37°ミリタイプフレアツールです ●ドライバードリル用ビット、ラチェットハンド付き ●付属のドリル用ビットを使用して電動ドライバーを使って作業が行えます(9.6V以上)
トラスコ品番852-0688 質量(kg)1.5 タイプミリ 本体質量(kg)1.69 適合サイズ6、8、10、15、16mm 適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管) フレア角度(°)37
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

700-FNPA 軽量型フレアツール BBKテクノロジーズ 動画あり
ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。※ラインより大きくしたい、小さくしたいはご自身でご判断ください。あくまで、JIS規格の大きさでラインにしてあります。
トラスコ品番836-8112 質量(g)700 タイプインチ 適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8(4穴) 適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管) フレア角度(°)45
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

BBKテクノロジーズフレアツール用ケース
FNシリーズ専用ケースです。
質量(g)865 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×198×141
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

BBKテクノロジーズフレアツールキット
セット内容フレアツール:700-FNPA、チューブカッター:TC-320T、ケース:BOX-A タイプインチ 適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8(700-DPAのフレア加工サイズ) 適合チューブアルミニウム管(外径規制管) フレア角度(°)45
1セット
47,980 税込52,778
3日以内出荷

BBKテクノロジーズフレアツールキット
セット内容フレア(700-DPC)、チューブカッター(TC-320S)、リーマー(211-F)、ケース(BOX-A) タイプインチ 適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8 (4穴) フレア角度(°)45フレア 適合チューブ材質軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

5サイズタイプのコンパクト設計。ラチェット式なので手に負担が少なく楽にフレアリング加工できます。ダイヤルを左右に切替可能
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

アルミ製の超軽量タイプにラチェット機能を付けた最新のフレアツールです。軽い上にラチェット式なので驚く程、楽に加工できます。R410A、R32第2種フレア加工規格対応品
適合なまし銅管(第1種2種) 長さ(mm)135 幅(mm)150 適合規格第2種フレア加工規格(JIS B8607) 適合サイズ1/4、 3/8、 1/2、 5/8 機構ラチェットハンドル、クラッチ式(フレア仕上がり時にハンドル空回り機能)
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

FS-500Rのケースセット。5サイズタイプのコンパクト設計。ラチェット式なので手に負担が少なく楽にフレアリング加工できます。ダイヤルを左右に切替可能
1セット
24,980 税込27,478
5日以内出荷

スライドロック機構&銅管ガイドが正確な作業をサポート!。アルミ製軽量ボディのニュースタンダードモデル。位置決めをサポートするスライドロック機構搭載。銅管セットをサポートする銅管ガイド付(着脱はできません)。
質量(g)約780 適合サイズ1/4″・5/16″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″ ハンドルタイプノーマルハンドル
1台
15,980 税込17,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
セット内容本体(TA550Y)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2) タイプインチ 適合サイズ1/4"・3/8"・1/2"
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷


従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 専用アダプター付属。 インパクトドライバードリルは使用できません。 お手持ちのドライバードリルで電動作業が可能。作業効率UP。
セット内容フレアツール(TA550DB)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2) タイプインチ 適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷