カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(39)
    • 銅管用継手(38)
  • 空調・電設資材(53)
    • フレア式継手(46)
    • 銅管継ぎ手(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
    • 高圧用ユニオン(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 電気材料(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ

「フレアーユニオン」の検索結果

108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ユニオンティー 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ユニオンティー三興マテリアルサプライ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)【常温】6.86
真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ユニオンエルボ 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ユニオンエルボ三興マテリアルサプライ
1,698税込1,868
1個
16日以内出荷
スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)【常温】6.86
真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ユニオン 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ユニオン三興マテリアルサプライ
999税込1,099
1個
16日以内出荷
スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)【常温】6.86
真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 バルクヘッドユニオン 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 バルクヘッドユニオン三興マテリアルサプライ
1,598税込1,758
1個
16日以内出荷
スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)【常温】6.86
黄銅製 フレア継手 チーズユニオン 群協製作所黄銅製 フレア継手 チーズユニオン群協製作所
931税込1,024
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
黄銅製 フレア継手 フレヤードユニオン 群協製作所黄銅製 フレア継手 フレヤードユニオン群協製作所
360税込396
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
黄銅製 フレア継手 ハーフユニオン 群協製作所黄銅製 フレア継手 ハーフユニオン群協製作所
240税込264
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
黄銅製 フレア継手 エルボユニオン 群協製作所黄銅製 フレア継手 エルボユニオン群協製作所
560税込616
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
ソケット イチネンTASCOソケットイチネンTASCO
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
※ソケットは専用の保温材とセット価格です。
フレアーユニオンナット付 桃陽電線フレアーユニオンナット付桃陽電線
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別フレアユニオンナット付入数(個)1
3/8×3/8フレアユニオン アンモニア用 イチネンTASCO3/8×3/8フレアユニオン アンモニア用イチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
仕様仕様:鉄メッキ、両端3/8″フレア(UNF5/8″-18)オスアズワン品番65-9076-37危険物の類別非危険物
フィックスレンチ 12x17mm/14x21mm EA605BKシリーズ エスコフィックスレンチ 12x17mm/14x21mm EA605BKシリーズエスコ
5,640税込6,204
1本
翌日出荷
注意:フレアユニオン本体側固定レンチの為、締付や緩めることはできません。 エアコンの機種によってはサイズが合わない場合もございます。1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定ができます。トルクレンチの2丁掛けに適しています。横滑り防止プレートは取り外し可能です。2mmのアレンレンチにて取り外すことができます。業界初のトルクレンチ受け側専用レンチです。ルームエアコン(1/4"、3/8"用)室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用レンチです。
仕様●商品名:フィックスレンチ●サイズ(mm):12・14・17・21●厚み(mm):8●全長(mm):250●重量(g):220●材質:合金鋼アズワン品番65-9267-38危険物の類別非危険物
気密試験セット エスコ気密試験セットエスコ
125,000税込137,500
1セット
翌日出荷
配管の気密試験に便利なセット品です。
仕様●型番:FS-850A●〈セット内容〉:13点セット・チッソガス調整器・Φ75mm置針式圧力計(チーズアダプタ付)・開閉バルブ・フレアユニオン(1/4"片側ムシ付)×5個・R410Aフレアアダプタ・チッソ調整器用フレアアダプタ・ホース:3m・ガス漏れ検知液・収納用アルミケース●用途:冷媒封入前の配管漏洩検査に。●チッソガス調整器圧力:1次側:0~25MPa(メスねじ)2次側:0~16MPa(最高使用圧力8MPa)(オスねじ)●開閉バルブサイズ:1/4"フレア・オス×1/4"フレア・メス(ムシ押付)●フレアユニオンサイズ:1/4"×1/4"、1/4"×3/8"、1/4"×1/2"、1/4"×5/8"、1/4"×3/4"●R410Aフレアアダプタサイズ:5/16"メス(ムシ押付)×1/4"オス(ムシ付)●チッソ調整器用フレアアダプタサイズ:1/4"フレアオス×M16P1.5メス●ケースサイズ:410×190×275(H)mm●重量:9.3kgアズワン品番65-3883-34危険物の類別非危険物
3/8"アンモニアチャージングホースアダプタ アサダ3/8"アンモニアチャージングホースアダプタアサダ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
鋼製(メッキ)のフレアユニオン。
ワンタッチ継手 異形ユニオン TSC(旧多久販売)ワンタッチ継手 異形ユニオンTSC(旧多久販売)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
冷媒用銅管をワンタッチで接続!冷媒配管の新時代へ。ワンタッチだから締付け工具不要。ワンタッチだから施工時間を短縮。ワンタッチだからフレア加工不要。専用工具で取り外し可能。漏れを防ぐダブルリング機構。ロウ付接続を行う従来工法と比較して、施工時間を40%以上短縮!
用途冷媒用銅管専用継手形状コイル、直管区分質別:O、1/2H肉厚(mm)適合:0.8~1.2最高圧力(MPa)4.3JIS規格JIS H 3300 C 1220T冷媒R32、R410A、R407C、R404A、R22適合温度(℃)-35~120
ワンタッチ継手 中間ユニオン TSC(旧多久販売)ワンタッチ継手 中間ユニオンTSC(旧多久販売)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
冷媒用銅管をワンタッチで接続!冷媒配管の新時代へ。ワンタッチだから締付け工具不要。ワンタッチだから施工時間を短縮。ワンタッチだからフレア加工不要。専用工具で取り外し可能。漏れを防ぐダブルリング機構。ロウ付接続を行う従来工法と比較して、施工時間を40%以上短縮!
用途冷媒用銅管専用継手形状コイル、直管区分質別:O、1/2H肉厚(mm)適合:0.8~1.2最高圧力(MPa)4.3JIS規格JIS H 3300 C 1220T冷媒R32、R410A、R407C、R404A、R22適合温度(℃)-35~120
ロックナット付フレアーユニオン BUF型 シンコー[継手]ロックナット付フレアーユニオン BUF型シンコー[継手]
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
黄銅製管継手 フレアージョイント FG 圧力計ユニオン フジトク黄銅製管継手 フレアージョイント FG 圧力計ユニオンフジトク
889税込978
1個
4日以内出荷
形状ユニオン
黄銅製管継手 フレアージョイント FT ユニオンチーズ フジトク黄銅製管継手 フレアージョイント FT ユニオンチーズフジトク
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
材質黄銅形状チーズ
黄銅製管継手 フレアージョイント FM ハーフユニオン(メス) フジトク黄銅製管継手 フレアージョイント FM ハーフユニオン(メス)フジトク
769税込846
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
形状ハーフユニオン(メス)
黄銅製管継手 フレアージョイント FU フレヤードユニオン フジトク黄銅製管継手 フレアージョイント FU フレヤードユニオンフジトク
429税込472
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
形状フレヤードユニオン
黄銅製管継手 フレアージョイント FC ハーフユニオン フジトク黄銅製管継手 フレアージョイント FC ハーフユニオンフジトク
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ハーフユニオン
リング式銅管用継手 フレアードユニオン IVL-FCシリーズ イシグロリング式銅管用継手 フレアードユニオン IVL-FCシリーズイシグロ
539税込593
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様フレアードユニオン材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
(10966)ユニオン; フレア いすゞ自動車(10966)ユニオン; フレアいすゞ自動車
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
径異フレアユニオン(ナット付)新 Panasonic(パナソニック)径異フレアユニオン(ナット付)新Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
フレアユニオン(ナット付)  新冷媒 Panasonic(パナソニック)フレアユニオン(ナット付) 新冷媒Panasonic(パナソニック)
869税込956
1個
3日以内出荷
フレアユニオン(ナット付) 2分 新冷媒 Panasonic(パナソニック)フレアユニオン(ナット付) 2分 新冷媒Panasonic(パナソニック)
599税込659
1個
3日以内出荷
フレアユニオンナット付 因幡電工フレアユニオンナット付因幡電工(8件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
材質黄銅仕様新冷媒2種対応対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
気密試験用N2キット イチネンTASCO気密試験用N2キットイチネンTASCO(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
当日出荷
配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。
対応冷媒種別R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32寸法(mm)(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230接続口径(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オスキット内容T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20~50℃)(TA413SA-2)二次側圧力(MPa)(チッソ調整器)0~10.0(TA380N)
フレアユニオン本体 因幡電工フレアユニオン本体因幡電工(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(5個)
当日出荷
仕様新冷媒2種対応対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
フレアユニオンナット付 因幡電工フレアユニオンナット付因幡電工(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1パック(10個)ほか
当日出荷
仕様新冷媒2種対応対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
気密試験用フレアユニオン A-Gas Japan(旧:FUSO)気密試験用フレアユニオンA-Gas Japan(旧:FUSO)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
1/4フレア片側ムシ付気密試験用フレアユニオン。
付属品Fナット、シールキャップ各1個
5/8"x3/4" フレアーユニオン(2個) エスコ5/8"x3/4" フレアーユニオン(2個)エスコ
6,090税込6,699
1個
翌日出荷
エスコ品番EA430AC-56A
1/2"x5/8" フレアーユニオン(2個) エスコ1/2"x5/8" フレアーユニオン(2個)エスコ
3,590税込3,949
1個
翌日出荷
形状ユニオンエスコ品番EA430AC-45A
3/8"x1/2" フレアーユニオン(2個) エスコ3/8"x1/2" フレアーユニオン(2個)エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
エスコ品番EA430AC-34A
F1/2”x1/2” フレアハーフユニオン(ロウ付型) エスコF1/2”x1/2” フレアハーフユニオン(ロウ付型)エスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA442AC-44
F3/8”x3/8” フレアハーフユニオン(ロウ付型) エスコF3/8”x3/8” フレアハーフユニオン(ロウ付型)エスコ(1件のレビュー)
655税込721
1個
当日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA442AC-33
F1/4”x1/4” フレアハーフユニオン(ロウ付型) エスコF1/4”x1/4” フレアハーフユニオン(ロウ付型)エスコ(1件のレビュー)
370税込407
1個
当日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA442AC-22
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら