空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。
信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。
用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用
全長(mm)178
角度(°)45 フレア
フレアリングツールとパイプカッターのセット品です。
収納ケース付きなので、保管に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断
質量(kg)約1.37
タイプインチ
使用範囲(inch)【カッター】1/8~1-1/8、【フレアツール】3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。
タイプインチ
用途なまし銅管用
エスコ品番EA206C
寸法(mm)190×75×140(H)
質量(g)1000
タイプインチ
適合サイズ3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
1個
¥4,220
税込¥4,642
当日出荷
従来、新冷媒用のフレア加工ができます。ショートサイズなので狭い場所でも作業が楽にできます。
仕様新規格(R410A)対応
タイプインチ
適合サイズ1/4"、3/8"、1/2"
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
このセット一つでパイプ類の切断、フレア加工が可能です。
用途銅、鉛、鉄、アルミ、塩ビ管などの切断、フレアリング加工に。
タイプインチ
角度(°)フレア加工:45
切断能力(mm)Φ4.0-Φ28.0
寸法(inch)フレア加工パイプ径:5/8、3/8、3/16、1/4、5/16、7/16、1/2
1セット
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。専用アダプター付属。お手持ちのドライバードリルで電動作業もできます。白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
タイプインチ
こんなお得な商品も!

パイプフレアー&パイプカッターセット
モノタロウ
¥5,498
税込¥6,048
フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断
セット内容フレアリングツール/チューブカッター(GFC-111)/プラスチックケース
質量(kg)1.6
アダプターを取換えることにより、これ一台でフレア加工及びスエイジング加工が出来ます。
トラスコ品番852-0683
質量(kg)1.95
タイプインチ
適合サイズ1/8、3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8、3/4インチ(スエイジング)3/16、1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ
フレア角度(°)45
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
●重量900gと超軽量(アルミ製)
●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能
●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止
(実用新案登録第3196796号)
●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号)
●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号)
●アルミ合金の4穴バー
●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。
トラスコ品番162-4837
セット内容クランプハンドル、六角→四角変換アダプター
材質アルミ
全長(mm)153
高さ(mm)106~138
質量(g)900
タイプインチ
奥行(mm)32
差込角(mm)六角6.35
角度(°)【フレアリング】45
本体寸法(mm)153×32×106~138
サイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8
適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)
対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A、R32等
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。
フレア加工が完了するとクラッチが働きハンドルがカラ回りして必要以上の負荷がかかりません。
新規格対応、なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。
タスコブランドフレアツールは全タイプ偏心式できれいな加工。
フレア加工完了時の過負荷防止機構付。
赤い帯:3/4銅管(内厚1.2mm)新規格対応を示します。
白ライン:白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
ピンクの帯:R410A対応を示します。(新冷媒)
クランプバー:1/4~3/4まで対応。1/4~1/2までのショートサイズもあります。
偏心式加工:偏心して回転し、ムラなく確実にフレア加工できます。
タイプインチ
適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)247×133×198
従来、新冷媒用のフレア加工ができます。ショートサイズなので狭い場所でも作業が楽にできます。クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。
仕様新規格(R410A)対応
タイプインチ
適合サイズ1/4"、3/8"、1/2"
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
アルミ製の超軽量タイプフレアツールです。
軽いので手への負担が少なくすみます。
R410A、R32第2種フレア加工規格対応品。
材質(本体部・バー)アルミニウム
質量(kg)0.75
タイプインチ
適合規格第2種フレア加工規格(JIS B8607)
機構クラッチ式(フレア仕上がり時ハンドル空回り機能)
適合管径(Φinch)(なまし銅管第1種2種)1/4、3/8、1/2、5/8
本体寸法(長さL×高さH)(mm)135×135
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

フレアリングツール
モノタロウ
¥3,498
税込¥3,848
フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のダブルフレア加工に。
タイプインチ用
寸法適合管外径(インチ):3/16、1/4、5/16、3/8、1/2
質量(kg/セット)1.4
トラスコ品番125-6459
セット内容フレアリングツール/ダブルフレアアダプター(5個)/プラスチックケース
質量(kg)1.4
1セット
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。ラチェット式なので往復動作でフレア加工ができます。白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
タイプインチ
本体がアルミ合金製で驚くほどの軽量化を実現しています。
偏芯式で新冷媒に対応しています。
用途銅管フレア加工に。銅管フレア加工
トラスコ品番818-3237
種別インチ用
質量(g)810
適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)
フレア角度(°)45
適合管外径(インチ)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。
ラチェット式なので往復動作でフレア加工ができます。
使い易いラチェット式。狭い場所でもフレア加工が可能。
セット内容フレアツール(TA550WB)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2)
タイプインチ
適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
専用ソケットアダプターを用いると電動ドリルでフレア加工ができ便利です。偏芯式で加工面がきれいな仕上がりです。新冷媒に対応しています。
用途銅管フレア加工に。
付属品専用ソケットアダプター(3/8差込対応)
材質スチール
角度(°)フレアリング:45
ラチェット機構ハンドルのためハンドルを持ち換えずに連続回転操作ができ便利です。偏芯式で加工面がきれいな仕上がりです。新冷媒に対応しています。
用途銅管フレア加工に。
材質スチール
角度(°)フレアリング:45
ダイブロック式のバーでしっかり固定し、ロールエア方式でフレア加工します。適合チューブは銅、アルミ、なましたステンレスまで対応します。バイスを使用してフレア加工してください。
タイプインチ
フレア角度(°)37
新機能のラチェット式送りねじハンドルで回転に要する力が小さく作業できます。
用途銅管のフレア加工に。
トラスコ品番371-9863
質量(kg)1.6
タイプインチ用
画素数カメラ部:25万画素CCD
適合管外径(Φmm)30~110
1丁
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
専用のラチェットハンドルを使いフレア加工します。
適合軟質銅、アルミニウム管
質量(kg)2
タイプインチ
適合サイズ1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ
フレア角度(°)45
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
専用アダプターを使いドライバードリルで電動フレア加工ができます。
用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。
仕様インチサイズ用
トラスコ品番275-8997
質量(kg)1.6
タイプインチ用
適合管径(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
1セット
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
本体・ゲージバーが、アルミ製なので超軽量です。(メーカー従来品比:50%以下)
過負荷防止のクラッチ機構付です。
用途エアコン取り付け時のフレア加工作業に。
仕様インチサイズ用
トラスコ品番757-1151
材質(本体・ゲージバー)アルミ製
質量(g)0.75
タイプインチ用
適用管外径(Φmm)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。
クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。
白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
セット内容本体(TA550G)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2)
タイプインチ
適合サイズ1/4"・3/8"・1/2"
1セット
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。
クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。
フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。
手首を疲れさせないクイックハンドル方式を採用。
ハンドルを左右に動かすだけでフレア加工が出来ます。
特殊ベアリング採用のため滑らかなハンドル操作。耐久性にも優れています。
ハンドル中央部にノブがなく、手のひらにジャストフィットします。
赤い帯:3/4銅管(内厚1.2mm)新規格対応を示します。
ピンクの帯:R410A対応を示します。(新冷媒)
白ライン:白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
クイックハンドル:クイックハンドルとは、ハンドルを上下に動かす事により右回り(加工)、左回り(もどす)が切り替わるラチェットアクションハンドルです。ハンドル動作だけで切り替わるラチェットアクションの為、場所もとらず、手の疲れも少なくなり、スムーズな加工作業ができます。
新規格対応、なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。
セット内容フレアツール(TA550HB)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2)
タイプインチ
適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)247×133×198
フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のスエジ加工・フレア加工
トラスコ品番125-6386
セット内容フレアリングツール/スエジアダプター(5個)/プラスチックケース
質量(kg)2.4
タイプインチ用
寸法適合管外径(”):フレア1/8、3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8、3/4スエジ3/16、1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
1セット
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。
専用アダプター付属。
インパクトドライバードリルは使用できません。
お手持ちのドライバードリルで電動作業が可能。作業効率UP。
セット内容フレアツール(TA550DB)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2)
タイプインチ
適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
フレアリングバーとクランプの取り外しができ、作業しやすく、収納に便利です。
用途空調、油圧機器などの配管作業時のフレア加工に。
タイプインチ
パイプ径(Φmm)フレア加工:4.8、6.4、7.9、9.5、11.1、12.7、14.2
寸法(inch)フレア加工パイプ径:3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8
使用可能材質銅、真鍮、アルミ
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
電動ドリルドライバーを使用してフレアが作れるフレアリングツールで、フレア加工がより楽に、より早くできます。
電動ドリルドライバーがない場合は、手動でも使えます。
付属品800-FDN用ラチェットハンドル3/8、専用アダプター(電動工具用)
タイプインチ
適合サイズ1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4(6穴)
適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)
フレア角度(°)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
専用ラチェットハンドル付でスピーディーに楽々仕上げできます。
用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。
仕様インチサイズ用
トラスコ品番276-9522
質量(kg)1.8
タイプインチ用
適合管径(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
1セット
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
管をつかむチャックがハンドルを回すだけで無段階固定できます。
用途銅・アルミ・真鍮の主に油圧配管時の45°フレア加工に。
タイプインチ・ミリ用
適合管径(外径)3/16~5/8(4~16)
質量(g/セット)960
仕様インチ・ミリサイズ用
トラスコ品番178-1201
質量(g)960
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
偏芯式フレアコーンできれいに加工できます。フレア完了時の過負荷防止機構付です。
用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。
タイプインチ用
仕様インチサイズ用
アルミ製の超軽量タイプにラチェット機能を付けた最新のフレアツールです。
軽いうえにラチェットしきなので驚く程、楽に加工できます。
R410A、R32第2種フレア加工規格対応品。
材質(本体部・バー)アルミニウム
質量(kg)1.04
タイプインチ
適合規格第2種フレア加工規格(JIS B8607)
機構ラチェットハンドル、クラッチ式(フレア仕上がり時にハンドル空回り機能)
適合管径(Φinch)(なまし銅管第1種2種)1/4、3/8、1/2、5/8
本体寸法(長さL×高さH)(mm)135×150
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。
白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
セット内容本体(TA550Y)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2)
タイプインチ
適合サイズ1/4"・3/8"・1/2"
1セット
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
クイックハンドルにより、ハンドルを持ち換える必要がないため、手が疲れず連続回転操作が可能です。
新冷媒・新規格対応(なまし銅管3/4肉厚1.2mm対応型)です。
用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。
仕様インチサイズ用
トラスコ品番276-9581
質量(kg)1.8
タイプインチ用
適合管径(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
1セット
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
ラチェット機構により、ハンドルを持ち換える必要がないため、手が疲れず連続回転操作が可能です。
用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に
仕様偏芯式、新冷媒・新規格対応(なまし銅管3/4肉厚1.2mm対応型)
トラスコ品番483-6626
質量(kg)1.7
タイプインチ用
管外径(inch)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
重量760gのアルミ製軽量フレアツールがついに登場一般的なフレアツールと比べて約半分の質量。
軽量なので作業性も携帯性も抜群従来冷媒用・新冷媒用の銅管フレア加工ができます。
タイプインチ
適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″(4穴)
5サイズタイプのコンパクト設計。
ラチェット式なので手に負担が少なく楽にフレアリング加工できます。
タイプインチ
フレアサイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。※ラインより大きくしたい、小さくしたいはご自身でご判断ください。あくまで、JIS規格の大きさでラインにしてあります。
トラスコ品番836-8112
質量(g)700
タイプインチ
適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8(4穴)
適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)
フレア角度(°)45
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ