985件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

シール性能の安定化を実現。施工品質の標準化。挿入力低減。
使用ガス都市ガス 適合都市ガス 長さ(m)30
1本(30m)
21,980 税込24,178
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻(30m)
16,900 税込18,590
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

都市ガスの固定形ガス機器の接続に対応。用途に合わせて選べます。両側ユニオン構造で施工が容易。チューブのフレアシート部はメタルシートによる機密構造。樹脂コーティングし、さらに保護菅を被覆したチューブと黄銅製金具による耐腐食構造。
使用ガス都市ガス 仕様都市ガス用/屋内外兼用型(FHO)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB 使用温度範囲-20~140℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。 材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB 使用温度範囲-20~140℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

フレキガス栓とヒューズガス栓を一体にしました。 ヒューズガス栓はON-OFF機構付きで中間開栓状態ではガスが流れません。 入口側六角部が自在型なので狭い場所にも容易に施工ができます。 ヒューズガス栓のホースエンドは360°回転しますのでゴム管に無理を与えることなく接続が可能です。 割座金(ホワイト)が同梱されています。 ホースエンドには高気密のガス栓キャップBが付いています。
使用ガスLPガス 材質亜鉛製 接続(入口Rc1/2)フレキ側:Rc1/2、ヒューズ側:Φ9.5ホースエンド 適合機器フレキ側:45.4kW以下、ヒューズ側:15kW以下 使用長さ(m)(ゴム管)フレキ側:-、ヒューズ側:5 流量(作動)フレキ側:-、ヒューズ側:1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa)フレキ側:-、ヒューズ側:250
1個
6,998 税込7,698
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気ガスを室外に放出する。 排気ガスの排出位置を変更するための継ぎ手です。 発電機、検診車に使用できます。 内径に重要な商品(電線、配線等)を入れた場合、保護材として使用できます。 柔軟で曲げやすい。
仕様エキスパンド、スリット付きステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・リング) 付属品鉄製パイプ、クランプ(1個)
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400 使用温度範囲-20~350℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る) 材質フレキ部:ステンレス(SUS304) 仕様振動吸収、変位伸縮吸収 使用圧力0.1~1.0MPa 使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400) 仕様JIS 10K 使用温度範囲-20~350℃ 最高使用圧力1MPa 接続フランジ接続 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・風呂釜・湯沸器等)を接続するためのホース めねじの種類Rc1/2 使用ガス都市ガス おねじの種類R1/2
1本
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガス用フレキシブル管外被覆のはくり作業に最適。 特殊刃の採用でステンレス管に切断キズが付きません。
付属品スペア刃1枚 適合8A~32A トラスコ品番370-9078 質量(g)80
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

メタルタッチ仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管 使用ガスLPガス
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス 材質黄銅製 寸法E(mm)27 寸法B(mm)47.9
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレキ直接続・Rc1/2ねじ接続・本体、固定枠、化粧プレート(アイボリー)が同梱されています。
用途取付台の向きにより、上接続、下接続、背面接続の3方向に換えられますので必要に応じて取付台の向きを換えてください。 使用ガスLPガス 流量(kL/h)1.2
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス 材質黄銅製 寸法E(mm)22 寸法B(mm)80
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス用ステンレス鋼フレキシブル管(被覆付)用の両サドルです。
材質耐候性樹脂製 厚さ(mm)5
1箱(20本)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用ガス都市ガス 仕様(機器側)Rc1/2 寸法E(mm)F22 寸法B(mm)80 色(つまみ部)ベージュ
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用ガスLPガス タイプフレキ配管用 適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m)(ゴム管)5 流量(作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa)343
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角部、コンセント部が自在構造のため、施工性が向上しました。 取付姿勢が自由なので、LAタイプ、LBタイプの区分けは必要はありません。 配管方法によりフレキ配管用、および、鉄管配管用があります。 鉄管配管用を用いることにより、今まで取り替えできなかったガス栓の交換が可能になりました。
使用ガス都市ガス コード長さ(m)(ガスソフト)5以内 接続(入口×出口)10Aフレキ管×Φ9.5コンセント 適合ガス13A、12A アズワン品番64-5127-31 作動時圧損(Pa)402 流量(kL/h)1.2air
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

1個
4,898 税込5,388
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

可燃性ガスを素早く、かつ迅速に検知します。非防爆タイプになります。メタン、プロパン、ブタン、エタノール、アンモニア、水素などの可燃ガスを検知できます。フレキシブルプローブを採用してます。
用途検知対象:可燃性ガス。 トラスコ品番421-7063 質量(g)450 電源単3アルカリ電池×4本(付属) 測定範囲(ppm)0~6400 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)130×60×260
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

1枚あたり318×280ミリ。蛇腹折りでコンパクトなのに、全長560М。ミシン目も入っているので切り離しやすい商品です。
1本ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式) 吸引式で素早い検知反応を実現 オートパワーオフ機能付 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。 最高感度3g/年(R410A/R32)の吸引式最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 船舶、冷凍倉庫にも強い(-10~60℃) 雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載 3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等 対象ガスR22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等のHFC/HCFC系ガス 付属品チェックリーク、フィルター×5、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書 寸法(mm)220×65×42(フレキシブル長400) 質量(g)約400 電源単3アルカリ電池×4(寿命約7時間)/20℃環境下において、ACアダプタ(DC5V) 表示(検知)ブザー・リークレベル表示LED 使用環境-10~60℃ RH80%以下 検知方式半導体ガスセンサ/吸引式 感度調整L/M/H3段階感度切換
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

20年の実績と信頼を誇るDC-8シリーズの最新モデル デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(ボタン手動式) 寒冷地・冷凍冷蔵倉庫など幅広い現場対応が可能(-10~60℃) 連続使用40時間の省電力エコ設計 最高感度3g/年(R410A/R32)の拡散型最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 雰囲気汚染時に便利なオートゼロ補正機能搭載 2段階切替の感度調整(Lo/Hi)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等 対象ガスR22、R502、R123、R23、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R507A等のHFC/HCFC系ガス 付属品チェックリーク、単3電池×4、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、検査成績書 寸法(mm)220×65×45(フレキシブル長400) 質量(g)約370 電源単3アルカリ電池×4(寿命約40時間)/20℃環境下において 表示(検知)ブザー・LEDインジケーター 使用環境-10~60℃ RH80%以下 検知方式半導体ガスセンサ/拡散式 感度調整L/H 2段階感度切換 暖気時間(秒)約90
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス 材質亜鉛製 寸法A(mm)99.8 寸法E(mm)22 寸法B(mm)80
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


樹脂製ローラー及び補助用ローラーの採用により管の変形、切断面のバリ、カエリが少なくなりました。
用途ステンレスフレキ管の切断 付属品ステンレスフレキ管・銅・樹脂管用替刃一枚付 トラスコ品番373-4366 質量(g)220 寸法L(mm)126 寸法H(mm)45 寸法W(mm)42 適合管径ガス配管用ステンレスフレキ管:呼び8A~20A給水給湯用ステンレスフレキ管:呼び13・20(スパイラル形状を除く)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷