拡散板などを保持するのに使用します。アタッチメントリングSX-1の取り付け溝にも装着できます。
適合機種ニコンクローズアップコマンダーキット R1C1、 ニコンクローズアップリモートキット R1、拡散板 SW-12
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
いろいろな場所に挟んで使用できます。POPの掲示に便利です。
フレキシブルチューブを使用している為、自由な位置で固定が可能です。
用途各種研究、検査、作業表の固定等
クリップでも、マグネットでも、任意の位置に取付けが可能です。いろいろな作業現場でこれは便利!。車輌や各種機械上、工作台上で、照明器具や作業表などをクリップできます。
こんなお得な商品も!

ホルダー式クリップ マグネットなし
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
クリップでどこにでも取り付け可能です。
フレキシブルコード採用で照明方向、角度は自由に調節できます。
材質本体:プラスチック
質量(g)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×26.2×258
使用電池単4形アルカリ乾電池×2個(別売)
連続点灯時間3時間
全光束(Lm)30
タイプ防滴
トラスコ品番374-5988
電源タイプ乾電池式
耐水性防滴タイプ
電球の種類LED
特殊用途防滴
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
フレキシブルアームによリ多方向へのセンサー等の設置が可能です。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト(クロムメッキ)
材質(アーム)スチール(クロムメッキ)
フレキシブルなシャフトがついており、ワークの自由に任意の角度で保持することができるユニークな溶接用マグネット製品です。
先端のVパッドマグネットは、丸材の保持も可能です。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。
吸着力(N)80
付属品先端オプション用クリップ
トラスコ品番818-3842
材質(マグネット)ネオジム磁石
寸法(mm)(Vパッド)65×35
質量(kg)0.5
材質(本体)スチール
フレキシブル部(mm)(シャフト)305
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
フレキシブルアームで角度を自由に変えて机にはさんで固定できる厚さ2mmまで挟めるクリップ式。USB-A接続
セット内容本体のみ
材質ABS、アルミ
寸法(mm)ライト部:210×45×8.6、クリップ部:75×105×67、アーム長:320
包装形態箱入り
商品タイプライト
1個
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
サヤ管を固定(保持)に使用する天井配管にも便利なフタ付のサドルです。
フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
サイズ25以下は壁空間40mmにも対応できます。
適合サヤフレキ2用、ガードフレキ用、遮熱管用
フレキシブルアームにより多方向へのセンサー等の設置が可能です。
ムッフ付きのため調整・移動が容易です。
材質本体/亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ)
付属品スペアキャップ
取付可能軸径(Φmm)Φ9.5~18
アーム部分の強度が増したことにより、A3コピー用紙なら約100枚まで挟むことができます。
メモホルダー、作業の補助、ライトホルダーなどとして使用可能です。
いろんな場所に挟んで使用できます。
片方のクリップ部をお好みの箇所に設置していただき、反対側のクリップタイプでお好きなものをはさんで固定できます。
店舗のPOPをはさんだり、作業用時の書類を挟んでおいたりと様々な使い方ができます。
デスクワーク時の事務用品としてもご利用可能です。
確認用の書類をはさんだりすることで両手が自由に使えますので、作業場でもご使用することができます。
仕様●型番:CLW3●アーム部耐久重量:930g●クリップ引っ張り強度:3kg●クリップくわえ幅:15~25mm●アーム長:450mm●本体サイズ:65(W)×110(D)×590(H)mm●本体重量:500g
アズワン品番68-1820-49
1個
¥1,910
税込¥2,101
欠品中
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
LEDフレキネオン(STM-FX01-)の固定に
質量(g)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×1000×11.5
ねじ穴(Φmm)2.8
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
自由に曲がるフレキシブルシャフト。
手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。
用途金属製品(小物)拾い上げに
全長(mm)610
質量(g)約184
吸着力(N[kgf])22(2.2)
材質(クリップ)PP
材質(シャフト)スチール
先端径(Φmm)13、(カバー)15.5
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
LEDフレキネオン(STM-FX01-)の固定に
質量(g)50
長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×1000×11.5
ねじ穴(Φmm)2.8
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
カクフレキの固定に使用します。(レースウェイ使用)
材質ステンレス製
引っ掛けるだけの簡単施工。幅広い用途に使用できるシングルタイプ。
床、壁、天井等のパイプ、ケーブルの支持をします。
ESSとECを連結する事でケーブルとパイプを同時に支持が可能です。
許容荷重(kg)3
RoHS指令(10物質対応)対応
挿入深さ(mm)30以上
床、壁、天井等のパイプを支持できます。
本体を左右に増設プラグのECを連絡することで複数管を施工できます。
許容荷重(kg)2
RoHS指令(10物質対応)対応
挿入深さ(mm)35以上
ひも状なので、円形以外の物でも支持できる。形状を問わない万能タイプ。
挿入深さ(mm)25以上
許容荷重(kg)3
RoHS指令(10物質対応)対応
2ラインを同時施工で作業効率アップ。コストも削減できるダブルタイプ。
サドル1つで2ライン同時に施工できるため、コスト、作業効率は飛躍的に向上します。
左右の口径違いも施工可能です。
ヘッダー廻りなど、ライン数が多いところに便利です。
タイプホールド型
許容荷重(kg)3
RoHS指令(10物質対応)対応
コナにぴたりと付き、スペスの有効利用がはかれます。
用途計測機器・分電盤・各種小型BOX
材質C2801、C5191、C1100
質量(g)13.5
部品名称キーパー、板バネ、ベース、リベット
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
コーナーにぴたりと付き、スペースの有効利用がはかれます。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・分電盤・各種小型 BOX
適合引抜力(kgf):約2.5
材質黄銅板(ニッケルメッキ)
質量(g)13.5
対応MODEL:TL-34
1個
¥539
税込¥593
翌々日出荷
取り付け後でも部材の着脱可能。便利なワンプッシュタイプ。
取り付け後、上部のカバーを持ち上げることで部材のみを脱着できます。
被覆樹脂管、サヤ管、ドレンホース、CD、PF管等を支持します。
許容荷重(kg)4
プラグ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
挿入深さ(mm)25以上
ステンレス製で耐食性に優れています。
地震などによる家具の転倒防止に最適です。
あらゆる方向の揺れに対応します。
用途家具・キャビネット
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード11621
1個
¥834
税込¥917
4日以内出荷
明るさを3段階に調光できます
LED一体型、広範囲を明るく照らします(JIS規格A形相当)
スイッチがセードにありON/OFF・調光しやすい
セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム
タッチ式ON/OFF調光スイッチ
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
質量(g)約290(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約5.5
出力DC12V(直流)0.36A
電源専用ACアダプター
コード長さ(m)約2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約33×17×223、クリップ…約62×73×91
入力AC100V~、50/60Hz 12VA
光源LED×16灯(交換不可)
アーム寸法(mm)約347
取付可能厚(mm)クリップ:15以上、25以下
色(本体)ホワイト
アームフレキシブルアーム
調光方式3段階:100%ー50%ー10%ー0
電球の種類LED
調光の可否可
読書や学習におすすめの昼白色
スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい
AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる
ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム
LED一体型
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
寸法(mm)(ヘッド)約幅Φ45×奥行95、(クリップ)約幅70×高さ60×奥行110
質量(g)約285(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約4.7
電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、(専用ACアダプター)入力:AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A MAX、出力:5.0V直流1.0A(C.C.)5.0W MAX、(USB電源)出力:5V 1A以上のUSBポート
ケーブル長(m)約1.1
全光束(Lm)約300(100%点灯時)
アーム長さ(mm)約260
光源LED×12灯(交換不可)/昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)63.8
取付可能厚(mm)(クリップ)15以上、25以下
色(本体)ブラック
照度(Lux)約1700(直下30cm/100%点灯時)
アームフレキシブルアーム
調光方式2段階調光機能:100%-50%-0
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
広範囲を明るく照らす、LED一体型クリップライトスイッチがセードにありON/OFFしやすいセードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム本体カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター(ケーブル長…約2m)、保証書付取扱説明書
寸法(mm)セード…(約)幅60×高さ17×奥行100、アーム…約340、クリップ…(約)幅62×高さ73×奥行91
質量(g)約350(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約4.8
電源専用ACアダプター入力…AC/100V(交流) 50/60Hz 12VA、出力…12V(直流)0.32A
全光束(Lm)約400
光源LED×16灯(交換不可)/昼白色
取付可能厚(mm)15以上25以下
照度(Lux)約1600(直下30cmで点灯時)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
使い勝手の良いフレキシブルアーム
2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯
明るさ切替2段階
ACアダプターは含まれていません
付属のUSBケーブルは1.0mです。
付属品USBケーブル1m
材質ABS、メタルチューブ
寸法(mm)ライト部:20×82×10、クリップ部:45×82×40
質量(g)95
消費電力(W)3
スイッチプッシュ式
電源DC5V(USB) または 単4形乾電池×3本(別売)
コード長さ(m)1.0
全光束(Lm)強:180、弱:90
アーム長さ(mm)180
光源3W COB
使用乾電池単4形乾電池×3本(別売)
色(本体)ブラック
光色昼光色(6000-6500K)
調光方式2段階
取扱説明書(2.0MB)
電球の種類LED(COB)
調光の可否2段階
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
LED球(3球)採用。
軽量・コンパクトで使い勝手のよいサイズ。
360度回転をするフレキシブルクリップなのでどこにでも取付簡単。
クリップ部をヘルメット・帽子・ポケット等に取り付けることによりハンズフリーで様々な作業が可能になります。
材質本体:プラスチック
質量(g)36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×103×65.5
使用電池単4形アルカリ乾電池×3個(別売)
連続点灯時間最大約35時間(アルカリ電池使用時)
出力(ルーメン)30
保護等級IPX4
トラスコ品番374-5996
電源タイプ乾電池式
電球の種類LED
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい
AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる
ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム
LED一体型
電球の種類LED
色ホワイト
アームフレキシブル
調光の可否可
消費電力(W)約4.7
電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、【専用ACアダプター】入力 …AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A Max、出力…5.0V直流1.0A(C. C.)5.0W Max、【USB電源】出力…5V 1A以上のUSBポート
光源LED×12灯(交換不可)
全光束(Lm)約300(100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)63.8
照度(Lx)約1700(直下30cm/100%点灯時)
調光方式2段階(100%-50%-0)
本体寸法(mm)ヘッド:約幅Φ45×奥行95、クリップ:約幅70×高さ60×奥行110
アーム長さ(mm)約260
USBケーブル(m)約1.1
質量(g)約285(専用ACアダプター含む)
取付可能厚(mm)クリップ:15以上25以下
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
●家庭用コンセントから電源を取るシンプルなクリップライトです。厚さ28mmまでのポールや板などにクリップで挟んで固定いただけます。●フレキシブルアームで角度を自由に設定できるので、スポットライトや間接照明など用途に併せてご利用いただけます。●電球型蛍光ランプ(60W)が付属しているので、ご購入後直ぐにご使用いただけます。●ボディカラーは黒または銀からお選びください。
コード長さ(m)1.7
寸法(mm)(ラセン)200
質量(kg)0.5
高さ(mm)415
スイッチボタンソケットスイッチ
口金E26
挟み幅(クリップ)28mm
セード寸法(mm)Φ145
アームフレキシブル
フレキシブルLEDモジュール用
直付(直線・曲線)で取り付ける場合に使用
品種取付クリップ
ケーブルを束ねたり、メモなど固定できるクリップです。両端が磁石になっており、ワンタッチで留めることができます。フレキシブルな素材なので、スマホスタンドやメガネ置きなどにも使用できます。自宅や職場、学校など様々なシーンで使い分けが可能です。
長さ(mm)約120
幅(mm)約20
入数(個)5
ボルトの途中に固定し、サヤ管の天井配管に使用するフタ付のサドルです。
フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
ボルトへの取付、取外しがワンタッチでできるボルトクリップ付です。
適合サヤフレキ2用
強力なクリップと長めのフレキシブルネックで自由なセッティングが可能なカメラスタンド
複数のジョイントを繋げる仕組みのフレキシブルネックは、動かしたときの反発が弱く、揺れが少ないのが特徴です。
これにより取り付けたカメラのブレの予防になります。
フレキシブルネックは可動域が広く、曲げて自由な角度に調整することができます。
クリップは直径1cm~3cmまでのパイプやテーブルなどに固定可能。
確実な固定のために強力なスプリングが内蔵されています。
薄い板や細いパイプ等にも対応できる調整可能なバンドも装備されています。
クリップとネックの接続はGoPro互換のクイックリリースベース形状のため、クリップに直接アクションカメラを取り付けて撮影することも可能です。
セット内容クリップ、フレキシブルネック
材質プラスチック
長さ(cm)約20(フレキシブルネック)
ねじ規格1/4インチオス
クランプ幅(mm)10~30
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ