204件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミフレキのスタンダードタイプです。 伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。 コンパクトに圧縮しているため、搬入保管に便利です。 不燃材使用
用途一般冷暖房空調及び排気用
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト 材質アルミニウム 長さ(m)3(収縮時750mm) 最高使用温度(℃)140
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KAD2 【オーダー】エアーダクト AD2型 クラレプラスチックス カスタマイズ可
軽量で、柔軟性に優れます。 カットが容易で、取扱いが簡単です。 内面が平滑で内部抵抗が少なく、輸送効率の高いホースです。 カットマーク付
用途住宅・ビルの空調用、木工機械・研磨機等の集塵用、鉱山・トンネル内での送・排気用。 粉体・粒体の輸送用、工事現場の送・排気用、その他一般集塵用や送・排気用。 長さ(m)1~50 商品タイプカスタマイズ品 種別左巻き 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気/粉体/粒体 呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、90、100、125、150、175、200、225、250、275、300 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性/内面平滑性 サービス分類オーダー・加工
1本
1,388 税込1,527
5日以内出荷

クリモトアルミフレキの標準品です。 Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを1mに圧縮していますが、直線で4mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。 保管や輸送に便利です。
長さ(m)4(圧縮時1) 耐熱性(許容温度)100℃ 融点(℃)Al660
1本
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト 材質アルミニウム 長さ(m)3(圧縮時:約0.8) 使用温度範囲(℃)-10~100
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。 TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミⅡは1/10の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。 屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
用途住宅・アパート店舗などの換気扇用ダクト。 ビルなどの建築物の空調用。 ※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。 ※連続使用温度範囲:-20℃80℃ 材質アルミ箔(ラミネート加工) 長さ(m)5 ピッチ(mm)10.8 使用温度範囲(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを0.5mに短縮していますが、直線で2.5mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。 保管や輸送に便利です。
長さ(m)2.5(圧縮時0.5) 耐熱性(許容温度)100℃ 融点(℃)Al660
1本
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製なので伸縮や屈曲がしやすく、狭い場所での配管に最適。約1/10にまで収縮するのでコンパクト。サイズカットも簡単にできます。
用途建物の空調や換気用ダクトに。※不燃材ではないのでレンジフードの排気には使用しないでください。 材質アルミ 長さ(m)10 ピッチ(mm)18 使用温度範囲(℃)-30~250 風速(m/s)最大30 最大静圧(Pa)正圧3000 最小曲半径R=1/20Dia
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工が困難な工事でも現場で手軽に取り付けられる他、4mを1mに圧縮しているので収納や保管に大変便利です。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取り扱いがきわめて簡単です。圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に減少します。 ※平成12年建設省告示第1400号により、アルミニウムは不燃材料として定められました。
用途一般空調用ダクト 材質アルミニウム 長さ(m)4(圧縮時1) 温度範囲(℃)(通気温度限界)-30~200(代表値であり、保証値ではありません)
1本
1,180 税込1,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAC硬質ダクトPP 東拓工業 動画あり
従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-10~80 使用流体空気(送風) 特性耐熱/耐薬/送風/焼却可能
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

アルミニウム鋼板なので非常に軽量で簡単に手で曲げられます。錆びにくく、鋼板メーカーの技術により亜鉛メッキ製と同等の強度を持ち、通常のアルミフレキの約3倍の強度を有します。(メーカー比)。標準色のシルバーと意匠性のあるブルーを選択いただけます。
1本
5,098 税込5,608
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

耐候性・耐久性・施工性に優れています。空気漏れがなく屈曲性・伸縮性が自在です。10mが0.75mとコンパクトです。
用途空調用吸排気用ダクト。 長さ(m)10 仕様ISO9001認証取得工場製鋼線Φ100~Φ300:1.0mmΦ325~Φ350:1.2mm 材質/仕上軟質鋼管/特殊ラミネートのアルミ箔(ペット0.012mm+アルミ0.009mmドライラミネート) 使用温度(℃)-5~60
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PVCタイプで切断加工がしやすい。 軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。
用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50
1巻
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

ダイレクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。 定尺(m)20 材質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水 特性柔軟性/送風
1本
999 税込1,099
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

SYバンド 右巻きダクトホース用 モノタロウ 動画あり
右巻き形状のダクトホースを締付けるバンドです。
用途ダクトホースの接続用に使用します。 表面処理(ボルト)三価クロムメッキ 材質(ハウジング)ステンレススチール(SUS430) 材質(ボルト)鉄(SS400) 材質(バンド)ステンレススチール(SUS430)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。 材質EPDM 使用温度範囲(℃)-30~80 使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
1本
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1個
6,190 税込6,809
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。
用途耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。 材質SUS304 板厚t(mm)0.5
1本
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

タイガースポリマータイダクトホース 耐摩GL型
耐摩耗性に優れており、また低温から高温(約-30~80℃)まで幅広い温度での使用が可能です。 導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。 耐候性に優れています。 粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。
用途粉粒体の輸送。鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。木端・紙片・籾穀物等の輸送。熱風送排気用。耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。 材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂 使用流体空気(圧縮空気を除く) 特性耐寒、耐熱、静電気帯電防止、耐候
1本
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)


表面材にグラスファイバー補強入りアルミ蒸着フィルムを採用しているため、一般的な樹脂ジャケットと比べて耐火性に優れ、表面が強く破損しても破れが広がりにくい。 内面材はポリエチレンテレフタレートフィルムを採用しているため、内側からの空気漏れがなく、表面材が破損しても空気漏れは防げる。また、水分を通さないため、加湿空気の送風にも対応できる。 らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。 必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。 施工性が良い為、飛躍的な工期の短縮でトータルコストダウンが可能。
用途空調機吹出し部(SA)、吸気側(RA)、全熱交換機の外気取り入れ部(OA)、排気ダクトなど 長さ(m)7.6 仕様国土交通省認定(不燃材料)NM8259、ホルムアルデヒド発散等級F☆☆☆☆認定番号MFN-1836 ピッチ(mm)ガラス繊維/6、鋼線/40 使用温度範囲(℃)-17~93 基材グラスウール 基材厚さ(mm)25 風速(m/s)最大通過/20 材質(表面)アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム、アクリル樹脂系接着剤、ガラス繊維、ポリエチレンテレフタレートフィルム 最小曲半径R=1/2Dia 材質(内層)アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム、アクリル樹脂系接着剤、亜鉛メッキ鋼線Φ1.2mm、ポリエチレンテレフタレートフィルム
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径125 寸法H(mm)118 適合管外径(Φmm)128
1個
900 税込990
当日出荷

曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。 室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。 伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):20●内径(mm):125.9●許容圧力(常温)(MPa):0.02●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.2●許容曲げ半径(mm以上):125●使用温度範囲:-10~50℃●材質/仕上:軟質・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)●原産国:日本●発注コード:388-8246 アズワン品番67-5536-20
1本
90,980 税込100,078
6日以内出荷


TAC SD-ASのダクトタイプです。特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。
用途静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、食品以外の粉体の輸送。 材質塩ビ 透明緑 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体 特性耐静電/透明性/送風
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

選ぶから取付完了まで、伸縮自在で施工性に優れた『らくダクト』がスピーディに仕上げます。定尺7.6mのダクトが約100cmのポリバックへ圧縮梱包されているので、運搬コストを削減。使用しているグラスウールはホルムアルデヒド不使用で密度は24kg/m3、柔らかくチクチクしにくいため加工が楽になります。らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。施工性が良い為、工期の短縮でトータルコストダウンが可能。
用途商業施設・工場・住宅などの空調用ダクト 仕様国土交通省認定(不燃材料)NM-5633 長さ(m)7.6 材質(内部)鋼線入りポリエステル貼合フィルム 瞬間使用温度(℃)-30~120 材質(表面)補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム 最大風速(m/s)通過:30 最小曲半径R=1/2Dia 関連資料(4.75MB) (0.11MB)
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アルミ・亜鉛めっき鋼板製と比べて湿気に強く耐用年数が長くなります。住宅の換気ダクトとしても最適です。
材質SUS 長さ(m)2 融点(℃)1399~1454 許容温度(℃)100
1本
5,798 税込6,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

東拓工業塩ビダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。 耐寒・耐熱性に優れています。 静電気防止効果に優れたホースです。 従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。 粉粒体・鉄紛・紙クズ・木紛の輸送。 耐熱温風器用。 その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。 伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):20●内径(mm):125.9●許容圧力(常温)(MPa):0.01●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.1●許容曲げ半径(mm以上):125●使用温度範囲:-30~80℃●材質/仕上:EPDM・ポリプロピレン●原産国:日本●コード番号:388-8233 アズワン品番67-5536-30
1本
139,800 税込153,780
6日以内出荷

蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径125 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)128
1個
880 税込968
翌日出荷

ホース硬質部にアース線を通してありますので、このアース線を利用して、アースを取ることができ、静電気の帯電による悩みが解消されます。 通気抵抗が少ないため、輸送能力の向上が図れます。 透明ですから輸送物の確認が可能です。 ホース切断、およびアース線の引き出しが簡単です。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。 定尺(m)20 材質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ポリエステルファイバー入り強化シート+PVC両面コートによる構造で、高耐久性を誇る塩ビフレキシブルダクト。 一般・浴室換気からプール・工場などの薬品排気、そして軽微な集塵排気のための環境に適合したダクトです。
長さ(m)10 使用温度範囲(℃)(瞬間)-30~80 最大風速(m/s)30 最小曲半径R=1/2Dia
1本
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軟質塩化ビニール樹脂(S-PVC)製
用途硬質フレキホースの切り口養生及び切り口の化粧として使用します。 材質軟質塩化ビニール樹脂(S-PCV)
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)。口元をひねることで、口径が変化します。
仕様伸縮比:1.5●口径変化率:拡大/20、縮小/15 材質PP 流体空気(送風) 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-10~80 特性耐熱
1個(1m)
2,498 税込2,748
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本の市場で一番多く使用されている保温・消音フレキシブルダクトです。 曲げや圧縮などの柔軟性に優れています。 不燃認定:NM-1235 F☆☆☆☆:MFN-2568
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

良質の塩ビターポリンに鋼線をスパイラル状に加工しているため、耐久性に優れています。5mを1mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
用途一般住宅の排気用ダクトに。一般工場等の排気用ダクトに。 長さ(m)5 材質塩ビターポリン、硬鋼線、ガラスクロスを芯に表裏面に塩化ビニル層を配したターポリン原反を一定幅にスリットして巻き上げたコイル状のものを基材として使用しております。 使用温度範囲(℃)0~60
1本
11,900 税込13,090
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

タイガースポリマータイダクトホース 耐油GL型
潤滑油・切削油等に対して硬化しにくい耐油性特殊素材(ホース軟質部)を使用しています。 軽量で、屈曲性に富んでいます。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。油が飛び散る場所での吸排気用。 材質耐油性軟質PVC、硬質PVC 使用流体潤滑油・切削油等 特性耐油
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)