両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400)
仕様JIS 10K
使用温度範囲-20~350℃
最高使用圧力1MPa
接続フランジ接続
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)
応力の蓄積を分散させる専用ベローズを採用し、さらにベローズの組込みに溶接を用いない非溶接構造を採用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。
用途一般配管、受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策
使用温度範囲(℃)-20~300
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
材質(ブレード)SUS304
材質(フランジ)(ルーズ)SS400
材質(ベローズ)SUS304
材質(リング)(割)SCS13
各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品
関連資料(0.13MB)
材質(押えリング)SUS304
材質フレキ部:SUS304、フランジ:鉄(SS400)
両端のフランジはルーズタイプです。
すべてステンレス鋼です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:JIS10Kフランジ、各種工場の一般配管、機器配管、ポンプ周辺配管
材質フレキ部:SUS304、フランジ:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収・振動吸収
使用温度範囲(℃)~300
使用圧力(MPa)1
適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
主要部の材質やフランジの規格などが柔軟に変更できる汎用のフレキシブルチューブです。
用途空調・衛生設備間の配管の芯合わせ、変位吸収
材質(ブレード押え)SUS304
使用温度範囲(℃)-20~300
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
材質(ジョイント)(ラップ)SUS304
材質(ブレード)SUS304
材質(フランジ)(ルーズ)SS400
材質(ベローズ)SUS304
各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品
関連資料(0.13MB)
オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。
配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、機器配管
材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収などの一般配管
使用温度範囲(℃)~300
使用圧力(MPa)1
適合流体水・空気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
用途一般配管用
種類スタンダードピッチ
材質(チューブ)SUS304
材質(ブレード)SUS304
材質(フランジ)SUS304
材質(フランジカラー)SUS304
化学薬品タンク用消防フレキシブルホースです。
フッ素樹脂と金属ホースの2層の特殊構造で、腐蝕性流体でも使用可能です。
用途科学薬品工場で使用
材質フレキ部:フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲0~120℃
使用圧力(MPa)1
最高使用圧力1MPa
接続フランジ接続
適合流体薬品・溶剤(液体状態に限る)、腐蝕性流体
オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。
配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、機器配管
材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)
仕様芯ズレ吸収などの一般配管
使用温度範囲(℃)0~300
使用圧力(MPa)1
適合流体水・空気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
チューブ、フランジ共にステンレス(SUS304)です。
両端のフランジはルーズタイプです。
パッキン標準装備で別途購入の手間が省けます。
用途振動のある配管に、配管の誤差調整に使用されます
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304)、パッキン:ノンアスベスト
使用温度範囲(℃)-10~100
最高使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ/10K
適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。
柔軟チューブ仕様です。
配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管
材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)
仕様芯ズレ吸収・振動吸収
使用温度範囲(℃)0~300
使用圧力(MPa)1
適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。
柔軟チューブ仕様です。
配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管
材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収・振動吸収
使用温度範囲(℃)~300
使用圧力(MPa)1
適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
地盤沈下・地震対策。
材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB
使用温度範囲-20~140℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
フランジ型汎用品のフレキシブルホースです。接液部はSUS304です。
用途配管の心合わせに。配管の地盤沈下対策。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)
使用温度範囲(℃)350
最高使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ(JIS10K)
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
フランジサイズJIS10K
チューブ有効長が長く振動吸収性に優れた製品です。接液部はオールステンレスで耐食性が高いです。非常に柔軟なチューブを使用しております。国土交通省仕様適合品
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収
材質チューブ:SUS304、フランジ:SS400、接液部:SUS304
使用温度範囲(℃)-20~100
フランジJIS10K
最高使用圧力(MPa)1.0
適合流体冷温水
RoHS指令(10物質対応)対応
主要部の材質やフランジの規格などが柔軟に変更できる汎用のフレキシブルチューブです。
用途空調・衛生設備間の配管の芯合わせ、変位吸収
材質(ブレード押え)SUS304
使用温度範囲(℃)-20~300
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
材質(ジョイント)(ラップ)SUS304
材質(ブレード)SUS304
材質(フランジ)(ルーズ)SUS304
材質(ベローズ)SUS304
各種認証国土交通省仕様適合品
関連資料(0.13MB)
ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。接液部ステンレス、両ルーズフランジタイプです。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策に。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)
使用温度範囲(℃)-40~300
最高使用圧力(MPa)1MPa(常温時)
適合流体冷温水・蒸気(非腐食性流体に限る)
材質フレキ部:SUS316(L)、フランジ:鉄(SS400)
材質フレキ部:SUS316(L)、フランジ:鉄(SS400)
接液部がステンレス製のフランジ型ホースです。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策に。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)
使用温度範囲(℃)-40~300
最高使用圧力(MPa)1
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収
仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3%
材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS
長さ(mm)250~5000
常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS8KFの場合)
金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB32A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 32A、袋ナット+アダプターオスSS32A、袋ナット+アダプターオスSUS32A、袋ナット+アダプターメスSS32A、袋ナット+アダプターメスSUS32A、固定ニップルSS32A、固定ニップルSUS32A、10KルーズフランジSS32A、5KルーズフランジSS32A、10KルーズフランジSUS32A、5KルーズフランジSUS32A、10K固定/ルーズフランジSS32A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS32A
最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS)
口径32A
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
フランジカラーにチューブを差し込んで溶接接合
フランジはルーズタイプ
国土交通省仕様(接液部ステンレス)
用途配管等の芯ズレ、地盤沈下など
防振、変位吸収用として広範囲に使用できます。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400です。接液部はSUS304です。国土交通省仕様/諸官庁仕様の防振継手/フレキシブルジョイントに適合します。
用途機械振動の絶縁に。各種ポンプの防振に。配管の心合わせに。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)
使用温度範囲(℃)350
最高使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ(JIS10K)
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
フランジサイズJIS10K
両端にJIS10K-SUS304フランジ(ルーズ)付のフレキシブルチューブです。
用途配管の芯合わせ、変位吸収
材質フレキ部:SUS304、接液部:SUS304、フランジ部:SUS304
規格JIS10K
最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
両端にJIS10K-鉄フランジ(ルーズ)付のフレキシブルチューブで、接液部は全てステンレス鋼です。
用途配管の芯合わせ、変位吸収
材質フレキ部:SUS304、接液部:SUS304、フランジ部:SS400
規格JIS10K
最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
フランジ型汎用品のフレキシブルホース。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400・接液部はSUS304です。
用途配管の心合わせ・配管の地盤沈下対策
材質(フレキ部)SUS304、(継手部)SS400
使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ/JIS10K
最高使用温度(℃)350
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ニップルとフランジ継手をステンレスチューブに溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)
使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み/フランジ(JIS10K)
最高使用温度(℃)450
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ニップルとフランジ継手をステンレスチューブに溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)/SS400(継手部)
使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み/フランジ(JIS10K)
最高使用温度(℃)350
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ニップルとフランジ継手(ラップジョイント型)をステンレスチューブに溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)
使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み/フランジ(JIS10K)
最高使用温度(℃)450
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ニップルとフランジ継手(ラップジョイント型)をステンレスチューブに溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)/SS400(継手部)
使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み/フランジ(JIS10K)
最高使用温度(℃)350
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
非溶接一体成型のフランジ型。防振、変位吸収用として広範囲に使用できます。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400、接液部はSUS304です。国土交通省仕様/諸官庁仕様の防振継手に適合
用途機械振動の絶縁・各種ポンプの防振・配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策
材質(フレキ部)SUS304、(継手部)SS400
使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)350
接続方式フランジ/JIS10K
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ