Ω形状により応力の集中を分散する効果を持つOMベローズを有し、且つベローズの組み込みに溶接を用いない非溶接構造を使用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。
用途一般配管、受水槽、高架水槽、ポンプ回り等の配管の新合わせ、振動吸収、耐震対策
使用温度範囲(℃)-20~100
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
材質(ガスケット)ノンアス
材質(ブレード)SUS304
材質(フランジ)(ルーズ)SS400
材質(ベローズ)SUS304
材質(リング)(割)FCMB
各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品
関連資料(0.14MB)
材質(押えリング)SUS304
消防法の技術基準に適合した型式認定品で、柔軟で且つ局部に応力が集中し難い専用ベローズを採用しているため、振動吸収に優れています。
用途消火ポンプ廻りの消火ポンプ配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策
材質(表示板)SUS304
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1.4
材質(ガスケット)ノンアス
材質(ブレード)SUS304
材質(フランジ)(ルーズ)SS400
材質(ベローズ)SUS316L
材質(リング)(割)FCMB
各種認証消防庁告示第31号型式認定品
関連資料(0.15MB)
材質(押えリング)SUS304
関連キーワード