材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)
応力の蓄積を分散させる専用ベローズを採用し、さらにベローズの組込みに溶接を用いない非溶接構造を採用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。
用途一般配管、受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策
使用温度範囲(℃)-20~300
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
材質(ブレード)SUS304
材質(フランジ)(ルーズ)SS400
材質(ベローズ)SUS304
材質(リング)(割)SCS13
各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品
関連資料(0.13MB)
材質(押えリング)SUS304
チューブの有効長が長いため、振動、繰り返し変位配管に有利です。
接液部はオールステンレスです。(標準SUS304)
用途一般配管・冷温水用。JIS10K用。
材質割リング/軟鋼(SWRM6K)(メッキ付)フランジ/炭素鋼(SS400)(メッキ付)ブレイド押え/ステンレス鋼(SUS304)チューブ/ステンレス鋼(SUS304)(タフオメガチューブ)ブレイド/ステンレス鋼(SUS304)(一重平ワイヤーブレイド)
型式NW(タフオメガチューブ)
タイプフランジ型 NO溶接タイプ
構造規格フランジに接続できるフランジを溶接せずにチューブにルーズに取り付け。
材質フレキ部:SUS304、フランジ:鉄(SS400)
用途一般配管用
種類スタンダードピッチ
材質(チューブ)SUS304
材質(ブレード)SUS304
材質(フランジ)SUS304
材質(フランジカラー)SUS304
化学薬品タンク用消防フレキシブルホースです。
フッ素樹脂と金属ホースの2層の特殊構造で、腐蝕性流体でも使用可能です。
用途科学薬品工場で使用
材質フレキ部:フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲0~120℃
使用圧力(MPa)1
最高使用圧力1MPa
接続フランジ接続
適合流体薬品・溶剤(液体状態に限る)、腐蝕性流体
軽量・柔軟で、振動吸収性に優れています。
用途真空配管の省力化、破損防止のための配管接続製品。
材質フレキ部/ステンレス(SUS16L)、フランジ部/ステンレス(SUS304)
仕様シール材バイトンも基づくHeリーク試験/1×10-9
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)FV~0.1
適合流体ガス(非腐食性流体に限る)
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
地盤沈下・地震対策。
材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB
使用温度範囲-20~140℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
材質フレキ部:ステンレス(SUS316L)、フランジ部:ステンレス(SUS316L)
適合流体各種ガス、空気(真空排気)
チューブ有効長が長く振動吸収性に優れた製品です。接液部はオールステンレスで耐食性が高いです。非常に柔軟なチューブを使用しております。国土交通省仕様適合品
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収
材質チューブ:SUS304、フランジ:SS400、接液部:SUS304
使用温度範囲(℃)-20~100
フランジJIS10K
最高使用圧力(MPa)1.0
適合流体冷温水
RoHS指令(10物質対応)対応
材質フレキ部:SUS316(L)、フランジ:鉄(SS400)
材質フレキ部:SUS316(L)、フランジ:鉄(SS400)
フランジカラーにチューブを差し込んで溶接接合
フランジはルーズタイプ
国土交通省仕様(接液部ステンレス)
用途配管等の芯ズレ、地盤沈下など
Ω形状により応力の集中を分散する効果を持つOMベローズを有し、且つベローズの組み込みに溶接を用いない非溶接構造を使用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。
用途一般配管、受水槽、高架水槽、ポンプ回り等の配管の新合わせ、振動吸収、耐震対策
使用温度範囲(℃)-20~100
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
材質(ガスケット)ノンアス
材質(ブレード)SUS304
材質(フランジ)(ルーズ)SS400
材質(ベローズ)SUS304
材質(リング)(割)FCMB
各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品
関連資料(0.14MB)
材質(押えリング)SUS304
両端にJIS10K-SUS304フランジ(ルーズ)付のフレキシブルチューブです。
用途配管の芯合わせ、変位吸収
材質フレキ部:SUS304、接液部:SUS304、フランジ部:SUS304
規格JIS10K
最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
両端にJIS10K-鉄フランジ(ルーズ)付のフレキシブルチューブで、接液部は全てステンレス鋼です。
用途配管の芯合わせ、変位吸収
材質フレキ部:SUS304、接液部:SUS304、フランジ部:SS400
規格JIS10K
最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
フランジ型汎用品のフレキシブルホース。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400・接液部はSUS304です。
用途配管の心合わせ・配管の地盤沈下対策
材質(フレキ部)SUS304、(継手部)SS400
使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ/JIS10K
最高使用温度(℃)350
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ニップルとフランジ継手をステンレスチューブに溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)
使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み/フランジ(JIS10K)
最高使用温度(℃)450
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ニップルとフランジ継手をステンレスチューブに溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)/SS400(継手部)
使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み/フランジ(JIS10K)
最高使用温度(℃)350
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ニップルとフランジ継手(ラップジョイント型)をステンレスチューブに溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)
使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み/フランジ(JIS10K)
最高使用温度(℃)450
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ニップルとフランジ継手(ラップジョイント型)をステンレスチューブに溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)/SS400(継手部)
使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み/フランジ(JIS10K)
最高使用温度(℃)350
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
非溶接一体成型のフランジ型。防振、変位吸収用として広範囲に使用できます。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400、接液部はSUS304です。国土交通省仕様/諸官庁仕様の防振継手に適合
用途機械振動の絶縁・各種ポンプの防振・配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策
材質(フレキ部)SUS304、(継手部)SS400
使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)350
接続方式フランジ/JIS10K
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
非溶接構造で、防振/変位吸収用として広範囲に使用できます。国土交通省仕様/諸官庁仕様の防振継手に適合。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400、接液部はSUS304です
用途機械振動の絶縁・各種ポンプの防振・配管の心合わせ・配管の地盤沈下対策
材質(フレキ部)SUS304、(継手部)SS400
使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)183
接続方式フランジ/JIS10K
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード