簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。
材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB
使用温度範囲-20~140℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400
使用温度範囲-20~350℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
地盤沈下・地震対策。
材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB
使用温度範囲-20~140℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
材質(ブレード)SUS304
最高使用圧力(MPa)0.75
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400)
仕様JIS 10K
使用温度範囲-20~350℃
最高使用圧力1MPa
接続フランジ接続
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟な一山形状のチューブを使用しており、曲げや振動吸収に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。
非所に柔軟なチューブを使用しております。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収
材質ユニオン/黒心可鍛鋳鉄(FCMB)パッキン/ノンアスベストチューブ/SUS304
使用温度範囲(℃)0~100
適合流体冷温水
型式スーパーUNW
タイプユニオン型 NO溶接タイプ
使用圧力(MPa)1.0
構造シール部分はチューブと一体成型。チューブ、ブレイド、金具は、すべて溶接なしで組み込む構造です。
国内仕入の高品質商品。
必要に応じて自由にカットして使用可能。
用途水道用
耐熱温度(℃)0~100
ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)
使用温度範囲(℃)-40~100
最高圧力使用(MPa)1(常温時)
適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
材質黄銅
国内仕入の高品質商品。
定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用
材質(パッキン)EPDM
材質(ナット)黄銅
材質(パイプ)ステンレス
セット内容袋ナット2個、パッキン2個
材質(パッキン)EPDM(耐熱ゴム)
材質(ナット)黄銅(ニッケルクロムメッキ)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
使用温度範囲-100~200℃
最高使用圧力1MPa
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
こんなお得な商品も!

巻フレキパイプ ステンレス製
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
(社)日本水道協会 登録品 管B-19
材質黄銅
フレキシブルに曲がるので芯ズレにも対応できます。VP・VU管と同外径なので塩ビ用継手で接続
材質PVC
材質黄銅
材質黄銅
材質黄銅
こんなお得な商品も!

フレキパイプ 水道用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
両側とも同じナットがついております。
材質(パイプ)SUS304
呼び径G20
外径(Φmm)20
材質(パッキン)EPDM
材質(ナット)黄銅
最高使用圧力(MPa)1
材質SUS316L
呼び20
仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm
長さ(mm)900
長さ(m)0.9
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG3/4メネジ
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
材質SUS316L
呼び20
仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm
長さ(mm)500
長さ(m)0.5
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG3/4メネジ
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
材質SUS316L
呼び20
仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm
長さ(mm)450
長さ(m)0.45
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG3/4メネジ
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
材質SUS316L
呼び20
仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm
長さ(mm)400
長さ(m)0.4
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG3/4メネジ
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
材質SUS316L
呼び20
仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm
長さ(mm)300
長さ(m)0.3
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG3/4メネジ
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
材質SUS316L
呼び20
仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm
長さ(mm)250
長さ(m)0.25
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG3/4メネジ
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
材質SUS316L
呼び20
仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm
長さ(mm)200
長さ(m)0.2
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG3/4メネジ
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
材質SUS316L
呼び20
仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm
長さ(mm)150
長さ(m)0.15
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG3/4メネジ
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
長さ(mm)400
呼び20
仕様パイプ山径20mm、ロックナット(ガイド)仕様、パッキン付き(ノンアスベスト)、ガイド付き
長さ(m)0.4
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG3/4めねじ
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
長さ(mm)300
呼び20
仕様パイプ山径20mm、ロックナット(ガイド)仕様、パッキン付き(ノンアスベスト)、ガイド付き
長さ(m)0.3
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG3/4めねじ
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
材質SUS316L
呼び20
仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm
長さ(mm)600
長さ(m)0.6
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG3/4メネジ
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
材質SUS316L
呼び20
仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm
長さ(mm)350
長さ(m)0.35
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG3/4メネジ
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
オスネジ×オスネジの組合せです。
用途ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管
最高使用圧力(MPa)1
長さ(mm)500
呼び20
仕様パイプ山径20mm、ロックナット(ガイド)仕様、パッキン付き(ノンアスベスト)、ガイド付き
長さ(m)0.5
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG3/4めねじ
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
材質SUS316L
呼び20
仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm
長さ(mm)1000
長さ(m)1
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
ねじサイズG3/4メネジ
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ