1,165件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーカットチューブ(16・16.8)用の止め金具です。
仕様16・16.8用 材質本体/ZDCクロームメッキ、パッキン/NBR
1個
929 税込1,022
5日以内出荷

壁穴あけ寸法:ф51mm
用途露出ヒューズガス栓をフレキ配管施工する場合に使用 使用ガス都市ガス、LPガス 規格二口用 アズワン品番64-5127-27
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

センター止めサドルです。 耐熱性はUL94V0です。
用途サンフレキROBOを固定するためのサドルです 材質(本体)ポリアミド(PA) 適合【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LG ライトグレー 使用周囲温度(℃)-20~100 適合電線管ライトグレー
1個
169 税込186
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEDフレキネオン(STM-FX01-)の固定に
質量(g)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×1000×11.5 ねじ穴(Φmm)2.8
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

壁穴あけ寸法:ф50mm
用途露出ヒューズガス栓をフレキ配管施工する場合に使用 使用ガス都市ガス、LPガス 規格一口用 アズワン品番64-5127-26
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個ほか
35 税込39
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


大口径バンド
用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。 寸法HEX(mm)8 材質(バンド)SUS304 材質(リベット)SUS XM7 材質(スクリュー)SUS430 バンド幅(mm)14(帯)
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
35 税込39
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フレキ・保温フレキを締め付けるバンドで「プラス(+)ドライバー」にて締付固定します。 13mmの帯状になっており、締付は電動の「インパクトドライバー」等の工具にて行います。
材質スチール(電気メッキ)
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パナフレキPV 片サドル
パナフレキPV本体の固定に使用します。 直線配管部などでの固定におすすめです。
ブラック 寸法W(mm)25
1個ほか
58 税込64
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1箱(50本)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ストレートタイプのカテーテルマウントです。伸縮タイプ。
アズワン品番63-4259-07 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AIBZX00007000 一般的名称麻酔回路セット 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1箱(25個)
12,490 税込13,739
10日以内出荷

1個ほか
40 税込44
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP68
1個
519 税込571
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

ケーブル工事専用品です。 施工が簡単 フレキシブルで曲げが自在 仕上がりがきれい 必要寸法に合わせて自在に切断 両端カップ止めで確実固定 内面が波状で引っ掛かりがないので通線が滑らか。 壁面の起伏や曲面部に使用する樹脂製(自消性)モールです。
材質樹脂製 長さ(mm)440
1個ほか
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途一般配管用 種類スタンダードピッチ 材質(チューブ)SUS304 材質(ブレード)SUS304 材質(フランジ)SUS304 材質(フランジカラー)SUS304
1本
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

カクフレキの固定に使用します。(レースウェイ使用)
材質ステンレス製
1個
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2本)
3,798 税込4,178
11日以内出荷

スクリュー釘がセットされていますのでそのまま打ち込めガッチリ固定できます。 ステップル内側に設けてあるリブにより、TLフレキのズレを防ぎます。
1個ほか
44 税込48
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(100枚)
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラフレキを壁面、床等に取り付ける場合の固定に使用します。 固定後カバーの脱着が可能です。
材質ステンレス製
1セット(10組)
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
799 税込879
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管を保護管でしっかりガード。固定、施工、運搬時にも架橋ポリエチレン管を傷つける心配がありません。
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パナフレキPV サドル
パナフレキPV本体の固定に使用します。 可とう管曲げ部など、力のかかる箇所におすすめです。
材質樹脂製 ブラック 寸法W(mm)20
1個
54 税込59
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレキシブル・チューブに使う袋ナットで、ニップル等に固定する時に使います。
1個
180 税込198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDフレキネオン(STM-FX01-)の固定に
質量(g)50 長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×1000×11.5 ねじ穴(Φmm)2.8
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

【USB電源のLEDフレキシブルライト】『USB入力の簡単取付』で好きな色でお手軽にライトアップできるRGB-LEDのフレキライトです。 【スイッチ操作で7色変化】単色固定点灯と7色変化するオートモード搭載。プッシュスイッチ操作で点灯色変更とON⇔OFFの切り替えができます 【ラストメモリー機能付き】エンジンを切っても設定を記録してくれるメモリ機能搭載です。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)269×22×10
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷


1個ほか
129 税込142
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(30m)ほか
25,980 税込28,578
7日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット(10個)
4,098 税込4,508
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アコーディオンのように伸縮し、しかも固定性があるため、長さ調節や天井換気扇の接続に必要な勾配が楽に取れます、耐熱温度が80℃で浴室乾燥機にも使用できます。
材質塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷