297件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)



1個
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水に使用。 フレキ仕様で長さの調節が簡単。
材質SUS316L 呼び13 仕様パッキン付き(EPDM) めねじサイズG1/2 最高使用温度(℃)80 水圧(最高使用)0.75MPa
1本
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1本
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

巻フレキパイプ ステンレス製 モノタロウ 定期注文
1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用 材質(パッキン)EPDM 材質(ナット)黄銅 材質(パイプ)ステンレス
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
2,060 税込2,266
翌日出荷


材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)ノンアスベスト 最高使用圧力(MPa)0.75 取付ねじ管用平行ネジ
1個
919 税込1,011
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
材質(パイプ)SUS316L 取付ねじ管用平行ネジ 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM 使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
1本
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1巻
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の設置など狭小配管に最適です。
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:EPDM 最高使用圧力(MPa)0.75 取付ねじG1/2 パイプ外径(Φmm)15
1個
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM 使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
1本
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

取付ネジは管用平行ネジ
材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:EPDM 最高使用圧力(MPa)0.75 パイプ外径(Φmm)16 最小曲げ半径(mm)39
1個
729 税込802
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM) 使用圧力(MPa)3.5
1個
660 税込726
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


1巻
6,998 税込7,698
6日以内出荷


1巻
25,980 税込28,578
6日以内出荷

1巻
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(パイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM 呼び20 最高使用圧力(MPa)0.75 パイプ肉厚(mm)0.3
1本
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付ネジは管用平行ネジ
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト 最高使用圧力(MPa)0.75 パイプ外径(Φmm)16.8 最小曲げ半径(mm)39
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1本
2,698 税込2,968
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フレキ用チーズ 片ナット付 モノタロウ 動画あり
1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガード部:2層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅 寸法13×200 ねじG1/2 最高使用圧力(MPa)0.131 材質(パッキン)EPDM 材質(パイプ)SUS304 パイプ肉厚(mm)0.3
1本
599 税込659
6日以内出荷

ガード部:10層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅 寸法13×700 ねじG1/2 最高使用圧力(MPa)0.139 材質(パッキン)EPDM 材質(パイプ)SUS304 パイプ肉厚(mm)0.3
1本
1,298 税込1,428
6日以内出荷

ガード部:9層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅 寸法13×600 ねじG1/2 最高使用圧力(MPa)0.138 材質(パッキン)EPDM 材質(パイプ)SUS304 パイプ肉厚(mm)0.3
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷

ガード部:5層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅 寸法13×350 ねじG1/2 最高使用圧力(MPa)0.134 材質(パッキン)EPDM 材質(パイプ)SUS304 パイプ肉厚(mm)0.3
1本
779 税込857
6日以内出荷

日本水道協会(JWWA)認証登録品
材質袋ナット:黄銅 材質(パッキン)EPDM 材質(パイプ)SUS304 パイプ肉厚(mm)0.3
1本
559 税込615
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)