材質フレキ部:SUS316(L)、フランジ:鉄(SS400)
材質フレキ部:SUS316(L)、フランジ:鉄(SS400)
材質亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)0.6
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクト等のエンドに取り付ける
材質鋼板(亜鉛メッキ)
板厚(mm)0.6
差込口長さ60mm
フレキシブルに曲がるため芯ズレにも対応。塩ビ用継手で接続。接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。内面がフラットなため排水がスムーズ
材質PVC
外層SUS304・内装SUS316Lの二層構造により優れた耐食性、振動吸収性、耐圧性を有します。また、ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性にも優れております。接液部がステンレスのため、ゴム製継手では対応ができない給湯ラインにも御使用いただけます。
用途ポンプ廻りの振動吸収
材質(緩衝材)ウレタンゴム
材質(本体)(内層)SUS316L (外層)SUS304
使用温度範囲(℃)0~80
規格JIS10KF
長さL(mm)150
最高使用圧力(MPa)1
材質(フランジ)SS400
材質(ボルト)SS400
材質(ホルダー)SS400
材質(ワッシャー)SS400
各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品
関連資料(0.14MB)
ベローズに耐食性に優れたフッ素樹脂を採用した防振継手です。
用途ケミカルライン、食品ライン、給湯ライン、薬品ライン、純水ライン、プール循環水などの振動吸収
材質(グロメット)CR
使用温度範囲(℃)-20~130
規格JIS10KF相当
最小曲げ半径(mm)JIS10KF相当
材質(フランジ)FCD450
材質(ベローズ)フッ素樹脂
材質(ボルト)(ストッパー)SS400
材質(ナット)(U)SS400
材質(ワッシャー)SS400
材質(リング)(コントロール)SUS304
関連資料(0.14MB)
外面はゴムで耐圧性を高め、内面に耐食性に優れたフッ素樹脂を採用した防振継手です。
用途薬液、食品・飲料配管、純水、給湯、温水配管、プール循環水の振動吸収
材質【リング】SS400、【ライナー】PTFE
使用温度範囲(℃)-20~100
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム
関連資料(0.14MB)
材質(補強材)合成繊維
最高使用圧力2.0MPaの高耐圧使用のゴム製防振継手であり、内圧による寸法変化がなく、高圧ポンプの振動吸収ように適しています。
用途高圧ポンプ廻りの振動吸収
材質【リング】SS400、【フランジ】SS400
使用温度範囲(℃)-20~60
規格JIS20KF
最高使用圧力(MPa)2
材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム
各種認証国土交通省仕様適合品
関連資料(0.14MB)
材質(補強材)合成繊維
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <埋設用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用>
材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400
使用温度範囲(℃)-10~80
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム
関連資料(0.14MB)
材質(補強材)合成繊維
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <地上配管用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用>
材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400
使用温度範囲(℃)-10~80
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム
関連資料(0.13MB)
材質(補強材)合成繊維
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <地上用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <地上配管用>
材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400
使用温度範囲(℃)-10~80
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム
関連資料(0.13MB)
材質(補強材)合成繊維
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <埋設用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用>
材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400
使用温度範囲(℃)-10~80
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム
関連資料(0.14MB)
材質(補強材)合成繊維
チューブ、フランジ共にステンレス(SUS304)です。
両端のフランジはルーズタイプです。
パッキン標準装備で別途購入の手間が省けます。
用途振動のある配管に、配管の誤差調整に使用されます
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304)、パッキン:ノンアスベスト
使用温度範囲(℃)-10~100
最高使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ/10K
適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
消防法の技術基準に適合した型式認定品で、柔軟で且つ局部に応力が集中し難い専用ベローズを採用しているため、振動吸収に優れています。
用途消火ポンプ廻りの消火ポンプ配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策
材質(表示板)SUS304
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1.4
材質(ガスケット)ノンアス
材質(ブレード)SUS304
材質(フランジ)(ルーズ)SS400
材質(ベローズ)SUS316L
材質(リング)(割)FCMB
各種認証消防庁告示第31号型式認定品
関連資料(0.15MB)
材質(押えリング)SUS304
非溶接構造で、防振/変位吸収用として広範囲に使用できます。国土交通省仕様/諸官庁仕様の防振継手に適合。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400、接液部はSUS304です
用途機械振動の絶縁・各種ポンプの防振・配管の心合わせ・配管の地盤沈下対策
材質(フレキ部)SUS304、(継手部)SS400
使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)183
接続方式フランジ/JIS10K
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ有効長が長く振動吸収性に優れた製品です。
接液部はオールステンレスで耐食性が高いです。
非常に柔軟なチューブを使用しております。
国土交通省仕様適合品
接続継手 10Kフランジ
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収
使用温度範囲(℃)-20~100
フランジJIS10K
最高使用圧力(MPa)1
適合流体冷温水
材質(チューブ)SUS304
材質(フランジ)SS400
材質(接液部)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
消防庁の告示基準に適合した認定品です。
接液部はSUS316Lで耐食性が高く安心してご使用頂けます。
チューブ有効長が長く振動吸収性に優れた製品です。
非常に柔軟なチューブを使用しております。
接続継手 10Kフランジ
用途消火ポンプ振動吸収用、配管の芯合わせ
フランジJIS10K
使用温度(℃)40以下
最高使用圧力(MPa)1.4
適合流体水
材質(チューブ)SUS316L
材質(フランジ)SS400
材質(接液部)SUS316L
RoHS指令(10物質対応)対応
非溶接構造で、防振・変位吸収用として広範囲に使用できます。国土交通省仕様で、諸官庁仕様の防振継手・フレキシブルジョイントに適合します。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400です。接液部はSUS304です。
用途各種ポンプの防振に。配管の心合わせに。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)
使用温度範囲(℃)183
最高使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ(JIS10K)
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
フランジサイズJIS10K
口径(便器)92
適合【TOTO】C755VCUC755CU、C755VU、C755U、C750AV、C756VC、C137AVH、C137AV(V)、【INAX】C-752B、C-852B、C-852BM、C-852M、C-854B、C-854BM
色モスグリーン
使用温度範囲(℃)60以下
寸法d1(Φmm)106
寸法l1(mm)45
フランジ型汎用品のフレキシブルホース。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400・接液部はSUS304です。
用途配管の心合わせ・配管の地盤沈下対策
材質(フレキ部)SUS304、(継手部)SS400
使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ/JIS10K
最高使用温度(℃)350
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
消火栓設備等のポンプ接続用(10K)
消防庁の告示基準に適合した登録認定品です
ノンアスベストガスケットを付属しております
用途消火ポンプの防振・消火配管の心合わせ
材質【フレキ部】SUS316/【継手部】SS400
使用圧力(MPa)1.4
接続方式フランジ/JIS10K
最高使用温度(℃)20
適合流体水
RoHS指令(10物質対応)対応
消防危第20号/第59号型式評定品です。
用途危険物を貯蔵するタンクとの接続用に。危険物配管の心合わせに。危険物配管の地震、地盤沈下対策に。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鋼材(SS400)、接液部:ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)100
最高使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ
適合流体油(腐食性流体を除く)
フランジサイズJIS10KF
関連キーワード