63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1本
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1本
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)









1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。 継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 設置場所屋内配管用
1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。 継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 設置場所屋内配管用
1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合 ノンアスベストパッキンを標準装着
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)/FCMB270(継手部) 使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)183 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

フレキシブルに曲がる構造で、洗濯機用パントラップと排水管の芯ずれ調整が簡単なため工事時間を短縮できます。 呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用です。 内面がフラットなため、排水がスムーズに行われます。 塩ビパイプ用接着剤を使用し、洗濯機パン用トラップに直結できます。 外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 半透明素材を使用しているため、通水や塩ビ管の挿入を目視で確認できます。
用途洗濯機防水パントラップと呼50排水塩ビ管を接続するジャバラ管です。 材質塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)1~50 呼び径50 最小曲げ半径(mm)180 ホース内径(Φmm)50
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合 ノンアスベストパッキンを標準装着
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)183 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,598 税込8,358
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

給水用コア付きユニオン継手を溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質【フレキ部】SUS316L/【継手部】FCMB270(給水用コア付き) 使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)40 適合流体給水 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

六角ニップルとユニオン継手をステンレスチューブに溶接
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)183 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,598 税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

六角ニップルとフランジ継手をステンレスチューブに溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み/フランジ(JIS10K) 最高使用温度(℃)450 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

消防法の技術基準に適合した型式認定品で、柔軟で且つ局部に応力が集中し難い専用ベローズを採用しているため、振動吸収に優れています。
用途消火ポンプ廻りの消火ポンプ配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策 材質(表示板)SUS304 規格JIS10KF 最高使用圧力(MPa)1.4 材質(ガスケット)ノンアス 材質(ブレード)SUS304 材質(フランジ)(ルーズ)SS400 材質(ベローズ)SUS316L 材質(リング)(割)FCMB 各種認証消防庁告示第31号型式認定品 関連資料(0.15MB) 材質(押えリング)SUS304
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

非溶接一体成型のフランジ型。防振、変位吸収用として広範囲に使用できます。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400、接液部はSUS304です。国土交通省仕様/諸官庁仕様の防振継手に適合
用途機械振動の絶縁・各種ポンプの防振・配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策 材質(フレキ部)SUS304、(継手部)SS400 使用圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)350 接続方式フランジ/JIS10K 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

六角ニップルとフランジ継手をステンレスチューブに溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)/SS400(継手部) 使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み/フランジ(JIS10K) 最高使用温度(℃)350 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

六角ニップルとユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合。
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)・FCMB270/SS400(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)183 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

非溶接構造で、防振/変位吸収用として広範囲に使用できます。国土交通省仕様/諸官庁仕様の防振継手に適合。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400、接液部はSUS304です
用途機械振動の絶縁・各種ポンプの防振・配管の心合わせ・配管の地盤沈下対策 材質(フレキ部)SUS304、(継手部)SS400 使用圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)183 接続方式フランジ/JIS10K 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,898 税込7,588
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

六角ニップルとフランジ継手(ラップジョイント型)をステンレスチューブに溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)/SS400(継手部) 使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み/フランジ(JIS10K) 最高使用温度(℃)350 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

六角ニップルとフランジ継手(ラップジョイント型)をステンレスチューブに溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み/フランジ(JIS10K) 最高使用温度(℃)450 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,798 税込10,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

非溶接組立のユニオン型。専用サイズのノンアスベストパッキンを標準装着
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質(フレキ部)SUS304、(継手部)FCMB270 使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)100 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

両端ユニオン継手の汎用ねじ込み式フレキシブル継手です。
用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策 材質(ユニオンツバ)FCMB 使用温度範囲(℃)-20~100 最高使用圧力(MPa)1 材質(ガスケット)ノンアス 材質(ユニオン)(ねじ)FCMB 材質(ユニオンカラー)FCMB 材質(ブレード)SUS304 材質(ベローズ)SUS304 材質(ナット)(ユニオン)FCMB 関連資料(0.13MB)
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

両端ユニオン継手の汎用ねじ込み式フレキシブル継手です。
用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策 材質(ユニオンツバ)SCS13 使用温度範囲(℃)-20~100 最高使用圧力(MPa)1 材質(ガスケット)ノンアス 材質(ユニオン)(ねじ)SCS13 材質(ユニオンカラー)SUS304 材質(ブレード)SUS304 材質(ベローズ)SUS304 材質(ナット)(ユニオン)SCS13 関連資料(0.13MB)
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)450 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)450 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,498 税込8,248
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

継手部がメタルシールのためパッキンが不要です。
用途ファンコイル廻り、各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収 材質(オスニップル/メスニップル)SS400 使用温度範囲(℃)-20~300 最高使用圧力(MPa)1 材質(スリーブ)SS400 材質(ブレード)(押え)SUS304 材質(ベローズ)SUS304 材質(ナット)(袋)SS400 関連資料(0.12MB)
1本
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

片側固定ニップル、片側ユニオン継手のねじ込み式フレキシブル継手です。
用途一般配管と各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収 材質(ユニオンツバ/ニップル)SUS304 最高使用圧力(MPa)1 材質(ガスケット)ノンアスベスト 材質(ユニオン)(ねじ)SCS13 材質(ブレード)SUS304、(押え)SUS304 材質(ベローズ)SUS304 材質(ナット)(ユニオン)SCS13 関連資料(0.14MB)
1本
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

片側固定ニップル、片側ユニオン継手のねじ込み式フレキシブル継手です。
用途一般配管と各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収 材質(ユニオンツバ/ニップル)FCMB 最高使用圧力(MPa)1 材質(ガスケット)ノンアスベスト 材質(ユニオン)(ねじ)FCMB 材質(ユニオンカラー)SUS304 材質(ブレード)SUS304、(押え)SUS304 材質(ベローズ)SUS304 材質(ナット)(ユニオン)FCMB 関連資料(0.14MB)
1本
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)