材質フレキ部:SUS304、フランジ:鉄(SS400)
材質フレキ部:SUS316(L)、フランジ:鉄(SS400)
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
地盤沈下・地震対策。
材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB
使用温度範囲-20~140℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、メタルタッチオス部:鉄(SS400)
材質フレキ部:SUS316(L)、フランジ:鉄(SS400)
材質フレキ部:SUS304、メタルタッチメス:鉄(SS400)
材質フレキ部:SUS304、メタルタッチオス・メス:鉄(SS400)
フレキシブルに曲がるので芯ズレにも対応できます。VP・VU管と同外径なので塩ビ用継手で接続
材質PVC
フレキ部と継手のすき間を無くすことにより、腐食が起こりにくくなっています。●洗浄が容易にできるため、菌の繁殖を抑制することができます。
用途飲料水・食品・薬品などのプロセス配管の振動吸収に。
材質フレキ部・フェルール部/ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)-10~120
最高使用圧力(MPa)1
接続ワンタッチタイプ(フェルール型)
適合流体非腐食性流体に限る
チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造です。
用途配管誤差調節・変位吸収
適合チューブSTD
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合
ノンアスベストパッキンを標準装着
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)/FCMB270(継手部)
使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み
最高使用温度(℃)183
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合
ノンアスベストパッキンを標準装着
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)
使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み
最高使用温度(℃)183
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
給水用コア付きユニオン継手を溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質【フレキ部】SUS316L/【継手部】FCMB270(給水用コア付き)
使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み
最高使用温度(℃)40
適合流体給水
RoHS指令(10物質対応)対応
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <地上用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <地上配管用>
材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400
使用温度範囲(℃)-10~80
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム
関連資料(0.13MB)
材質(補強材)合成繊維
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <埋設用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用>
材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400
使用温度範囲(℃)-10~80
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム
関連資料(0.14MB)
材質(補強材)合成繊維
消防法の技術基準に適合した性能評定品であり、特殊ベローズを使用しているため、優れた耐圧性を有しています。
用途液体危険物タンク廻りの液体危険物を貯蔵するタンク配管の地盤沈下対策
材質(表示板)SUS304
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1
材質(ブレード)SUS304
材質(フランジ)(ルーズ)SS400
材質(フランジカラー)SUS304
材質(ベローズ)SUS304
各種認証消防法危第20号型式評定品
関連資料(0.13MB)
六角ニップルとユニオン継手をステンレスチューブに溶接
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部)
使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)
接続方式ねじ込み
最高使用温度(℃)183
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ニップルとフランジ継手をステンレスチューブに溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)
使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み/フランジ(JIS10K)
最高使用温度(℃)450
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
消防法の技術基準に適合した型式認定品で、柔軟で且つ局部に応力が集中し難い専用ベローズを採用しているため、振動吸収に優れています。
用途消火ポンプ廻りの消火ポンプ配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策
材質(表示板)SUS304
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1.4
材質(ガスケット)ノンアス
材質(ブレード)SUS304
材質(フランジ)(ルーズ)SS400
材質(ベローズ)SUS316L
材質(リング)(割)FCMB
各種認証消防庁告示第31号型式認定品
関連資料(0.15MB)
材質(押えリング)SUS304
非溶接一体成型のフランジ型。防振、変位吸収用として広範囲に使用できます。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400、接液部はSUS304です。国土交通省仕様/諸官庁仕様の防振継手に適合
用途機械振動の絶縁・各種ポンプの防振・配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策
材質(フレキ部)SUS304、(継手部)SS400
使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)350
接続方式フランジ/JIS10K
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ニップルとフランジ継手をステンレスチューブに溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)/SS400(継手部)
使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み/フランジ(JIS10K)
最高使用温度(℃)350
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
非溶接構造で、防振/変位吸収用として広範囲に使用できます。国土交通省仕様/諸官庁仕様の防振継手に適合。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400、接液部はSUS304です
用途機械振動の絶縁・各種ポンプの防振・配管の心合わせ・配管の地盤沈下対策
材質(フレキ部)SUS304、(継手部)SS400
使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)183
接続方式フランジ/JIS10K
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ニップルとフランジ継手(ラップジョイント型)をステンレスチューブに溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)/SS400(継手部)
使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み/フランジ(JIS10K)
最高使用温度(℃)350
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ニップルとフランジ継手(ラップジョイント型)をステンレスチューブに溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)
使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み/フランジ(JIS10K)
最高使用温度(℃)450
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
非溶接組立のユニオン型。専用サイズのノンアスベストパッキンを標準装着
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質(フレキ部)SUS304、(継手部)FCMB270
使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み
最高使用温度(℃)100
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
両端ユニオン継手の汎用ねじ込み式フレキシブル継手です。
用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策
材質(ユニオンツバ)FCMB
使用温度範囲(℃)-20~100
最高使用圧力(MPa)1
材質(ガスケット)ノンアス
材質(ユニオン)(ねじ)FCMB
材質(ユニオンカラー)FCMB
材質(ブレード)SUS304
材質(ベローズ)SUS304
材質(ナット)(ユニオン)FCMB
関連資料(0.13MB)
両端ユニオン継手の汎用ねじ込み式フレキシブル継手です。
用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策
材質(ユニオンツバ)SCS13
使用温度範囲(℃)-20~100
最高使用圧力(MPa)1
材質(ガスケット)ノンアス
材質(ユニオン)(ねじ)SCS13
材質(ユニオンカラー)SUS304
材質(ブレード)SUS304
材質(ベローズ)SUS304
材質(ナット)(ユニオン)SCS13
関連資料(0.13MB)
袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部)
使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)
接続方式ねじ込み
最高使用温度(℃)450
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ