54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400) 仕様JIS 10K 使用温度範囲-20~350℃ 最高使用圧力1MPa 接続フランジ接続 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タイガースポリマータイフレキホース V型FP
・特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼版(SUS304)により構成されています。・伸縮が自在名ため、収納、保管、輸送が容易です。・使用材料の特殊コーティングガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。
用途熱風発生循環装置の配管などに適しています。 定尺(m)5 連続使用温度(℃)250以下
1本
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・使用材料はすべてステンレス(SUS304)により構成されております。
用途公害防止機器、理化学機器、燃焼装置の固定配管に適しています。 定尺(m)2 連続使用温度(℃)400以下
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途一般配管用 種類スタンダードピッチ 材質(チューブ)SUS304 材質(ブレード)SUS304 材質(フランジ)SUS304 材質(フランジカラー)SUS304
1本
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

チューブ、フランジ共にステンレス(SUS304)です。 両端のフランジはルーズタイプです。 パッキン標準装備で別途購入の手間が省けます。
用途振動のある配管に、配管の誤差調整に使用されます 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304)、パッキン:ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-10~100 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ/10K 適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

消防庁の告示基準に適合した認定品です。 接液部はSUS316Lで耐食性が高く安心してご使用頂けます。 チューブ有効長が長く振動吸収性に優れた製品です。 非常に柔軟なチューブを使用しております。 接続継手 10Kフランジ
用途消火ポンプ振動吸収用、配管の芯合わせ フランジJIS10K 使用温度(℃)40以下 最高使用圧力(MPa)1.4 適合流体 材質(チューブ)SUS316L 材質(フランジ)SS400 材質(接液部)SUS316L RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

消防危第20号/第59号型式評定品です。
用途危険物を貯蔵するタンクとの接続用に。危険物配管の心合わせに。危険物配管の地震、地盤沈下対策に。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鋼材(SS400)、接液部:ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃)100 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ 適合流体油(腐食性流体を除く) フランジサイズJIS10KF
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消火栓設備等のポンプ接続用(10K) 消防庁の告示基準に適合した登録認定品です ノンアスベストガスケットを付属しております
用途消火ポンプの防振・消火配管の心合わせ 材質【フレキ部】SUS316/【継手部】SS400 使用圧力(MPa)1.4 接続方式フランジ/JIS10K 最高使用温度(℃)20 適合流体 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

主要部の材質やフランジの規格などが柔軟に変更できる汎用のフレキシブルチューブです。
用途空調・衛生設備間の配管の芯合わせ、変位吸収 材質(ブレード押え)SUS304 使用温度範囲(℃)-20~300 規格JIS10KF 最高使用圧力(MPa)1 材質(ジョイント)(ラップ)SUS304 材質(ブレード)SUS304 材質(フランジ)(ルーズ)SS400 材質(ベローズ)SUS304 各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品 関連資料(0.13MB)
1本
9,698 税込10,668
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フランジ型汎用品のフレキシブルホース。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400・接液部はSUS304です。
用途配管の心合わせ・配管の地盤沈下対策 材質(フレキ部)SUS304、(継手部)SS400 使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ/JIS10K 最高使用温度(℃)350 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <地上配管用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用> 材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400 使用温度範囲(℃)-10~80 規格JIS10KF 最高使用圧力(MPa)1 材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム 関連資料(0.13MB) 材質(補強材)合成繊維
1本
87,980 税込96,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <地上用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <地上配管用> 材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400 使用温度範囲(℃)-10~80 規格JIS10KF 最高使用圧力(MPa)1 材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム 関連資料(0.13MB) 材質(補強材)合成繊維
1本
75,980 税込83,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フランジ型汎用品のフレキシブルホースです。接液部はSUS304です。
用途配管の心合わせに。配管の地盤沈下対策。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400) 使用温度範囲(℃)350 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ(JIS10K) 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) フランジサイズJIS10K
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <埋設用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用> 材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400 使用温度範囲(℃)-10~80 規格JIS10KF 最高使用圧力(MPa)1 材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム 関連資料(0.14MB) 材質(補強材)合成繊維
1本
109,800 税込120,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

独自の補強繊維を使用することにより、内圧による寸法変化がなく、耐圧性にも優れており、製品長の変更が容易にできます。
用途空調・衛生設備配管、建築設備配管等の配管の振動、変位吸収 材質【リング】SS400、【フランジ】SS400、(補強)鋼線 使用温度範囲(℃)-10~80 規格JIS10KF 最高使用圧力(MPa)1 材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム 各種認証国土交通省仕様適合品 関連資料(0.14MB) 材質(補強材)(内側/外側)合成繊維
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <埋設用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用> 材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400 使用温度範囲(℃)-10~80 規格JIS10KF 最高使用圧力(MPa)1 材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム 関連資料(0.14MB) 材質(補強材)合成繊維
1本
79,980 税込87,978
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな伸縮、偏芯が可能です。本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収します。
用途ポンプ配管、船舶配管、下水処理プラント、一般工事設備配管等の配管の伸縮、変位吸収 材質【リング】SS400、【フランジ】SS400 使用温度範囲(℃)-10~80 規格JIS10KF 最高使用圧力(MPa)1 関連資料(0.15MB) 材質(補強材)合成繊維
1本
48,980 税込53,878
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな伸縮、偏芯が可能です。本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収します。
用途ポンプ配管、船舶配管、下水処理プラント、一般工事設備配管等の配管の伸縮,変位吸収 材質【リング】SS400、【フランジ】SS400 使用温度範囲(℃)-10~80 規格JIS10KF 最高使用圧力(MPa)1 関連資料(0.15MB) 材質(補強材)合成繊維
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

チューブの有効長が長いため、振動、繰り返し変位配管に有利です。 接液部はオールステンレスです。(標準SUS304)
用途一般配管・冷温水用。JIS10K用。 材質割リング/軟鋼(SWRM6K)(メッキ付)フランジ/炭素鋼(SS400)(メッキ付)ブレイド押え/ステンレス鋼(SUS304)チューブ/ステンレス鋼(SUS304)(タフオメガチューブ)ブレイド/ステンレス鋼(SUS304)(一重平ワイヤーブレイド) 型式NW(タフオメガチューブ) タイプフランジ型 NO溶接タイプ 構造規格フランジに接続できるフランジを溶接せずにチューブにルーズに取り付け。
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

Ω形状により応力の集中を分散する効果を持つOMベローズを有し、且つベローズの組み込みに溶接を用いない非溶接構造を使用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。
用途一般配管、受水槽、高架水槽、ポンプ回り等の配管の新合わせ、振動吸収、耐震対策 使用温度範囲(℃)-20~100 規格JIS10KF 最高使用圧力(MPa)1 材質(ガスケット)ノンアス 材質(ブレード)SUS304 材質(フランジ)(ルーズ)SS400 材質(ベローズ)SUS304 材質(リング)(割)FCMB 各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品 関連資料(0.14MB) 材質(押えリング)SUS304
1本
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

主要部の材質やフランジの規格などが柔軟に変更できる汎用のフレキシブルチューブです。
用途空調・衛生設備間の配管の芯合わせ、変位吸収 材質(ブレード押え)SUS304 使用温度範囲(℃)-20~300 規格JIS10KF 最高使用圧力(MPa)1 材質(ジョイント)(ラップ)SUS304 材質(ブレード)SUS304 材質(フランジ)(ルーズ)SUS304 材質(ベローズ)SUS304 各種認証国土交通省仕様適合品 関連資料(0.13MB)
1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

独自の補強繊維を使用することにより、内圧による寸法変化がなく、耐圧性にも優れており、製品長の変更が容易にできます。
用途空調・衛生設備配管、建築設備配管等の配管の振動、変位吸収 材質【リング】SS400、【フランジ】SS400、(補強)鋼線 使用温度範囲(℃)-10~80 規格JIS10KF 最高使用圧力(MPa)1 材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム 関連資料(0.14MB) 材質(補強材)(内側/外側)合成繊維
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

両端にJIS10K-SUS304フランジ(ルーズ)付のフレキシブルチューブです。
用途配管の芯合わせ、変位吸収 材質フレキ部:SUS304、接液部:SUS304、フランジ部:SUS304 規格JIS10K 最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
1本
8,698 税込9,568
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

チューブの有効長が長いため、振動、繰り返し変位置配管に有利です。 接液部はオールステンレスです。(標準SUS304)
材質ステンレス
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

両端にJIS10K-鉄フランジ(ルーズ)付のフレキシブルチューブで、接液部は全てステンレス鋼です。
用途配管の芯合わせ、変位吸収 材質フレキ部:SUS304、接液部:SUS304、フランジ部:SS400 規格JIS10K 最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
1本
3,598 税込3,958
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

接液部がステンレス製のフランジ型ホースです。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策に。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400) 使用温度範囲(℃)-40~300 最高使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
9,398 税込10,338
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

チューブ有効長が長く振動吸収性に優れた製品です。 接液部はオールステンレスで耐食性が高いです。 非常に柔軟なチューブを使用しております。 国土交通省仕様適合品 接続継手 10Kフランジ
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収 使用温度範囲(℃)-20~100 フランジJIS10K 最高使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水 材質(チューブ)SUS304 材質(フランジ)SS400 材質(接液部)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

消防危第20号適合品性能評定品です。消防評定銘板付きです。製品を在庫しており、即日出荷が可能です。
用途地盤沈下および配管の振動吸収に。 適合消防法 トラスコ品番249-2493 材質フランジ:鋼材(SS400、JIS10K)、接液部:ステンレス、チューブ:ステンレス(SUS316L) 使用温度範囲(℃)100 呼び径(B)4 最高使用圧力(MPa)1 接続方式JIS10K(SS) 呼び径(A)100 適合流体油・溶剤 等 ホース長さ(mm)900 フランジサイズJIS10K
1本
59,980 税込65,978
翌々日出荷

フランジカラーにチューブを差し込んで溶接接合 フランジはルーズタイプ 国土交通省仕様(接液部ステンレス)
用途配管等の芯ズレ、地盤沈下など
1本
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

非溶接構造で、防振/変位吸収用として広範囲に使用できます。国土交通省仕様/諸官庁仕様の防振継手に適合。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400、接液部はSUS304です
用途機械振動の絶縁・各種ポンプの防振・配管の心合わせ・配管の地盤沈下対策 材質(フレキ部)SUS304、(継手部)SS400 使用圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)183 接続方式フランジ/JIS10K 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,898 税込7,588
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

一般配管用(芯ずれ吸収等)に最適。 屈曲に対する可撓性が極めて良好。 溶接部にステンレス鋼を使用により優れた耐食・耐久性。
材質フランジ:SS400、ブレード・チューブ:SUS 種類フレキシブルジョイント 形式ベローズ形 最高温度(℃)220 最高圧力(MPa)1 接続JIS 10KFF(両側ルーズフランジ) 適合流体蒸気、空気、冷温水、油
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

外面はゴムで耐圧性を高め、内面に耐食性に優れたフッ素樹脂を採用した防振継手です。
用途薬液、食品・飲料配管、純水、給湯、温水配管、プール循環水の振動吸収 材質【リング】SS400、【ライナー】PTFE 使用温度範囲(℃)-20~100 規格JIS10KF 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム 関連資料(0.14MB) 材質(補強材)合成繊維
1本
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

消防法の技術基準に適合した型式認定品で、柔軟で且つ局部に応力が集中し難い専用ベローズを採用しているため、振動吸収に優れています。
用途消火ポンプ廻りの消火ポンプ配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策 材質(表示板)SUS304 規格JIS10KF 最高使用圧力(MPa)1.4 材質(ガスケット)ノンアス 材質(ブレード)SUS304 材質(フランジ)(ルーズ)SS400 材質(ベローズ)SUS316L 材質(リング)(割)FCMB 各種認証消防庁告示第31号型式認定品 関連資料(0.15MB) 材質(押えリング)SUS304
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

非溶接構造で、防振・変位吸収用として広範囲に使用できます。国土交通省仕様で、諸官庁仕様の防振継手・フレキシブルジョイントに適合します。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400です。接液部はSUS304です。
用途各種ポンプの防振に。配管の心合わせに。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400) 使用温度範囲(℃)183 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ(JIS10K) 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) フランジサイズJIS10K
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

消防危第20号適合品性能評定品です。消防評定銘板付きです。製品を在庫しており、即日出荷が可能です。
用途地盤沈下および配管の振動吸収に。 適合消防法 材質フランジ:鋼材(SS400、JIS10K)、接液部:ステンレス、チューブ:ステンレス(SUS316L) 使用温度範囲(℃)100℃ 最高使用圧力(MPa)1 接続方式JIS10K(SS) 適合流体油・溶剤 等 フランジサイズJIS10K
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。 らせん状に巻くことで強度が高い。
用途一般空調配管など 材質亜鉛メッキシート 厚さ(mm)0.5
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アルミ製なので伸縮や屈曲がしやすく、狭い場所での配管に最適。約1/10にまで収縮するのでコンパクト。サイズカットも簡単にできます。
用途建物の空調や換気用ダクトに。※不燃材ではないのでレンジフードの排気には使用しないでください。 材質アルミ 長さ(m)10 ピッチ(mm)18 使用温度範囲(℃)-30~250 風速(m/s)最大30 最大静圧(Pa)正圧3000 最小曲半径R=1/20Dia
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
用途スパイラルダクト用。 種類吊バンド 表面処理電気亜鉛めっき仕上 締付ボルト(サイズ)M8×25 吊ボルト径W3/8
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)