136件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400 使用温度範囲-20~350℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る) 材質フレキ部:ステンレス(SUS304) 仕様振動吸収、変位伸縮吸収 使用圧力0.1~1.0MPa 使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

柔軟な一山形状のチューブを使用しており、曲げや振動吸収に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。 非所に柔軟なチューブを使用しております。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収 材質ユニオン/黒心可鍛鋳鉄(FCMB)パッキン/ノンアスベストチューブ/SUS304 使用温度範囲(℃)0~100 適合流体冷温水 型式スーパーUNW タイプユニオン型 NO溶接タイプ 使用圧力(MPa)1.0 構造シール部分はチューブと一体成型。チューブ、ブレイド、金具は、すべて溶接なしで組み込む構造です。
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB 使用温度範囲-20~140℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。 材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB 使用温度範囲-20~140℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400) 仕様JIS 10K 使用温度範囲-20~350℃ 最高使用圧力1MPa 接続フランジ接続 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管 呼び径(A)15 材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収 トラスコ品番817-2571 全長(mm)800 質量(kg)0.595 使用温度範囲(℃)~300 呼び径(B)1/2 使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
8,598 税込9,458
4日以内出荷

用途水、油、スチーム 仕様両端ユニオン金具付 種類スタンダードピッチ 使用チューブスパイラルチューブ 材質(ユニオン)SUS 材質(ユニオンカラー)SUS304 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(チューブ)SUS304 材質(ブレード)SUS304
1本
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB) 使用温度範囲(℃)-40~100 最高圧力使用(MPa)1(常温時) 適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

可とう性に優れたステンレスフレキ管ですので、狭いスペースでの配管取り回しが容易です。 必要な長さに自由にカットして使え、無駄がありません。鋼管と比べて軽量化が図れます。 材質には塩素イオンに対する耐食性と耐粒界腐食性に優れたSUSU316Lを使用しています。
用途洗面ユニットや瞬間湯沸器への吸水、ロー/ハイタンクとの接続配管、ファンコイルとの接続配管 種類ステンレス管 材質SUS316L 長さ(m)10 肉厚(mm)0.3 最高使用圧力(MPa)1.75
1巻
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管 呼び径(A)15 材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304) 仕様芯ズレ吸収 トラスコ品番817-2570 全長(mm)700 質量(kg)0.558 使用温度範囲(℃)~300 呼び径(B)1/2 使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・蒸気・油類
1本
8,598 税込9,458
4日以内出荷


用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 使用温度範囲-100~200℃ 最高使用圧力1MPa 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


井筒製作所SFNI 304 フレキニップル
エコ商品
材質SUS304 流体水・空気・油・溶液 最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃) ねじ規格PT×PF RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途水、油、スチーム 仕様両端ユニオン金具付 種類スタンダードピッチ 使用チューブスパイラルチューブ 材質(ユニオン)FCMB 材質(ユニオンカラー)SUS304 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(チューブ)SUS304 材質(ブレード)SUS304
1本
2,298 税込2,528
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 使用温度範囲-100~200℃ 最高使用圧力1MPa 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

TF-15A 【オーダー】フレキシブルホース ねじ・フランジタイプ TF-15A テクノフレックス カスタマイズ可
お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収 仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3% 材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)、10KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10KフランジSUS304/接液部SUS、10K・5KフランジSS400(電気亜鉛メッキ)/接液部SUS、10K・5KフランジSUS304/接液部SUS 長さ(mm)200~5000 常用圧力(MPa)1.0/0.5(JIS5KFの場合) 金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB15A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 15A、袋ナット+アダプターオスSS15A、袋ナット+アダプターオスSUS15A、袋ナット+アダプターメスSS15A、袋ナット+アダプターメスSUS15A、固定ニップルSS15A、固定ニップルSUS15A、10KルーズフランジSS15A、5KルーズフランジSS15A、10KルーズフランジSUS15A、5KルーズフランジSUS15A、10K固定/ルーズフランジSS15A、10Kフランジ固定/ルーズフランジSUS15A 最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS) 口径15A RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
3,827 税込4,210
4日以内出荷

南国フレキ工業NK-1000 メタルフレキ ユニオン型
エコ商品
チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造です。
用途配管誤差調節・変位吸収 適合チューブSTD RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1本
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)





1本
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)



1本
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)



1本
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る) 材質フレキ部:ステンレス(SUS304) 仕様振動吸収、変位伸縮吸収 使用圧力0.1~1.0MPa 使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

専用カラーをチューブに溶接して、フランジと取り付けています。 国土交通省の仕様にも対応。
用途配管誤差調節・変位吸収 適合チューブSTD RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)