87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400 使用温度範囲-20~350℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。 材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB 使用温度範囲-20~140℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る) 材質フレキ部:ステンレス(SUS304) 仕様振動吸収、変位伸縮吸収 使用圧力0.1~1.0MPa 使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB 使用温度範囲-20~140℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400) 仕様JIS 10K 使用温度範囲-20~350℃ 最高使用圧力1MPa 接続フランジ接続 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB) 使用温度範囲(℃)-40~100 最高圧力使用(MPa)1(常温時) 適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

呼び25(G1めねじ) 仕様パッキン付(ノンアスベスト) 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

1個
749 税込824
翌々日出荷


用途水、油、スチーム 仕様両端ユニオン金具付 種類スタンダードピッチ 使用チューブスパイラルチューブ 材質(ユニオン)SUS 材質(ユニオンカラー)SUS304 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(チューブ)SUS304 材質(ブレード)SUS304
1本
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 使用温度範囲-100~200℃ 最高使用圧力1MPa 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 使用温度範囲-100~200℃ 最高使用圧力1MPa 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途水、油、スチーム 仕様両端ユニオン金具付 種類スタンダードピッチ 使用チューブスパイラルチューブ 材質(ユニオン)FCMB 材質(ユニオンカラー)SUS304 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(チューブ)SUS304 材質(ブレード)SUS304
1本
2,298 税込2,528
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

南国フレキ工業NK-1000 メタルフレキ ユニオン型
エコ商品
チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造です。
用途配管誤差調節・変位吸収 適合チューブSTD RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)





1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1本
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


1本
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る) 材質フレキ部:ステンレス(SUS304) 仕様振動吸収、変位伸縮吸収 使用圧力0.1~1.0MPa 使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)




材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304) 適合流体冷温水・油類・空気・ガスなど(非腐食性流体に限る)
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ソケット・ニップル部:ステンレス(SUS304) 適合流体冷温水・油類・空気・ガスなど(非腐食性流体に限る)
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ソケット部:ステンレス(SUS304) 適合流体冷温水・油類・空気・ガスなど(非腐食性流体に限る)
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)